4K60Hz対応 1入力4出力 HDMI分配器ラトックシステム(1件のレビュー)当日出荷
1つの映像信号を4つに分配
4K60Hz、HDCP2.2、HDR映像ソースも分配
ドルビーTrueHD、DTS-HDマスターオーディオに対応
Dolby Atmos、DTS:Xに対応
DVIディスプレイも使用可能
最新のゲーム機にも対応
ディスプレイサイズ(目安)HDMI入力端子を装備したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター(HDR対応、3D対応、HDCP機器対応、CEC非対応) ※本製品でHDMI-DVI変換コネクタを使用する場合はシングルリンクになります。適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコンインターフェイスHDMI (※HEC、ARCには対応していません。)色Deep Color、 xvYcc、RGB音声入出力:Dolby Atmos、DTS:X、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DSD、Dolby Digital、DTS、PCM 2chコネクタ【接続】入力 HDMIタイプA ×1、出力 HDMIタイプA ×4対応HDCP2.2/1.4準拠帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:18ピクセルクロック:600MHz最大解像度出力:4096×2160(60Hz / 4:4:4 / 24bit)電源電圧DC +5V 2A(添付のACアダプターから供給)動作環境温度10~40℃、湿度20~80%(ただし結露しないこと)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×69×23質量(g)約230材質メタルセット内容製品本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル/保証書
4K60Hz対応 1入力2出力 HDMI分配器ラトックシステム当日出荷
1つの映像信号を2つに分配
4K60Hz、HDCP2.2、HDR映像ソースも分配
ドルビーTrueHD、DTS-HDマスターオーディオに対応
Dolby Atmos、DTS:Xに対応
DVIディスプレイも使用可能
最新のゲーム機にも対応
ディスプレイサイズ(目安)HDMI入力端子を装備したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター(HDR対応、3D対応、HDCP機器対応、CEC非対応) ※本製品でHDMI-DVI変換コネクタを使用する場合はシングルリンクになります。適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコンインターフェイスHDMI (※HEC、ARCには対応していません。)色Deep Color、 xvYcc、RGB音声入出力:Dolby Atmos、DTS:X、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DSD、Dolby Digital、DTS、PCM 2chコネクタ【接続】入力 HDMIタイプA ×1、出力 HDMIタイプA ×2対応HDCP2.2/1.4準拠帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:18ピクセルクロック:600MHz最大解像度出力:4096×2160(60Hz / 4:4:4 / 24bit)電源電圧DC +5V 2A(添付のACアダプターから供給)動作環境温度10~40℃、湿度20~80%(ただし結露しないこと)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約116×55×19質量(g)約160材質メタルセット内容製品本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル/保証書
4K60Hz 1入力8出力 HDMI分配器ラトックシステム当日出荷
1入力8出力 HDMI分配器。3840x2160(60Hz、4:4:4、24bit)DCI 4K(4096x2160)にも対応。HDMI(HDR10、HDR10+、Dolby Vision、HLG、CEC※、3D 対応)※OUTPUT8 のみ、HDCP1.4/2.2 準拠。ビデオ帯域幅 18Gbps。Dolby Atmos、Dolby TrueHD 等対応。推奨ケーブル長 4K60Hz:5mまで、4K30Hz/1080p60Hz 以下:10mまで※Premium ハイスピード HDMI ケーブルをご使用ください。ケース本体 メタル材質。
セット内容RS-HDSP8P-4K本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル / 保証書(1年)、ゴム足×4材質メタル質量(g)約330※本体のみ規格HDMI(HDR10、HDR10+、Dolby Vision、HLG、CEC※、3D対応)、HDCP1.4/2.2準拠※OUTPUT8のみスイッチ電源スイッチ:電源ON/OFF、リセットボタン:HDMI信号の読み直し電源電圧DC+5V/2A(添付のACアダプターから供給)ケーブル長(m)4K60Hz:5まで・4K30Hz/1080p60H以下:10まで※本製品との接続にはPremium ハイスピードHDMIケーブルをご使用ください対応機種HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン対応ディスプレイ:HDMI入力端子を装備したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×67×26(突起部含まず)仕様・用途【ピクセルクロック】600MHz消費電流(mA)最大800最大解像度4096×2160(60Hz / 4:4:4 / 24bit)※解像度は接続するテレビ、ディスプレイに依存します動作環境温度:10~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)LED【POWER】青点灯:電源供給時、【OUTPUT1-8】青点灯:HDMI通信が安定・青点滅:HDMI通信が不安定・消灯:HDMI未接続コネクタHDMI:タイプA×1、HDMI:タイプA×8対応フォーマット【オーディオ】Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCM帯域幅(Gbps)18