絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • Newland(1)
  • 京セラ(8)
  • unitech(5)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • aiwa(アイワ)(6)
  • FCNT(5)
  • アイリスオーヤマ(13)
  • AIR-U(1)
  • エレコム(242)
  • メディアカバーマーケット(130)
  • サンワダイレクト(87)
  • StarTech.com(81)
  • サンワサプライ(65)
  • MOTTERU(63)
  • ナリカ(61)
  • CIO(60)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(58)
  • ナカバヤシ(46)
  • ラスタバナナ(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(340)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(26)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(64)
商品レビュー
  • 以上(80)
  • 以上(95)
  • 以上(100)
  • 以上(105)
価格
  • 1,500円以下(257)
  • 1,500-10,000円(1,004)
  • 10,000-50,000円(348)
  • 50,000-100,000円(158)
  • 100,000円以上(181)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

オフィスサプライ :「android」の検索結果

関連キーワード
  • android スマホ
1,911件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Android端末用USBコネクタ変換アダプタ タイムリー

    Android端末用USBコネクタ変換アダプタ

    タイムリー
    149税込164
    1個
    当日出荷
    Android端末用のUSBコネクタ変換アダプタ(USB Aメス-MicroUSBオス)です。ケーブルなし仕様。
    対応OSAndroid2.3以降対応機種USBホスト機能をもったAndroid端末
  • タブレット 8/10.1インチ Android(TM)15 搭載 wi-fiモデル 64GB YAMAZEN(山善)

    タブレット 8/10.1インチ Android(TM)15 搭載 wi-fiモデル 64GB

    YAMAZEN(山善)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    オーバースペックにならず、日常使いにちょうどいいシンプルなタブレット。初めてのタブレットでも安心のAndroid( TM )OS。ネット閲覧や動画視聴、電子書籍などを楽しむのにおすすめです。多彩なセンサーを搭載し、どんなシーンでも万能に対応。特に「ジャイロセンサー」を搭載することで、ゲーム中の操作性が向上し、没入感のあるリアルな体験を提供します。搭載センサー:GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/ジャイロセンサー。使用用途に合わせて選べるサイズ展開。持ち運びしやすく、外出先でも大きい画面で楽しめます。・8インチ:運びやすさと画面の大きさのバランスがよく、持ち運びに便利です。・10.1インチ:大きなディスプレイにより、電子書籍も映像も、視聴しやすく、多用途に対応します。メモリ:メイン4GB+仮想8GB/ストレージ:64GB。Wi-Fi環境があれば、いつでも使用できます。 しっかり使えるバッテリー容量[8インチ:4000mAh/10.1インチ:6000mAh]と、使い勝手のいいUSB Type-C ポートです。保証期間1年。【QA15-80(8インチ)】。ディスプレイ:8インチ(解像度 800×1280)。CPU:T606(8コア)。メモリRAM:4GB(仮想メモリ 8GB)。ストレージ:64GB。外部ストレージ:最大1TB(microSD)。バッテリー:4000mAh。充電時間:約3時間。リアカメラ:5MP AF。フロントカメラ:2MP。Wi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz)。Bluetooth:Bluetooth5.0。センサー:GPS、加速度センサー、照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサー。OS:AndroidTM15。外部接続コネクタ:USB Type-C、Φ3.5mmイヤホンジャック。【QA15-101(10.1インチ)】。ディスプレイ:10.1インチ(解像度 800×1280)。CPU:T606(8コア)。メモリRAM:4GB(仮想メモリ 8GB)。ストレージ:64GB。外部ストレージ:最大1TB(microSD)。バッテリー:6000mAh。充電時間:約4時間。リアカメラ:8MP AF。フロントカメラ:5MP。Wi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz)。Bluetooth:Bluetooth5.0。センサー:GPS、加速度センサー、照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサー。OS:AndroidTM15。外部接続コネクタ:USB Type-C、Φ3.5mmイヤホンジャック
    用途ネット閲覧や動画視聴、オンライン通話などに。動画 子供 漫画 電子書籍 映画 読書 64GB Bluetooth 搭載 初心者 簡単操作OSAndroid 15容量(GB)64
  • Type-C充電器 PD 20W TypeC×1 折りたたみプラグ 【iPhone iPad Android スマホ タブレット等対応】 エレコム

    Type-C充電器 PD 20W TypeC×1 折りたたみプラグ 【iPhone iPad Android スマホ タブレット等対応】

    エレコム
    819税込901
    1個
    当日出荷
    USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。
    用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。 。USB Power Deliveryに対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォン、iPadなどのタブレットを高速充電できます。 。未使用時はコンセントプラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※本製品にケーブルは付属しておりません。別途USBケーブルなどをご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。質量(g)約40.5使用温度範囲(℃)-10~25規格◇PSE特定電気用品ポート数1コネクタ形状USBType-Cポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USBType-C(TM)ポートからUSBPowerDelivery(20W)の規格内で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約41.9×28×35.2定格出力電圧5V/9V/12V定格入力電流(A)0.7保証期間1年間定格出力電力(W)20使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時2.22A/12V時1.67A
  • Bluetoothリモコン VR用 iOS・Android対応 エレコム

    Bluetoothリモコン VR用 iOS・Android対応

    エレコム
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    VRゴーグルを装着したまま、スマートフォンでのVR動画の操作が手元でできるVR用Bluetooth(R)リモコンです。 ブラインドタッチでの操作性を考慮し、使用頻度の高い再生/一時停止、巻き戻し、早送りボタンを近くに配置しています。 iOS・Android両OSに対応し、電源を入れるとすぐにペアリングを開始してくれます。
    仕様【コントローラー】リモコン、【コントローラー/動作モード】動画視聴用付属品動作確認用単4アルカリ乾電池2本、保証規定書。※取扱説明書はダウンロード版になります。材質ABS、FR-4、スチールブラック質量(g)約33(電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本適合規格Bluetooth(R) 4.2対応OSiOS10.0以降、Android5.0以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×40×110対応機種Androidスマートフォン/タブレット、※iPad、※iPhone(※iOS端末では、決定/戻る/カーソル操作不可)連続使用時間(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時の目安)通信方式Bluetooth(R) 無線方式保証期間6カ月間軸数2軸(X軸、Y軸)ボタン数7ボタン+1スティック電波到達距離(m)最大約10※メーカー環境でのテスト値であり保証ではありません電波周波数2.4GHz帯
  • チューナーレスandroid TVモニタ ユニテク

    チューナーレスandroid TVモニタ

    ユニテク
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    思いっきりアプリを楽しむ、ネット動画専用チューナーレステレビ。地上波・BS/CSのチューナーが付いていないのでテレビはもっぱらネット配信視聴という方におススメ。Android搭載だから、スマホにつながなくても直接配信が視聴できます。 HDMI、USB、コンポジット、光音声デジタル出力、LANと入出力端子は基本をおさえており安心。
    仕様AndroidTVバージョン11、CPU:Coretex- A53 1550MHz、メモリ: 2GByte / 8GByte、Wi-Fi:IEEE802.11a/b/g/n/ac、Bluetoothバージョン5.0、直下型LEDバックライト付属品スタンド1式、ネジ×4、リモコン、単4乾電池×2、取扱説明書質量(kg)約3.5出力(W)8+8(音声)奥行(mm)205電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)56電源AC100V50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)719.5×471.6×205メモリー1GByte/8GByteコントラスト比3000:1解像度HD保証期間1年使用環境温度(℃)0~35応答速度8ms本体高さ(mm)471.6視野角(左右:上下)178°画面サイズ32インチOSAndroid TV TM Version11画素数1366×768使用環境湿度(%)20~80(結露のないこと)USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応バックライト方式直下型LED本体幅(mm)719.5年間消費電力量(kWh/年)54BluetoothVersion 5.0操作距離約8m(ただし直進)Wi-FiIEEE802.11a/b/g/nHDMI規格HDMI1/HDMI2/HDMI3待機時消費電力(W)0.5入出力端子コンポジット端子、USB、HDMI、LAN端子、光音声デジタル端子チューナー数チューナーレス
  • タイプC延長ケーブル PD 60W 【Windows 11 10 macOS パソコン MacBook iPhone Android 対応】 エレコム

    タイプC延長ケーブル PD 60W 【Windows 11 10 macOS パソコン MacBook iPhone Android 対応】

    エレコム
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    スマートフォンの充電ケーブルやUSBハブ、ドッキングステーションなどの長さが足りないときに便利な、USB Type-C(TM)延長ケーブル(USB2.0)です。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。
    用途USB Type-C(TM)ケーブルの延長ケーブル(USB2.0)です。 。ケーブル一体型のAC充電器のケーブル長を延長して使用できるほか、USBハブやドッキングステーション、キーボードなどケーブル部が短い機器にも使えるため、パソコンから離れた位置での接続も可能になります。 。普段は短めのケーブルを使用し、必要な場面のみ延長ケーブルを接続するなど、シーンに応じて適切な使い方を選べます。 。外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワー駆動デバイスは、電力不足により正常に動作しない場合があります。 。連結できるケーブルは本製品を含めて最大3m、合計2本までです。最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電に対応。USB Type-Cポートを搭載したiPhone・Androidなどのスマートフォン・タブレット、ノートパソコンなどの充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。 。USB2.0に準拠し、最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。適合最大20V/3A(60W)【ケーブル】ブラック規格USB2.0規格準拠対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Venture 13/macOS Monterey 12コネクタ形状【プラグ】USB Type-C(TM)、【ポート】USB Type-C(TM)適合機器USB Type-C(TM)コネクター搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・USBハブ・キーボードなど対応【USB Power Delivery】○、【ALTモード】×プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールドケーブル径(Φmm)約3.8対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
  • Type-C充電器 PD 20W ケーブル一体型 1.5m 【iPhone iPad Android スマホ タブレット 各種対応】 エレコム

    Type-C充電器 PD 20W ケーブル一体型 1.5m 【iPhone iPad Android スマホ タブレット 各種対応】

    エレコム(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ケーブル一体型で、USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン、タブレットなどをすぐに充電できるUSB AC充電器です。ケーブルの長さは約1.5mで、取り回しがしやすいです。
    用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)プラグを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。 。USB Type-Cポートを搭載する機器に挿すだけで充電できるケーブル一体型です。 。USB Type-Cプラグの一体型ケーブルはテーブル付近のコンセントに接続して充電するにはちょうどいい長さの約1.5mです。 。USB Power Deliveryに対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cプラグを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォン、iPadなどのタブレットを高速充電できます。 。未使用時はコンセントプラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。質量(g)約79.5※ケーブル、コネクター部分含む使用温度範囲(℃)-10~25規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約1.5コネクタ形状USB Type-Cプラグ×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)プラグからUSB Power Delivery (20W)の規格内で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約46.4×28×35.2※ケーブル、コネクター部分除く定格出力電圧5V/9V/12V定格入力電流(A)0.7保証期間1年間定格出力電力(W)20使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時2.22A/12V時1.67A
  • Android専用スマートサーチタグ ハック

    Android専用スマートサーチタグ

    ハック
    1,546税込1,701
    1個
    3日以内出荷
    スマホで居場所がわかるAndroid用紛失防止タグ。Androidユーザー向けの紛失防止に役立つスマートサーチタグです。Find Hubアプリと連携して、離れた場所からでもタグの位置を簡単に探せるほか、アラーム機能で近くにある物も素早く見つけられます。鍵やカバンに取り付けるだけで、Googleマップ上に位置を表示でき、紛失時でもすぐに所在を確認できます。複数ユーザーと共有できるため、家族で管理したい荷物にも便利です。材質:ABS。サイズ:約Φ33×7mm
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質ABS寸法(mm)Φ33×7
  • aiwa tab AS10L Android15 10.1型タブレット aiwa(アイワ)

    aiwa tab AS10L Android15 10.1型タブレット

    aiwa(アイワ)
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    ビジネスもエンタメもこなす実用性。日常使いにちょうどいいサイズでいつでもどこでも頼れる一台。スマホよりも大きな10.1インチディスプレイで、資料の確認や共有といった作業にもラクラク対応。10.1インチ&SIMフリーなので、ストレスなくWEB会議への参加やMAPの確認が可能です。カバンにすっぽり入るサイズでありながら大きな画面なので、マンガや動画鑑賞にも最適。Widevine L1対応でサブスク動画もHD画質で視聴できます。SIMフリー・DSDS対応で、日常使いに最適な10.1インチタブレット。動画視聴ではWidevine L1対応でサブスク動画も高画質で視聴できます。スタイリッシュなダークグレーのメタルボディは、軽量ながらも高い耐久性を実現。Widevine L1対応で、サブスク動画を高画質で視聴可能。SIMフリーなので、どこでも快適にエンタメを満喫できます。パワフルなOctacore CPU ”Helio G81”搭載で日常使用でストレスなく動作し様々な用途で活躍する実用的なスペックです。
    用途Androidタブレット、SIMフリーセンサー加速度センサー、ジャイロセンサーバッテリーリチウムポリマーバッテリー 6000mAhメモリー4GBディスプレイ10.1インチ / 液晶ディスプレイ(incell方式)解像度1280×800px使用CPUMediaTek Helio G81OSAndroid 15適合バンドB1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B26 / B28 / B41インターフェイスUSB Type-Cポート(USB 2.0、9V2A急速充電対応) / microSDカードスロット、nanoSIMカードスロット×2 / 3.5mmイヤフォンジャックメモリーカード【microSD】1TBまで対応BluetoothBluetooth(R) 5.0音声スピーカー1W 7Ω×2,内蔵マイク×1カメラ仕様フロント:500万画素 / リア:1300万画素(AF)ストレージ64GB無線LAN802.11 ac / a / b / g / n輝度(cd/m2)450システム対応【衛星測位システム】GPS / GLONASS / Beidou / Galileo / QZSS
  • RT112 バッテリ交換可能 10.1 インチ 産業用 Androidタブレット unitech

    RT112 バッテリ交換可能 10.1 インチ 産業用 Androidタブレット

    unitech(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷
    RT112は、Wi-Fi6Eに対応し、最新のAndroidOSを搭載した産業用タブレットです。10インチサイズディスプレイを採用、防塵・防水性能IP67、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。クゥアルコムSnapdragon(TM)5430プロセッサヘキサコア64ビットCPU(最大2.1GHz)、本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。Google認定取得(グーグルモバイルサービス(GMS)認定/Androidエンタープライズ推奨(AER)認定)/第6世代QualcommAIエンジン搭載
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様LED インジケータ:LED, バイブレーター、●WLAN:WLAN 6E, 2.4GHz & 5GHz & 6GHz、デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS)サポート、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2x2 MU-MIMO)、●カメラ:500万画素 フロントカメラ (固定焦点)、1300万画素 リアカメラ (自動焦点、LED フラッシュライト, Google ARcore & Depth APIサポート)、●落下テスト:1.5 m(MIL-STD-810H, Method 516.8, Procedure IV)寸法(mm)260×165×12質量(g)690センサージャイロスコープ、加速度計 (G-センサー)、E-コンパス、光および近接センサーインターフェースUSB3.1 タイプ-C x 1、Micro SD カード x 1、デュアルスピーカー, マイク x 2(ノイズキャンセルおよび背景ノイズ低減機能)バッテリー8800mAh (交換可能) (連続駆動時間最大20時間、満充電まで約4.5時間)ディスプレイ10.1インチ(1920 x 1200) LCD ディスプレイ、輝度450nits、Gorilla ガラス, 静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、水濡れ対応防塵防水性能IP67使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 5430 ヘキサ(6)コアプロセッサ, 64bits, 6x CPU, 最大 2.1 GHz、Qualcomm(R) Trusted Execution Environment (TEE)OSAndroid 13, GMS および AER 認証, 第6世代 Qualcomm AI エンジンRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth(R) 5.2動作温度範囲(℃)-20~55シンボル【1D】 Codabar(NW7), Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 and 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5(ITF), Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き, クーポン GS1 Code 32 (PARAF), EAN-UCC エミュレーション【2D】 Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417, Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible (Han Xin), Grid Matrix, Dot Code【郵便】 オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便, 中国郵便, 日本郵便, 韓国郵便, オランダ郵便, Planet コード, Postnet容量(GB)6RAM/128FlashROM
  • Android用USBケーブル Type-A(2.0)、USB Type-C bitstrong(ビットストロング)

    Android用USBケーブル Type-A(2.0)、USB Type-C

    bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)
    349税込384
    1本
    欠品中
    Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、USB Type-C USB Type-Cケーブル
    用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、USB Type-C仕様のケーブル
  • 充電器 USB Type-C 20W PD対応 2ポート USB-C USB-A コンセント iPhone iPad Android 折りたたみ式プラグ エレコム

    充電器 USB Type-C 20W PD対応 2ポート USB-C USB-A コンセント iPhone iPad Android 折りたたみ式プラグ

    エレコム(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    スマートフォンやタブレットなどの充電を、これ1台で。USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートを搭載し、対応するスマートフォンなどを高速充電できるAC充電器です。手のひらにすっぽり収まるコンパクトサイズと軽量で、外出や出張などの持ち運びに便利です。
    用途USB Type-C(TM)ポートやUSB-Aポートを搭載し、それぞれのポートに対応するスマートフォンやタブレットなどでも別々のAC充電器を用意することなく、これ1台で充電できるAC充電器です。 。手のひらにすっぽり収まるコンパクトサイズと軽量で、外出や出張などの持ち運びに便利です。 。USB-Aポートには接続機器を自動で見分け、適した出力で充電する「おまかせ充電」機能を搭載しています。 。未使用時は電源プラグを折りたたんで本体に収納できるので、コンパクトに持ち運べます。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い互換性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用できます。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。USB Type-Cポートからは最大20W、USB-Aポートからは最大12Wでスマートフォンやタブレットなどを充電できます。 。※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。(USB Power Deliveryでの出力はできません) 。スマートフォンなどに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 。※充電する際に必要な各種ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。質量(g)約41使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz定格出力電流(A)(単独接続時)USB Type-Cポート:5V時3/9V時2.22、USB-Aポート2.4、(2ポート同時接続時(1))2ポート合計最大3対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 20W、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大15Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせプラグ90度スイング構造定格入力電流(A)0.6保証期間1年間定格出力電力(W)(単独接続時)USB Type-Cポート:最大出力20、USB-Aポート:最大出力12、(2ポート同時接続時(1))合計最大15(2ポート同時出力時/USB Power Deliveryでの出力はできません)定格出力電圧(V)(単独接続時)USB Type-Cポート:5/9、USB-Aポート:5、(2ポート同時接続時(1))USB Type-Cポート:5、USB-Aポート:5適合地域日本寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約40×約33×約29
  • aiwa tab AB10 Android15 10.1インチタブレットPC aiwa(アイワ)

    aiwa tab AB10 Android15 10.1インチタブレットPC

    aiwa(アイワ)
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷
    賢く選ぶシンプルなエントリーモデル。はじめての1台にも日常使いにも。毎日にちょうどいいシンプルタブレット。SNSやネット検索、動画視聴まで快適にこなし、Widevine L1対応でサブスク動画も高画質。無線LAN 802.11 ax対応とBluetooth5.4でネットワークや周辺機器もスムーズに接続。128GBストレージとmicroSD 1TB対応で動画もアプリもたっぷり保存可能。ビジネスシーンでも、450cd/m2の明るさで画面が見やすく、microSDは1TBまで対応。様々なデータの保存にも十分に対応可能。Widevine L1対応で、サブスク動画をHD画質で視聴可能。輝度450cd/m2の明るい画面で快適にエンタメを満喫できます。スマホよりはるかに大きな10.1インチディスプレイは最適なサイズ感で、映像体験をさらに快適に。microSDは最大1TB対応。お気に入りの動画をダウンロードしてオフラインでも楽しめます。写真や自分で撮った動画もたっぷり保存でき、使い方はあなた次第。OctaCore CPUと高速無線通信で毎日を快適にサポート。コンテンツ視聴からちょっとした作業まで、幅広く活躍するタブレット。6000mAhの大容量バッテリー搭載で長時間使用にも十分対応。
    仕様●ハードウェアキーボード:なし●メインメモリ:4GB(+4GB仮想メモリ)●本体サイズ(H):243mm●ディスプレイ詳細:10.1インチ●その他インターフェース:3.5mmイヤフォンジャック●外部ディスプレイ出力:なし●WWAN:なし●ストレージ容量:128GB●ディスプレイサイズ:10.1型●センサ:加速度センサー●附属品:USBケーブル/スタートガイド(保証書付き)●本体サイズ(D):162mm●本体サイズ(W):9mm●防水/防塵:防水なし / 防塵なし●バッテリ容量:6000mAh●インストールOS詳細:Android15●メモリカードスロット:あり microSD●WiMAX:なし●電気通信事業法備考:本体●有効画素数(インカメラ):500万画素●有効画素数(アウトカメラ):800万画素●タッチパネル:対応●電波法:適合●CPU詳細:Allwinner A537●ストレージタイプ:eMMC●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:本体本体質量(g)560g解像度1280×800ドットスピーカー1W 7Ωx2Webカメラアウトカメラあり/インカメラありBluetoothあり 5.4内蔵マイクあり無線LANあり IEEE 802.11ax/ac/a/b/g/nセキュリティ機能なしUSBType-Cポートオフィスソフトなし
  • ATab-1(4G LTE内蔵 Androidタブレット) AIR-U

    ATab-1(4G LTE内蔵 Androidタブレット)

    AIR-U
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    LTEモジュールを内蔵しています。 nanoSIMカードスロット×2搭載でお手持ちのSIMカードを入れて利用することも可能です。 GMS認証取得のAndroid11搭載タブレット。 10.1型FHDディスプレイ。 ビジネスはもちろん、学習用としても最適です。
    ディスプレイ10.1OSAndroid 11
  • 耐衝撃タブレット Android 10.1インチ docomo用SIMスロット搭載 ロジテック

    耐衝撃タブレット Android 10.1インチ docomo用SIMスロット搭載

    ロジテック
    199,800税込219,780
    1個
    翌日出荷
    過酷な環境に適した堅牢性と薄型・軽量を両立した耐衝撃タブレットZEROSHOCKタブレットSLIMforAndroid「LZ-AA10シリーズ」
    仕様【非接触ICカードリーダー】Type A・B・FeliCa※電子決済には対応しておりません、【位置測位】GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、【システムファン】なし付属品ハンドストラップ、充電用アダプタ質量(g)795消費電力(W)約12(最大)電源入力:AC100~240V、50/60Hz(充電用アダプタ使用)、出力:DC5V、3A(充電用アダプタ使用)センサー加速度センサー、照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー保護等級IP65(全面)、MIL-STD-810G※1.2m落下試験実施(動作時)マイクロホン内蔵×1ランプ充電ランプ・フロントカメラランプインターフェースUSB2.0(Type-C)×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロット×1バッテリー3.8V、9000mAh(リチウムイオン)メモリー4GB充電時間約6時間(電源オフ時)、約4.5時間(電源オン時)ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:500cd/m2保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPUMediaTek MTK6765(最大2.30GHz、8コア)VESAマウント(mm)75×75・100×100※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合スピーカー1W×1(モノラル)関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(充電用アダプタ、バッテリー)、RoHS(10物質)使用環境条件温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(充電用アダプタ接続時)OSAndroid(TM) 9.0※GooglePlayストア非対応無線【WAN】NTTドコモ LTE対応(nano SIM)※キャリア契約、SIMはお客様にてご用意タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)※モード切替有り(グローブモード/通常モード)BluetoothBluetooth 4.2(Class2)カメラ仕様500万画素CMOSカメラ(フロント)、1300万画素CMOSカメラ(リア)※オートフォーカス、フラッシュ搭載(リアのみ)ストレージ64GB eMMC無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)268.0×183.6×13.3駆動時間(時間)約14.5(JEITA2.0)
  • USB-C HDMI 変換ケーブル 4K/60Hz対応 (Windows MacBook Chromebook Android iPhone iPad) ミラーリング エレコム

    USB-C HDMI 変換ケーブル 4K/60Hz対応 (Windows MacBook Chromebook Android iPhone iPad) ミラーリング

    エレコム
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    スマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)プラグに変換するケーブルです。HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
    用途HDMI(R)ポート搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換ケーブルです。USB Type-C(TM)ポート搭載スマートフォンなどの映像信号を、HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。※HDMIプラグからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※NINTENDO SWITCH(TM)には対応していません。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。プラグ部分には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック規格環境配慮事項:THINK ECOLOGYマークコネクタ形状1:USB Type-C(TM)プラグ、2:HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)適合機器HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなどRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)約4.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzケーブルタイプノーマルタイプ
  • Android用USBケーブル Type-A(2.0)、USB Type-C bitstrong(ビットストロング)

    Android用USBケーブル Type-A(2.0)、USB Type-C

    bitstrong(ビットストロング)
    999税込1,099
    1セット(1m×3本)
    当日出荷
    Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、USB Type-C USB Type-Cケーブル
    用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、USB Type-C仕様のケーブル
  • Android用USBケーブル Type-A(2.0)、Micro USB Type-B bitstrong(ビットストロング)

    Android用USBケーブル Type-A(2.0)、Micro USB Type-B

    bitstrong(ビットストロング)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    Android用USB Type-A(2.0)、Micro USB Type-B Micro USB Type-Bケーブル
    用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、Micro USB Type-B仕様のケーブル長さ(m)1USBタイプMicro USB Type-Bケーブル種類ストレート
  • Androidスマートデバイス honeywell

    Androidスマートデバイス

    honeywell
    449,800税込494,780
    1個
    5日以内出荷
    買ってすぐ使えるWELCOMオリジナルアプリWelPet標準付属。Androidスマートデバイス。
  • aiwa tab AS8L-2 Android 15 8.68型タブレット aiwa(アイワ)

    aiwa tab AS8L-2 Android 15 8.68型タブレット

    aiwa(アイワ)
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷
    ビジネスもエンタメもこなす実用性。コンパクトながらいつでもどこでも頼れる一台。8.7インチのコンパクトボディでSIMフリー対応。コンパクトな8.7インチで340gと軽量だからこそ携帯性に優れた1台です。メールの確認やチャットの返信をする場合でも、スマホよりも大画面なので、見やすく操作しやすい1台です。プライベートでご活用いただく際にも、片手で持てるコンパクトサイズは移動中のマンガや動画鑑賞にも最適です。SIMフリー・DSDS対応で、場所を選ばず自由に使える8.7インチタブレット。動画視聴ではWidevine L1対応でサブスク動画も高画質で視聴できます。スタイリッシュなダークグレーのメタルボディは、軽量ながらも高い耐久性を実現。Widevine L1対応で、サブスク動画を高画質で視聴可能。SIMフリーなので、どこでも快適にエンタメを満喫できます。パワフルなOctacore CPU ”Helio G81”搭載で日常使用でストレスなく動作し様々な用途で活躍する実用的なスペックです。
    用途Androidタブレット、SIMフリーセンサー加速度センサーバッテリーリチウムポリマーバッテリー 4000mAhメモリー4GBディスプレイ8.68インチ解像度800×1340px使用CPUMediaTek Helio G81OSAndroid 15適合バンドB1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B26 / B28 / B41インターフェイスUSB Type-Cポート(USB 2.0、9V2A急速充電対応) / microSDカードスロット、nanoSIMカードスロット×2メモリーカード【microSD】1TBまで対応BluetoothBluetooth(R) 5.0音声スピーカー1W 7Ω×2,内蔵マイク×1カメラ仕様フロント:500万画素 / リア:800万画素(AF)ストレージ64GB無線LAN802.11 ac / a / b / g / n輝度(cd/m2)450システム対応【衛星測位システム】GPS / GLONASS / Beidou / Galileo / QZSS
  • aiwaデジタル 10インチAndroid Tablet用ショルダーストラップ aiwa(アイワ)

    aiwaデジタル 10インチAndroid Tablet用ショルダーストラップ

    aiwa(アイワ)
    1,418税込1,560
    1台
    翌日出荷
    オプションのaiwa10インチタブレット専用ショルダーストラップ
  • 液晶ディスプレイ(サイネージ) 50型/Android無し Philips

    液晶ディスプレイ(サイネージ) 50型/Android無し

    Philips
    94,980税込104,478
    1台
    翌日出荷
    仕様●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なしピッチ0.28×0.28電源(V)AC100-240、50/60Hz消費電力(W)130適合規格電気用品安全法、 VCCI、 J-Moss、 RoHS2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:649×1128.4×63.5表面処理ハーフグレア本体質量(kg)14.7入力信号アナログ/デジタル最大消費電力(W)175コントラスト比4000:1表示色約10億7000万色解像度3840×2160ドット視野角178°/178°(水平/垂直)走査周波数(水平)15.7KHz~135KHz走査周波数(垂直)30Hz~75HzケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-subケーブル(1.8m)入力端子HDMI×2、DVI-I×1、オーディオ (3.5mmミニジャック)×1、IR×1、RJ-45×1、RS232C×1、USB×2スピーカーあり 10W (RMS)×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5以下モニターサイズ50パネル駆動方式VAリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)500USBあり
  • カードリーダー iPad/iPhone/Android用 バックアップ用 サンワダイレクト

    カードリーダー iPad/iPhone/Android用 バックアップ用

    サンワダイレクト
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    ネット接続不要でバックアップを取ることができます。※アプリのインストールにはネット接続が必要です。接続すると自動でバックアップを行い、重複してのバックアップを行わないのでスムーズにデータをmicroSDへ移行することができます。iPhone/iPad/ノートPCを最大45WのPD急速充電しながら使うことができます。Androidスマートフォンでの使用も可能です。接続するだけで自動でバックアップができるので他のアプリを起動しながら使用できます。PC接続時には充電しながら使えるカードリーダーとして、外部ストレージとしても使用できます。
    セット内容製品本体、取扱説明書、保証書、収納ポーチ適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠対応OSAndroid 10~15、11,10,8.1,8,7、iOS 15~18、iPadOS 15~18、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11コネクタ形状USB Type-C対応機種Windows 搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-Nシリーズ、Apple Mac シリーズiPhone 16 / iPhone 16 Plus / iPhone 16 Pro / iPhone 16 Pro Max / iPhone 16e / iPhone 15 / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max / iPhone 14 / iPhone 14 Plus / iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max / iPhone 13 / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max / iPhone 13 mini / iPhone 12 / iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max / iPhone 12 mini / iPhone 11 / iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max / iPhone XS / iPhone XS Max / iPhone XR / iPhone X / iPhone 8 / iPhone 8 Plus / iPhone 7 / iPhone 7 Plus / iPhone SE (第3世代) / iPhone SE (第2世代) / iPhone 6s / iPhone 6s PlusiPad Air(第6世代) / iPad(第11世代) / iPad(第10世代) / iPad(第9世代) / iPad(第8世代) / iPad(第7世代) / iPad(第6世代) / iPad(第5世代) / iPad Air(第5世代) / iPad Air(第4世代) / iPad Air(第3世代) / iPad Air 2 / iPad Air / iPad mini(第6世代) / iPad mini(第5世代) / iPad mini 4 / iPad Pro(12.9インチ 第6世代) / iPad Pro(12.9インチ 第5世代) / iPad Pro(12.9インチ 第4世代) / iPad Pro(12.9インチ 第3世代) / iPad Pro(12.9インチ 第2世代) / iPad Pro(12.9インチ) / iPad Pro(11インチ 第4世代) / iPad Pro(11インチ 第3世代) / iPad Pro(11インチ 第2世代) / iPad Pro(11インチ) / iPad Pro(10.5インチ) / iPad Pro(9.7インチ)※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。※上記以外の環境ではUSB2.0で動作します。対応メディアmicroSDXC / microSDHC / microSDスロットmicroSDカード対応microSDカード1000GB【共通仕様】ケーブルタイプケーブル着脱【カードリーダー】
  • aiwa tab AS11L-2 Android15 10.95型タブレット aiwa(アイワ)

    aiwa tab AS11L-2 Android15 10.95型タブレット

    aiwa(アイワ)
    32,980税込36,278
    1台
    翌々日出荷
    ビジネスもエンタメもこなす実用性。いつでもどこでも頼れる大画面SIMフリータブレット。外出先でWEB会議に参加する、MAPを確認する等の場合、約11インチの大画面&SIMフリーなのでWi-Fiへの接続や、見ずらい・わかりずらいといった煩わしさから解放され、いつでもどこでも好きなタイミングでオンラインへアクセス可能です。迫力の大画面は移動中や外出先のマンガや動画鑑賞にも最適。4スピーカーが音楽や映像に臨場感を与え、没入感をさらに高めます。SIMフリー・DSDS対応で、場所を選ばず自由に使える10.95インチタブレット。動画視聴ではWidevine L1対応でサブスク動画も高画質で視聴でき、4スピーカーが没入感を高めます。スタイリッシュなダークグレーのメタルボディは、軽量ながらも高い耐久性を実現。Widevine L1対応で、サブスク動画を高画質で視聴可能。SIMフリーと4スピーカーを活かして、どこでも快適にエンタメを満喫できます。パワフルなOctacore CPU ”Helio G81”搭載で日常使用でストレスなく動作し様々な用途で活躍する実用的なスペックです。
    用途Androidタブレット、SIMフリーセンサー加速度センサーバッテリーリチウムポリマーバッテリー 7000mAhメモリー6GBディスプレイ10.95インチ / 液晶ディスプレイ(incell方式)解像度1920×1200px使用CPUMediaTek Helio G81OSAndroid 15適合バンドB1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B26 / B28 / B41インターフェイスUSB Type-Cポート(USB 2.0、9V2A急速充電対応) / microSDカードスロット、nanoSIMカードスロット×2メモリーカード【microSD】1TBまで対応BluetoothBluetooth(R) 5.0音声スピーカー1W 7Ω×4,内蔵マイク×1カメラ仕様フロント:500万画素 / リア:1300万画素(AF)ストレージ128GB無線LAN802.11 ac / a / b / g / n輝度(cd/m2)450システム対応【衛星測位システム】GPS / GLONASS / Beidou / Galileo / QZSS
  • カードリーダー iPad/iPhone/Android用 バックアップ用 サンワダイレクト

    カードリーダー iPad/iPhone/Android用 バックアップ用

    サンワダイレクト
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    ネット接続不要でバックアップを取ることができます。※アプリのインストールにはネット接続が必要です。接続すると自動でバックアップを行い、重複してのバックアップを行わないのでスムーズにデータをmicroSDへ移行することができます。iPhone/iPad/ノートPCを最大45WのPD急速充電しながら使うことができます。Androidスマートフォンでの使用も可能です。接続するだけで自動でバックアップができるので他のアプリを起動しながら使用できます。PC接続時には充電しながら使えるカードリーダーとして、外部ストレージとしても使用できます。
    ホワイト容量対応2TB(microSDカード)質量(g)約97適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠対応OSiOS 14以上、Android 6.0以上、iPadOS 14以上、Windows11、10、macOS 14・13・12・11・10.12~10.15対応機種iOS14以上を搭載しているiPhone、iPadOS14以上を搭載しているiPad、Andoid6.0以上を搭載しているスマートフォン、タブレット※USBType-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ※パソコン用のカードリーダーとしてのみ使用可能です。アプリには対応していません。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.3×5.3×3.07スロットmicroSDスロット×1ポートUSB Type-C
  • 液晶ディスプレイ(サイネージ) 55型/Android有り Philips

    液晶ディスプレイ(サイネージ) 55型/Android有り

    Philips
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なしピッチ0.31×0.31電源(V)AC100-240、50/60Hz消費電力(W)130適合規格電気用品安全法、 VCCI、 J-Moss、 RoHS2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:712.6×1241.8×63.6表面処理ノングレア本体質量(kg)17.2入力信号アナログ/デジタル最大消費電力(W)163コントラスト比5000:1表示色約10億7000万色解像度3840×2160ドット視野角178°/178°(水平/垂直)走査周波数(水平)15.7 - 135 KHz走査周波数(垂直)30 - 75 HzケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-subケーブル(1.8m)入力端子HDMI×2、DVI-I×1、オーディオ (3.5mmミニジャック)×1、IR×1、RJ-45×1、RS232C×1、USB×4スピーカーあり 10W (RMS)×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5以下モニターサイズ55パネル駆動方式VAリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)500USBあり
  • 液晶ディスプレイ(サイネージ) 32型/Android有り Philips

    液晶ディスプレイ(サイネージ) 32型/Android有り

    Philips
    63,980税込70,378
    1台
    翌日出荷
    仕様●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なしピッチ0.36×0.36電源(V)AC100-240、50/60Hz消費電力(W)50適合規格電気用品安全法、 VCCI、 J-Moss、 RoHS2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:425.4×726.5×69.1表面処理ノングレア本体質量(kg)5.7入力信号アナログ/デジタル最大消費電力(W)75コントラスト比1200:1表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角178°/178°(水平/垂直)走査周波数(水平)15.7 - 135 KHz走査周波数(垂直)30 - 75 HzケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-subケーブル(1.8m)入力端子HDMI×2、DVI-I×1、オーディオ (3.5mmミニジャック)×1、IR×1、RJ-45×1、RS232C×1、USB×4スピーカーあり 10W (RMS)×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5以下モニターサイズ32パネル駆動方式ADSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)400USBあり
  • 液晶ディスプレイ(サイネージ) 86型/Android有り Philips

    液晶ディスプレイ(サイネージ) 86型/Android有り

    Philips
    469,800税込516,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なしピッチ0.49×0.49電源(V)AC100-240、50/60Hz消費電力(W)320適合規格電気用品安全法、 VCCI、 J-Moss、 RoHS2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:100×1929×69.5表面処理ノングレア本体質量(kg)49.1入力信号アナログ/デジタル最大消費電力(W)335コントラスト比1200:1表示色約10億7000万色解像度3840×2160ドット視野角178°/178°(水平/垂直)走査周波数(水平)15.7 - 135 KHz走査周波数(垂直)30 - 75 HzケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(3m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-subケーブル(1.8m)入力端子HDMI×2、DVI-I×1、オーディオ (3.5mmミニジャック)×1、IR×1、RJ-45×1、RS232C×1、USB×4スピーカーあり 10W (RMS)×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5以下モニターサイズ86パネル駆動方式VAリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)500USBあり
  • 液晶ディスプレイ(サイネージ) 55型/Android無し Philips

    液晶ディスプレイ(サイネージ) 55型/Android無し

    Philips
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●パネル方式:VA●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):9ms●本体サイズ(H×W×D):712.6 x 1241.8 x 63.6mm●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なしピッチ0.31x0.31寸法54.6型消費電力(W)140電源AC100-240V、50/60Hz適合規格電気用品安全法, VCCI, J-Moss, RoHS2表面処理ハーフグレア本体質量(kg)16.6入力信号アナログ/デジタル最大消費電力(W)185コントラスト比1300:1輝度500cd/m2表示色約10億7,000万色解像度3840×2160ドット視野角178°/178°(水平/垂直)走査周波数(水平)15.7KHz~135KHz走査周波数(垂直)30Hz~75HzケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-subケーブル(1.8m)入力端子HDMIx2、DVI-Ix1、オーディオ (3.5mmミニジャック)x1、IRx1、RJ-45x1、RS232Cx1、USBx2スピーカーあり 10W (RMS)x2RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライト待機時消費電力(W)0.5以下,0.5以下モニターサイズ55型USBあり
  • カードリーダー_iPad/iPhone/Android用_バックアップ用 サンワダイレクト

    カードリーダー_iPad/iPhone/Android用_バックアップ用

    サンワダイレクト
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    ネット接続不要でバックアップを取ることができます。※アプリのインストールにはネット接続が必要です。iPad/iPhoneを充電しながら使えるカードリーダー。Androidスマートフォンでの使用も可能です。iPadの「ファイル」アプリに対応。分割画面機能を使えば、microSDの画像を直接メールなどに張り付けることができます。寝ている時でも充電しながら大容量のデータのバックアップができる。純正のACにつなげて使用できるので、いつも充電しているように充電ケーブルをiPhoneに繋げるだけでバックアップが取れます。接続するだけで自動でバックアップができるので他のアプリを起動しながら使用できます。PC用のカードリーダーとしても使用できる。純正のケーブルとACアダプタを使うので安心して使える。接続すると自動でバックアップを行い、重複してのバックアップを行わないのでスムーズにデータをmicroSDへ移行することができます。
    セット内容製品本体、取扱説明書、保証書【USBハブ】対応OS【Android】12, 11, 10, 9, 8.1, 8【iOS】16, 15, 14.5, 14, 13, 12【mac】macOS(Ventura) 13, macOS(Monterey) 12, macOS(BigSur) 11, macOS 10.15, macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8, Mac OS X 10.7, Mac OS X 10.6【Windows】11, 10, 8.1, 8, 7対応機種Windows 搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-Nシリーズ、Apple Mac シリーズiPhone15/iPhone15Plus/iPhone15Pro/iPhone15ProMax/iPhone13/iPhone13Pro/iPhone13ProMax/iPhone13mini/iPhone12/iPhone12Pro/iPhone12ProMax/iPhone12miniiPhone 11/iPhone 11 Pro/iPhone 11 Pro Max/iPhone XS/iPhone XS Max/iPhone XR/iPhone XiPhone 8/iPhone 8 Plus/iPhone 7/iPhone 7 Plus/iPhone SE/iPhone 6s/iPhone 6s PlusiPad(第6世代)、iPad(第5世代)、iPad Air(第3世代)、iPad Air 2、iPad Air、iPad mini(第5世代)、iPad mini 4、iPad Pro(12.9インチ 第3世代)、iPad Pro(11インチ)、iPad Pro(12.9インチ第2世代)、iPad Pro(10.5インチ)、iPad Pro(12.9インチ)、iPad Pro(9.7インチ)※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。※上記以外の環境ではUSB2.0で動作します。対応メディアmicroSDカードスロットmicroSDカード通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps
  • 液晶ディスプレイ(サイネージ) 65型/Android無し Philips

    液晶ディスプレイ(サイネージ) 65型/Android無し

    Philips
    159,800税込175,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●パネル方式:VA●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):9ms●本体サイズ(H×W×D):837.3 x 1462.3 x 68.9mm●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なしピッチ0.37x0.37寸法64.5型消費電力(W)165電源AC100-240V、50/60Hz適合規格電気用品安全法, VCCI, J-Moss, RoHS2表面処理ハーフグレア本体質量(kg)27.8入力信号アナログ/デジタル最大消費電力(W)220コントラスト比1300:1輝度500cd/m2表示色約10億7,000万色解像度3840×2160ドット視野角178°/178°(水平/垂直)走査周波数(水平)15.7KHz~135KHz走査周波数(垂直)30Hz~75HzケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-subケーブル(1.8m)入力端子HDMIx2、DVI-Ix1、オーディオ (3.5mmミニジャック)x1、IRx1、RJ-45x1、RS232Cx1、USBx2スピーカーあり 10W (RMS)x2RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライト待機時消費電力(W)0.5以下,0.5以下モニターサイズ65型USBあり
  • 9.7型 SIMフリー Androidタブレット SWAシリーズ シルバーウイン

    9.7型 SIMフリー Androidタブレット SWAシリーズ

    シルバーウイン
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    軽量、スタイリッシュなタブレット デュアルSIMスロット搭載なので、2つのSIM利用で万一の通信障害対策も可能です。 Wi-Fiは2.4G/5G帯ともに対応 IEEE802.11 ac/a/b/g/nが利用可能です。 軽量(435g)なのに、バッテリー動作時間は余裕の約13.5時間。 純正オプションでは充電クレードルを用意しています。 ジュウデンクレードル(SWC1801A-V2)との併用で、TTO端末やホテル客室端末、出退勤管理システム等々でのご利用も便利です。 もちろん、タブレット単体で外へ持ち出し、LTE通信でサクサクデータ受信しながらの業務利用もバッチリです。 さらに、GMS認証取得のSIMフリー端末ですので、音声SIM利用でのスピーカーフォン通話も出来ます。 Wi-Fi環境での各種WEB会議端末としての利用も可能です。
    質量(g)435ディスプレイ9.7バッテリー稼動時間約13.5Wi-Fi2.4G/5G帯: IEEE802.11 ac/a/b/g/n
  • タブレット防水ケース 汎用 IPX8 ネックストラップ付き 【iPad/Android等 タブレット対応】 エレコム

    タブレット防水ケース 汎用 IPX8 ネックストラップ付き 【iPad/Android等 タブレット対応】

    エレコム
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    JIS保護等級IPX8相当の防水性能を実現する、水深10mで30分まで使用可能なタブレット用防水ケース"AQUAPROOF"です。海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくタブレットを使用可能です。開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。サイドボタンが押しやすい操作性抜群の立体構造です。ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。ケースを装着したまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。カメラ部分に透明素材を使用しているので、装着したままクリアな写真、動画撮影が可能です。顔認証に対応しています。長さ調節ができる、持ち運びに便利なネックストラップが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    付属品ネックストラップ材質ケース:PVC・ABS、ネックストラップ:ポリエステルブラック収納厚(mm)約10(参考)防水保護等級IPX8
  • Wacom MovinkPad 11/Android OS搭載液晶ペンタブレット wacom(ワコム)

    Wacom MovinkPad 11/Android OS搭載液晶ペンタブレット

    wacom(ワコム)
    67,980税込74,778
    1台
    5日以内出荷
    描くための準備はすべてこの1台に。必要なのは、描きたい気持ちだけ。Wacom MoivnkPad 11はAndroid搭載のワコムのポータブルパッド。プロクリエイターの信頼を得るWacom Pro Pen 3を採用し、いつでもどこでも、描きたい気持ちの一番近くでその瞬間を逃さないデジタル画板です。
    質量(g)588外形寸法(mm)266×182×7表示部11.45型読取(mm)243×159メモリー容量8GBOSAndroid 14Bluetooth5.2搭載ストレージ128GB
  • Wacom MovinkPadPro 14/Android OS搭載液晶ペンタブレット wacom(ワコム)

    Wacom MovinkPadPro 14/Android OS搭載液晶ペンタブレット

    wacom(ワコム)
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    Draw BEYOND。まるで紙に線をひくような描き心地を追求したディスプレイと高精細なペンが導くのは、ただひとつの集中。思いついた瞬間を逃さず、描き続けることでしか拓けない世界がある。道具へのこだわりを持つすべてのプロフェッショナルに、期待以上の”創作没入体験”を。
    質量(g)699外形寸法(mm)323×210×5.9読取(mm)302×189液晶サイズ14.0型メモリー容量12GbOSAndroid15Bluetooth5.4ストレージ256GB
  • サイネージ向けAndroid OS搭載STB I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    サイネージ向けAndroid OS搭載STB

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    本商品はAndroid OS 14を搭載したAndroid STBです。4K(最大解像度3840×2160p)コンテンツに対応し、横表示だけでなく縦表示もできるので、デジタルサイネージ用途での利用にぴったりです。メーカーの遠隔管理サービス「I-O DATA Device Management」に対応しているので、離れた拠点から機器の状態確認や再起動ができ、運用効率を大幅に向上します。また従来品に添付していたリモコンをオプション(別売)とすることで、必要に応じて選択可能となりました。
    仕様【OS】Android14【CPU】Amlogic S905×5その他【GPU】ARM Mali-G310 V5付属品ACアダプター(ケーブル長1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、アンテナ×2、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書質量(g)380規格【有線】100BASE-TX、10BASE-T/IEEE802.11ax/【無線】ac/n/a/g/b、Bluetooth5.4電源DC12V 消費電流:830mA(Typ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×133×33周波数【SPUクロック】2.5GHz【通信】5GHz帯(W52/53/56)、2.4GHz帯メモリータイプ:DDR4、メインメモリー:4GB解像度最大3840×2160(60Hz)インターフェイスHDMI出力端子×1、USB-C(USB2.0)×1、USB-A(USB2.0)×1、RS232(D-sub9ピン)×1、IR延長ケーブル接続端子(Φ3.5mm)×1、アナログ音声出力端子(Φ3.5mm)×1、microSDカードスロット(最大2TB)×1RoHS指令(10物質対応)対応ストレージ32GB eMMC
  • 液晶ディスプレイ(サイネージ) 86型/Android/Wi-Fi Philips

    液晶ディスプレイ(サイネージ) 86型/Android/Wi-Fi

    Philips
    589,800税込648,780
    1台
    翌日出荷
    輝度:500cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:352W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。500cd/m2。ノングレア。Androidバージョン11.0。
    表面処理ノングレアモニターサイズ86型
  • Android専用 横向き充電USBケーブル 断線防止 MAD MAX(マッドマックス)

    Android専用 横向き充電USBケーブル 断線防止

    MAD MAX(マッドマックス)
    779税込857
    1本
    4日以内出荷
    バイク用充電ケーブルで使用するのに丁度良いサイズです。 伝導率の良い銅芯を使用。2.4Aの急速充電に対応し充電速度も大幅アップ。 高耐久なナイロン編みでカバーされ、折れに強く、熱くなりにくくなっています。
    材質ナイロン長さ(mm)約240~270対応機種Android
  • 液晶ディスプレイ(サイネージ) 65型/Android/Wi-Fi Philips

    液晶ディスプレイ(サイネージ) 65型/Android/Wi-Fi

    Philips
    299,800税込329,780
    1台
    翌日出荷
    輝度:600cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:250W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。600cd/m2。ノングレア。Androidバージョン14.0。
    表面処理ノングレアモニターサイズ65型
  • モバイルバッテリー 5000mAh 12W / 2.4A 持ち運び 充電器 【iPhone Android タブレット 各種対応】 エレコム

    モバイルバッテリー 5000mAh 12W / 2.4A 持ち運び 充電器 【iPhone Android タブレット 各種対応】

    エレコム(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    薄くて軽い、持ち運びに最適!12W出力、容量5000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです。 厚さ約12.7mmの薄型モデルで、バッグに入れて毎日持ち歩けるサイズです。
    その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum付属品USB Type-C(TM) to USB-Aケーブル(0.1m)幅(mm)63高さ(mm)92.5奥行(mm)12.7適合規格○PSE 特定以外の電気用品最大出力(W)12コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート、【電源出力側】USB Type-C(TM)ポート×1 USB-Aポート×1対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63×12.7×92.5バッテリー充電式リチウムイオン電池定格入力電流(A)2.4バッテリー電圧(V)3.7保証期間1年間充電時間(時間)約3.5※5V/2.4AのAC充電器を使用した場合定格出力電圧(V)5出力端子USB定格出力電流合計2.4A、USB Type-C(TM)は2.4A、USB-Aは2.4A繰り返し使用500回バッテリー容量(Wh)18.5
...