2ページ目: スライド丁番

257件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • 面付丁番(家具用) LAMP(スガツネ工業)

    面付丁番(家具用)

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。面付のスライドヒンジです。開いた際に筐体と扉をフラットにする事が可能です。
    仕様キャッチなし材質ポリアミド(PA)材質/仕上(本体)ポリアミド/アイボリー、(アーム部)鋼/クロームめっきアイボリー系種類その他蝶番アズワン品番64-6794-08開き角度(度)90適合かぶせ量(mm)15~18推奨扉厚(mm)15~18
  • ドアバンパー カバーキャップ Φ 35mm ヒンジカップ穴用 ハーフェレ

    ドアバンパー カバーキャップ Φ 35mm ヒンジカップ穴用

    ハーフェレ
    24税込26
    1個
    当日出荷
    スライドヒンジのカップ穴を隠すΦ35のカバーキャップです。
    用途穴隠し材質プラスチック取付押し込み
  • ワンタッチスライド丁番 35mmカップ K9(駒谷)

    ワンタッチスライド丁番 35mmカップ

    K9(駒谷)(1件のレビュー)
    329税込362
    1組
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用性の高いワンタッチタイプのスライド丁番です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピア スライド丁番360

    LAMP(スガツネ工業)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
    材質シルバー仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)5~9最小扉厚(mm)15
  • スライドヒンジ ジョー・プリンス竹下

    スライドヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    489税込538
    1個
    当日出荷
    扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けができます。
    用途各種キャビネット等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理コード1035341200自重(g)76分野設備・機械
  • 100シリーズ 広角度開きスライド丁番 厚扉用 LAMP(スガツネ工業)

    100シリーズ 広角度開きスライド丁番 厚扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    取付板厚18~34 mm、160°開きのスライド丁番です。
    材質本体/鋼、カップ/亜鉛合金(ZDC)シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)40掘込深さ(mm)15開き角度(度)160推奨扉厚(mm)18~34最大扉厚(mm)34最小扉厚(mm)18
  • ダンパー内蔵スライド丁番 広角度タイプ LAMP(スガツネ工業)

    ダンパー内蔵スライド丁番 広角度タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質シルバー種類ワンタッチスライドヒンジ仕上ニッケルめっき開き角度(度)150°最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)9~18最小扉厚(mm)15
  • スライド丁番 C105° アトムリビンテック

    スライド丁番 C105°

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    オール・スチール製で、カップ堀込み径Φ35mmの、コスト・パフォーマンスの高いスライド丁番です。 カップ深さが11mmと浅いため、薄い扉設計が可能です。
    仕様キャッチ無し材質SPCC寸法(mm)9仕上ニッケルメッキ開き角度(度)105かぶせタイプ半かぶせカップサイズΦ35×11mm
  • オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピア スライド丁番360

    LAMP(スガツネ工業)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
    材質シルバー種類ワンタッチスライドヒンジ仕上ニッケルめっき開き角度(度)85°最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)10~14最小扉厚(mm)15
  • ステンレススライドヒンジ(105°カブセ扉用)バネ入 ジョー・プリンス竹下

    ステンレススライドヒンジ(105°カブセ扉用)バネ入

    ジョー・プリンス竹下
    629税込692
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。カブセ扉用です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。扉が0°と90°の状態で保持します。 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
    用途各種キャビネット等材質ステンレス鋼板(SUS-304)コード1035353300推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)59分野設備・機械
  • ステンレススライドヒンジ(105°カブセ扉用) ジョー・プリンス竹下

    ステンレススライドヒンジ(105°カブセ扉用)

    ジョー・プリンス竹下
    629税込692
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。カブセ扉用です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
    用途各種キャビネット等材質ステンレス鋼板(SUS-304)コード1035351300推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)57分野設備・機械
  • 35mmカップ ワンタッチスライド丁番(インセット/2個) エスコ

    35mmカップ ワンタッチスライド丁番(インセット/2個)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷
    仕様インセット、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10.5mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-353材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)35開き角度(度)100取付ねじサイズ(カップ側)Φ3.5、(座金)4×10.2(楕円形)入数2個
  • モリギン ムラコシ スライド蝶番 座金 ACE(エース)

    モリギン ムラコシ スライド蝶番 座金

    ACE(エース)
    209税込230
    1個
    欠品中
    ムラコシ精工のワンタッチタイプのスライド蝶番用の座金です。
    用途キャビネットや本棚などの扉の取り付け、交換に。
  • DYL座金 アトムリビンテック

    DYL座金

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    用途スライド丁番 C105°用の座金です。材質亜鉛合金、ニッケルメッキ
  • マウンティングプレート LAMP(スガツネ工業)

    マウンティングプレート

    LAMP(スガツネ工業)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    上下調整(±3 mm)、前後調整(±2 mm) 厚み:0 mm(標準厚) H寸法はインセット仕様時、扉厚+42 mmとなります。 GH-360FP使用時では、扉厚+44 mmとなります。
    材質仕上ニッケルめっき
  • CLK座金 アトムリビンテック

    CLK座金

    アトムリビンテック
    259税込285
    1個
    当日出荷
    上下・左右・前後の3方向調整ができます。
    材質SPCC仕上ニッケルメッキ
  • 85° 開き止めパーツ LAMP(スガツネ工業)

    85° 開き止めパーツ

    LAMP(スガツネ工業)
    7税込8
    1個
    当日出荷
    151シリーズ スライド丁番の開き角度を85°前後に規制します。
    仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。材質ポリアセタール(POM)グレー種類関連部品開き角度(度)85°
  • マウンティングプレート LAMP(スガツネ工業)

    マウンティングプレート

    LAMP(スガツネ工業)
    64税込70
    1個
    当日出荷
    仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。材質種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっき座金ねじ穴数2座金ピッチ(mm)32
  • スライド丁番 NTR105° アトムリビンテック

    スライド丁番 NTR105°

    アトムリビンテック(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。
    用途内装扉用開き角度(度)105
  • スライド蝶番ブルーモーション キャッチ付 ハイロジック

    スライド蝶番ブルーモーション キャッチ付

    ハイロジック
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ 丁番本体、ダンパーユニット、ビスがセットになっております。
    種類スライド蝶番
  • ブルム スライド蝶番 クリップトップ ハイロジック

    ブルム スライド蝶番 クリップトップ

    ハイロジック
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ブルム(Blum)社製のスライド蝶番。壊れたスライド蝶番の取替などに。取付け、取外しに便利なワンタッチ脱着タイプ。システムキッチン、カップボード、家具などに
    材質(カップ、フレーム)スチール/ニッケルメッキカップ径(Φmm)35付属ねじ有無あり(皿タッピング3.5×16)
  • スライド丁番 WAKI(和気産業)

    スライド丁番

    WAKI(和気産業)
    359税込395
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用品のスライド丁番です。※老朽化したスライド丁番の交換品としてお使いください。
    用途システムキッチン、洗面ユニット等に仕様キャッチ付材質スチール/ニッケルメッキ仕上カップ径(Φmm)26開き角度(度)95
  • スライド丁番 キャッチ付き WAKI(和気産業)

    スライド丁番 キャッチ付き

    WAKI(和気産業)
    349税込384
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    らくちん微調整、ピタッとキャッチ付
    材質スチール/ニッケルメッキ仕上深さ(mm)(カップ)10カップ径(Φmm)26
  • スライド丁番 DT105° アトムリビンテック

    スライド丁番 DT105°

    アトムリビンテック
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    DT90°はカップ部が亜鉛ダイカスト製で、掘込み径Φ40mm・掘込み深さ16mmです。 カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 リンクキャッチは外部に露出しているタイプです。
    セット内容本体、座金仕上ニッケルメッキ開き角度(度)105カップサイズΦ40×18mm
  • DCYK-32座金 アトムリビンテック

    DCYK-32座金

    アトムリビンテック
    319税込351
    1個
    当日出荷
    上下・左右・前後の3方向調整が出来ます。
    用途スライド丁番 C105°用の座金です。材質亜鉛合金、ニッケルメッキ
  • CL座金 アトムリビンテック

    CL座金

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    材質SPCC仕上ニッケルメッキ
  • スライド丁番 WAKI(和気産業)

    スライド丁番

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    木製家具の扉に使う丁番です。 動きが悪くなったり、壊れたスライド丁番を交換する事ができます。
    用途家具、クローゼット、キャビネット、下駄箱、洗面ユニット、システムキッチンなどの丁番材質カップ径(Φmm)35
  • オリンピア スライド丁番開き止めパーツ LAMP(スガツネ工業)

    オリンピア スライド丁番開き止めパーツ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    63税込69
    1個
    当日出荷
    オリンピアシリーズ スライド丁番 360(105°開き)の開き角度を85°前後に規制します。
    種類関連部品開き角度(度)85°
  • ダイレクトスクリュー付きオリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚 LAMP(スガツネ工業)

    ダイレクトスクリュー付きオリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    上下調整機構付(±2.5 mm)。厚み:0 mm(標準厚)。ダイレクトスクリューねじ(6.5×12)がついています。H寸法はインセット仕様時、扉厚+17 mmとなります。GH-360FP使用時では、扉厚+19 mmとなります。下穴径Φ5、深さ8.5以上
    材質質量(g)30種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっき座金ねじ穴数3座金厚さ(mm)0(標準厚)
  • スライドヒンジ(バネ入) ジョー・プリンス竹下

    スライドヒンジ(バネ入)

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けができます。扉が0°と90°の状態で保持します。
    用途各種キャビネット等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理コード1035343200自重(g)79分野設備・機械
  • ブルム スライド蝶番 クリップトップ インサータ ハイロジック

    ブルム スライド蝶番 クリップトップ インサータ

    ハイロジック
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ブルム(Blum)社製のスライド蝶番。壊れたスライド蝶番の取替などに。取付け、取外しに便利なワンタッチ脱着タイプ。システムキッチン、カップボード、家具などに
    仕様キャッチ付その他全かぶせ材質(カップ、フレーム)スチール/ニッケルメッキカップ径(Φmm)35開き角度(度)100付属ねじ有無あり(皿タッピング3.5×16)
  • 40mmカップ ワンタッチスライド丁番(全かぶせ/2個) エスコ

    40mmカップ ワンタッチスライド丁番(全かぶせ/2個)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,070税込2,277
    1個
    当日出荷
    仕様全カブセ、カット量:3~11mm、カップ掘り込み深さ:13.8mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-401材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)40開き角度(度)95取付ねじサイズ(カップ側)Φ5、(座金)5.5×9.5(楕円形)入数2個
  • スライド蝶番 ワンタッチ キャッチ付 ハイロジック

    スライド蝶番 ワンタッチ キャッチ付

    ハイロジック
    769税込846
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
    種類スライド蝶番
  • ムラコシ スライド蝶番 ハイロジック

    ムラコシ スライド蝶番

    ハイロジック
    839税込923
    1個
    3日以内出荷
    スライド蝶番。システムキッチンやキャビネット、下駄箱、洗面ユニットなどなどに使われるスライド蝶番。壊れた蝶番の交換、取替などに
    材質(カップ&フレーム)スチール、ニッケルメッキ寸法(mm)35開き角度(度)105
  • スライド丁番 NTR105° アトムリビンテック

    スライド丁番 NTR105°

    アトムリビンテック
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチでジョイントできます。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。 フレームと座金を平行に着脱できますので、丁番を3個以上使用した扉の吊込みが容易です。
    材質亜鉛合金仕上ニッケルメッキ開き角度(度)105カップサイズΦ40×15mm
  • 座金 カム式高さ調整 十字座金 木ネジ取付 ハーフェレ

    座金 カム式高さ調整 十字座金 木ネジ取付

    ハーフェレ
    289税込318
    1個
    6日以内出荷
    Grass Tiomos ヒンジ用座金です。
    用途扉の取付け材質スチール取付木ネジ取付仕上ニッケルメッキ調整機能±2mm
  • デュオマティック94°ヒンジカップ26mmネジ止め用 ハーフェレ

    デュオマティック94°ヒンジカップ26mmネジ止め用

    ハーフェレ
    999税込1,099
    1個
    23日以内出荷
    ガラス扉 ヒンジカップ26mmにネジ止め用のスライドヒンジです。ヒンジカップ 26mm にネジ止め用
    用途扉の取付け仕様キャッチ付種別インセット材質カップ:プラスチック、ヒンジアーム:スチール取付デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定仕上カップ:黒 ヒンジアーム:ニッケルメッキガラス厚(mm)4-6
  • デュオマティック110°全カブセ 標準取付用 ハーフェレ

    デュオマティック110°全カブセ 標準取付用

    ハーフェレ
    459税込505
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    耐久性の高い家具用スライドヒンジです。標準取付用
    用途家具の開き扉仕様キャッチ付き材質スチール取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定仕上ニッケルメッキ開き角度(度)110
  • デュオマティックSM 亜鉛合金 十字座金 木ネジ取付 ハーフェレ

    デュオマティックSM 亜鉛合金 十字座金 木ネジ取付

    ハーフェレ(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    デュオマティックヒンジ用0mm座金、
    用途扉の取付け仕様木ネジ取付材質亜鉛合金仕上二ッケルメッキ座金高さ(mm)0
  • LAMP スライド蝶番 ハイロジック

    LAMP スライド蝶番

    ハイロジック
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ランプ(LAMP)社製のスライド蝶番。壊れたスライド蝶番の取替などに。取付け、取外しに便利なワンタッチ脱着タイプ。システムキッチン、カップボード、家具などに
    その他キャッチ付材質(カップ&フレーム)スチール、ニッケルメッキサイズ(mm)35カップ径(Φmm)35開き角度(度)105開き
スライド丁番