絞り込み
適合扉高さ(mm)
- 600以下(4)
- 700以下(8)
- 2300以下(1)
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- BEST(ベスト)[金物](23)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(4)
- DIA(4)
- 末広金具(SUEHIRO)(4)
- TOSTEM(LIXIL)(3)
- WAKI(和気産業)(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- 中西産業(2)
- アトムリビンテック(1)
- APLUS(クマモト)(1)
- ハイロジック(1)
- ニシムラ(1)
適合扉幅(mm)
- 300以下(1)
- 450以下(7)
- 500以下(4)
- 850以下(1)
適合扉厚(mm)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(3)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(1)
適合扉質量(kg)
- 2以下(1)
- 2.6以下(4)
- 4以下(4)
- 35以下(1)
勝手
- 右(2)
- 左(2)
右・左
「適合扉高さ(mm)」から絞り込む
600以下(4)
700以下(8)
2300以下(1)

調節式ピボットヒンジ インセット扉用
LAMP(スガツネ工業)¥729税込¥8021個当日出荷前後、左右に微調節ができるピボットヒンジです。用途インセット扉用適合扉厚(mm)15~19適合扉高さ(mm)700以下適合扉幅(mm)300以下適合扉質量(kg)2以下仕様扉の調節代:前後、左右 共に2mm以内材質/仕上(本体)鋼、(座)亜鉛合金、(軸受)ポリアミド/(本体)ニッケルめっき、(座)素地、(軸受)ブラック質量(g)16最大扉厚(mm)19最小扉厚(mm)15最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)300
ステンレス鋼製 PLヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷100°以上開かない仕様です。質量(g)55最大扉高さ(mm)750最大扉幅(mm)600材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨
ランプ印 ピボットヒンジインセット扉用
LAMP(スガツネ工業)¥309税込¥3401個当日出荷下ピボットはスプリング式で、扉の取り付けが簡単です。用途インセット扉用適合扉厚(mm)21以下適合扉高さ(mm)700以下適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)2.6以下材質/仕上ポリアミド、鋼(軸部分)/ホワイト、ニッケルめっき色ニッケルめっき質量(g)9仕上ホワイト最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ステンレスPLヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥879税込¥9671個当日出荷キャビネット、扉の上下に掘り込んで取り付けるヒンジです。適合扉厚(mm)22適合扉高さ(mm)700以下適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4以下材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)55種類ピボットヒンジ本体長さ(mm)23羽根厚さ(mm)3適合扉扉質量4kg以下扉寸法W450×H700以下材質/処理ステンレス鋼(SUS430)/素地最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ランプ印 木扉用ピボットヒンジ 左右・上下調整付、ワンタッチ取付
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481組当日出荷扉を外さずに、左右・上下の位置調整ができます。ブラケットの厚みが3 mmのステンレス鋼を使用しているため堅牢です。軸抜け防止機能付で安全です。適合扉厚(mm)33~42適合扉高さ(mm)2300以下適合扉幅(mm)850以下適合扉質量(kg)35以下付属品十字穴付皿タッピンねじ4×30材質/仕上(本体)亜鉛合金、(ブラケット、抜け防止六角ボルト、抜け防止平座金)ステンレス鋼(SUS304)、(キャップ)ABS樹脂/(本体)シルバー焼付塗装、(ブラケット)バレル研磨、(キャップ)ホワイト最大扉厚(mm)42最小扉厚(mm)33最大扉高さ(mm)2300最大扉幅(mm)850
Pヒンジ平型 PH型 インセット扉用
LAMP(スガツネ工業)¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から5日以内出荷適合扉高さ(mm)700以下適合扉幅(mm)450以下付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PH-50、60)十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PH-80、90)材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき仕上ホワイトブロンズめっき最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
UV接着用ピボットヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥22,980~税込¥25,278~1セット(2個)5日以内出荷UV接着用のピボットヒンジです。材質/仕上ステンレス鋼・ゴムリング/サテン仕上適合ガラス厚(mm)8以下仕様インセット扉用
UV接着用ピボットヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥17,980~税込¥19,778~1セット(2個)5日以内出荷UV接着用のピボットヒンジです。材質/仕上ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨適合ガラス厚(mm)8以下仕様インセット扉用
UV接着用ピボットヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥23,980~税込¥26,378~1セット(2個)5日以内出荷UV接着用のピボットヒンジです。材質ステンレス鋼・ゴムリング/サテン仕上適合ガラス厚(mm)8以下付属品十字穴付き特殊ねじ6×13仕様インセット扉用
UV接着用ピボットヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥23,980~税込¥26,378~1セット(2個)5日以内出荷UV接着用のピボットヒンジです。材質ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨適合ガラス厚(mm)8以下仕様インセット扉用
Pヒンジアングル正面型
LAMP(スガツネ工業)¥8,598~税込¥9,458~1個4日以内出荷から5日以内出荷付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PAS-50、60)十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PAS-80、90)材質黄銅材質/仕上真鍮/ホワイトブロンズめっき仕上ホワイトブロンズめっき最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
Pヒンジアングル枠型
LAMP(スガツネ工業)¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷から5日以内出荷付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PAW-50、60)十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PAW-80、95)材質黄銅材質/仕上真鍮/ホワイトブロンズめっき仕上ホワイトブロンズめっき最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450