クオーターターン406-9001型

クオーターターン406-9001型 - LAMP(スガツネ工業)

十分な強度でワンタッチ取付を実現。
ねじ止め・溶接は不要です。
スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。
別売のインサートやカム、ラウンドロッドなどと組み合わせて、1点ロックや2点ロック、3点ロックとして使用します。
取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。
別売のインサート用Oリングとハウジング用Oリングを両方使用することで、IP65に適応できます。
別売の専用工具を使うと、筐体に取り付けた後でも取り外せます。

トラスコ品番
133-0835
材質
亜鉛合金
全長(mm)
40
ブラック
取付
ワンタッチ取付|スナップイン
規格
IP65
最大適合板厚(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小適合板厚(mm)
0.8
内容量
1個
注意
※別売のカムは、取付高さ(H寸法)が14 mm以上となるものをお選びください。
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82637269406-9001.00-00015
3,100
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする