絞り込み
材質
  • 樹脂
  • アルミ(8)
  • ステンレス(4)
ブランド
  • マリンテック(1)
  • SEAFLO(シーフロ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベンチレーターとは、換気のために用いられる道具です。閉鎖した空間と、外部との換気を促進するための装置で、一般的には室内のための換気を目的としています。材質は、ステンレスやアルミ合金など様々。製品の中には、装着されているプラスチック製ダイヤルを回すことによって、流通する空気量を調整することができるものもあります。昨今の建築建造物は、気密性が高い建物へ変換しているため、ベンチレーターのような設備が重要です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベンチレーター SEAFLO(シーフロ)ベンチレーターSEAFLO(シーフロ)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
エンジンルームなどの換気用ベンチレーターや、壁面取り付け用などに最適なABS樹脂製のベンチレーターです。
材質ABS樹脂
オリジナル 小型ベンチレーター MFS-12L DC12V用 マリンテックオリジナル 小型ベンチレーター MFS-12L DC12V用マリンテック
5,698税込6,268
1式
6日以内出荷
DC12V用!オリジナル小型ベンチレーターボートやヨットの室内・キッチン・トイレなどの換気・キャンピングカーのサイドエアーベントとして使用可能DC12V・小型横型送風機静音型、水平設置型12Vブラシレスマイクロモーター搭載省エネ仕様・ソーラー電源可能
付属品ステンレス製タッピングネジ4本材質ABS樹脂製型式MFS-12L寸法(mm)150×80×72質量(kg)0.3取付4mm穴(4ヶ所)埋め込み穴サイズ125×61mm出力(W)13電流(A)1電圧(V)DC12適合ケーブルビニールキャプタイヤー0.75SQ(18AWG)以上取付ピッチ(mm)縦68×横136
ベンチレーター