絞り込み
材質
- スチール(4)
- ステンレス(2)
- 樹脂(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- ハーフェレ(11)
- アトムリビンテック(2)
- ハイロジック(2)
- エスコ(1)
- WAKI(和気産業)(1)
長さ(縦)(mm)
- 30(2)
- 38.1(1)
- 40(1)
幅(横)(mm)
- 70(1)
- 81(1)
- 127(1)
板厚(mm)
- 1.6(1)
- 2(2)
ねじ穴数
- 6(3)
6
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「材質」から絞り込む
スチール(4)
ステンレス(2)
樹脂(1)
黄銅(真鍮)(1)

ミシン丁番(精密肉厚丁番)
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から4日以内出荷ダブルジョイントメカニズムタイプの丁番で180°開きます。180°開いた際にフラットになります。材質黄銅(真鍮)幅(mm)70種類ミシン丁番板厚(mm)2ねじ穴数6推奨扉サイズ(寸法)W450×H700×t21mm以下(質量)4kg以下開き角度(度)180最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ドロップ丁番SDH-P型(ドロップ丁番+カバーセット)
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1セット当日出荷3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。種類ドロップ丁番(90°開閉)RoHS指令(10物質対応)対応
ミシン丁番 MH-83型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷幅(mm)81全長(mm)30種類ミシン丁番板厚(mm)1.6適合扉高さ(mm)700以下適合扉厚(mm)21以下ねじ穴数6適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4以下最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
オリンピアシリーズ マウンティングプレート ストレートタイプ 360-P3W-53T
LAMP(スガツネ工業)¥199税込¥2191個当日出荷上下調整機構付(±2.5mm)。厚み0mm(標準厚)。 H寸法はインセット使用時、扉厚+17mmとなります。 GH-360FP使用時では、扉厚+19mmとなります。材質鋼質量(g)20仕上ニッケルメッキメーカー商品コード160-046-697
ステンレス鋼製ミシン丁番 MA-5
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)127全長(mm)38.1材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨質量(g)74種類ミシン丁番板厚(mm)2仕上鏡面研磨適合扉高さ(mm)700以下推奨ねじ十字穴付サラ木ねじ 呼び3.5適合扉厚(mm)21以下ねじ穴数6適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4以下最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ドロップ丁番SDH-P型(ドロップ丁番単体)
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。材質鋼種類ドロップ丁番(90°開閉)長さL(mm)65仕上ニッケルめっき幅W(mm)44開き角度(度)90°RoHS指令(10物質対応)対応
ドロップ蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷高級感あるデザインのソフトダウン機構付ワイヤーステーです。ステーの存在感を最小限に留めることができ、スマートな家具を演出します。約70°から手を離しても扉はゆっくりと開きます。(トルク調整可)。キャビネット内側に付ける部品の厚みがわずか8 mmと非常にスリムです。背板の後ろに機構を埋め込みます。付属品受座(埋込用)種類ドロップ丁番(90°開閉)仕上ニッケルめっき開き角度(度)90°
オリンピアシリーズ マウンティングプレート ストレートタイプ 360-P3W-53T-D10
LAMP(スガツネ工業)¥239税込¥2631個4日以内出荷打込ダボがついています。 上下調整機構付(±2.5mm)。厚み0mm(標準厚)。 H寸法はインセット使用時、扉厚+17mmとなります。 GH-360FP使用時では、扉厚+19mmとなります。 取付穴寸法:Φ10、深さ11以上材質鋼質量(g)24仕上ニッケルメッキ材料ダボ:ポリアミド(PA)メーカー商品コード160-046-698
ドロップ丁番SDH-P型用カバーセット(カバーのみ)
LAMP(スガツネ工業)¥239~税込¥263~1セット3日以内出荷3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。仕様ソケットカバー+マウンティングプレートカバー材質ABS樹脂種類ドロップ丁番(90°開閉)RoHS指令(10物質対応)対応