「長さ(縦)(mm)」から絞り込む
50(1)
51(2)
63(2)
64(3)
65(1)
76(3)
90(3)
101.6(1)
102(8)
127(11)
長さ(縦)(mm)をもっと見る
用途鋼製扉等
材質(羽根・軸)SPHC-P
種類平蝶番
仕上生地
ねじ穴数0
RoHS指令(10物質対応)対応
用途鋼製扉等
材質(羽根・軸)SUS304
種類平蝶番
仕上ヘアーライン
ねじ穴数0
RoHS指令(10物質対応)対応
オールSUS304ステンレス製の溶接丁番(リベット丁番)です。鋼製扉等に最適です。
材質ステンレスSUS304
仕上ヘアーライン
ねじ穴数0
上下・左右・前後3方向の建付け調整ができます。軸芯棒が上方向にスライドする為、ドアの吊り込み・取り外しが容易です。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)
義星蝶番。建築、建具、家具などに。家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス(ヘアライン)
長さ(mm)127
幅(mm)102
寸法(mm)102×127
色HL(ヘアライン)
板厚(mm)2.5
扉の自重で自閉および自開する蝶番です。扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)。扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。同シリーズのラッチ錠もあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品スペーサー
板厚(mm)2.5
縦(mm)90
横(mm)82
推奨ねじ六角穴付ボタンボルト(適合パネル厚/扉 13:M5×10、側板 13:M5×14、側板 20:M5×20)
扉の自重で自閉および自開する蝶番です。対応扉は外開き、フラット仕様で、左右勝手違いがあります。扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)。扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。同シリーズのラッチ錠もあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
板厚(mm)2.5
縦(mm)90
横(mm)82
推奨ねじ六角穴付ボタンボルト(適合パネル厚/扉 13:M5×10、側板 13:M5×10、側板 20:M5×16)
1セット(2枚)
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
扉の自重で自閉および自開する蝶番です。扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)。扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。同シリーズのラッチ錠もあります。
付属品スペーサー(7 mm厚) 段付仕様のみに付属
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
板厚(mm)2.5
縦(mm)90
横(mm)82
1セット(2枚)
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
ボールベアリングの使用によりスムーズに開閉します。
用途建具等
種類平蝶番
上下・左右2方向の建付け調性ができます。
建付け調整がドアを吊ったままの状態で、ドライバー1本で簡単にできます。
用途一般住宅屋内用木製ドア
付属品取付ビス
材質ハネ/鋼
長さ(mm)102
幅(mm)116
寸法(mm)102×116×2.5
板厚(mm)2.5
材質(プレート)亜鉛合金
鉄製の装飾付の丁番です。ARCH印の丁番です!
用途リビングや店舗の扉などアンティークが求められる場所に最適
付属品取付ビス付き
材質SPCC
表面処理AC(銅古美塗装)
ナイロンリング入り角丁番です。耐久性に優れたナイロンリング入りです。ビス付です。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り、リビングの扉などサイズにより幅広い用途に
その他ナイロンリング入
付属品取付ビス付き
材質SPCC
表面処理S(シルバー塗装)
用途トイレブース用丁番
材質(本体)SUS304
付属品取付用ネジ
板厚(mm)2.5
仕上電解研磨
縦(mm)102
横(mm)102
ねじ穴数12
1組
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
『丁番』には他にこんなカテゴリがあります
ドア・扉金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。