カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • 学童・教育用品
        • 理科/技術/科学工作(11)
        • 図工/美術/画材/書道(3)
        • 玩具/おもちゃ(1)

学童・教育用品 :「130mm 球」の検索結果

業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDデスクライト アーテック[学校教材・教育玩具]LEDデスクライトアーテック[学校教材・教育玩具]
1,810税込1,991
1個
当日出荷
コンパクトに折りたためていつでもどこでも使える組立はライト部分だけなので制作が簡単な短時間教材 LED24球使用でとても明るく明るさが2段階に切り換えできる材質:ABS,PS。サイズ:H60×W130×D75(mm):折り畳み。セット内容:本体×1、USBケーブル×1、LED基板×1、練習用基板×1、LED×24、はんだ×1、ねじ×4、練習用導線×5
用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。仕様(学習内容)はんだ付けの方法セット内容本体×1、USBケーブル×1、LED基板×1、練習用基板×1、LED×24、はんだ×1、ねじ×4、練習用導線×5高さ(mm)折り畳み時伸ばした時の最大:約260(接地面からライト部分)質量(g)190寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×130×75
BaMoon(バムーン) ナリカBaMoon(バムーン)ナリカ
850税込935
1個
当日出荷
佐藤毅彦先生ご考案 表面に月模様を印刷して作った、月の満ち欠けの実験に最適なバルーンです。空気を入れて丸く膨らませたバムーンに光をあてて、三日月・半月・満月などがどのような位置関係の時に見られるのかを再現できます。
材質塩化ビニル球径(Φmm)120~130(膨らませた状態)
枠なし地球儀(生徒用) ナリカ枠なし地球儀(生徒用)ナリカ
6,100税込6,710
1個
4日以内出荷
地勢地図、枠なし、小型透明半球儀付き、日本語表記
材質球:紙・ポリスチレン、台座:ABS樹脂寸法(Φmm)球体:130縮尺1億分の1
木製スパイラルコースタークラフトキット アーテック[学校教材・教育玩具]木製スパイラルコースタークラフトキットアーテック[学校教材・教育玩具]
1,019税込1,121
1セット
3日以内出荷
工具不要本格的なスパイラル式コースターがつくれるスパイラル状のコースを鉄球が転がり続けるコースターがつくれます。ハンドルを回すと回転パーツの鉄球が上がり、最上段に来たら穴を通って螺旋状の道を下り最下段に戻ってきます。パーツはレーザーカット済みなので、工具不要ですぐに組立できる組立所要時間:約40分。材質:ハンドルを回すと回転パーツの鉄球が上がり、。サイズ:140×130×95mm。セット内容:本体×1、表面シール×1、裏面シール×1
用途木工工作の授業や自由制作・DIYやクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1、表面シール×1、裏面シール×1材質シナベニヤ、鉄寸法(mm)140×130×95荷姿化粧箱入
静電高圧発生装置「雷神」セット ナリカ静電高圧発生装置「雷神」セットナリカ
198,000税込217,800
1セット
5日以内出荷
中学2年生 静電気と電流 バンデグラーフ型の静電高圧発生装置。ゴムベルトのローラーによって発生した静電気をドーム(集電球)に導き、蓄電させて高圧静電気を発生させています。 湿度の高い時期にも実験が行えます。また、付属のキットでハミルトンのフライホイールや電気傘などの実験も行えます。 簡単メンテナンス:工具なしでローラーやベルトが簡単に取り外せるため、メンテナンスがとても簡単。 操作時の感電防止のため、リモコン採用でコントローラーと本体の距離を置いて、安全に実験できます。 発電能力向上のため、本体内に小型ランプ内臓。
付属品ハミルトンのフライホイール(簡易版)、小型蛍光管(3色)、静電ロケット組み立てキット、電気傘(簡易版)寸法(mm)約270×210×620(集電球)、約150×130×490(放電球)質量(kg)約5.6電圧発生電圧:最大約15万V電源AC100V 50/60Hz球径(Φmm)集電球:約215、放電球:約115距離放電距離:最大110mm(湿度40%時)、梅雨時60mm以上(実測値)
クントの実験器 ナリカクントの実験器ナリカ
70,000税込77,000
1個
4日以内出荷
気柱に生じる定常波の腹と節を発泡スチロールの小球を使って視覚化する実験器です。大きさのある観察部でダイナミックな観察ができます。観察部の片側は開閉でき、条件の異なる定常波を観察することができます。
付属品観察用発泡スチロール小球種別KA 観察部のみ材質アクリル透明寸法(mm)Φ80×1000(観察部)、1130×130×130(全体)スピーカー固定式
シールでアレンジ メイクフェイスけん玉 アーテック[学校教材・教育玩具]シールでアレンジ メイクフェイスけん玉アーテック[学校教材・教育玩具]
419税込461
1個
3日以内出荷
シールでアレンジして自分だけのけん玉をつくろうシールの組み合わせでいろんな顔がつくれるけん玉です。子供にも安心のEVA製のやわらかいけん玉です。顔パーツシール14種付き。材質:本体:EVA・ナイロン、シール:紙。サイズ:本体:235×130×15mm、球:Φ51mm。セット内容:本体×1、シール台紙×3
用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。仕様(1個梱包形態)ヘッダー付PP袋入セット内容本体×1、シール台紙×3材質EVA寸法(mm)本体:230×130×15、球:Φ50適合年齢(歳)3
クントの実験器 ナリカクントの実験器ナリカ
155,000税込170,500
1個
9日以内出荷
気柱に生じる定常波の腹と節を発泡スチロールの小球を使って視覚化する実験器です。 大きさのある観察部とアンプ付きの発振器を使ってダイナミックな観察ができます。 周波数は発振器で任意に変更できるので定量的な測定をすることもできます。 観察部の片側は開閉でき、条件の異なる定常波を観察することができます。
付属品低周波発振器(アンプ・スピーカー付き)CR-Y、観察用発泡スチロール小球種別KA-S材質アクリル透明寸法(mm)1130×130×130(全体)寸法(Φ×mm)80×1000(観察部)スピーカー固定式
グローバー地球儀13 デビカグローバー地球儀13デビカ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
球経130mm 行政図タイプ
付属品取扱説明書材質球 : HIPS樹脂 台、弓 : ABS質量(g)152(本体)高さH(mm)180球径(Φmm)130縮尺約9,800万分の1
電子の比電荷測定装置 ナリカ電子の比電荷測定装置ナリカ
520,000税込572,000
1台
4日以内出荷
均一な磁界中を運動する電子の軌跡を観察し、その直径から電子の比電荷を求める装置です。管の中にガラススケールを内蔵することで、電子の軌跡の直径が正確に直読できます。本体とヘルムホルツコイル観察用暗箱の一体化により観察・保管がスムーズです。明るくシャープな電子ビームで測定が容易です。独自構造の電極の採用により、e/m管の長寿命を実現しました。電子ビームが真円に近く安定しているので、理論値に近い結果が得られます。
付属品e/m管電源供給用ケーブルセット内容電子の比電荷測定装置、電子の比電荷測定用放電管(e/m管、ヘリウムガス入りスケール内蔵)、専用電源型式EM-6N寸法(mm)360×255×390質量(kg)7.4電源(V)専用:陽極電圧DC0~600、ヒーター電圧6.3電圧(V)【管球】ヒーター電圧:6.3球径(Φmm)管球:130加速電圧(V)管球:200~500コイル径(mm)ヘルムホルツコイル:Φ300mm、銅線Φ1mm(ホルマール線)、巻数130回、2個を平行に取付けたもの
三球儀 ナリカ三球儀ナリカ
120,000税込132,000
1個
4日以内出荷
地球・月・太陽の三球を模型化し、地球の自転、公転、月の満ち欠け、四季における昼夜の長短などを説明するものです。ハンドルで軸を回すことにより、連結された機構部が月と地球の公転、自転を表すように動くので、三球による諸現象の理解を深めることができます。タイミングベルト方式を採用し、駆動音を抑えスムーズに動作します。
仕様太陽モデル:内部に光源ランプ付き、地球モデル:日本語表記寸法(mm)606×200×365(本体)、Φ130(太陽モデル)、Φ120(地球モデル)、Φ35(月モデル)電源AC100V
e/m管(スケール付) ナリカe/m管(スケール付)ナリカ
210,000税込231,000
1個
4日以内出荷
B10-7355電子の比電荷測定装置の補充部品
型式EM6電圧(V)ヒーター:6.3球径(Φmm)管球:130加速電圧(V)200~500
木製エレベーター式コースタークラフトキット アーテック[学校教材・教育玩具]木製エレベーター式コースタークラフトキットアーテック[学校教材・教育玩具]
1,019税込1,121
1セット
3日以内出荷
自分で組立エレベーター式コースターハンドルをまわすと鉄球がエレベーターを昇ってコースターを転がる材質:シナベニヤ、鉄。サイズ:140×90×130mm。セット内容:本体×1、表面シール×1、裏面シール×1
用途木工工作の授業や自由制作・DIYやクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1、表面シール×1、裏面シール×1材質シナベニヤ、鉄寸法(mm)140×90×130荷姿化粧箱入
BaMoonセット(10個・ポンプ付) ナリカBaMoonセット(10個・ポンプ付)ナリカ
9,000税込9,900
1セット
7日以内出荷
表面に月模様を印刷して作った、月の満ち欠けの実験に最適なバルーンです。空気を入れて丸く膨らませたバムーンに光をあてて、三日月・半月・満月などがどのような位置関係の時に見られるのかを再現できます。空気ポンプ付属。
仕様片面のみ月の写真が印刷セット内容BaMoon(バムーン)10個、空気ポンプ材質塩化ビニル球径(Φmm)130(膨らませた状態)
これでバッチリ!宇宙まるごと実験 N ナリカこれでバッチリ!宇宙まるごと実験 Nナリカ
85,200税込93,720
1セット
8日以内出荷
教室を宇宙に!実験し納得できる天体の授業 「地上からみる天体」と「宇宙から見る地球」という、視点の移動を容易にするヘッドアースモデルの実験教材です。 太陽や月の動き、月や金星の満ち欠けを自分の目で確認。 星座の日周運動や年周運動を、体を動かして学習します。
セット内容パラソル型月・金星モデル(大きさ:約Φ1600×920mm(使用時))、四季の星座発光プレートキット4種(しし座、さそり座、うお座、オリオン座)(大きさ:各265×355mm、LEDライト4個(仕様電源:単3乾電池12個(付属))、ヘッドアースキャップ(50セット分)、地球儀(Φ130mm)、月モデル材料(発泡スチロール球Φ35mm、竹串/50セット分)、三脚(580mm~1530mm)、パラソルホルダー、電球用ソケット、LED電球(40W相当)、人形、解説動画

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

教育用品特集
おすすめ人気ランキング
学童・教育用品