カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作(225)
- 図工/美術/画材/書道(1)
- 音楽(77)
- 学童・教育用品
- オフィスサプライ

キャンバスボードSX
オリオン(ORION)¥220~税込¥242~1個4日以内出荷コシのある描き心地手軽に使える本格派ボード。布目エンボスの加工紙を両面に張り合わせた習作ボードです。厚手でコシが強く描くものを選びません。水彩絵具、アクリル、ポスターカラーなどで描画できます。スケッチやラフ、習作など気軽に描きたいときにぴったりです。軽量かつ扱いやすく、初心者からプロの方まで幅広くご使用いただけます。材質:紙。サイズ:F4 :333mm × 242mm × 3mm用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
メタクリル教師用三角定規
共栄プラスチック¥14,980税込¥16,4781組当日出荷黒板やホワイトボード仕様のメタクリル教師用三角定規。算数授業での教師用定規の定番、ORIONSのジャンボ定規です。本体透明部はアクリル樹脂製でキズつきにくく丈夫にできています。マグネットはネオジウムマグネットを使用しており、小さくてもしっかりと貼り付きます。黒板に重ねた時に見やすい黄色目盛りです。取手台座部は真鍮のクローム仕上げで持ちやすくなっています。材質本体:メタクリル樹脂製、取手部:クローム、台座:真鍮、マグネット:ネオジウムマグネット長さ(mm)600厚さ(mm)4色クリア目盛ゼロスタート目盛
メタクリル教師用分度器
共栄プラスチック¥11,980税込¥13,1781個当日出荷黒板やホワイトボード仕様のメタクリル教師用分度器。算数授業での教師用定規の定番、ORIONSのジャンボ定規です。本体透明部はアクリル樹脂製でキズつきにくく丈夫にできています。マグネットはネオジウムマグネットを使用しており、小さくてもしっかりと貼り付きます。黒板に重ねた時に見やすい黄色目盛りです。取手台座部は真鍮のクローム仕上げで持ちやすくなっています。材質本体:メタクリル樹脂製、取手部:クローム、台座:真鍮、マグネット:ネオジウムマグネット長さ(mm)600厚さ(mm)4色クリア目盛ゼロスタート目盛縦(mm)300
オリオンズセット 三角定規・分度器・直線定規
共栄プラスチック¥399税込¥4391個当日出荷学校授業には再生100%R-PET樹脂を使用した定規セット、オリオンズジュニアセット。学納定規として幅広くご使用いただいています。再生100% R-PET樹脂を使用した、地球にやさしい環境対応の定規セットです。再生PETはSDGsの17ゴールのうち、4個のゴールに貢献します。読取りやすい目盛の定規セットに、便利な保管用袋・おなまえシール入り。もちろん安心・安全・信頼の日本製オリオンズ定規セットです。その他日本製セット内容12cm三角定規(10cm目盛)・9cm分度器・15cm直線定規(15cm目盛)・保管用ケース・おなまえシール材質三角定規・分度器・直線定規:R-PET樹脂製、ケース:PVC製寸法(縦×横)(mm)包装:193×88
Shift Register 8-Bit - SN74HC595
SPARKFUN¥259税込¥2851個当日出荷Description。The SN74HC595N is a simple 8-bit shift register IC. Simply put, this shift register is a device that allows additional inputs or outputs to be added to a microcontroller by converting data between parallel and serial formats. Your chosen microprocessor is able to communicate with the The SN74HC595N using serial information then gathers or outputs information in a parallel(multi-pin)format. Essentially it takes 8 bits from the serial input and then outputs them to 8 pins.。This small DIP packaged IC contains an 8-bit, serial-in parallel-out shift register that feeds an 8-bit D-type storage register with parallel 3-state outputs.。Note:。This is a drop-in replacement for the 74HC595 shift register IC and should function just fine in any application the previous version could.。Get started with the Shift Register Guide。Features。8-Bit Serial-In, Parallel-Out Shift。Wide Operating Voltage Range of 2 V to 6 V。High-Current 3-State Outputs Can Drive Up to 15 LSTTL Loads。Low Power Consumption:80-μA。±6-mA Output Drive at 5 Vアズワン品番67-0420-82
SparkFun XBee Explorer Dongle
SPARKFUN¥9,298~税込¥10,228~特価1個当日出荷Description。This is the SparkFun XBee Explorer Dongle unit for the Digi XBee module line. With the XBee Explorer Dongle you can plug the unit directly into your USB port and have it act as a gateway between your computer and the XBee. No cables needed仕様●項目1:USBドングル●項目2:無線ネットワーク、データー通信●項目4:XBee●項目7:XBeeアズワン品番67-0455-61
メタクリル教師用直線定規
共栄プラスチック¥8,998税込¥9,8981本5日以内出荷黒板やホワイトボード仕様のメタクリル教師用直線定規。算数授業での教師用定規の定番、ORIONSのジャンボ定規です。本体透明部はアクリル樹脂製でキズつきにくく丈夫にできています。マグネットはネオジウムマグネットを使用しており、小さくてもしっかりと貼り付きます。黒板に重ねた時に見やすい黄色目盛りです。取手台座部は真鍮のクローム仕上げで持ちやすくなっています。材質本体:メタクリル樹脂製、取手部:クローム、台座:真鍮、マグネット:ネオジウムマグネット長さ(mm)1005幅(mm)65厚さ(mm)5色クリア目盛ゼロスタート目盛
クラシックギター弦(3セット)
D'Addario¥3,798税込¥4,1781セット5日以内出荷D'Addario EJ27N-3D Student Series Silverplated / Clear Nylon Normal(3セットパック)WEB販売用コメント。D'Addario EJ27N-3D は、クラシックギター初心者から中級者まで幅広く支持される Student Series のノーマルテンション弦を3セットまとめたパック。シルバープレーテッド銅巻きの低音弦と、クリアナイロンの高音弦を組み合わせ、バランスの良い音量と明瞭なトーンを実現します。押さえやすいテンションで、学習者や日常的な練習用として最適な定番モデルです。・Student Series のクラシックギター用ノーマルテンション弦。・シルバープレーテッド銅巻き低音弦で豊かで安定した響き。・クリアナイロン高音弦で明るくクリアなトーン。・押さえやすく、初心者にも扱いやすいノーマルテンション。・クラシック、ポピュラー、練習用として幅広く対応。・お得な3セットパックで交換頻度の高いプレイヤーにも便利。・型番:EJ27N-3D。・JANコード:0019954255619。・ゲージ:Normal Tension。・素材:。- 高音弦:Clear Nylon。- 低音弦:Silverplated Copper(シルバープレーテッド銅巻き)。・セット内容:3セット。・用途:クラシックギター用弦。・ブランド:D'Addario(ダダリオ)。EJ27N-3D は、学習者や日常練習用として最適なノーマルテンション弦。扱いやすさと安定した音質を兼ね備えた、クラシックギターの定番モデルです。
クラシックギター弦
D'Addario¥2,898税込¥3,1881セット5日以内出荷モダンなサウンドと正確なピッチで、クラシックギターに新たな表現力を。D'Addario Pro-Arte Carbon Normal Tensionは、新開発のフロロカーボン高音弦とパワフルなDynacore低音弦を組み合わせた革新的なセットです。高密度でハリのある高音弦は優れたピッチ安定性と素早いレスポンスを実現し、音抜けの良い突き抜けるようなモダンなサウンドを生み出します。ダイナミックなDynacore低音弦との組み合わせにより、現代のプレイヤーが求める理想的なバランスを提供します。・新開発フロロカーボン高音弦によるモダンで抜けの良いサウンド。・高密度でハリのあるテンションが優れたピッチ安定性を実現。・繊細なレスポンスで奏者の表現力を忠実に再現。・Pro-Arte Dynacore低音弦によるパワフルで豊かな響き。・ノーマルテンションでバランスの取れた演奏感。・製品名:D'Addario Pro-Arte Carbon クラシックギター弦。・型番:EJ45FF。・シリーズ:Pro-Arte Carbon / Dynacore。・テンション:ノーマルテンション。・ゲージ:高音弦 .0240, .0272, .0331 / 低音弦 .028, .035, .044 (6弦セット)。・高音弦材:フロロカーボン (フッ化炭素)。・低音弦材:コンポジットコア、シルバープレート巻線。・エンドタイプ:タイエンド。・セット内容:6弦セット。・JANコード:0019954909413
Teensy Stackable Header Kit Extended
SPARKFUN¥619税込¥6811個5日以内出荷。Description。These headers are made to work with the Teensy 4.1, Teensy 3.6, and Teensy 3.5 development boards. Each set of headers allows for your Teensy to be easily incorporated into a breadboard circuit or attach a shield on top of the board. This kit includes three headers(two 24-pin, and one 5-pin), enough to connect your chosen Teensy in any configuration you need!アズワン品番67-0425-96
エフェクター/ディストーション
Electro Harmonix¥32,980税込¥36,2781台5日以内出荷PICO TRIBORO BRIDGE は、DRIVE/FUZZ/DISTORTION の 3 種を切替できる多機能ゲインペダルを超小型筐体に凝縮した最新モデル。クラシックなオーバードライブからモダンなディストーション、荒々しいファズまで、1 台で幅広いゲインキャラクターをカバーする万能ミニペダル。・DRIVE/FUZZ/DISTORTION の 3 モードを搭載し、多彩なゲイン質感を切替。・DRIVE:アンプライクでウォームなオーバードライブ。・FUZZ:荒々しくサチュレートしたファズトーン。・DISTORTION:タイトで現代的なハイゲインディストーション。・TONE で高域のキャラクターを調整し、幅広い音作りに対応。・BLEND により原音と歪みのミックスを自在に調整。・超小型 Pico サイズ筐体 によりボードの省スペース化を実現。・ギター/ベースどちらにも最適。・トゥルーバイパス仕様。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:PICO TRIBORO BRIDGE。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Drive / Distortion / Fuzz(3-in-1)。・モード:Drive、Fuzz、Distortion。・コントロール:Volume、Gain、Tone、Blend、Mode。・特徴:3 種のゲインキャラクター、原音ブレンド、超小型筐体。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:Pico サイズメタル筐体。・JANコード:0683274012568
エフェクター/ファズ・ディストーション
Electro Harmonix¥18,980税込¥20,8781台5日以内出荷FLATIRON FUZZ は、1970 年代のクラシック RAT 系回路を基にしたアグレッシブなディストーション/ファズ。鋭いミッド、タイトなローエンド、伸びのあるサステインを備え、ロックからオルタナまで幅広く対応するハイゲイン・ファズディストーション。・RAT 系回路をベースにしたクラシックなファズディストーション。・DRIVE/TONE/VOL の 3 ノブで直感的に音作り。・鋭いミッドレンジとタイトなローエンドでバンドアンサンブルに埋もれにくい。・ゲインを上げるとファズ的な飽和感、下げるとディストーション的な粒立ち。・ギター、ベース、シンセなど幅広いソースに対応。・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制。・コンパクト筐体でボードに組み込みやすい設計。・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:FLATIRON FUZZ。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Fuzz / Distortion。・コントロール:Drive、Tone、Volume。・機能:クラシック RAT 系ファズディストーション、トゥルーバイパス。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274012056
エフェクター/ファズ・ディストーション
Electro Harmonix¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷Triangle Big Muff Pi は、1969 年に登場した初代 ”Triangle” Muff を忠実に再現した復刻モデル。太く伸びるサステイン、鋭い高域、タイトな低域を備えた、最も初期の Big Muff サウンドをコンパクト筐体で再現したクラシックファズ。・1969 年製 ”Triangle Big Muff” の回路を忠実に再現。・初期 Muff 特有の 鋭い高域とタイトなローエンド。・豊かなサステインとファズ~ディストーションの中間的な質感。・TONE/SUSTAIN/VOLUME の 3 ノブ構成で直感的に音作り。・現代的なノイズ対策と安定した動作。・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:Triangle Big Muff Pi。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Fuzz / Distortion。・回路:1969 Triangle Big Muff 復刻回路。・コントロール:Volume、Tone、Sustain。・特徴:鋭い高域、タイトな低域、初期 Muff のサステイン。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:コンパクトメタル筐体。・JANコード:0683274012162
SparkFun LED Driver Breakout - LP55231
SPARKFUN¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷Description。The SparkFun LP55231 LED Driver Breakout is a self-contained solution for developing and deploying the nine-channel I2C LED controller. Remarkably simple, the breakout is equipped primarily with just the LP55231 LED controller IC, plus thrアズワン品番67-0419-94
アコースティックギター弦
D'Addario¥3,298税込¥3,6281セット5日以内出荷D'Addario XS Phosphor Bronze (13-53)は、ダダリオの最先端テクノロジーを凝縮した「XSシリーズ」の中でも、特にプレイヤビリティにこだわった「Hybrid Light」ゲージのセットです。独自のハイブリッド・ゲージ: 1弦に.013、2弦に.017というミディアムゲージの太さを採用しつつ、低音弦(4~6弦)にはライトゲージの太さを組み合わせています。これにより、ソロプレイやメロディラインでは太く芯のあるサウンドを放ちながら、コードストロークや低音域の動きでは手に負担の少ない、軽やかな操作感を実現しています。革新的なXSコーティング: 巻弦の表面に髪の毛の10分の1以下の薄さを誇る極薄フィルムをコーティング。弦の溝に汗や汚れが入り込むのを防ぎ、新品時の鮮やかなトーンが驚異的に長持ちします。従来のコーティング弦のような滑りすぎや違和感を抑え、極めて自然なタッチを実現しました。圧倒的なピッチ安定性: 芯線には独自の高炭素スチール合金「NY Steel」を使用。破断強度に優れ、激しいプレイでもピッチが素早く安定します。さらに「Fusion Twist」技術により、プレーン弦も含めたセット全体で優れたチューニング精度を誇ります。深みのあるフォスファーブロンズ: 厳選されたフォスファーブロンズ巻弦が、温かみのある豊かな中低域ときらびやかな高域を提供。アコースティックギターが持つ本来のポテンシャルを最大限に引き出し、長期間その響きを維持します。「高音弦をもっと鳴らしたいけれど、全体をミディアムゲージにするのは弾きにくい」と感じているプレイヤーに最適な、戦略的なゲージ設定の長寿命弦です。最高クラスの長寿命、ハイブリッドなテンション感、優れた耐久性。推奨:メロディを際立たせたいソロギタリスト、リード奏者。高音域のパワーと低音域の弾きやすさを両立。環境に優しい再密封可能なプレイヤーズ・パック仕様シリーズ:XS Phosphor Bronze、楽器種別:アコースティックギター用適合トーン:Rich / Bright / Balanced(豊かで明瞭、バランスの取れた音色)構成(ゲージ構成(インチ))1st (E):.013 / 2nd (B):.017 / 3rd (G):.026w(ワウンド弦) / 4th (D):.032 / 5th (A):.042 / 6th (E):.053素材芯線:NY Steel(高炭素スチール合金)、巻線:フォスファーブロンズ、コーティング:極薄フィルムコーティング(XSテクノロジー)
アコースティックギター弦(25セット)
D'Addario¥51,980税込¥57,1781セット5日以内出荷究極の長寿命と、豊潤なフォスファーブロンズの響き。D'Addario「XSシリーズ」ミディアムゲージ(13-56)の25セット・バルクパック。極薄フィルムコーティングが手汗や汚れをシャットアウトし、新品時のクリアなトーンと滑らかな弾き心地を長期間維持する、プロ御用達の決定版です。 。D'Addario XS Phosphor Bronze (13-56) 25-Packは、ダダリオの革新的なコーティング技術を結集した「XSシリーズ」を、25セットまとめてパッケージングした業務用バルクパックです。XSシリーズは、従来のコーティング弦の弱点であった「音の籠もり」や「違和感のある手触り」を克服し、驚異的な耐久性を実現しています。 。この製品が現場で選ばれる理由は、その圧倒的な信頼性にあります。 。・革新的なXSテクノロジー: 巻弦には髪の毛の10分の1以下の薄さを誇る極薄フィルムをコーティング。これにより、弦の隙間に蓄積する汚れを完全に排除し、ブライトなトーンを驚くほど長く保ちます。 。・豊かな響きのフォスファーブロンズ: 芯線に巻かれたフォスファーブロンズ合金が、深みのある低音からきらびやかな高音まで、レンジの広いリッチなサウンドを提供。アコースティックギター特有の温かみと迫力を最大限に引き出します。 。・NY Steelによる強靭な構造: 全ての弦の芯線に、ダダリオ独自の高炭素スチール合金「NY Steel」を採用。高い破断強度を誇り、激しいストロークでも切れにくく、チューニングの安定性も飛躍的に向上しています。 。・プロ仕様の25セット・バルクパック: 弦が1セットずつ個包装されておらず、25セット分がまとめて封入されているため、ゴミを最小限に抑え、素早い交換作業を可能にします。コスト面でも単品購入に比べて大幅に抑えられるため、多頻度で弦を張り替えるプレイヤーや業者様に最適です。 。13-56のミディアムゲージは、張りが強く、太くパワフルな音圧を求めるスタイルに最適。最高峰の音質と長寿命を、最高のコストパフォーマンスで提供します。 。・楽器種別:アコースティックギター用仕様シリーズ:XS Phosphor Bronze、楽器種別:アコースティックギター用適合トーン:Rich / Bright(豊かで明瞭な音色)セット内容25セット入りバルクパック(個包装なし)構成(ゲージ構成(インチ))1st (E):.013 / 2nd (B):.017 / 3rd (G):.026w(ワウンド弦) / 4th (D):.035 / 5th (A):.045 / 6th (E):.056素材芯線:NY Steel(高炭素スチール合金)、巻線:フォスファーブロンズ、コーティング:極薄フィルムコーティング(XSテクノロジー)
エフェクター/モジュレーション
Electro Harmonix¥37,980税込¥41,7781台5日以内出荷MOD 11 は、11 種類のモジュレーションを 1 台に統合した多機能モジュレーションペダル。コーラス、フランジャー、フェイザー、トレモロ、フィルターなど、幅広い揺れ系エフェクトを高品位デジタル処理で提供する万能ユニット。・11 種類のモジュレーションを搭載(CH、TRI、FLN、VIB、ROT、PH、TREM、PITCH、ENV、AUTO WAH、FILTER)。・各モードに複数のバリエーションを用意し、細かな音作りが可能。・セカンダリーパラメータにより詳細設定を調整。・タップテンポ対応でテンポ同期したモジュレーションを生成。・ステレオ対応で広がりのある空間表現。・ギター、ベース、シンセなど幅広い楽器に対応。・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制。・コンパクト筐体でペダルボードに組み込みやすい設計。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:MOD 11。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Multi Modulation。・モード:11 種類(Chorus、Tri-Chorus、Flanger、Vibrato、Rotary、Phaser、Tremolo、Pitch、Envelope、Auto Wah、Filter)。・機能:タップテンポ、セカンダリーパラメータ、ステレオ対応、トゥルーバイパス。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274012254
マンドラ弦
D'Addario¥2,298税込¥2,5281セット5日以内出荷マンドラの暖かくバランスの取れた響きを奏でるD'Addario EJ72。フォスファーブロンズ巻線を採用し、マンドラ特有の豊かな中低音とクリアな高音をバランス良く引き出します。ライトゲージで押さえやすく、長時間の演奏でも疲れにくい設計。世界のトッププレイヤーからも信頼される、フォークやブルーグラスなどのジャンルに最適なマンドラ弦です。あなたのマンドラの音色を、より表情豊かに彩ります。・フォスファーブロンズ巻線による暖かくバランスの取れたサウンド。・ライトゲージで押さえやすく、快適な演奏性。・マンドラ特有の豊かな響きを最大限に引き出す。・フォークやブルーグラスなど幅広いジャンルに適合。・世界のトッププレイヤーも愛用する信頼の品質。・製品名:D'Addario マンドラ弦。・型番:EJ72。・シリーズ:Phosphor Bronze Mandola Strings。・テンション:ライト。・ゲージ:.014/.014, .023/.023, .034/.034, .049/.049 (8弦セット)。・巻線材:フォスファーブロンズ。・エンドタイプ:ループエンド。・セット内容:8弦セット。・JANコード:0019954910709
ZedBoard Zynq-7000 Development Board
DIGILENT¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷。※ACアダプターは同梱されておりません。Description。The ZedBoard is a low-cost development board for the Xilinx Zynq-7000 all programmable SoC(APSoC).Take advantage of the Zynq-7000 APSoCs tightly coupled ARMprocessing system and 7-Series programmable logic to create unique and powerful designs with the ZedBoard. This board contains everything necessary to create a Linux, Android, Windows, or other OS/RTOS based design. Additionally, several expansion connectors expose the processing system and programmable logic I/Os for easy user access.Target applications include video processing, reconfigurable computing, motor control, software acceleration, Linux/Android/RTOS development, exploring RISC processors(ARM), and general Zynq-7000 AP SoC prototyping.The ZedBoard is supported by Xilinx's Vivado Design Suite, including the free WebPACK version.Guides and demos are available to help users get started quickly with the ZedBoard. These can be found through the Support Materials tab. Additional resources can be found through www.zedboard.org, a community website where users can collaborate with other engineers also working on Zynq designs.。Features。XilinxZynq-7000 AP SoC XC7Z020-CLG484。Dual-core ARMCortex-A9 processor。512 MB DDR3。256 MB Quad-SPI Flash。On-board USB-JTAG Programming。10/100/1000 Ethernet。USB OTG 2.0 and USB-UART。Analog Devices ADAU1761 SigmaDSP Stereo, Low Power, 96 kHz, 24-Bit Audio Codec。Analog Devices ADV7511 High Performance 225 MHz HDMI Transmitter(1080p HDMI, 8-bit VGA, 128x32 OLED)。PS & PL I/O expansion(FMC, Pmod, XADC)。What's Included。ZedBoard APSoC development board。Custom Digilent cardboard box with protective foam。4 GB SD Card。USB A to micro-B cable。USB Adapter:Male Micro-B to Female Standard-Aアズワン品番67-0355-34
Pmod HYGRO Humidity and Temp Module
DIGILENT¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷Description。The Pmod HYGRO is a relative humidity sensor with integrated temperature sensor for highly accurate measurements at low power. With the TI HDC1080, you can determine the relative humidity of the environment with up to 14 bits of resolution. The Pmod HYGRO is designed to digitally report the relative humidity and ambient temperature upon request by the host board. Up to 14 bits of resolution for each sensor may be collected by allowing for longer conversion times. A resistive heating element can be enabled to test the sensor or to drive off condensation that accumulates on the sensor after being consistently exposed to high humidity conditions.Note:The Pmod HYGRO is also featured in a fantastic product bundle, theArty S7 Pmod Pack! This bundle was designed toexpand project possibilities by utilizing a variety of peripheral modules perfectly suited for theArty S7FPGA.。Features。Relative Humidity Accuracy ±2%。Temperature Sensor Accuracy ±0.2℃。Good stability at high humidity。14-bit measurement resolution。Internal resistive heating element。6-pin Pmod connector with IC interface。Pass-through Pmod host port for daisy chaining。Library and example code available in the resource center。What's Included。Pmod HYGRO。Custom antistatic Pmod packagingアズワン品番67-0390-75
エフェクター/ロータリーシミュレーター
Electro Harmonix¥60,980税込¥67,0781台5日以内出荷LESTER G は、クラシックなロータリースピーカーの揺れと空気感を再現するギター向けロータリーシミュレーター。加速/減速の挙動まで忠実に再現し、コンパクトサイズながら本格的なロータリートーンを提供する高品位モデル。・ギター向けに最適化されたロータリースピーカーシミュレーション。・SLOW/FAST の速度切替に加え、リアルな加速/減速挙動を再現。・BALANCE ノブでローターとホーンのミックスを調整。・SPEED、ACCELERATION、SUSTAIN など細かなパラメータをコントロール。・COMP(コンプレッション)機能を搭載し、ロータリー特有のアタック感を再現。・ステレオ出力に対応し、広がりのある立体的なロータリー効果を生成。・ギター、エレピ、オルガン系エフェクトとの組み合わせにも最適。・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制。・堅牢なメタル筐体でライブユースにも対応。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:LESTER G。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Rotary Speaker Simulator。・コントロール:Volume、Drive、Balance、Speed、Acceleration、Sustain、Slow/Fast Switch。・機能:ロータリースピーカーシミュレーション、加速/減速挙動、ステレオ出力、コンプレッション。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011721
アコースティックギター弦(25セット)
D'Addario¥51,980税込¥57,1781セット5日以内出荷D'Addario XSAPB1253-B25 は、アコースティックギター用 XS Phosphor Bronze シリーズのライトゲージ弦を25セットまとめたバルクパック。超極薄コーティングにより、コーティング弦とは思えない自然な手触りと豊かな倍音を維持しながら、優れた耐久性と長寿命を実現しています。12-53 の標準的なライトゲージは、フィンガースタイルからストロークまで幅広い演奏に対応できる万能セットです。・XS Phosphor Bronze シリーズの超極薄コーティング弦。・自然な弾き心地と長寿命を両立。・フォスファーブロンズ特有の温かく豊かなトーン。・12-53 のライトゲージで幅広い演奏スタイルに対応。・優れたチューニング安定性と豊かなサステイン。・錆びに強く、長期間安定したパフォーマンスを発揮。・大量使用に便利な25セット入りバルクパック。・型番:XSAPB1253-B25。・JANコード:0019954361525。・ゲージ:Light 12-53。(.012 / .016 / .024 / .032 / .042 / .053)。・素材:XS Phosphor Bronze(超極薄コーティング)。・セット内容:25セット。・用途:アコースティックギター用弦。・ブランド:D'Addario(ダダリオ)。XSAPB1253-B25 は、耐久性・音質・弾き心地のバランスを求めるアコースティックギタリストに最適なライトゲージ弦。交換頻度の高いプレイヤーや店舗・スタジオ常備用としても非常に便利な高コストパフォーマンスモデルです。
クラシックギター弦
D'Addario¥3,998税込¥4,3981セット5日以内出荷レコーディングに最適な、驚くほどノイズレスなクラシックギター弦。D'Addario Pro-Arte Lightly Polished Composite Normal Tension EJ45LPは、独自の研磨プロセスにより巻線の表面を滑らかに仕上げることで、フィンガーノイズを極限まで削減。クリアナイロン高音弦と、新たにコンポジットコア材を採用した低音弦の組み合わせにより、暖かくバランスの取れたトーンと優れたイントネーションを実現します。ノーマルテンションで快適な演奏性を保ちながら、ダイナミックで洗練されたサウンドを提供。スタジオワークや静かな環境での演奏に特に力を発揮します。・独自の研磨によるライトリーポリッシュ加工でフィンガーノイズを大幅削減。・レコーディングや静かな演奏環境に最適。・コンポジットコア低音弦による優れた弦寿命とチューニング安定性。・クリアナイロン高音弦による正確なイントネーション。・ノーマルテンションによるバランスの取れた演奏感。・製品名:D'Addario Pro-Arte Lightly Polished Composite クラシックギター弦。・型番:EJ45LP。・シリーズ:Pro-Arte Lightly Polished Composite。・テンション:ノーマルテンション。・ゲージ:高音弦 .0280, .0322, .0403 / 低音弦 .027, .033, .043 (6弦セット) ※3弦にはコンポジット弦 (.0360) もセットに付属。・高音弦材:ナイロン (3弦はコンポジットも付属)。・低音弦材:コンポジットコア、シルバープレート巻線 (研磨済み)。・エンドタイプ:タイエンド。・セット内容:6弦セット (予備弦などが含まれる場合あり)。・JANコード:0019954924713
テナーサックス用リード
D'Addario¥1,798税込¥1,9781箱6日以内出荷均質なケーン選別と安定したカット精度により、扱いやすい吹奏感と明るくクリアな音色を実現する Rico テナーサックスリード。薄めのプロファイルで発音しやすく、基礎練習からアンサンブルまで幅広く対応する3枚入り。硬さ3.0は適度な抵抗感を求める奏者に適した設定。・テナーサックス用リード(Rico シリーズ)。・明るくクリアなトーン。・扱いやすい吹奏感。・薄めプロファイルで発音しやすい設計。・均質なケーン選別。・硬さ:3.0。・内容量:3枚入り。・カット:アンファイルド。・品名:RKA0330 Rico Tenor Saxophone Reed 3.0。・ブランド:DAddario Woodwinds。・カテゴリ:サックスリード(テナー)。・JANコード:0046716574213。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
テナーサックス用リード
D'Addario¥5,998税込¥6,5981箱6日以内出荷RKA1030 Rico Tenor Saxophone Reed 3.0 は、Daddario Woodwinds のテナーサックス用リード。アンファイルドカットによる柔らかく扱いやすい吹奏感と、明るく太いサウンドが特徴で、初心者からジャズ奏者まで幅広く支持される定番モデル。・テナーサックス用リード Rico シリーズ。・アンファイルドカットで柔らかく扱いやすい吹奏感。・明るく太いサウンドが特徴。・硬さ 3.0。・10枚入り。・品名 RKA1030 Rico Tenor Saxophone Reed 3.0。・ブランド Daddario Woodwinds。・カテゴリ 木管楽器アクセサリー サックスリード。・JANコード 0046716101013。パッケージデザインなど予告なく変更になる場合がございます。
テナーサックス用リード
D'Addario¥5,998税込¥6,5981箱6日以内出荷RKA1020 Rico Tenor Saxophone Reed 2.0 は、Daddario Woodwinds のテナーサックス用リード。アンファイルドカットによる柔らかく扱いやすい吹奏感と、明るく太いサウンドが特徴で、初心者からジャズ奏者まで幅広く支持される定番モデル。・テナーサックス用リード Rico シリーズ。・アンファイルドカットで柔らかく扱いやすい吹奏感。・明るく太いサウンドが特徴。・硬さ 2.0。・10枚入り。・品名 RKA1020 Rico Tenor Saxophone Reed 2.0。・ブランド Daddario Woodwinds。・カテゴリ 木管楽器アクセサリー サックスリード。・JANコード 0046716100993。パッケージデザインなど予告なく変更になる場合がございます。
テナーサックス用リード
D'Addario¥5,998税込¥6,5981箱6日以内出荷RKA1040 Rico Tenor Saxophone Reed 4.0 は、Daddario Woodwinds のテナーサックス用リード。アンファイルドカットによる柔らかく扱いやすい吹奏感と、明るく太いサウンドが特徴で、初心者からジャズ奏者まで幅広く支持される定番モデル。・テナーサックス用リード Rico シリーズ。・アンファイルドカットで柔らかく扱いやすい吹奏感。・明るく太いサウンドが特徴。・硬さ 4.0。・10枚入り。・品名 RKA1040 Rico Tenor Saxophone Reed 4.0。・ブランド Daddario Woodwinds。・カテゴリ 木管楽器アクセサリー サックスリード。・JANコード 0046716583598。パッケージデザインなど予告なく変更になる場合がございます。
テナーサックス用リード
D'Addario¥5,998税込¥6,5981箱6日以内出荷RKA1025 Rico Tenor Saxophone Reed 2.5 は、Daddario Woodwinds のテナーサックス用リード。アンファイルドカットによる柔らかく扱いやすい吹奏感と、明るく太いサウンドが特徴で、初心者からジャズ奏者まで幅広く支持される定番モデル。・テナーサックス用リード Rico シリーズ。・アンファイルドカットで柔らかく扱いやすい吹奏感。・明るく太いサウンドが特徴。・硬さ 2.5。・10枚入り。・品名 RKA1025 Rico Tenor Saxophone Reed 2.5。・ブランド Daddario Woodwinds。・カテゴリ 木管楽器アクセサリー サックスリード。・JANコード 0046716101006。パッケージデザインなど予告なく変更になる場合がございます。
テナーサックス用リード
D'Addario¥5,998税込¥6,5981箱6日以内出荷RKA1035 Rico Tenor Saxophone Reed 3.5 は、Daddario Woodwinds のテナーサックス用リード。アンファイルドカットによる柔らかく扱いやすい吹奏感と、明るく太いサウンドが特徴で、初心者からジャズ奏者まで幅広く支持される定番モデル。・テナーサックス用リード Rico シリーズ。・アンファイルドカットで柔らかく扱いやすい吹奏感。・明るく太いサウンドが特徴。・硬さ 3.5。・10枚入り。・品名 RKA1035 Rico Tenor Saxophone Reed 3.5。・ブランド Daddario Woodwinds。・カテゴリ 木管楽器アクセサリー サックスリード。・JANコード 0046716101020。パッケージデザインなど予告なく変更になる場合がございます。
テナーサックス用リード
D'Addario¥13,980税込¥15,3781箱6日以内出荷RKA2530 Rico Tenor Saxophone Reed 3.0 は、Daddario Woodwinds のテナーサックス用リード。アンファイルドカットによる柔らかく扱いやすい吹奏感と、明るく太いサウンドが特徴で、初心者からジャズ奏者まで幅広く支持される定番モデル。25枚入りの大容量パックで、日常使用やレッスンにも適した仕様。・テナーサックス用リード Rico シリーズ。・アンファイルドカットで柔らかく扱いやすい吹奏感。・明るく太いサウンドが特徴。・硬さ 3.0。・25枚入り。・品名 RKA2530 Rico Tenor Saxophone Reed 3.0。・ブランド Daddario Woodwinds。・カテゴリ 木管楽器アクセサリー サックスリード。・JANコード 0046716532725。パッケージデザインなど予告なく変更になる場合がございます。
テナーサックス用リード
D'Addario¥13,980税込¥15,3781箱6日以内出荷RKA2535 Rico Tenor Saxophone Reed 3.5 は、Daddario Woodwinds のテナーサックス用リード。アンファイルドカットによる柔らかく扱いやすい吹奏感と、明るく太いサウンドが特徴で、初心者からジャズ奏者まで幅広く支持される定番モデル。25枚入りの大容量パックで、日常使用やレッスンにも適した仕様。・テナーサックス用リード Rico シリーズ。・アンファイルドカットで柔らかく扱いやすい吹奏感。・明るく太いサウンドが特徴。・硬さ 3.5。・25枚入り。・品名 RKA2535 Rico Tenor Saxophone Reed 3.5。・ブランド Daddario Woodwinds。・カテゴリ 木管楽器アクセサリー サックスリード。・JANコード 0046716532732。パッケージデザインなど予告なく変更になる場合がございます。
テナーサックス用リード
D'Addario¥13,980税込¥15,3781箱6日以内出荷RKA2520 Rico Tenor Saxophone Reed 2.0 は、Daddario Woodwinds のテナーサックス用リード。アンファイルドカットによる柔らかく扱いやすい吹奏感と、明るく太いサウンドが特徴で、初心者からジャズ奏者まで幅広く支持される定番モデル。25枚入りの大容量パックで、日常使用やレッスンにも適した仕様。・テナーサックス用リード Rico シリーズ。・アンファイルドカットで柔らかく扱いやすい吹奏感。・明るく太いサウンドが特徴。・硬さ 2.0。・25枚入り。・品名 RKA2520 Rico Tenor Saxophone Reed 2.0。・ブランド Daddario Woodwinds。・カテゴリ 木管楽器アクセサリー サックスリード。・JANコード 0046716532701。パッケージデザインなど予告なく変更になる場合がございます。
テナーサックス用リード
D'Addario¥13,980税込¥15,3781箱6日以内出荷RKA0130-B25 Rico Tenor Saxophone Reed 3.0 は、Daddario Woodwinds のテナーサックス用リード。アンファイルドカットによる柔らかく扱いやすい吹奏感と、明るく太いサウンドが特徴で、初心者からジャズ奏者まで幅広く支持される定番モデル。25枚入りの大容量パックで、日常使用やレッスンにも適した仕様。・テナーサックス用リード Rico シリーズ。・アンファイルドカットで柔らかく扱いやすい吹奏感。・明るく太いサウンドが特徴。・硬さ 3.0。・25枚入り。・品名 RKA0130-B25 Rico Tenor Saxophone Reed 3.0。・ブランド Daddario Woodwinds。・カテゴリ 木管楽器アクセサリー サックスリード。・JANコード 0046716586162。パッケージデザインなど予告なく変更になる場合がございます。
テナーサックス用リード
D'Addario¥13,980税込¥15,3781箱6日以内出荷RKA2525 Rico Tenor Saxophone Reed 2.5 は、Daddario Woodwinds のテナーサックス用リード。アンファイルドカットによる柔らかく扱いやすい吹奏感と、明るく太いサウンドが特徴で、初心者からジャズ奏者まで幅広く支持される定番モデル。25枚入りの大容量パックで、日常使用やレッスンにも適した仕様。・テナーサックス用リード Rico シリーズ。・アンファイルドカットで柔らかく扱いやすい吹奏感。・明るく太いサウンドが特徴。・硬さ 2.5。・25枚入り。・品名 RKA2525 Rico Tenor Saxophone Reed 2.5。・ブランド Daddario Woodwinds。・カテゴリ 木管楽器アクセサリー サックスリード。・JANコード 0046716532718。パッケージデザインなど予告なく変更になる場合がございます。
テナーサックス用リード
D'Addario¥4,698税込¥5,1681箱6日以内出荷RJB1025 Rico Royal Tenor Saxophone Reed 2.5 は、Daddario Woodwinds のテナーサックス用リード。ファイルドカットによる素早いレスポンスと明るくクリアな音色が特徴で、吹奏楽からジャズまで幅広いジャンルに対応する定番モデル。・テナーサックス用リード Rico Royal シリーズ。・ファイルドカットで反応が良く音の立ち上がりがスムーズ。・明るくクリアなサウンドで幅広いジャンルに対応。・硬さ 2.5。・10枚入り。・品名 RJB1025 Rico Royal Tenor Saxophone Reed 2.5。・ブランド Daddario Woodwinds。・カテゴリ 木管楽器アクセサリー サックスリード。・JANコード 0046716532961。パッケージデザインなど予告なく変更になる場合がございます。
テナーサックス用リード
D'Addario¥6,598税込¥7,2581箱6日以内出荷RKB1040 Rico Royal Tenor Saxophone Reed 4.0 は、Daddario Woodwinds のテナーサックス用リード。ファイルドカットによる素早いレスポンスと明るくクリアな音色が特徴で、吹奏楽からジャズまで幅広いジャンルに対応する定番モデル。・テナーサックス用リード Royal シリーズ。・ファイルドカットで反応が良く音の立ち上がりがスムーズ。・明るくクリアなサウンドで幅広いジャンルに対応。・硬さ 4.0。・10枚入り。・品名 RKB1040 Rico Royal Tenor Saxophone Reed 4.0。・ブランド Daddario Woodwinds。・カテゴリ 木管楽器アクセサリー サックスリード。・JANコード 0046716533067。パッケージデザインなど予告なく変更になる場合がございます。
テナーサックス用リード
D'Addario¥10,980税込¥12,0781箱6日以内出荷RJB0125-B25 Rico Royal Tenor Saxophone Reed 2.5 は、Daddario Woodwinds のテナーサックス用リード。ファイルドカットによる素早いレスポンスと明るくクリアな音色が特徴で、吹奏楽からジャズまで幅広いジャンルに対応する定番モデル。・テナーサックス用リード Rico Royal シリーズ。・ファイルドカットで反応が良く音の立ち上がりがスムーズ。・明るくクリアなサウンドで幅広いジャンルに対応。・硬さ 2.5。・25枚入り。・品名 RJB0125-B25 Rico Royal Tenor Saxophone Reed 2.5。・ブランド Daddario Woodwinds。・カテゴリ 木管楽器アクセサリー サックスリード。・JANコード 0046716586230。パッケージデザインなど予告なく変更になる場合がございます。
テナーサックス用リード
D'Addario¥4,698税込¥5,1681箱6日以内出荷RJB1040 Rico Royal Tenor Saxophone Reed 4.0 は、Daddario Woodwinds のテナーサックス用リード。ファイルドカットによる素早いレスポンスと明るくクリアな音色が特徴で、しっかりした吹奏感を求める奏者に適したモデル。・テナーサックス用リード Rico Royal シリーズ。・ファイルドカットで反応が良く音の立ち上がりがスムーズ。・明るくクリアなサウンドで幅広いジャンルに対応。・硬さ 4.0。・10枚入り。・品名 RJB1040 Rico Royal Tenor Saxophone Reed 4.0。・ブランド Daddario Woodwinds。・カテゴリ 木管楽器アクセサリー サックスリード。・JANコード 0046716532992。パッケージデザインなど予告なく変更になる場合がございます。
テナーサックス用リード
D'Addario¥6,598税込¥7,2581箱6日以内出荷RKB1030 Rico Royal Tenor Saxophone Reed 3.0 は、Daddario Woodwinds のテナーサックス用リード。ファイルドカットによる素早いレスポンスと明るくクリアな音色が特徴で、吹奏楽からジャズまで幅広いジャンルに対応する定番モデル。・テナーサックス用リード Royal シリーズ。・ファイルドカットで反応が良く音の立ち上がりがスムーズ。・明るくクリアなサウンドで幅広いジャンルに対応。・硬さ 3.0。・10枚入り。・品名 RKB1030 Rico Royal Tenor Saxophone Reed 3.0。・ブランド Daddario Woodwinds。・カテゴリ 木管楽器アクセサリー サックスリード。・JANコード 0046716533043。パッケージデザインなど予告なく変更になる場合がございます。
テナーサックス用リード
D'Addario¥4,698税込¥5,1681箱6日以内出荷RJB1030 Rico Royal Tenor Saxophone Reed 3.0 は、Daddario Woodwinds のテナーサックス用リード。ファイルドカットによる素早いレスポンスと明るくクリアな音色が特徴で、吹奏楽からジャズまで幅広いジャンルに対応する定番モデル。・テナーサックス用リード Rico Royal シリーズ。・ファイルドカットで反応が良く音の立ち上がりがスムーズ。・明るくクリアなサウンドで幅広いジャンルに対応。・硬さ 3.0。・10枚入り。・品名 RJB1030 Rico Royal Tenor Saxophone Reed 3.0。・ブランド Daddario Woodwinds。・カテゴリ 木管楽器アクセサリー サックスリード。・JANコード 0046716532978。パッケージデザインなど予告なく変更になる場合がございます。