鋼球 :「窒化ケイ素」の検索結果

鋼球(精密ボール)、樹脂ボールは、ボールベアリングの回転部分やバルブなどに使用されるボールです。自転車やスライドレール、ボールペンやキャスター、各種弁など様々な用途があります。ボールのサイズも1mm以下の小さなものから数センチサイズのものまで多彩です。金属製の鋼球は熱による体積変化が小さいことや強度が高いことが特徴で、樹脂ボールは材質によって特徴がさまざまに変化し、耐薬品性や耐熱性に優れる製品もあります。なめらかな回転を実現するために精密な球形に仕上げられていることも特徴です。使用する環境・目的に応じて最適なボールの大きさや材質を選べます。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「寸法(Φmm)」から絞り込む
1(2)
1.5(2)
2(2)
2.5(2)
3(2)
3.5
4(2)
7(2)
8(2)
10(2)
寸法(Φmm)をもっと見る
高強度で優れた耐熱衝撃性があり、急激な温度変化のある場所での耐熱耐摩耗部品として、ボールベアリング用としても使用されています。
仕様(破壊靱性)6.0MPa・m1/2、(熱膨張係数)2.8×10-6/℃ 材質窒化珪素 比重3.2 硬さ(Hv)1600 最高使用温度(℃)1000 ヤング率(GPa)310
1個
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
1個ほか
57 税込63
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

『ベアリング用アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります