携帯電話関連には、自転車のハンドルなどに取り付けて使用するスマートフォンホルダーや、反射板を後付けして増設することが可能なスペースマウントなどのアイテムがあります。例えば、シリコンバンドとベルクロテープで作られたスマートフォンホルダーは、どんな自転車でもワンタッチで使用できるアイテム。縦横自由自在に動かすことのできるホルダーは、細かく角度を修正し太陽光の反射からモニターをずらして見やすくすることもできます。自転車での行動が多い方に使用されるアイテムです。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スペースマウント MINOURA(箕浦)スペースマウントMINOURA(箕浦)(39件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ 手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座
材質アルミ
スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ モノタロウスマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプモノタロウ(11件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
スマホをホルダーにセットするだけで4本のアームがスマホを固定。(スマホセット時にホールドボタンが押されることでアームが自動で縮小。) リリース時も両サイドのをリリースレバー押さえるだけで簡単! 本体は360°回転し、フレシキブルなアームなので角度調整も簡単です。 バーハンドル固定タイプとミラー固定タイプをラインナップ。 バーハンドル固定タイプはハンドルの径が合えば自転車にも使用可能。
用途バイクや自転車でのスマートフォンの固定にセット内容本体・バンド材質ABS質量(g)135寸法(縦×横)(mm)ホルダー部145×130適合寸法(mm)幅:70~85、高さ:135~140、厚さ:13以下取扱説明書(1.4MB)
バイク&自転車用 スマホホルダー ワンタッチ式 トライメイトバイク&自転車用 スマホホルダー ワンタッチ式トライメイト(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
スマホをワンタッチで固定、ワンタッチで取り外せるホルダーです。ホルダーは水平方向に360°回転するので、ハンドルだけでなくステムやフレーム等への取り付けにも対応します。バイク、自転車、電動自転車などにオススメです。
用途バイク、自転車乗車時のスマホホルダーとしてブラック&レッド質量(g)132最小寸法(mm)58x115×55最大寸法(mm)88x175×55
hoco CA58 スマホバイクホルダー hocohoco CA58 スマホバイクホルダーhoco(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
スマホをワンタッチで固定!ワンタッチで取り外せる画期的なホルダーです。 固定方法は、スマホの四隅を挟み込む安心設計。 ホルダーは水平方向に360°回転するので、ハンドルだけでなくステムやフレーム等への取り付けにも対応します。 また、僅か101gと軽量なため、ロードバイク等の重量にシビアな車種にも対応します。 自動で固定 スマホホルダーの中央にボタンがあり、これがオートホールドのスイッチになります。 スマホを中央に置くだけで内部のばねが作動し、四本のアームがスマホを自動でキャッチします。 アームがスマホに触れる部分にはラバーが貼られており、摩擦等によるキズを防いでいます。 アームの可動範囲は広く、iPhone 11 Pro Max等の大型スマートフォンも無理なく固定可能です。 簡単にスマホをリリース可能 スマホの取り外しも簡単。 左右のボタンを押し込むだけでアームが開きます。 スマホの取り外しに戸惑う心配はありません。 ※リリース時は完全に固定が外れますので、スマホの落下にご注意ください。 安心・安全な固定方法 スマホの四隅を挟み込んで爪を引っ掛ける仕組みのため、荒れた道路や段差等での振動に対して抜群の安定性があります。 ハンドルへのセッティングも簡単 ハンドルへの取り付けは、自転車用ライト等でおなじみのベルトマウント式。工具は必要ありません。 ベルトを通してノブを回すだけで簡単かつ確実に固定できます。 ノブは回しやすく、軽い力でベルトを締め込むことができます。 ホルダー部分とマウントの接続はスライド式。ホルダーを使用しない場合でも簡単に分離できます。 様々な車種や取付方法に対応 マウントは様々な太さのバーに対応できるため、ハンドルだけでなくステムやフレーム等にも取り付け可能です。 オートバイ、マウンテンバイク、ロードバイク、クロスバイク、シティーサイクル、フォールディングバイク、ミニベロなど、幅広い車種に対応します。 ナビや位置情報ゲームに最適 スマホの四隅だけを固定する方式なので、一般的なスマホなら操作にはほとんど影響しません。スマホを装着したままゲームや充電が可能です(※)。 位置情報系ゲームやナビアプリ等でも、ホルダーの存在を意識せず画面操作が可能です。 ※四隅付近にボタンや充電端子がある機種を除きます。
セット内容ホルダー×1、マウント×1材質PC、TPU、シリコン、ナイロン寸法(mm)125×110×97質量(g)101RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)装着可能なスマートフォン:横幅が55~85mm(画面サイズ4.7~6.5インチ程度)、厚さが約12まで(4本のアームの縦横比は変更できません。)、装着可能なパイプ直径:約20~43
ワンタッチクランプタイプ スマートフォンホルダー MINOURA(箕浦)ワンタッチクランプタイプ スマートフォンホルダーMINOURA(箕浦)(16件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ハンドルなどにスマートフォンを簡単に装着できるホルダー視認性、ハンドル周りのスペースに配慮した前方オフセット設計オフセットパーツを外しステムやハンドルの真上に装着することも可能縦横自由自在なモニター配置(角度9度で360度可能)上下のアーム、左右のウイングにより、4点でスマートフォンをしっかり固定左右に大きく開くウイングは2サイズあり、スマートフォンの厚みに合わせて交換および調整が可能強い衝撃が加わってもウイングが開かないロック機構下り坂でも電話が前方に移動しないストッパー付き大型スマートフォン(iPhone 6 Plus等)に対応可能な交換用の下アームを付属落下を抑制するシリコンバンドを付属レバー操作だけで脱着が簡単な「スペースマウント」クランプモデル
ブラック/レッド質量(g)145アズワン品番64-9553-31適合寸法(mm)(スマートフォン)幅55~85/厚さ6~18(推奨)適合クランプΦ22~29mm
軽量マウント MINOURA(箕浦)軽量マウントMINOURA(箕浦)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
手持ちのアクセサリーを、軽量マウントの中央ネジ孔(M5)に固定して支柱やハンドルバーなどに取り付けることが可能です。 ワンタッチ脱着式のスペースマウントと比べると50%の軽量化を実現。(※軽量マウントは固定式の為、ワンタッチ脱着機能はありません。)
材質アルミ
自転車・バイク用バーマウント エクステンションバー ZATTA自転車・バイク用バーマウント エクステンションバーZATTA(2件のレビュー)
569税込626
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
自転車やバイクのハンドルに取り付ける拡張用バーマウントです。スマホホルダーやライトなどの取付が可能となります。
用途自転車やバイクの拡張用として仕様バー径(mm):22材質アルミニウム合金、ゴムブラック
クイックリリースカメラマウント MINOURA(箕浦)クイックリリースカメラマウントMINOURA(箕浦)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
デジタルカメラやビデオカメラなどを簡単にハンドルバーやステムに取り付けることができるホルダー カメラを下から支えるロックリングには耐候性のあるゴム配合タイプのコルクを貼付 カメラをやさしくしっかりと支え、スリップを防止 ベースのロックリング自体は錆びにくいステンレス製 軽量で錆びにくいアルミ製クランプはさまざまな径のパイプに柔軟に対応できる無段階調整タイプ(Sサイズは22~29mm、Mサイズは28~35mmに対応) 取り付け取り外しには工具不要、レバー操作だけのワンタッチで脱着可能
材質アルミ/ステンレス/コルク
バイク用スマートフォンホルダー クイック DAYTONA(デイトナ)バイク用スマートフォンホルダー クイックDAYTONA(デイトナ)(26件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
iPhoneほか、各スマートフォンに対応。※一部対応していない機種もあります。安心の日本製。Φ22~Φ29mmハンドル対応。
仕様左右調節幅(mm):58~68材質/仕上(クランプ部)バレル仕上げ、(首振り部)バレル仕上げ
スペースマウント MINOURA(箕浦)スペースマウントMINOURA(箕浦)(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワンタッチで脱着が可能なアルミ製クランプ仕様のアクセサリ増設ホルダ バーは最大20mmスライドすることが可能
材質アルミアーム長さ(mm)85長さL×直径(mm×Φmm)(バー)100/Φ22
スインググリップ MINOURA(箕浦)スインググリップMINOURA(箕浦)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
アームが180度可動し、前後、高さを好みの位置で固定することができるスイングアーム型アクセサリホルダーです。 軽量で取り付けしやすい新型アルミ製クランプ(固定式)を採用。 ステムへの装着専用タイプとなるため、クランプはオーバーサイズ対応のみ。
材質アルミ寸法(mm)(クランプ対応径)27~35、(バーサイズ)Φ22×100質量(g)88
スマホルダー(マルチモバイルホルダー&スタンド) B.freeスマホルダー(マルチモバイルホルダー&スタンド)B.free(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
あらゆる自転車に簡単取付け。ベルクロテープでワンタッチ・変形ハンドルにも対応。 スマホ、ガラケーを簡単確実に。2サイズのシリコンバンドで、幅広い機種に対応。 フォンスタンド(クレイドル)にもなる。自転車から外せば、そのまま机に置ける。 シンプルデザイン・3色のシリコンバンドでコーディネイトしやすい。 振動に強い。滑り止め付きベルクロでしっかり固定・シリコンブロックで振動吸収。 スポーツライドを妨げない。ダンシング(立ちこぎ)でも、ヒザに当たらない。
取付可能寸法(mm)(ハンドルバー)直径25~35材質(プレート)ABS、(ブロック、リング)シリコンラバー、(ベルクロストラップ)ナイロン本体寸法(mm)112×50×42質量(g)約50付属品取付け用ベルクロストラップ、シリコンバンド
マルチホルダー Bikeguy (バイクガイ)マルチホルダーBikeguy (バイクガイ)(1件のレビュー)
699税込769
1個
5日以内出荷
「そこ」にあればいいのに、を叶える万能ホルダー。 巻くだけ簡単: 工具を使わず、どこにでも好きなモノを固定できます。 家中どこでも: テーブルの脚、ラックの支柱、自転車のフレームまで対応。 場所をとらずに収納: デスクやキッチンのデッドスペースを有効活用できます。
用途・ダイニングテーブルの脚やすぐ取れる場所に懐中電灯を取付(停電時に便利) ・自転車のチューブにレインコートやモバイルバッテリーなど取り付け ・作業ラックにペン立てを取り付けてペンやライトなど収納。場所を取らずにすぐ取れる!
軽量クランプタイプ スマートフォンホルダー MINOURA(箕浦)軽量クランプタイプ スマートフォンホルダーMINOURA(箕浦)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハンドルなどにスマートフォンを簡単に装着できるホルダー。 視認性、ハンドル周りのスペースに配慮した前方オフセット設計。 オフセットパーツを外しステムやハンドルの真上に装着することも可能。 縦横自由自在なモニター配置(角度9度で360度可能)。 上下のアーム、左右のウイングにより、4点でスマートフォンをしっかり固定。 左右に大きく開くウイングは2サイズあり、スマートフォンの厚みに合わせて交換および調整が可能。 強い衝撃が加わってもウイングが開かないロック機構。 下り坂でも電話が前方に移動しないストッパー付き。 大型スマートフォン(iPhone 6 Plus等)に対応可能な交換用の下アームを付属。 落下を抑制するシリコンバンドを付属。 軽量なアルミ製の固定式クランプ「LWシリーズ」モデル。
ブラック寸法(幅W×厚さ)(mm)55~85×6~18
スマートフォンホルダー MINOURA(箕浦)スマートフォンホルダーMINOURA(箕浦)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
スマートフォンを簡単に取り付けることができるホルダーです。 スマートフォンの固定は左右から挟み込むラチェット式のウィングで確実にロックします。下側を支えるツメでずり落ちる心配もありません。ロックを解除するには本体下側の赤いボタンを引くだけで簡単に取り外せます。 携帯電話をショックや傷から保護し、またソフトかつ確実にキャッチするため、左右のウィング内側とベース面には軟らかな発泡ウレタンシートを貼り付けてあります。 ブラケットには新型の軽量アルミ製クランプを採用しています。
材質アルミ
スペースグリップ MINOURA(箕浦)スペースグリップMINOURA(箕浦)(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
バーを最大20mmスライドさせることが可能で、2つのアクセサリをまとめて搭載することもできる、T字型アクセサリーホルダーです。 軽量で取り付けやすい新型アルミ製クランプを採用し、SGS-300より25%の軽量化を実現。(※固定式の為、ワンタッチ脱着機能はありません。) クランプは90度ごとに角度を変えることができるため、ハンドルバー以外にもシートポストやステムなどにも装着可能です。
材質アルミ
携帯電話関連