絞り込み
破断張力(t)
- 2.2(1)
- 3.1(1)
- 3.3(1)
- 6.3(1)
長さ(m)
- 3.6(1)
- 4(1)
ブランド
- Meltec(大自工業)
- Jass Performance(ジャスパフォーマンス)(7)
- ユタカメイク(5)
- 橋研(4)
- エスコ(2)
- 大橋産業(BAL)(1)
- 槌屋ヤック(1)
- EMERSON(エマーソン)(1)
- 八ツ矢工業(1)
- Movexx(ムーブエックス)(1)
- RimSling(1)
- Zip's(1)
「破断張力(t)」から絞り込む
2.2(1)
3.1(1)
3.3(1)
6.3(1)

けん引ワイヤーロープ
Meltec(大自工業)(18件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷乗用車全般に緊急脱出用、けん引ワイヤーロープ。故障車のけん引もOK。けん引ワイヤーロープは、脱輪、ぬかるみ等でスタックしたり、。雪道等で自力脱出が不可能なときに使用できます。また、通常の故障車等のけん引にも使用できます。破断張力 約3.1t。ロープ長 約3.6m。ワイヤー径 8mm。※一部使用できない車種があります。用途保安用品材質(ロープ部)炭素鋼(メッキ仕上げ)、(シャックル)鋳造鉄質量(kg)1.24長さ(m)3.6内容ワイヤーロープ/白旗寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(パッケージ)300×300×50ワイヤー径(Φmm)8張力(kg)2000破断張力(t)3.1
のびのびけん引ロープ
Meltec(大自工業)(16件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷いざという時に頼りになる、けん引ロープ。軽自動車~小型乗用車(1500cc)に用途保安用品