特価
本日9月3日(木)は、カー用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「種類」から絞り込む
非常信号灯(1)

マルチLED停止表示灯
EMERSON(エマーソン)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷高速道路上の停止時に三角停止表示板の代わりに使用できる「停止表示灯」 COB LEDによるダイレクト紫色発光により高い視認性を発揮!! 安心の視認性 夜間約1000m 昼間約400mから ※電池残量や道路環境により異なります。 車内からルーフに設置可能 (三角停止板は故障車の後方50mに接地が推奨されています) 緊急時に取り出しやすい(運転席回りに収納できるコンパクト設計) 作業灯・懐中電灯としても使用可能!! COB LED採用 白色点灯Hi:明るさ200lm IPX3相当 防滴仕様 底面&クリップ部のダブルマグネット スイベルクリップで取付自在!! 携帯しやすい収納ケース付き用途高速道路上の停止時に三角停止表示板の代わりに使用できる「停止表示灯」材質(本体)アルミ、ABS/(スイベルクリップ)ABS/(ボタン)シリコン/(レンズ)PC /(電池ケース)ABS/(収納ケース)ナイロン質量(g)(本体)100/(電池搭載時)約135電源(アルカリ乾電池)単4×3本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×103×41使用時間(時間)白点灯:(Hi)3/(Low)10/(紫点滅)10
エマーソン 緊急LEDライト
EMERSON(エマーソン)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷赤色点滅機能搭載で視認性アップ!! COB LED採用 ペン型クリップ仕様(底面に強力マグネット)材質本体:アルミ、ABS/ペン型クリップ:スチール/ボタン:シリコン/レンズ:PC質量(g)55(電池搭載時 約90)種類非常信号灯電源アルカリ乾電池: 単4×3 本LED白点灯Hi&Low Chip On Board LED + 赤点滅 Chip On Board LED、白点灯Hi:250lm / 白点灯Low:100lm防滴構造IPX3明るさ(Lm)250使用時間(時間)白点灯Hi:3.5、白点灯Low:6、赤点滅:13本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×157×25









![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラセット24V車用 BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラセット24V車用 BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65474790-240501-02.jpg)


![ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ] ALPINE ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ] ALPINE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono13185999-250213-02.jpg)