絞り込み
ろ過精度(μm)
- 2.5
- 0.1(8)
- 0.2(24)
- 0.45(13)
- 0.5(45)
- 0.65(7)
- 1(104)
- 3(43)
- 5(111)
- 10(111)
- 20(27)
- 25(62)
- 30(10)
- 40(8)
- 50(74)
- 70(8)
- 75(35)
- 100(64)
- 150(14)
- 200(18)
- ろ過精度(μm)をもっと見る
最高使用温度(℃)
- 40(1)
- 70(1)
- 80(7)
ブランド
- 3M(スリーエム)(3)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(7)
フィルター・カートリッジとは、純水精製装置の交換用フィルターやカートリッジです。純水は、理化学実験や研究をはじめ、食品加工、電子・半導体工業などの洗浄・冷却・原料などの用水として欠かせません。純水精製するための装置の中心部にはフィルター・カートリッジがあり、効率よく純水を精製するためには定期的な交換が必要です。ポリプロピレン製糸巻き、タイプポリプロピレン製フェルトタイプ、活性炭など用途にあわせて材質を選ぶことができます。

オールポリプロピレン製フィルターバッグ ショート
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥9,398税込¥10,3381枚当日出荷から9日以内出荷ポリプロピレン不織布製バッグフィルターです。材質ろ材・リング:ポリプロピレン(PP)質量(g)130外径×長さL(Φ×mm)183×407最高使用温度(℃)80推奨交換差圧(MPa)0.14適合ハウジング1BHE1・1BHS1・1BMT1
3M(TM) PP不織布フィルターバッグ 100シリーズ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥72,980~税込¥80,278~1箱(10枚)26日以内出荷から51日以内出荷優れた吸油性 液中に生じる微小油分を効率よく吸着 フィルター交換しやすいバッグタイプ ベッセルのフタを開けて入れ替えるだけで交換可能 廃棄コスト、廃棄物の削減 使用済みのフィルターはコンパクトに処理が可能 高流量・低圧力損失・ロングライフ用途クーラント溶液、研磨廃水、海水淡水化、純水、メッキ液、乳業関連、飲料材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80
ポリプロピレンろ材/SUSリングフィルターバッグ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥6,698~税込¥7,368~1枚当日出荷ポリプロピレン不織布製バッグフィルターです。材質ろ材:ポリプロピレン(PP)、リング:ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)80推奨交換差圧(MPa)0.14
オールポリプロピレン製フィルターバッグ ロング
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981枚当日出荷ポリプロピレン不織布製バッグフィルターです。材質ろ材・リング:ポリプロピレン(PP)質量(g)190外径×長さL(Φ×mm)183×813最高使用温度(℃)80推奨交換差圧(MPa)0.14適合ハウジング1BHE1・1BHS1・1BMT2
Betafine(TM)ポリプロピレンプリーツフィルターカプセル PPGシリーズ
3M(スリーエム)1箱(1本)欠品中製薬業界の要求に準じた製薬用グレード Advanced Pleat Technology(TM)(APT(TM))構造 大きなろ過面積 オールポリプロピレン製のクリーンな構造 幅広い耐薬品性 低溶出 高流量・低圧力損失・ロングライフ 製薬グレード 21CFR記載の材料を使用 プラスチックUSPクラスVI生物学的試験の基準に適合 ドラッグマスターファイル(DMF)に登録用途医薬品製造工程での微粒子除去及び清澄ろ過、LVP・SVP・点眼薬、血清、ワクチン、培地、バッファー、溶剤、製造用水材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)40材質(構成パーツ)ポリプロピレン
Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ PPGシリーズ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥139,800税込¥153,7801箱(1本)当日出荷から75日以内出荷製薬業界の要求に準じた製薬用グレード Advanced Pleat Technology(TM)(APT(TM))構造 大きなろ過面積 オールポリプロピレン製のクリーンな構造 幅広い耐薬品性 低溶出 高流量・低圧力損失・ロングライフ 製薬グレード 21CFR記載の材料を使用 プラスチックUSPクラスVI生物学的試験の基準に適合 ドラッグマスターファイル(DMF)に登録用途医薬品製造工程での微粒子除去及び清澄ろ過、LVP・SVP・点眼薬、血清、ワクチン、培地、バッファー、溶剤、製造用水材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80材質(構成パーツ)ポリプロピレン/SUS316
Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ PEG シリーズ
3M(スリーエム)1箱(1本)欠品中Advanced Pleat Technology(TM)(APT(TM))構造 大きなろ過面積 最終チェックフィルターとしても使用可能 オールポリプロピレン製のクリーンな構造 幅広い耐薬品性 低溶出 高流量・低圧力損失・ロングライフ用途純水、1次純水のプレ・ファイナルフィルター、洗浄水のファイナルフィルター、機能性樹脂のプレ・ファイナルフィルター、フォトレジスト原料樹脂、CD、HDのメッキ液、液晶製造/洗浄装置内フィルター、各種薬品 等材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80
Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ PBGシリーズ
3M(スリーエム)1箱(1本)欠品中Advanced Pleat Technology(TM) (APT(TM) )構造 大きなろ過面積 オールポリプロピレン製のクリーンな構造 幅広い耐薬品性 低溶出 高流量・低圧力損失・ロングライフ O‐リングアダプター部に、ステンレススチール製強化リング使用 熱水サニテーション、オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能 食品グレード 21CFR記載の材料を使用用途アルコール飲料、清涼飲料、ミネラルウォーター、仕込水、食品原料、飲料全般材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80サポートリングSUS316
3M(TM)大容量ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ 700シリーズ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥129,800税込¥142,7801箱(1本)5日以内出荷から116日以内出荷水処理、純水設備のプレフィルターに適用 ラジアルプリーツ構造(水平方向のプリーツ方式)を採用 最大15m2の大きなろ過面積 高ダスト領域の作業効率を大幅に改善 優れたろ過精度、高流量/高粒子捕集量、最大で10kg捕集 マルチハウジングも用意 3本から最大12本の多筒型ハウジングを製作可能用途ボイラー復水、石油精製、研磨廃水、研磨・研削クーラント溶液、純水ライン、有機薬品、触媒除去、無機薬品材質ポリプロピレン長さ(m)1外径(Φmm)165最高使用温度(℃)70材質(Oリング)NBR(FDA対応)接続形状(端末)700シリーズツイストロック、Oリングタイプ
3M ラボスケールフィルターディスク DPシリーズ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥13,980税込¥15,3781箱(10枚)当日出荷から119日以内出荷材質ポリプロピレンディスク径(Φmm)47最高使用温度(℃)80
『純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります
- カートリッジ純水器
- フィルターハウジング
- 純水フィルター/カートリッジ
- 純水/蒸留水
- 超純水/純水/蒸留水製造装置
- 純水/超純水装置付属品