絞り込み
ろ過精度(μm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
195件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルタハウジング ケニス

    フィルタハウジング

    ケニス(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    残留塩素等の除去から超純水の処理まで、用途に応じて選べます。
    用途残留塩素等の除去、超純水の処理など寸法(mm)Φ109×305最大使用圧力(MPa)0.49接続口管用1/2インチPTねじまたはホースノズル外径12mm
  • 採水口用最終フィルタ Merck(メルクミリポア)

    採水口用最終フィルタ

    Merck(メルクミリポア)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    採水口に装着する最終フィルタです。
    適合機種Milli-Q Direct 8/16交換目安~6ヶ月
  • ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途顔料分散体(塗料)、スラリー、有機・無機薬品の精密ろ過長さ(mm)250質量(g)200最高使用温度(℃)80内径(mm)28推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21適合ハウジング47063-05、07・1BS1・5DCN1・3ALN1・1HB1・1MN1-AS
  • 中空糸膜カートリッジフィルター(ガスケットタイプ) キッツマイクロフィルター

    中空糸膜カートリッジフィルター(ガスケットタイプ)

    キッツマイクロフィルター
    22,980税込25,278
    1個
    11日以内出荷
    高ろ過精度の中空糸膜のカートリッジフィルターです。 ろ過面積が大きい為、ロングライフを実現します。 低圧力損失で大流量を確保します。
    用途純水、食品、飲料等のろ過 水道水、工業用水のろ過材質(フィルタ)ポリプロピレン、(外筒)ポリカーボネート、(ポッティング剤)ポリウレタン寸法(mm)Φ70×245使用温度範囲(℃)5~40ろ過精度(μm)0.1接続ガスケットタイプ最大使用圧力(MPa)0.39ろ過面積(cm2)20000
  • フィルター アズワン

    フィルター

    アズワン
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    ろ材とコア共にポリプロピレンから構成されており、耐薬品性にも優れており、酸からアルカリまで幅広くし使用することができます。中心から外側へと緩やかな密度勾配をつけた深層ろ過タイプのため、ロングライフが得られます。
    用途インク・ポリマーろ過、塗料・ラッカー・工業用水のろ過、鍍金液・排水のろ過材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)長さ(mm)750
  • フィルターエレメント AW コットン製・トリプルタイプ アイオン

    フィルターエレメント AW コットン製・トリプルタイプ

    アイオン
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。
    用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。原料水、洗浄水、現像液などの濾過材質メディア:コットン、コア:ステンレス(SUS304)長さ(mm)750内径(Φmm)28外径(Φmm)62最高使用温度(℃)121推奨交換差圧(MPa)0.2
  • フィルターエレメント AW ポリプロピレン製・ダブルタイプ アイオン

    フィルターエレメント AW ポリプロピレン製・ダブルタイプ

    アイオン
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。
    用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。原料水、洗浄水、現像液などの濾過材質メディア・コア:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)500タイプダブル内径(Φmm)28外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60推奨交換差圧(MPa)0.2
  • カネフィールRシリーズ ダブルタイプ アイオン

    カネフィールRシリーズ ダブルタイプ

    アイオン
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高い気孔率とシャープなろ過性能を持ち、独自の3次元立体構造をはじめとする優れた性能によって、産業界全般に渡り、液体の精製、再生に威力を発揮しています。
    用途塗料、インキ、接着剤などの樹脂製品、および石油化学製品・薬品の中間、出荷時のろ過。仕様推奨交換差圧/0.20MPa材質PVAスポンジ+メラミン樹脂長さ(mm)500タイプダブル内径(Φmm)30外径(Φmm)70最高使用温度(℃)(非水系)80/(水系)60
  • カネフィールFDシリーズ ダブルタイプ アイオン

    カネフィールFDシリーズ ダブルタイプ

    アイオン
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    メディアとなる繊維素材を、熱融着法により三次元的に一体化した、デプスタイプのカートリッジフィルターです。 メディアからの溶出物を極限まで取り除き、クリーン度において、きわめて高いパフォーマンスを発揮することができます。
    用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも。仕様奨励交換差圧/0.20MPa材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)長さ(mm)500タイプダブル内径(Φmm)30外径(Φmm)65最高使用温度(℃)60
  • 合成吸着剤 アンバーライトXAD オルガノ

    合成吸着剤 アンバーライトXAD

    オルガノ
    25,980税込28,578
    1個(500mL)
    当日出荷から17日以内出荷
    スチレン系又はアクリル系の架橋共重合体でMR構造の粒子です。イオン交換樹脂と異なり官能基がないため、化学的に極めて安定で、MR構造であるため、アルコールやアセトンなど有機溶剤中においてもマクロポアを保持することができます。
  • 実験用イオン交換樹脂(アンバーリスト) オルガノ

    実験用イオン交換樹脂(アンバーリスト)

    オルガノ
    26,980税込29,678
    1個(200g)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    固形の酸触媒として使用されるアンバーリストには、母体構造がMR形のものとゲル形のものがあり、交換基は完全に水素イオン形に転換されています。MR形のアンバーリストは非極性溶媒系でも使用することが出来ますが、目的に応じて最適な多孔性の選択が必要です。
    種別触媒用イオン交換樹脂イオンH+形母体構造スチレン系官能基-SO3H
  • コットン製糸巻きフィルターカートリッジ MWシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    コットン製糸巻きフィルターカートリッジ MWシリーズ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    ろ材が綿の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。 密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。
    用途圧延油、潤滑油、作動油のろ過。 ボイラー復水のろ過。適合1BS1・5DCN1長さ(mm)250質量(g)250内径×外径(Φmm)27.5×65圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21最高使用温度(℃)120
  • フィルタハウジング 富士フイルム

    フィルタハウジング

    富士フイルム
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    材質AD樹脂、ABS樹脂、EPDM寸法(mm)Φ121×345接続口径3/4インチPT(20A)最大使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)40
  • 純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジSPC-10 ヤマト科学

    純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジSPC-10

    ヤマト科学
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。
    容量(L)10
  • Reencle Prime 活性炭フィルター ホワイト Reencle

    Reencle Prime 活性炭フィルター ホワイト

    Reencle
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    ホワイト
  • Reencle Prime 活性炭フィルター ブラック Reencle

    Reencle Prime 活性炭フィルター ブラック

    Reencle
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    ブラック
  • Reencle Prime ホワイト Reencle

    Reencle Prime ホワイト

    Reencle
    99,800税込109,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品コンポストスターター(バイオフレーク)、活性炭、活性炭フィルター2つ仕様リチウムイオン:No電源(V)100/110(50/60Hz)定格電力(W)52本体質量(kg)9.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.1×30.5×46.7(蓋を開けた時の高さ:73)消臭方式金属イオン酸化触媒最高処理量1.7kg処理方法ハイブリッド式騒音レベル(dB)25
  • Reencle Prime ブラック Reencle

    Reencle Prime ブラック

    Reencle
    99,800税込109,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品コンポストスターター(バイオフレーク)、活性炭、活性炭フィルター2つ仕様リチウムイオン:No電源(V)100/110(50/60Hz)定格電力(W)52本体質量(kg)9.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.1×30.5×46.7(蓋を開けた時の高さ:73)消臭方式金属イオン酸化触媒最高処理量1.7kg処理方法ハイブリッド式騒音レベル(dB)25
  • 廃液安全保管システム用 安全ロートSF用カーボンフィルター JEIO TECH

    廃液安全保管システム用 安全ロートSF用カーボンフィルター

    JEIO TECH
    8,298税込9,128
    1個
    翌日出荷
    廃液安全保管システムの安全ロートSFシリーズ用のカーボンフィルターです。
    寸法(Φ×mm)76×150
  • 廃液安全保管システム用 安全ロートSF(帯電防止) JEIO TECH

    廃液安全保管システム用 安全ロートSF(帯電防止)

    JEIO TECH
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷
    廃液安全保管システム用の安全ロートで、専用の廃液コンテナ、安全ロート用カーボンフィルターとセットで使用します。廃液処理専用の安全ファネルで、入口が広く、取り扱いが便利です。耐薬品性、耐熱性に優れたPP製です。容器内の廃棄液レベルを交換するタイミングが分かりやすくなるよう、80%レベルバーが標準となっており、必要に応じて70%レベルバーに交換できます。ヒンジ式の蓋により、廃液から実験室への蒸気の排出を最小限に抑えます。特殊プラスチック素材とアースケーブルによる静電気防止機能がついています。
    寸法(mm)160×142×270容量(L)1口径(mm)134Φフタ寸法(mm)142Φ
  • 廃液安全保管システム用 安全ロートSF JEIO TECH

    廃液安全保管システム用 安全ロートSF

    JEIO TECH
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    廃液安全保管システム用の安全ロートで、専用の廃液コンテナ、安全ロート用カーボンフィルターとセットで使用します。廃液処理専用の安全ファネルで、入口が広く、取り扱いが便利です。耐薬品性、耐熱性に優れたPP製です。容器内の廃棄液レベルを交換するタイミングが分かりやすくなるよう、80%レベルバーが標準となっており、必要に応じて70%レベルバーに交換できます。ヒンジ式の蓋により、廃液から実験室への蒸気の排出を最小限に抑えます。
    寸法(mm)160×142×270容量(L)1色(フタ)ペルシャグリーン口径(mm)134Φフタ寸法(mm)142Φ
  • トーセル(TCF-100) ADVANTEC

    トーセル(TCF-100)

    ADVANTEC
    51,980税込57,178
    1本
    41日以内出荷
    半導体、液晶、有機合成化合物の製造工程における各種薬品向けに開発したフィルターです。メンブレンフィルター、成型部材のすべてをフッ素樹脂で構成しています。最高使用温度も高く、高温の薬液、溶剤の濾過にも適しております。
    品番メーカー:22331141
  • トーセル(TCF-050) ADVANTEC

    トーセル(TCF-050)

    ADVANTEC
    49,980税込54,978
    1本
    41日以内出荷
    半導体、液晶、有機合成化合物の製造工程における各種薬品向けに開発したフィルターです。メンブレンフィルター、成型部材のすべてをフッ素樹脂で構成しています。最高使用温度も高く、高温の薬液、溶剤の濾過にも適しております。
    品番メーカー:22321111
  • トーセル(TCF-020) ADVANTEC

    トーセル(TCF-020)

    ADVANTEC
    51,980税込57,178
    1本
    41日以内出荷
    半導体、液晶、有機合成化合物の製造工程における各種薬品向けに開発したフィルターです。メンブレンフィルター、成型部材のすべてをフッ素樹脂で構成しています。最高使用温度も高く、高温の薬液、溶剤の濾過にも適しております。
  • トーセル(TCE-001) ADVANTEC

    トーセル(TCE-001)

    ADVANTEC
    77,980税込85,778
    1本
    41日以内出荷
  • PPプリーツカートリッジフィルタ アドバンテック

    PPプリーツカートリッジフィルタ

    アドバンテック
    4,998税込5,498
    1本(1本)
    5日以内出荷
    溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質が全てポリプロピレンであるため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。ろ層が厚くデプス効果の高いタイプです。
    仕様●公称孔径:3μm●耐圧強度:0.49MPa(25℃)材質フィルタ・コア/ポリプロピレン ガスケット・Oリング/エチレンプロピレン長さ(mm)250(10インチ)有効ろ過面積(cm2)3700主な用途電子工業界での超純水・溶剤・化学薬品・磁器材等のろ過 製薬・化粧品業界でのプロセス水・溶剤・製品等のろ過最高使用温度(℃)80
  • フィルターカートリッジCWシリーズ 日本フイルター

    フィルターカートリッジCWシリーズ

    日本フイルター
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    ハウジングSFH、EGL、EGHにセットして使用できます。
    用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。酸・アルカリ薬品のろ過。洗浄水のろ過。トラスコ品番198-5100材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)750タイプ糸巻き内径(Φmm)30外径(Φmm)61ろ過精度(μm)1最高使用温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応適合ハウジングSFH-15V/H36/H45/H60/H75、EGH-3/12/24/45、EGL-3、EGLE-12/24/45
  • ラボスケールフィルター DPシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ラボスケールフィルター DPシリーズ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    12,980税込14,278
    1箱(10枚)
    当日出荷
    フィルターディスクDPシリーズのろ材をディスク形状に加工したフィルターです。
    用途フィルター選定評価における少量及びテーブルテストのろ過に。現像液、磁気塗料、半導体関係の処理液のろ過。食品原料、飲料原材料、仕込み水のろ過。水性塗料、機械加工切削液の循環ろ過。トラスコ品番795-6908材質ポリプロピレン外径(Φmm)47ろ過精度(μm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルターエレメント WST (ダブルオープンエンド・シリコンガスケット) ろ過精度:5.0μm アイオン

    フィルターエレメント WST (ダブルオープンエンド・シリコンガスケット) ろ過精度:5.0μm

    アイオン
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    WSTは、FDA規格適合のポリプロピレン不織布を使用した、非常に経済的なプリーツ型カートリッジフィルターです。表示精度に対し99.9%のろ過精度で、高集塵能力を有するため、メンブレンフィルターのプレフィルターとして使用した場合、フィルターライフが劇的に向上します。
    用途食品・醸造・製薬・化成品分野に。電子・半導体工業分野における純水・溶剤などのろ過に。RO・UF・メンブレンフィルターのプレフィルターに。トラスコ品番410-2703材質FDA適合オールポリプロピレン、ガスケット:シリコン長さ(mm)500タイプカートリッジ内径(Φmm)26外径(Φmm)70ろ過精度(μm)5最高使用温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応適合ハウジング1FAW-10SP
  • イオン交換樹脂カートリッジ ハウステック

    イオン交換樹脂カートリッジ

    ハウステック
    8,798税込9,678
    1個
    6日以内出荷
    適合軟水ピタッチ(VSS-2501)用イオン交換樹脂カートリッジ寸法(mm)210×57.5×41.7
  • ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    極細繊維で構成されるろ過層により、高い粒子除去性能と、分級特性を発揮する低圧損、高流量のデプスタイプフィルターです
    用途顔料分散体(塗料)、スラリー、有機・無機薬品の精密ろ過。
  • ポリプロピレン不織布フィルターカートリッジ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ポリプロピレン不織布フィルターカートリッジ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    特殊なろ材構造により、ろ液をろ材全体に均一に行き渡らせるため、カートリッジ全体で粒子を補足し、優れたろ過精度とライフを実現します オールポリプロピレン製のクリーンな構造です 21CFR(食品衛生法規格)に適合しています 低圧力損出で高流量を実現しています
    用途飲料用水、仕込み水のろ過。エッチング、レジスト液のろ過。輸液、製造用水のろ過。
  • マイクロクリーン  MJシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    マイクロクリーン MJシリーズ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    密度勾配を持ち、微粒子を効率良く、安定して捕捉できます 中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを被覆しており耐圧強度に優れています 塗装のハジキ性にも対応しています
    用途一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、インキ。各種飲料、仕込み水、洗浄用水。フィルムコーティング溶液、粘着剤など。
  • PPプリーツカートリッジフィルタ ADVANTEC

    PPプリーツカートリッジフィルタ

    ADVANTEC
    5,198税込5,718
    1本
    5日以内出荷
    溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。 材質が全てポリプロピレンであるため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。 TCPはフィルタの空隙率が高くろ過面積が広いため長いろ過寿命が得られるタイプ、TCPEはろ層が厚くデプス効果の高いタイプです。
    用途電子工業界での超純水・溶剤・化学薬品・磁器材等のろ過、製薬・化粧品業界でのプロセス水・溶剤・製品等のろ過、食品・飲料・醸造業界での用水・シロップ・ソフトドリンク等のろ過など。材質フィルタ・コア:ポリプロピレン長さ(mm)250耐圧(MPa)0.49(25℃)最高使用温度(℃)80
  • イオン交換フィルター アニオン アズワン

    イオン交換フィルター アニオン

    アズワン
    7,690税込8,459
    1個
    10日以内出荷
    標準的な10インチハウジングに入る、イオンカセットです。アニオンはCl型です。アルカリ度成分や硫酸根を吸着する役目の物です。
    仕様イオン交換フィルターアニオン100%タイプアニオン100%内容量(g)630(約800cc)流量(L/h)5~10(水道水にて)採取量約200Lサイズ(mm)Φ75×250アズワン品番1-5736-03使用水温(℃)5~40純度(MΩ)15~17.5適合ハウジングサイズ10インチ
  • 捕集ろ紙 FT-20B型ベータ線用 SIBATA(柴田科学)

    捕集ろ紙 FT-20B型ベータ線用

    SIBATA(柴田科学)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    FT-20B型ベータ線用消耗品です。
    仕様捕集ロ紙FT-20B型ベータ線用トラスコ品番166-1473
  • ROメンブレンフィルター用 部品 環境テクノス

    ROメンブレンフィルター用 部品

    環境テクノス(2件のレビュー)
    629税込692
    1本(5m)
    8日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)0.8
  • ZPLフィルター 10インチ 三商

    ZPLフィルター 10インチ

    三商
    99,980税込109,978
    1セット(20本)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    素材はすべてポリプロピレンを使用、食品・飲料の分野でもご利用頂けます。表示精度に対して99%以上の除去効率をもち、非常に高いろ過精度を実現し、低圧力損失、ロングライフが得られます。耐薬品性に優れており、FDAに準拠した材料を使用しています。バインダー・油剤等を一切使用していない為、抽出物の心配はありません。オートクレーブ(121℃30分)可。
    寸法(mm)251材質(フィルター)ポリプロピレンキャップタイプダブルオープン耐圧(MPa)0.49(25℃)耐熱温度(℃)80材質(ガスケット)EPDM
  • ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ SKYL シリーズ750mmタイプ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ SKYL シリーズ750mmタイプ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    材質ろ材:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)750質量(g)600外径(mm)64内径(mm)28適合ハウジング5DCN3・3ALN3・5VCN3
  • ポリプロピレン不織布フィルターバッグ 500シリーズ(SUSリング製) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ポリプロピレン不織布フィルターバッグ 500シリーズ(SUSリング製)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    72,980税込80,278
    1セット(4枚)
    当日出荷
    材質ろ材:ポリプロピレン(PP)、リング:ステンレス(SUS304)長さ(mm)845質量(kg)4.5外径(mm)191適合ハウジング1BHE2・1BHS2・1BMT2

純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります

純水フィルター/カートリッジ