絞り込み
測定項目
- 温度(1)
風速測定範囲(m/s)
- 0.05~10(3)
- 10~40(2)
- 10~50(1)
ブランド
- アイ電子技研
- testo(テストー)(15)
- Kestrel(5)
- アズワン(2)
- エスコ(2)
- カスタム(2)
- 三商(2)
- SIBATA(柴田科学)(1)
特価
本日9月7日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
アネモハイグロメーター
アイ電子技研¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷風速・風温 x 2点・湿度が測定できます。風温2点間温度差も表示できます。 明るい赤色LED表示。暗い作業場でも見やすいです。 アナログ出力対応。オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。(風速・風温センサプローブ)プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202適合品。 校正・トレーサビリティ対応。用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等) 労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務 工場快適省エネ管理 クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 シックハウス対策換気測定 ダクト内測定、風洞実験付属品本体、センサプローブ、専用ACアダプター、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書仕様被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です)寸法(mm)100×98×160測定範囲風速:0.05~9.99 、10.0~50.0m/s測定範囲(℃)1:-10~+100、2:-10~+60温度範囲(℃)補償(風速):本体:+5~80測定精度風速:±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s) 但し、23±5℃環境アナログ出力風速:0~50m/s=0~5V、温度1:-10~+100℃=-0.1~1V、 温度2:-10~+60℃=-0.1~0.6V、 湿度:0~100%(Rh)=0~1V表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s、温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh)測定範囲(%)3~97(Rh)測定精度(%)±3(Rh)応答速度風速:2sec/90% (但し、風速2m/s以上)、温度:5sec/90% (但し、風速1m/s以上)、湿度:15sec/90% (但し、風速2m/s以上)使用環境条件本体:+5~+40℃測定精度(℃)±0.5
VSM-20用センサプローブ
アイ電子技研¥37,980~税込¥41,778~1本20日以内出荷寸法(mm)プローブ伸縮部:先端180°可変250~1100質量(g)310寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×215×41ケーブルカールコード(最大1.5m/ 最小0.3m)
VSM-20用センサプローブ
アイ電子技研¥37,980~税込¥41,778~1本20日以内出荷寸法(mm)プローブ:60×41×215質量(g)310角度(°)センサープローブ:先端180伸縮範囲(mm)プローブ:可変 250~1100
『風速計』には他にこんなカテゴリがあります
- プロペラ式(ベーン式)
- 熱線式(ホットワイヤ式)
- 風速風量計用オプション
- 防水カップ式