絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(16)
  • ULVAC(アルバック)(15)
  • KNF(15)
  • BUCHI(ビュッヒ)(8)
  • アズワン(7)
  • 多田プラスチック工業(6)
  • ヤマト科学(5)
  • ナリカ(5)
  • 佐藤真空(4)
  • バキューブランド(4)
  • Rocker(4)
  • 日東工器(3)
  • スペックポンプ(3)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • EDWARDS(2)
  • IKA(2)
  • アサダ(1)
  • NALGENE(ナルゲン)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライ真空ポンプ Rocker 300型 SIBATA(柴田科学)

    ドライ真空ポンプ Rocker 300型

    SIBATA(柴田科学)
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    ピストン駆動のドライポンプで、潤滑油や定期的なオイル交換等のメンテナンスが不要です。 真空を調整する真空レギュレーター付き。 過熱時にポンプを自動的に遮断し、温度が冷えると作動を再開するサーマルプロテクターが内蔵されています。 吸引口に粒子や水分をトラップするためのフィルターカートリッジが装備されています。
    質量(kg)4.1電源100V(50/60Hz)0.7A吸気管径(Φmm)外径8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×268×204騒音値(dB)50到達真空度約110hpa吐出流量(L/min)50Hz/60Hz20(50Hz)・23(60Hz)
  • フィルターカートリッジ SIBATA(柴田科学)

    フィルターカートリッジ

    SIBATA(柴田科学)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    ・ドライ真空ポンプRocker 300に使われている水分トラップ内の交換用フィルターです。 ・目視で汚れが確認できたり、水分や粉じんが溜まってきたら交換時期になります。
    質量(g)15
  • ドライ真空ポンプ Rocker 300C型 SIBATA(柴田科学)

    ドライ真空ポンプ Rocker 300C型

    SIBATA(柴田科学)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    ピストン駆動のドライポンプで、潤滑油や定期的なオイル交換等のメンテナンスが不要です。 真空を調整する真空レギュレーター付き。 過熱時にポンプを自動的に遮断し、温度が冷えると作動を再開するサーマルプロテクターが内蔵されています。 強酸、強アルカリを除く腐食性ガスに耐性があります。
    質量(kg)4.1電源100V、50/60Hz、0.7A外径(Φmm)(吸気口)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×285×204騒音値(dB)50到達真空度約170hPa吐出流量(L/min)50Hz/60Hz20/23
  • 水分トラップ Rocker300用 ドレインバルブ付 SIBATA(柴田科学)

    水分トラップ Rocker300用 ドレインバルブ付

    SIBATA(柴田科学)
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
    ・ドライ真空ポンプRocker 300に使われているスペアパーツです。 ・ポンプ吸引口付属の水分トラップの、圧力ゲージをのぞいた、カップと圧力調節器部分です。
    適合300用質量(kg)0.07高さH(mm)108奥行D(mm)40幅W(mm)40アズワン品番64-8272-83
  • Oリングセット MF-3/5用 SIBATA(柴田科学)

    Oリングセット MF-3/5用

    SIBATA(柴田科学)
    3,498税込3,848
    1セット
    5日以内出荷
    マニホールドSUS 3連式 MultiVac シリーズ用のOリングセットです。
  • ねじ口びんホルダーΦ103 Rocker300/300C用 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口びんホルダーΦ103 Rocker300/300C用

    SIBATA(柴田科学)
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
    真空ポンプRocker 300(044770-300)及び300C(044770-1300)にねじ口びん(1L)を取り付けるためのホルダー
    材質鉄ニッケルコート、PVC質量(kg)0.12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ130×175×10
  • Oリング フッ素ゴム Rocker 300C用 SIBATA(柴田科学)

    Oリング フッ素ゴム Rocker 300C用

    SIBATA(柴田科学)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    ・真空ポンプRocker300C型に付属のスペアパーツです。
    線径(Φmm)3.5外径(Φmm)35
  • トラップびん Rocker 300C用 SIBATA(柴田科学)

    トラップびん Rocker 300C用

    SIBATA(柴田科学)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    ・真空ポンプRocker300C型に付属のスペアパーツです。 ・付属されている圧力調節器に取り付けて使用します。
    材質ガラス製
  • トラップびんセット 圧力調節器付 Rocker 300C用 SIBATA(柴田科学)

    トラップびんセット 圧力調節器付 Rocker 300C用

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    ・耐溶媒仕様の真空ポンプRocker300C型に付属のスペアパーツです。 ・ガラストラップびんには、圧力調節によって真空引きされたガスの結露液が回収されます。
    仕様圧力調節器付材質ガラス製
  • サイレンサー SIBATA(柴田科学)

    サイレンサー

    SIBATA(柴田科学)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    ・ドライ真空ポンプRocker 300に使われているスペアパーツです。
    質量(g)10
  • 水分トラップ 圧力調節器 SIBATA(柴田科学)

    水分トラップ 圧力調節器

    SIBATA(柴田科学)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    ・真空ポンプRocker300型に付属されているスペアパーツです。 ・水分トラップ部には、圧力調節によって真空引きされた結露水を分離回収できます。
    質量(g)266
  • バキュームコントローラー SIBATA(柴田科学)

    バキュームコントローラー

    SIBATA(柴田科学)
    169,800税込186,780
    1個
    33日以内出荷
    ・濃縮装置、蒸留装置の作業工程内での真空度を、設定したレベルに保つための制御装置です。 ・カラー液晶表示 ・タッチパネルとプッシュダイヤルを採用し、真空度数値、ヒステリシス設定が円滑に設定可能です。 ・背面支柱取付クランプにより既存のシャフトアンルなどに容易に固定が可能です。 ・半導体圧力センサーを用いた真空制御装置です。 ・溶媒などの突沸を防ぎ、回収率をアップします。 ・真空ライン用電磁弁の材質はSUS316、シール材はFKM(フッ素系ゴム)を使用し、耐溶媒性に優れています。 ・表示は絶対圧です。
    型式V-303型
  • バキュームコントローラー コントローラーセット SIBATA(柴田科学)

    バキュームコントローラー コントローラーセット

    SIBATA(柴田科学)
    199,800税込219,780
    1セット
    10日以内出荷
    ・真空度を設定した値に保つためのバキュームコントローラーV-303型に、制御に必要な電磁弁ユニットとケーブルが付いたお得なセットです。真空ポンプ等の真空度調整にご使用いただけます。
    セット内容バキュームコントローラーV-303型、外付電磁弁ユニット 小、接続ケーブル
  • サーマレックス(保冷ホース) SIBATA(柴田科学)

    サーマレックス(保冷ホース)

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    ・内部のチューブとその外側を断熱ホースに覆われた一体型の遮温性接続チューブです。 ・外気温度に影響を受け難く保温性に優れているので冷却水等の循環用に利用可能です。特徴・サイズは、内径6mm・外径10mm・発泡厚8mm・全外径26mmになります。 ・材質:シリコンゴム・耐熱温度:-60~200℃
    材質シリコンゴム長さ(m)5内径(Φmm)6.5外径(Φmm)26耐熱温度(℃)-60~200発泡厚(mm)8

液送/ポンプ類』には他にこんなカテゴリがあります

実験研究用真空ポンプ