絞り込み
ブランド
- ULVAC(アルバック)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(16)
- KNF(15)
- SIBATA(柴田科学)(14)
- BUCHI(ビュッヒ)(8)
- アズワン(7)
- 多田プラスチック工業(6)
- ヤマト科学(5)
- ナリカ(5)
- 佐藤真空(4)
- バキューブランド(4)
- Rocker(4)
- 日東工器(3)
- スペックポンプ(3)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- EDWARDS(2)
- IKA(2)
- アサダ(1)
- NALGENE(ナルゲン)(1)
- ブランドをもっと見る
特価

油回転真空ポンプ
ULVAC(アルバック)¥72,980税込¥80,2781個7日以内出荷豊富な実績を持ち、低価格を実現した油回転真空ポンプです。 モーター直結型で小型で大きな排気速度が得られます。寸法(mm)130×203×159.5質量(kg)4.5電源(V)AC100/40W排気速度(L/min)5/6(50/60Hz)到達圧力(Pa)100吸入口径(Φmm)12保護装置サーマルプロテクタ内蔵(過電流)排気方式1段
油回転真空ポンプ ULVAC GHDシリーズ
ULVAC(アルバック)¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷排気音低騒音タイプです。 油漏れ防止対策のマグネットカップリングを採用しました。仕様(吸気口径)KF-16材質アルミニウム・合成ゴム他質量(kg)9.3サイズ120×288.5×163mm電源単相100~120V排気速度(L/min)30/36(50/60Hz)到達圧力(Pa)0.67対応(オイルミストトラップ)OMT-050A排気口(径)G-3/4アズワン品番1-1854-01
油回転式 真空ポンプ
ULVAC(アルバック)¥69,980~税込¥76,978~1台4日以内出荷から5日以内出荷モータ直結型で小型・軽量。取扱いが簡単でラボにぴったり。サーマルプロテクターを内蔵しており、連続運転も安心です。高真空が得られる2段排気方式です。持ち運びが簡単。装置組込用としても最適です。使用油SMR-100使用可能雰囲気温度(℃)7~40
高真空ドライ真空ポンプ
ULVAC(アルバック)¥199,800税込¥219,7801個(1個)7日以内出荷仕様吸・排気口:外径10mmΦ(Rc1/8)寸法(mm)161×327×217質量(kg)7.5電源(V)AC100 50/60Hz到達圧力(Pa)200排気速度(50/60Hz)(L/min)20/23排気速度20L/min
耐食型油回転真空ポンプ
ULVAC(アルバック)¥249,800~税込¥274,780~1個(1個)翌日出荷から45日以内出荷アルカリ性溶剤、塩酸・酢酸などに対する耐食性に優れ、特殊な溶液あるいは特殊なガスを吸う真空引に最適なポンプです。仕様吸入口:KF-25到達圧力(Pa)0.67 ※ガスバラスト バルブ付(バルブ開放時:6.7)
揺動ピストン型ドライ真空ポンプ
ULVAC(アルバック)¥87,980~税込¥96,778~1個(1個)7日以内出荷排ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプで、自動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計です。
揺動ピストン型ドライ真空ポンプ
ULVAC(アルバック)¥109,800税込¥120,7801個(1個)7日以内出荷排ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプで、自動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計です。ピストン構造を生かした加圧専用タイプです。仕様●到達圧力:―●加圧圧力:0.5MPa(ゲージ圧)●吸/排気口径(メネジ):外径9mmΦ/内径5mmΦ (Rc1/4)●排気速度(50/60Hz):80/84L/分寸法(mm)168.5×288×181質量(kg)9電源(V)AC100
ダイアフラム式真空ポンプ
ULVAC(アルバック)¥72,980~税込¥80,278~1個(1個)7日以内出荷から8日以内出荷ダイアフラム(ゴム等の薄膜)の運動を利用する真空ポンプで、油を使用しないためにメンテナンスが容易で、オイルミストが発生しません。1段排気方式(型式-S)は排気速度が大きく、一方の2段排気方式(型式-D)は高い真空度を作り出せます。サーマルプロテクタ(過電流保護装置)内蔵しています。
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-60D 1Φ200V
ULVAC(アルバック)¥189,800税込¥208,7801台93日以内出荷ダイアフラム式のドライ真空ポンプです。 長時間の連続運転に耐え保守も容易です。仕様●排気速度(L/min):60/72(50/60Hz)●到達圧力(kPa):3.32●吸気口径(OD)×(ID)mm:14×9●サーマルプロテクター内蔵●電源:1Φ200V 50/60Hz●サイズ(mm):156×358×238●重量(kg):19●接ガス部材質:ポンプヘッド/アルミダイキャスト、吸排気弁/SUS、ダイアフラム/EPDM(エチレンプロピレンゴム)●※アンローダーバルブ(ダイアフラム型ドライ真空ポンプを止めた際、ポンプヘッド内部に大気を素早く導入し、ポンプヘッドと外側の差圧を無くす機構です)を内蔵。●原産国:日本アズワン品番67-4507-12
油回転真空ポンプ 小型直結型・ハンディタイプ Gシリーズ
ULVAC(アルバック)¥88,980税込¥97,8781台当日出荷低音低振動です。 ベルトレスでモーター直結のため装置への組み込みが容易です。仕様(オイル使用)SMR-100(付属)質量(kg)5サイズ130×203×159.5mmタイプ二段式電源(V)単相100到達圧力(Pa)6.7排気速度(50/60Hz)(L/min)(実効)5/6対応(オイルミストトラップ)OMT-050A口径(mm)(吸気)12×6((OD)M20×(ID)P1)アズワン品番1-672-28オイル量(mL)180
ドライ真空ポンプ 搖動ピストン型 DOPシリーズ
ULVAC(アルバック)¥289,800税込¥318,7801台33日以内出荷大排気量でコンパクトなサイズです。 特殊樹脂製ピストンリングの上下運動を利用して排気を行う揺動ピストン型ドライポンプです。 油を使用していませんので、クリーンな減圧ができます。仕様(吸排気管径)Rc1/2質量(kg)23サイズ316×434×231mm電源3Φ200V到達圧力(kPa)12速度(実効排気)400/440(L/min)アズワン品番1-4146-09
ドライ真空ポンプ 搖動ピストン型 DOPシリーズ
ULVAC(アルバック)¥99,980税込¥109,9781台7日以内出荷大排気量でコンパクトサイズ! 特殊樹脂製ピストンリングの上下運動を利用して排気を行う揺動ピストン型ドライポンプです。 油を使用していませんので、クリーンな減圧ができます。仕様(吸排気管径)RC3/8質量(kg)12サイズ172×266×235mm電源1Φ AC100V 50/60Hz排気速度(L/min)(実効)180/200(50/60Hz)到達圧力(kPa)10アズワン品番1-4146-06
油回転真空ポンプ 1Φ100V
ULVAC(アルバック)¥69,980税込¥76,9781個10日以内出荷コンパクトで持ち運びに便利です。 装置への組み込みにも適しています。 低騒音・低振動です。質量(kg)4.5消費電力(W)100V40W排気速度(L/min)5/6(50Hz/60Hz)到達圧力(Pa)100吸気管径(Φmm)O.D.12×I.D.6対応(オイルミストトラップ)OMT-050A最大寸法(mm)130(W)×203(L)×159.5(H)油量(mL)230使用油SMR-100アズワン品番64-2326-23
高真空ドライ真空ポンプ
ULVAC(アルバック)¥279,800税込¥307,7801個7日以内出荷DTU-20型は接ガス部にPTFEを採用した耐食タイプです。寸法(mm)161×327×218質量(kg)7.5電源AC100V・50/60Hz到達圧力(Pa)200排気速度(50/60Hz)(L/min)20/23吸・排気管径(Φmm)(口径)外径10(Rc1/8)
『液送/ポンプ類』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用ポンプ
- 実験研究用ローラー・チュービングポンプ
- 実験研究用真空ポンプ
- 液送/ポンプ関連品