133件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォアライントラップ EDWARDSフォアライントラップEDWARDS
106,149税込116,764
1個(1個)
122日以内出荷
ダイヤフラムポンプ 多田プラスチック工業ダイヤフラムポンプ多田プラスチック工業
16,980税込18,678
1台(1台)
14日以内出荷
少量タイプの装置組み込み式ポンプです。コネクターが付属します。
用途気体用仕様●最大圧力:70kPa●耐久時間:1000時間接続口径5mmΦ(吸入口・吐出口・ホース口・ネジ口)タイプ加圧・ブラシレス流量1.7L/分
ダイヤフラムポンプ 多田プラスチック工業ダイヤフラムポンプ多田プラスチック工業
9,798税込10,778
1台(1台)
14日以内出荷
少量タイプの装置組み込み式ポンプです。
用途気体用仕様●最大圧力:70kPa●耐久時間:200時間接続口径5mmΦ(吸入口・吐出口・ホース口・ネジ口)タイプ加圧・ブラシあり流量1.7L/分
ダイヤフラムポンプ 多田プラスチック工業ダイヤフラムポンプ多田プラスチック工業
9,798税込10,778
1台(1台)
14日以内出荷
少量タイプの装置組み込み式ポンプです。
用途気体用仕様●最大圧力:90kPa●耐久時間:200時間接続口径5mmΦ(吸入口・吐出口・ホース口・ネジ口)タイプ加圧吸引・ブラシあり真空到達度-40kPa流量1.3L/分
ダイヤフラムポンプ 多田プラスチック工業ダイヤフラムポンプ多田プラスチック工業
9,798税込10,778
1台(1台)
14日以内出荷
少量タイプの装置組み込み式ポンプです。食品衛生対応です。
用途液体用仕様耐久時間:200時間接続口径5mmΦ(吸入口・吐出口・ホース口・ネジ口)タイプブラシあり流量300mL/分
ダイヤフラムポンプ 多田プラスチック工業ダイヤフラムポンプ多田プラスチック工業
16,980税込18,678
1台(1台)
14日以内出荷
少量タイプの装置組み込み式ポンプです。食品衛生対応です。コネクターが付属します。
用途液体用仕様耐久時間:1000時間接続口径5mmΦ(吸入口・吐出口・ホース口・ネジ口)タイプブラシレス流量200mL/分
ダイヤフラム型真空ポンプ EYELA(アイラ/東京理化器械)ダイヤフラム型真空ポンプEYELA(アイラ/東京理化器械)
219,800税込241,780
1個(1個)
7日以内出荷
コンパクトな省スペースタイプで、収納式の把手が付いています。ドライタイプなので、アスピレーターや油回転真空ポンプのような水やオイル交換などの煩雑な作業がありません。切替スイッチでHigh/Low2段階に排気速度が変更できます。真空コントローラーNVC-3000(別売)とコード1本で接続でき、回転数をインバーター制御して適切な圧力にコントロールします。エバポレーターシステムと連動した運転が可能です。
材質接ガス部テフロンR PPS KalrezR寸法吸・排気ノズル:外径10mmΦホース口電源(V)AC100 50/60Hz排気速度High:30L/分 Low:20L/分モーター出力(W)90安全機能モーター異常検知
ダイヤフラム型真空ポンプ EYELA(アイラ/東京理化器械)ダイヤフラム型真空ポンプEYELA(アイラ/東京理化器械)
199,800税込219,780
1個(1個)
7日以内出荷
コンパクトな省スペースタイプで、収納式の把手が付いています。ドライタイプなので、アスピレーターや油回転真空ポンプのような水やオイル交換などの煩雑な作業がありません。切替スイッチでHigh/Low2段階に排気速度が変更できます。
材質接ガス部テフロンR PPS KalrezR寸法吸・排気ノズル:外径10mmΦホース口電源(V)AC100 50/60Hzモーター出力(W)90安全機能モーター異常検知
ダイアフラム式真空ポンプ ULVAC(アルバック)ダイアフラム式真空ポンプULVAC(アルバック)
65,980税込72,578
1個(1個)
7日以内出荷から8日以内出荷
ダイアフラム(ゴム等の薄膜)の運動を利用する真空ポンプで、油を使用しないためにメンテナンスが容易で、オイルミストが発生しません。1段排気方式(型式-S)は排気速度が大きく、一方の2段排気方式(型式-D)は高い真空度を作り出せます。サーマルプロテクタ(過電流保護装置)内蔵しています。
PTFEダイアフラム型ドライ真空ポンプ 佐藤真空PTFEダイアフラム型ドライ真空ポンプ佐藤真空
229,800税込252,780
1個(1個)
14日以内出荷
真空室内にPTFE系部品を採用しており、有機溶媒系ガスや腐食性ガスの吸引などに抜群の耐食性を発揮します。油を使わないドライタイプのため、吸気側へのオイルバックが発生しません。また、排気側からのオイルミストにより室内環境が汚染されることもありません。油を使用しないためメンテナンスが簡単です。低振動・低騒音タイプです。
仕様●到達圧力:1.3kPa●排気速度(50/60Hz):18/20L/分質量(kg)7寸法吸・排気口径:8mmΦ電源AC100~110V 50/60Hz 90W大きさ262×148×185mm排気速度18L/min
ダイアフラム式真空ポンプ NVPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)ダイアフラム式真空ポンプ NVPシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
269,800税込296,780
1台
11日以内出荷
ロータリーエバポレーターとの組み合わせを考慮した設計で、エバポレーターシステム全体をトータルサポートします。設置面積を考慮したコンパクトな省スペースタイプです。持運びが楽な収納式の取手を装備しています。20L/min、2hPaと高真空タイプで、高沸点試料の濃縮・乾固に適しています。
材質接液部:テフロン(R)、PPS、フッ素系ゴム寸法(mm)吸・排気ノズル:外径10ホース口(吸・排気ノズル方向任意可変)質量(kg)約8番号コードT:261820入力2A、200VAモーター(W)出力90電源電圧(V)AC100 50/60Hz使用周囲温度(℃)5~40到達真空度2hPa(約1.5Torr)外寸法(mm)138(177)×206(230)×246※()内の寸法は突起物を含みます。吐出量(mL/min)(High・Low):30・20シリンダー4段アズワン品番63-1396-88安全機能モータ異常検知
ダイアフラム式真空ポンプ NVPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)ダイアフラム式真空ポンプ NVPシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
269,800税込296,780
1台
6日以内出荷
ロータリーエバポレーターとの組み合わせを考慮した設計で、エバポレーターシステム全体をトータルサポートします。設置面積を考慮したコンパクトな省スペースタイプです。持運びが楽な収納式の取手を装備しています。40L/min、10hPaと大排気量タイプで、容量の大きな装置の減圧に適しています。
材質接液部:テフロン(R)、PPS、フッ素系ゴム寸法(mm)吸・排気ノズル:外径10ホース口(吸・排気ノズル方向任意可変)質量(kg)約8番号コードT:261810入力2A、200VAモーター(W)出力90電源電圧(V)AC100 50/60Hz使用周囲温度(℃)5~40到達真空度10hPa(約7.5Torr)外寸法(mm)138(177)×206(230)×246※()内の寸法は突起物を含みます。吐出量(mL/min)(High・Low):44・30シリンダー2段×2アズワン品番63-1396-87安全機能モータ異常検知
Y-4081 メカニカルシールポンプ スペックポンプY-4081 メカニカルシールポンプスペックポンプ
199,800税込219,780
1台
93日以内出荷
メカニカルシール一体型 CEマーク取得済み ガスを含む媒体の輸送 高圧性能 コンパクトデザイン
仕様●媒体:水/最高140℃、油/最高160℃●モーター:0,75-1,5kW,3~Mot●材質:真鍮、ステンレス●吸い込み接続:G3/4;ax/top:G1●吐き出し接続:G3/4●シーリング:メカニカルシール●サイズ(W×D×H):135×275×175mmアズワン品番68-0990-17
V-30 水封式真空ポンプ スペックポンプV-30 水封式真空ポンプスペックポンプ
359,800税込395,780
1台
93日以内出荷
V シリーズ-The All-rounders シングルステージポンプ、バルブ付き 一体型 B35タイプモーター ブラケット型 B5標準モーター 騒音レベル 65-72 db(A) CEマーク取得済み 頑丈で耐久性一体型のためコストパーフォーマンスが高い
仕様●媒体:ドライ/湿潤ガス●封水温度:max.80℃●吸引ガス温度(dry):max.200℃●吸引ガス温度(saturated):max.100℃●最大吸引能力:9.5m3/hから445m3/h●最大真空能力:33mbar●モーター:0,4-11,0KW,1~Mot/3~Mot●材質:ステンレス●吸い込み接続:G3/8-DN65●吐き出し接続:G3/8-DN65●シーリング:メカニカルシール●サイズ(W×D×H):391×153×231アズワン品番68-0990-18
SAP-4 ピストンポンプ スペックポンプSAP-4 ピストンポンプスペックポンプ
49,980税込54,978
1台
93日以内出荷
ピストンポンプ ISO class H コイルドライブ CEマーク取得済み 最小スペース設置 配管内での簡単設置
仕様●媒体:水 最高.60℃●モーター:230V,55-70W,50Hz●材質:真鍮●吸い込み接続:G1/8●吐き出し接続:G1/8●サイズ(W×D×H):55×128×78mm●用途:温調機の媒体再供給アズワン品番68-0990-16
DS-360-MK ギアポンプ スペックポンプDS-360-MK ギアポンプスペックポンプ
319,800税込351,780
1台
93日以内出荷
ローラーベーンポンプ モーター一体型 マグネットカップリング 自給タイプ CEマーク取得済み 高圧性能 マグネットタイプは媒体漏れがなく、メンテナンスフリー簡単据え付け流量は多種類の流量から選定可能です
仕様●媒体水:max.70℃●能力●▼流量:1L/mからmax18L/mまで●▼最高:14bar/1.4MPa●モーター●▼0,30-0,75kW,3~Mot●▼0,30-0,90kW,1~Mot●材質:Brass、ステンレス●吸込み接続:G3/8;G1/2●吐き出し接続:G3/8;G1/2●シーリング:マグネットカップリング●サイズ(W×D×H):291×120×151アズワン品番68-0990-19
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-60D 1Φ200V ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-60D 1Φ200VULVAC(アルバック)
189,800税込208,780
1台
93日以内出荷
ダイアフラム式のドライ真空ポンプです。 長時間の連続運転に耐え保守も容易です。
仕様●排気速度(L/min):60/72(50/60Hz)●到達圧力(kPa):3.32●吸気口径(OD)×(ID)mm:14×9●サーマルプロテクター内蔵●電源:1Φ200V 50/60Hz●サイズ(mm):156×358×238●重量(kg):19●接ガス部材質:ポンプヘッド/アルミダイキャスト、吸排気弁/SUS、ダイアフラム/EPDM(エチレンプロピレンゴム)●※アンローダーバルブ(ダイアフラム型ドライ真空ポンプを止めた際、ポンプヘッド内部に大気を素早く導入し、ポンプヘッドと外側の差圧を無くす機構です)を内蔵。●原産国:日本アズワン品番67-4507-12
バキュマン減圧ポンプ アズワンバキュマン減圧ポンプアズワン
53,900税込59,290
1個
7日以内出荷
非粘性液用の手動式エアーポンプで減圧(吸引)のみ可能です。 ボディはポリ塩化ビニル(PVC)製で内径6mmの肉厚軟質チューブを接続します。 減圧操作時はポンプシリンダー部に採水液が入らないよう必ず採水液を一旦ボトル等で受けてください。 数回のストロークで減圧が85kPaに達します。 ゲージ下のレバーを押し上げて圧を解除するため接続チューブを外して解除する必要はありません。 チューブは付属していません。 サイズはゲージ含む。
仕様●サイズ:18×6.5×27Hcm●目安吸引量:32mL/ストロークアズワン品番67-5201-90
バキュマン減圧・加圧ポンプ アズワンバキュマン減圧・加圧ポンプアズワン
75,900税込83,490
1個
7日以内出荷
非粘性液用の手動式エアーポンプで減圧(吸引)←→加圧(排出)の切替可能です。 ボディはポリ塩化ビニル(PVC)製で内径6mmの肉厚軟質チューブを接続します。 減圧操作時はポンプシリンダー部に採水液が入らないよう必ず採水液を一旦ボトル等で受けてください。 数回のストロークで減圧は85kPa、加圧は200kPaに達します。 ゲージ下のレバーを押し上げて圧を解除するため接続チューブを外して解除する必要はありません。 減圧←→加圧の切替はゲージ下のコックをVACUUM(減圧)またはPRESSURE(加圧)方向へ手動で切り替えます。 サイズはゲージ含む。
仕様●サイズ:18×6.5×27Hcm●目安吸引量:16mL/ストロークアズワン品番67-5201-91
卓上型ダイヤフラム式真空ポンプ 試験成績書付 KNF卓上型ダイヤフラム式真空ポンプ 試験成績書付KNF
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
アナログ真空計(mbar表示)と流量調整バルブを搭載したオールインワンタイプです。
仕様型番:N816.3KT.45.18●吐出空気量:16L/min●到達真空度:20mbar(2×10^3Pa)●ガス部材質:ポンプヘッド/PPS(ポリフェニレンスリファイド)、ダイアフラム/PTFE(四フッ化エチレン)コーティング、バルブ/FFPM(パーフロロゴム)●吐出・吸入口サイズ:Φ6mm●加圧圧力:50kPa●サイズ:90×361×141mm●電源:AC100V 50/60Hz 100W●重量:3.9kg●書類内容:試験成績書付アズワン品番64-3771-08校正証明書一般校正
耐食型PTFE製真空ポンプ 試験成績書付 KNF耐食型PTFE製真空ポンプ 試験成績書付KNF
399,800税込439,780
1台
5日以内出荷から90日以内出荷
ヘッド部の電磁弁から外気を取り入れポンプ内に残留した水分を吐出しますので、ポンプ内をクリーンかつドライに保つ事ができます。
校正証明書一般校正
ダイヤフラム式真空ポンプ Nシリーズ 試験成績書付 KNFダイヤフラム式真空ポンプ Nシリーズ 試験成績書付KNF
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷から90日以内出荷
耐腐蝕性に優れ、均一なPTFE(四フッ化エチレン)コーティングとダイアフラム固定方式により高い気密性を実現しました。メーカーでの3年間保証付きです。ヨーロッパ防爆規格(ATEX)準拠品です。
校正証明書一般校正
溶媒回収真空ポンプシステム 試験成績書付 KNF溶媒回収真空ポンプシステム 試験成績書付KNF
929,800税込1,022,780
1個
91日以内出荷
耐薬品真空ポンプ、コールドトラップ、真空コントローラ、ワイヤレスコントローラをシステム化した製品です。高沸点溶媒(DMF、DMSO)に対応しています。自動運転モードにより突沸の心配無く効率的に混合溶媒も自動で蒸留可能です。ワイヤレスコントローラにより作業者への溶媒暴露を防ぐことが出来ます。
仕様排気速度:20L/min●到達真空度:2mbar(200Pa)●接ガス部材質:PPS、PTFEコーティング、FFPM、FPM●書類内容:試験成績書付アズワン品番64-3770-81校正証明書一般校正
ダイアフラム式ドライ真空ポンプ 試験成績書付 KNFダイアフラム式ドライ真空ポンプ 試験成績書付KNF
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷から91日以内出荷
ダイアフラム式ドライ真空ポンプ
校正証明書一般校正
ダイアフラム式卓上型真空ポンプ & コンプレッサー N811シリーズ 試験成績書付 KNFダイアフラム式卓上型真空ポンプ & コンプレッサー N811シリーズ 試験成績書付KNF
109,800税込120,780
1個
91日以内出荷
ダイアフラム式卓上型真空ポンプ & コンプレッサー
校正証明書一般校正
ダイアフラム式ドライ真空ポンプ N8シリーズ 試験成績書付 KNFダイアフラム式ドライ真空ポンプ N8シリーズ 試験成績書付KNF
719,800税込791,780
1個
91日以内出荷
ダイアフラム式ドライ真空ポンプ
校正証明書一般校正
スクリューキャプ GL14 10入 BUCHI(ビュッヒ)スクリューキャプ GL14 10入BUCHI(ビュッヒ)
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷
ネジ付キャップ GL-14 5入 BUCHI(ビュッヒ)ネジ付キャップ GL-14 5入BUCHI(ビュッヒ)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
ロータリーエバポレーターR-300型用ガラス部です。
真空バルブ用部品3点 B-720/721用 BUCHI(ビュッヒ)真空バルブ用部品3点 B-720/721用BUCHI(ビュッヒ)
35,980税込39,578
1個
12日以内出荷
I-300Pro インターフェース ウルフビン BUCHI(ビュッヒ)I-300Pro インターフェース ウルフビンBUCHI(ビュッヒ)
429,800税込472,780
1個
10日以内出荷
自動蒸留が可能(別途自動蒸留センサーが必要です。) 蒸留、濃縮における圧力勾配、フラスコ回転数、バス温度の時間プログラムが可能(ロータリーエバポレーターR-300型使用時のみ) リフトジャッキの昇降制御が可能(ロータリーエバポレーターR-300型使用時のみ) SDカードに各パラメーターの実測値を記録可能 タッチパネル操作 グラフ表示 オリジナル溶媒データベース作成(圧力勾配・バス温度・回転数プログラム)
仕様ヒステリシス設定:自動ヒステリシスあるいは1~500hPa、自動蒸留・分離機能:自動蒸留センサー(オプション)、溶媒データベース:46データベース表示エラー:ディスプレイ上に表示表示部液晶デジタル表示 バックライト付きセンサー耐食性セラミックセンサー分解能1hPa真空度(hPa)測定範囲:1400~0、調整範囲:1100~0接続口ウルフびん、真空バルブ、バルブユニットプログラム機能蒸留プログラム時間設定1~999分
バキュームコントローラー I-100 BUCHI(ビュッヒ)バキュームコントローラー I-100BUCHI(ビュッヒ)
189,800税込208,780
1個
10日以内出荷
ロータリーエバポレーターなど、濃縮、蒸留を行う際の真空度調節装置として適しています。 真空度の調節により、室内への有機溶媒の排出、あるいは有害物質を含んだ排水の流出を極力抑え、環境保全に役立ちます。 溶媒回収にも適しており、ランニングコストの削減が図れます。 また、PTFEダイヤフラム真空ポンプV-300・V-100シリーズとの真空制御では真空バルブが不要で、精度の高い真空制御が可能です。 真空度をデジタルで設定して真空制御が行えます。 設定された圧力を設定された時間だけ維持するタイマー設定が可能 日本語表示対応。 エラーが発生した場合、ディスプレイに表示
仕様ヒステリシス設定:自動ヒステリシスあるいは1~500hPa質量(kg)0.7電源100~240V 50/60Hz表示エラー:ディスプレイ上に表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×120×105表示部液晶デジタル表示 バックライト付きセンサー耐食性セラミックセンサー分解能1hpa動作環境10~40℃真空度(hPa)測定範囲:1400~0、調整範囲:1100~0接続口ウルフびん、真空バルブ、バルブユニット時間設定1~999分
自動蒸留センサー V-855用 BUCHI(ビュッヒ)自動蒸留センサー V-855用BUCHI(ビュッヒ)
77,980税込85,778
1個
12日以内出荷
バキュームシステム オプション・スペアパーツです。
Oリングセット MF-3/5用 SIBATA(柴田科学)Oリングセット MF-3/5用SIBATA(柴田科学)
3,298税込3,628
1セット
4日以内出荷
マニホールドSUS 3連式 MultiVac シリーズ用のOリングセットです。
ねじ口びんホルダーΦ103 Rocker300/300C用 SIBATA(柴田科学)ねじ口びんホルダーΦ103 Rocker300/300C用SIBATA(柴田科学)
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
真空ポンプRocker 300(044770-300)及び300C(044770-1300)にねじ口びん(1L)を取り付けるためのホルダー
材質鉄ニッケルコート、PVC質量(kg)0.12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ130×175×10
真空ホース EYELA(アイラ/東京理化器械)真空ホースEYELA(アイラ/東京理化器械)
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
油回転真空ポンプ用
油回転真空ポンプGLD-051型、GCD-051X型用架台 EYELA(アイラ/東京理化器械)油回転真空ポンプGLD-051型、GCD-051X型用架台EYELA(アイラ/東京理化器械)
54,980税込60,478
1台
22日以内出荷
専用架台でオイル交換の手間を解消架台を使用することで重さを気にせずにオイル交換が行なえます。キャスター付きなので、隅や物陰に設置されることが多い油回転真空ポンプを持ち上げることなく引出すことができます。より多くオイルを排出するために、油回転真空ポンプ自体を傾けた状態で保持するストッパーを採用。オイルが排出し終わるまで装置を支える必要がありません。
対応機種ドレン口規格(M10):GLD-051型、GCD-051X型、ドレン口規格(M12):GLD-137CN・202BN・202AN型、GCD-136XN・201XN・136XN(200V)・201XN(200V)型コード278230アズワン品番65-0573-43外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)246×378(533)×361
洗浄用チューブセット NVP型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)洗浄用チューブセット NVP型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
9,998税込10,998
1セット
61日以内出荷
セット内容洗浄用パイプ(テフロン(R)、Φ10×80mm)、洗浄用チューブコード263990アズワン品番65-0573-42
NVP型用ポール 冷却器固定用 EYELA(アイラ/東京理化器械)NVP型用ポール 冷却器固定用EYELA(アイラ/東京理化器械)
21,980税込24,178
1個
21日以内出荷
コード262960アズワン品番65-0573-34
手動式真空ポンプ 6132シリーズ Thermo Scientific Nalgene手動式真空ポンプ 6132シリーズThermo Scientific Nalgene
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
真空ホースアダプタ AΦ22×Φ17 EYELA(アイラ/東京理化器械)真空ホースアダプタ AΦ22×Φ17EYELA(アイラ/東京理化器械)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
異径の真空ホースを接続できます。
アズワン品番64-4061-03

液送/ポンプ類』には他にこんなカテゴリがあります

実験研究用真空ポンプ