39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライ真空ポンプ アズワン

    ドライ真空ポンプ

    アズワン
    73,500税込80,850
    1台
    翌々日出荷
    真空計・調整バルブ付き!オイルフリーでクリーンなダイアフラム式ドライポンプで、オイルによるコンタミネーションの心配がありません。ロータリーエバポレーターやクロマトグラムの真空用途に適しています。必要な真空レベル(真空到達度)に応じて1段式、2段式からお選びいただけます。リークバルブ付きですので真空度の調節が可能です。圧力ゲージ付きですので真空度の確認に便利です。※圧力ゲージ内には衝撃緩和用の液体(グリセリン)が入ってますが、接ガス部とは分離されています。
    種別0.095MPaアズワン品番2-944-02
  • 手動式真空ポンプ NALGENE(ナルゲン)

    手動式真空ポンプ

    NALGENE(ナルゲン)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    手軽な研究用の真空源として便利な真空ポンプです。 チューブを外さずに真空を開放できるリリースバブル付きです。 ポリビニールクロライド製。ゲージ付き。
    仕様ゲージ付き材質PVC(ポリ塩化ビニル)
  • 手動式真空ポンプ Thermo Fisher Scientific

    手動式真空ポンプ

    Thermo Fisher Scientific
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    手軽で丈夫な簡易型ポンプで減圧が可能。ハンドル式で片手操作が可能。吸引ろ過、溶液の移送、吸引に最適。破損の恐れがあるため、ハンドルが重くなった時点で操作を終了させて下さい。チューブアダプタは一般的な内径6.35mm(1/4インチ)チューブに適合。ポリ塩化ビニル製プラスチックチューブ約60cm付属。
  • ダイアフラム式真空ポンプ NVPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ダイアフラム式真空ポンプ NVPシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    ロータリーエバポレーターとの組み合わせを考慮した設計で、エバポレーターシステム全体をトータルサポートします。設置面積を考慮したコンパクトな省スペースタイプです。持運びが楽な収納式の取手を装備しています。排気速度20L/min、到達真空度10hPaの標準的なタイプです。
    材質接ガス部:テフロン(R)、PPS、フッ素系ゴム寸法(mm)吸・排気ノズル:外径10ホース口(吸・排気ノズル方向任意可変)質量(kg)約6番号コードT:261800入力1A、100VAモーター(W)出力90電源電圧(V)AC100 50/60Hz使用周囲温度(℃)5~40到達真空度10hPa(約7.5Torr)外寸法(mm)138(177)×206(230)×173※()内の寸法は突起物を含みます。吐出量(mL/min)(High・Low):30・20シリンダー2段アズワン品番63-1396-86安全機能モータ異常検知
  • ドライ真空ポンプ Rocker 300型 SIBATA(柴田科学)

    ドライ真空ポンプ Rocker 300型

    SIBATA(柴田科学)
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    ピストン駆動のドライポンプで、潤滑油や定期的なオイル交換等のメンテナンスが不要です。 真空を調整する真空レギュレーター付き。 過熱時にポンプを自動的に遮断し、温度が冷えると作動を再開するサーマルプロテクターが内蔵されています。 吸引口に粒子や水分をトラップするためのフィルターカートリッジが装備されています。
    質量(kg)4.1電源100V(50/60Hz)0.7A吸気管径(Φmm)外径8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×268×204騒音値(dB)50到達真空度約110hpa吐出流量(L/min)50Hz/60Hz20(50Hz)・23(60Hz)
  • フィルターカートリッジ SIBATA(柴田科学)

    フィルターカートリッジ

    SIBATA(柴田科学)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    ・ドライ真空ポンプRocker 300に使われている水分トラップ内の交換用フィルターです。 ・目視で汚れが確認できたり、水分や粉じんが溜まってきたら交換時期になります。
    質量(g)15
  • 小型真空ポンプ・コンプレッサー KNF

    小型真空ポンプ・コンプレッサー

    KNF
    87,980税込96,778
    1台
    当日出荷
    真空ろ過、デシケータ/乾燥、簡易的な加圧に最適。 小型・軽量。 【耐薬品性】有機溶媒・酸・アルカリ等多くの溶媒に対応。 長寿命。 排気速度(流量)の調整が可能 1.5~7L/min 人間工学に基づいたボディにより拭取り清掃が簡単。
    材質(接ガス部)ヘッド:PPS、ダイアフラム:PTFEコーティング、バルブ:FKM接続口径6質量(kg)1.3消費電力(W)19到達真空度(kPa)13(130mbar)加圧圧力(kPa)250(2.5bar)排気速度1.5~7Lサイズ(mm)156×119×75アズワン品番64-6360-90
  • 手動式真空ポンプ ケニス

    手動式真空ポンプ

    ケニス(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    片手で手軽に減圧できる手動式バキュームポンプです。 真空を解放できるリリースバルブが付いています。 サイフォン・吸引ろ過・液漏れ点検など幅広い用途で利用できます。
    付属品アスピレーター用ゴム管(内径系6mm)50cm、ビニールチューブ、プラスチックアダプタ(大・中・小:計6個)材質PVC到達圧力(kPa)約-85吐出量16mL/ストローク、ゲージ精度:±2%
  • 油回転真空ポンプ 佐藤真空

    油回転真空ポンプ

    佐藤真空
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷から48日以内出荷
    キャスター付で移動が簡単な油回転真空ポンプです。
    電源AC100V・50/60Hz到達圧力(Pa)6.7×10-2
  • ダイアフラム式ドライ真空ポンプ KNF

    ダイアフラム式ドライ真空ポンプ

    KNF
    179,800税込197,780
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    ダイアフラム式ドライ真空ポンプ
    電圧(V)230(50Hz)電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • ドライ真空ポンプ アズワン

    ドライ真空ポンプ

    アズワン
    56,700税込62,370
    1台
    翌々日出荷
    真空計・調整バルブ付き!オイルフリーでクリーンなダイアフラム式ドライポンプで、オイルによるコンタミネーションの心配がありません。ロータリーエバポレーターやクロマトグラムの真空用途に適しています。必要な真空レベル(真空到達度)に応じて1段式、2段式からお選びいただけます。リークバルブ付きですので真空度の調節が可能です。圧力ゲージ付きですので真空度の確認に便利です。※圧力ゲージ内には衝撃緩和用の液体(グリセリン)が入ってますが、接ガス部とは分離されています。
    種別0.08MPaアズワン品番2-944-01
  • 卓上型ダイヤフラム式真空ポンプ KNF

    卓上型ダイヤフラム式真空ポンプ

    KNF
    189,800税込208,780
    1個
    当日出荷
    アナログ真空計(mbar表示)と流量調整バルブを搭載したオールインワンタイプです。
    材質ポンプヘッド/PPS、ダイヤフラム/PTFE(フッ素樹脂)コーティング、バルブ/FFPM寸法(mm)90×361×141質量(kg)3.9電源AC100V(50/60Hz)100W吸入吐出口径(mm)Φ6加圧圧力(kPa)50排気量(L/min)16到達真空度20/2×103(mbar/Pa)アズワン品番1-9372-01
  • インライントラップ ULVAC(アルバック)

    インライントラップ

    ULVAC(アルバック)
    34,980税込38,478
    1個(1個)
    当日出荷から76日以内出荷
  • 手動式真空ポンプ 6132シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    手動式真空ポンプ 6132シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • ダイヤフラム式真空ポンプ Nシリーズ KNF

    ダイヤフラム式真空ポンプ Nシリーズ

    KNF
    219,800税込241,780
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    耐腐蝕性に優れ、均一なPTFE(四フッ化エチレン)コーティングとダイアフラム固定方式により高い気密性を実現しました。 メーカーでの3年間保証付きです。 ヨーロッパ防爆規格(ATEX)準拠品です。
    材質ポンプヘッド/PTFE(四フッ化エチレン)、 ダイアフラム/PTFE(四フッ化エチレン)、 ホースコネクター/PVDF(ポリビニデリンフロライド)、 バルブ/FFPM(パーフロロゴム)、 継手/PTFE(四フッ化エチレン)
  • ロータリー真空ポンプ RVシリーズ EDWARDS

    ロータリー真空ポンプ RVシリーズ

    EDWARDS
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    稼働中でもポンプの構成を変える事ができます。 ソケット付きデュアル電圧/デュアル周波数モーターを装備していますので、取り付けが容易です。
    接続(吸気・排気口)NW25
  • 油回転真空ポンプ ULVAC GHDシリーズ ULVAC(アルバック)

    油回転真空ポンプ ULVAC GHDシリーズ

    ULVAC(アルバック)
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷
    排気音低騒音タイプです。 油漏れ防止対策のマグネットカップリングを採用しました。
    仕様(吸気口径)KF-16材質アルミニウム・合成ゴム他質量(kg)9.3サイズ120×288.5×163mm電源単相100~120V排気速度(L/min)30/36(50/60Hz)到達圧力(Pa)0.67対応(オイルミストトラップ)OMT-050A排気口(径)G-3/4アズワン品番1-1854-01
  • ドライ真空ポンプ Rocker 300C型 SIBATA(柴田科学)

    ドライ真空ポンプ Rocker 300C型

    SIBATA(柴田科学)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    ピストン駆動のドライポンプで、潤滑油や定期的なオイル交換等のメンテナンスが不要です。 真空を調整する真空レギュレーター付き。 過熱時にポンプを自動的に遮断し、温度が冷えると作動を再開するサーマルプロテクターが内蔵されています。 強酸、強アルカリを除く腐食性ガスに耐性があります。
    質量(kg)4.1電源100V、50/60Hz、0.7A外径(Φmm)(吸気口)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×285×204騒音値(dB)50到達真空度約170hPa吐出流量(L/min)50Hz/60Hz20/23
  • 簡易真空ポンプ(吸排式) ナリカ

    簡易真空ポンプ(吸排式)

    ナリカ
    4,900税込5,390
    1個
    当日出荷
    小型の手持ち式真空ポンプです。ゴム製吸排気弁のオリジナル設計になっております。注射筒を中心にして一方から吸気し(真空)、もう一方の管から排気(圧縮)する仕組みになっています。
    到達圧力(kPa)約4ポンプ容量(mL)50
  • 油回転式 真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    油回転式 真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    モータ直結型で小型・軽量。取扱いが簡単でラボにぴったり。サーマルプロテクターを内蔵しており、連続運転も安心です。高真空が得られる2段排気方式です。持ち運びが簡単。装置組込用としても最適です。
    使用油SMR-100使用可能雰囲気温度(℃)7~40
  • 耐食型油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    耐食型油回転真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    249,800税込274,780
    1個(1個)
    翌日出荷から45日以内出荷
    アルカリ性溶剤、塩酸・酢酸などに対する耐食性に優れ、特殊な溶液あるいは特殊なガスを吸う真空引に最適なポンプです。
    仕様吸入口:KF-25到達圧力(Pa)0.67 ※ガスバラスト バルブ付(バルブ開放時:6.7)
  • 小型真空ポンプ(油回転真空ポンプ) A-Gas Japan

    小型真空ポンプ(油回転真空ポンプ)

    A-Gas Japan
    37,980税込41,778
    1個(1個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ホースニップル付の小型真空ポンプです。
    付属品外径6mmΦホースニップル 真空ゴム管1m付仕様排気速度(50/60Hz):42/50L/分寸法(mm)119×270×216電源(V)AC100 50/60Hz
  • プリフリーザー PFM-1000 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    プリフリーザー PFM-1000

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    予備凍結槽のオプションです。
    アズワン品番64-4061-02
  • 静音油回転真空ポンプ VDOシリーズ アズワン

    静音油回転真空ポンプ VDOシリーズ

    アズワン
    188,000税込206,800
    1台
    翌々日出荷
    DCモーター採用で低振動・低発熱・省エネ 強制オイル循環システムにより、安定した動作を行えます。 DCモーターを採用した静音タイプの2段式油回転真空ポンプです。 2つの調整可能なガスバラストバルブ付きのため、凝縮性ガスの排気が可能です。 2つの自動アンチサックバック設計で、ポンプが停止した時のオイル汚染からポンプを守り、再スタートも容易に行えます。
    付属品KF25フープ×2個、KF25センターレスト×2個仕様(吸気口)KF25サイズ144×420×207mm(突起部除く)電源AC100V 50/60Hz使用温度範囲5~40℃到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁開)10、5×10^-1消費電力370W電源コード(m)2排気口KF25オイル量(L)0.6~1
  • 耐薬品性真空ポンプ 高真空、トラップボトル付属タイプ 50/60Hz Chemkerシリーズ Rocker

    耐薬品性真空ポンプ 高真空、トラップボトル付属タイプ 50/60Hz Chemkerシリーズ

    Rocker
    239,800税込263,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    トラップボトルが付属しています。
    材質(接ガス部)PTFE電源AC100V 50/60Hz安全機能サーマルプロテクター内蔵
  • 耐薬品性真空ポンプ Chemkerシリーズ Rocker

    耐薬品性真空ポンプ Chemkerシリーズ

    Rocker
    289,800税込318,780
    1個
    翌々日出荷
    耐薬品性に優れた、低騒音タイプです。
    材質(接ガス部)PTFE接続口径Φ10mm質量(kg)13.7サイズ350×203×235mm電源AC100V 50/60Hz到達圧力(kPa)0.7騒音値(dB)60排気量(L/min)30/34(50/60Hz)アズワン品番3-6101-03
  • 真空ポンプAVRI用オイルミストトラップ交換用エレメント OME-01 アズワン

    真空ポンプAVRI用オイルミストトラップ交換用エレメント OME-01

    アズワン
    13,550税込14,905
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-928-19
  • 油回転真空ポンプ 小型直結型・ハンディタイプ Gシリーズ ULVAC(アルバック)

    油回転真空ポンプ 小型直結型・ハンディタイプ Gシリーズ

    ULVAC(アルバック)
    88,980税込97,878
    1台
    当日出荷
    低音低振動です。 ベルトレスでモーター直結のため装置への組み込みが容易です。
    仕様(オイル使用)SMR-100(付属)質量(kg)5サイズ130×203×159.5mmタイプ二段式電源(V)単相100到達圧力(Pa)6.7排気速度(50/60Hz)(L/min)(実効)5/6対応(オイルミストトラップ)OMT-050A口径(mm)(吸気)12×6((OD)M20×(ID)P1)アズワン品番1-672-28オイル量(mL)180
  • Oリング フッ素ゴム Rocker 300C用 SIBATA(柴田科学)

    Oリング フッ素ゴム Rocker 300C用

    SIBATA(柴田科学)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    ・真空ポンプRocker300C型に付属のスペアパーツです。
    線径(Φmm)3.5外径(Φmm)35
  • トラップびん Rocker 300C用 SIBATA(柴田科学)

    トラップびん Rocker 300C用

    SIBATA(柴田科学)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    ・真空ポンプRocker300C型に付属のスペアパーツです。 ・付属されている圧力調節器に取り付けて使用します。
    材質ガラス製
  • トラップびんセット 圧力調節器付 Rocker 300C用 SIBATA(柴田科学)

    トラップびんセット 圧力調節器付 Rocker 300C用

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    ・耐溶媒仕様の真空ポンプRocker300C型に付属のスペアパーツです。 ・ガラストラップびんには、圧力調節によって真空引きされたガスの結露液が回収されます。
    仕様圧力調節器付材質ガラス製
  • サイレンサー SIBATA(柴田科学)

    サイレンサー

    SIBATA(柴田科学)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    ・ドライ真空ポンプRocker 300に使われているスペアパーツです。
    質量(g)10
  • 充電式真空ポンプ アサダ

    充電式真空ポンプ

    アサダ
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    電源のない場所での使用に適しています。
    付属品充電器DC18RF×1個、18VバッテリーBL1860×1個、真空ポンプオイル(0.15L)、異径アダプタ(5/16″メス×1/4″オス)×1個、キャリングケース×1個仕様吸入ポート:5/16″フレアオス寸法(mm)268×93×172(バッテリー装着時)質量(kg)3.6(バッテリー装着時)電源充電式18Vバッテリー(充電器付属)排気速度(L/min)50回転速度(min-1[r.p.m])3850(ポンプ)アズワン品番3-8406-11真空度(Pa)20(150ミクロン)オイル量(L)0.1~0.3
  • 耐薬品性真空ポンプ Chemkerシリーズ Rocker

    耐薬品性真空ポンプ Chemkerシリーズ

    Rocker
    189,800税込208,780
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れた、低騒音タイプです。
    材質PTFE(接ガス部)寸法(mm)148×262×182質量(kg)7電源(V)AC100(50/60Hz)到達圧力(kPa)1.1騒音値(dB)52排気量(L/min)18/20(50/60Hz)接続口径(Φmm)8アズワン品番3-6101-12
  • 交換用フラスコ バキューブランド

    交換用フラスコ

    バキューブランド
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    仕様500ml用 飛散防止フィルムコーティングアズワン品番61-4374-60
  • サーマレックス(保冷ホース) SIBATA(柴田科学)

    サーマレックス(保冷ホース)

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    ・内部のチューブとその外側を断熱ホースに覆われた一体型の遮温性接続チューブです。 ・外気温度に影響を受け難く保温性に優れているので冷却水等の循環用に利用可能です。特徴・サイズは、内径6mm・外径10mm・発泡厚8mm・全外径26mmになります。 ・材質:シリコンゴム・耐熱温度:-60~200℃
    材質シリコンゴム長さ(m)5内径(Φmm)6.5外径(Φmm)26耐熱温度(℃)-60~200発泡厚(mm)8
  • 電源コード ヤマト科学

    電源コード

    ヤマト科学
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
  • ACアダプタ電源 ヤマト科学

    ACアダプタ電源

    ヤマト科学
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷
  • 油回転真空ポンプAVRD用オプション品 アズワン

    油回転真空ポンプAVRD用オプション品

    アズワン
    14,390税込15,829
    1個
    当日出荷
    交換用エレメントです。
    仕様AVRDオイルミストトラップ用エレメントアズワン品番2-924-18

液送/ポンプ類』には他にこんなカテゴリがあります

実験研究用真空ポンプ