40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手動式真空ポンプ Thermo Fisher Scientific

    手動式真空ポンプ

    Thermo Fisher Scientific
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    手軽で丈夫な簡易型ポンプで減圧が可能。ハンドル式で片手操作が可能。吸引ろ過、溶液の移送、吸引に最適。破損の恐れがあるため、ハンドルが重くなった時点で操作を終了させて下さい。チューブアダプタは一般的な内径6.35mm(1/4インチ)チューブに適合。ポリ塩化ビニル製プラスチックチューブ約60cm付属。
  • ドライ真空ポンプ Rocker 300型 SIBATA(柴田科学)

    ドライ真空ポンプ Rocker 300型

    SIBATA(柴田科学)
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    ピストン駆動のドライポンプで、潤滑油や定期的なオイル交換等のメンテナンスが不要です。 真空を調整する真空レギュレーター付き。 過熱時にポンプを自動的に遮断し、温度が冷えると作動を再開するサーマルプロテクターが内蔵されています。 吸引口に粒子や水分をトラップするためのフィルターカートリッジが装備されています。
    質量(kg)4.1電源100V(50/60Hz)0.7A吸気管径(Φmm)外径8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×268×204騒音値(dB)50到達真空度約110hpa吐出流量(L/min)50Hz/60Hz20(50Hz)・23(60Hz)
  • インライントラップ ULVAC(アルバック)

    インライントラップ

    ULVAC(アルバック)
    34,980税込38,478
    1個(1個)
    当日出荷から76日以内出荷
  • 手動式真空ポンプ ケニス

    手動式真空ポンプ

    ケニス(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    片手で手軽に減圧できる手動式バキュームポンプです。 真空を解放できるリリースバルブが付いています。 サイフォン・吸引ろ過・液漏れ点検など幅広い用途で利用できます。
    付属品アスピレーター用ゴム管(内径系6mm)50cm、ビニールチューブ、プラスチックアダプタ(大・中・小:計6個)材質PVC到達圧力(kPa)約-85吐出量16mL/ストローク、ゲージ精度:±2%
  • 油回転真空ポンプ 佐藤真空

    油回転真空ポンプ

    佐藤真空
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷から48日以内出荷
    キャスター付で移動が簡単な油回転真空ポンプです。
    到達圧力(Pa)6.7×10-2電源AC100V・50/60Hz
  • 自動リーク弁(油逆流防止弁) 佐藤真空

    自動リーク弁(油逆流防止弁)

    佐藤真空
    19,980税込21,978
    1個(1個)
    11日以内出荷
  • ドライ真空ポンプ Rocker 300C型 SIBATA(柴田科学)

    ドライ真空ポンプ Rocker 300C型

    SIBATA(柴田科学)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    ピストン駆動のドライポンプで、潤滑油や定期的なオイル交換等のメンテナンスが不要です。 真空を調整する真空レギュレーター付き。 過熱時にポンプを自動的に遮断し、温度が冷えると作動を再開するサーマルプロテクターが内蔵されています。 強酸、強アルカリを除く腐食性ガスに耐性があります。
    質量(kg)4.1電源100V、50/60Hz、0.7A外径(Φmm)(吸気口)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×285×204騒音値(dB)50到達真空度約170hPa吐出流量(L/min)50Hz/60Hz20/23
  • 水分トラップ Rocker300用 ドレインバルブ付 SIBATA(柴田科学)

    水分トラップ Rocker300用 ドレインバルブ付

    SIBATA(柴田科学)
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    ・ドライ真空ポンプRocker 300に使われているスペアパーツです。 ・ポンプ吸引口付属の水分トラップの、圧力ゲージをのぞいた、カップと圧力調節器部分です。
    適合300用質量(kg)0.07高さH(mm)108奥行D(mm)40幅W(mm)40アズワン品番64-8272-83
  • ベルト駆動型真空ポンプ 佐藤真空

    ベルト駆動型真空ポンプ

    佐藤真空
    389,800税込428,780
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    到達圧力(Pa)6.7×10-2
  • 真空ポンプ ナリカ

    真空ポンプ

    ナリカ
    220,000税込242,000
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    排気用ゴム管なし モーター直結型なのでコンパクトで扱いやすく・二段圧縮方式のため高い真空度が得られます。サーマルプロテクタを内蔵。
    周波数(Hz)50/60真空度(Pa)6.7×10-1電源(V)AC100
  • 簡易真空ポンプ(吸排式) ナリカ

    簡易真空ポンプ(吸排式)

    ナリカ
    4,900税込5,390
    1個
    当日出荷
    小型の手持ち式真空ポンプです。ゴム製吸排気弁のオリジナル設計になっております。注射筒を中心にして一方から吸気し(真空)、もう一方の管から排気(圧縮)する仕組みになっています。
    到達圧力(kPa)約4ポンプ容量(mL)50
  • 卓上型ダイヤフラム式真空ポンプ KNF

    卓上型ダイヤフラム式真空ポンプ

    KNF
    189,800税込208,780
    1個
    当日出荷
    アナログ真空計(mbar表示)と流量調整バルブを搭載したオールインワンタイプです。
    アズワン品番1-9372-01材質ポンプヘッド/PPS、ダイヤフラム/PTFE(フッ素樹脂)コーティング、バルブ/FFPM寸法(mm)90×361×141質量(kg)3.9電源AC100V(50/60Hz)100W吸入吐出口径(mm)Φ6加圧圧力(kPa)50排気量(L/min)16到達真空度20/2×103(mbar/Pa)
  • 小型真空ポンプ(油回転真空ポンプ) A-Gas Japan

    小型真空ポンプ(油回転真空ポンプ)

    A-Gas Japan
    37,980税込41,778
    1個(1個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ホースニップル付の小型真空ポンプです。
    仕様排気速度(50/60Hz):42/50L/分付属品外径6mmΦホースニップル 真空ゴム管1m付寸法(mm)119×270×216電源(V)AC100 50/60Hz
  • チューブシールキャップ 10入 BUCHI(ビュッヒ)

    チューブシールキャップ 10入

    BUCHI(ビュッヒ)
    12,999税込14,299
    1個
    7日以内出荷
  • スクリューキャプ GL14 10入 BUCHI(ビュッヒ)

    スクリューキャプ GL14 10入

    BUCHI(ビュッヒ)
    11,999税込13,199
    1個
    12日以内出荷
  • ネジ付キャップ GL-14 5入 BUCHI(ビュッヒ)

    ネジ付キャップ GL-14 5入

    BUCHI(ビュッヒ)
    10,999税込12,099
    1個
    6日以内出荷
    ロータリーエバポレーターR-300型用ガラス部です。
  • 真空バルブ用部品3点 B-720/721用 BUCHI(ビュッヒ)

    真空バルブ用部品3点 B-720/721用

    BUCHI(ビュッヒ)
    38,999税込42,899
    1個
    12日以内出荷
  • I-300Pro インターフェース ウルフビン BUCHI(ビュッヒ)

    I-300Pro インターフェース ウルフビン

    BUCHI(ビュッヒ)
    469,999税込516,999
    1個
    10日以内出荷
    自動蒸留が可能(別途自動蒸留センサーが必要です。) 蒸留、濃縮における圧力勾配、フラスコ回転数、バス温度の時間プログラムが可能(ロータリーエバポレーターR-300型使用時のみ) リフトジャッキの昇降制御が可能(ロータリーエバポレーターR-300型使用時のみ) SDカードに各パラメーターの実測値を記録可能 タッチパネル操作 グラフ表示 オリジナル溶媒データベース作成(圧力勾配・バス温度・回転数プログラム)
    仕様ヒステリシス設定:自動ヒステリシスあるいは1~500hPa、自動蒸留・分離機能:自動蒸留センサー(オプション)、溶媒データベース:46データベース表示エラー:ディスプレイ上に表示表示部液晶デジタル表示 バックライト付きセンサー耐食性セラミックセンサー分解能1hPa真空度(hPa)測定範囲:1400~0、調整範囲:1100~0接続口ウルフびん、真空バルブ、バルブユニットプログラム機能蒸留プログラム時間設定1~999分
  • バキュームコントローラー I-100 BUCHI(ビュッヒ)

    バキュームコントローラー I-100

    BUCHI(ビュッヒ)
    204,999税込225,499
    1個
    10日以内出荷
    ロータリーエバポレーターなど、濃縮、蒸留を行う際の真空度調節装置として適しています。 真空度の調節により、室内への有機溶媒の排出、あるいは有害物質を含んだ排水の流出を極力抑え、環境保全に役立ちます。 溶媒回収にも適しており、ランニングコストの削減が図れます。 また、PTFEダイヤフラム真空ポンプV-300・V-100シリーズとの真空制御では真空バルブが不要で、精度の高い真空制御が可能です。 真空度をデジタルで設定して真空制御が行えます。 設定された圧力を設定された時間だけ維持するタイマー設定が可能 日本語表示対応。 エラーが発生した場合、ディスプレイに表示
    仕様ヒステリシス設定:自動ヒステリシスあるいは1~500hPa質量(kg)0.7電源100~240V 50/60Hz表示エラー:ディスプレイ上に表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×120×105表示部液晶デジタル表示 バックライト付きセンサー耐食性セラミックセンサー分解能1hpa動作環境10~40℃真空度(hPa)測定範囲:1400~0、調整範囲:1100~0接続口ウルフびん、真空バルブ、バルブユニット時間設定1~999分
  • Set valve 4pcs BUCHI(ビュッヒ)

    Set valve 4pcs

    BUCHI(ビュッヒ)
    18,999税込20,899
    1個
    12日以内出荷
  • 自動蒸留センサー V-855用 BUCHI(ビュッヒ)

    自動蒸留センサー V-855用

    BUCHI(ビュッヒ)
    83,999税込92,399
    1個
    12日以内出荷
    バキュームシステム オプション・スペアパーツです。
  • Oリングセット MF-3/5用 SIBATA(柴田科学)

    Oリングセット MF-3/5用

    SIBATA(柴田科学)
    3,498税込3,848
    1セット
    4日以内出荷
    マニホールドSUS 3連式 MultiVac シリーズ用のOリングセットです。
  • ねじ口びんホルダーΦ103 Rocker300/300C用 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口びんホルダーΦ103 Rocker300/300C用

    SIBATA(柴田科学)
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    真空ポンプRocker 300(044770-300)及び300C(044770-1300)にねじ口びん(1L)を取り付けるためのホルダー
    材質鉄ニッケルコート、PVC質量(kg)0.12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ130×175×10
  • Oリング フッ素ゴム Rocker 300C用 SIBATA(柴田科学)

    Oリング フッ素ゴム Rocker 300C用

    SIBATA(柴田科学)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    ・真空ポンプRocker300C型に付属のスペアパーツです。
    線径(Φmm)3.5外径(Φmm)35
  • トラップびん Rocker 300C用 SIBATA(柴田科学)

    トラップびん Rocker 300C用

    SIBATA(柴田科学)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    ・真空ポンプRocker300C型に付属のスペアパーツです。 ・付属されている圧力調節器に取り付けて使用します。
    材質ガラス製
  • トラップびんセット 圧力調節器付 Rocker 300C用 SIBATA(柴田科学)

    トラップびんセット 圧力調節器付 Rocker 300C用

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    ・耐溶媒仕様の真空ポンプRocker300C型に付属のスペアパーツです。 ・ガラストラップびんには、圧力調節によって真空引きされたガスの結露液が回収されます。
    仕様圧力調節器付材質ガラス製
  • サイレンサー SIBATA(柴田科学)

    サイレンサー

    SIBATA(柴田科学)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    ・ドライ真空ポンプRocker 300に使われているスペアパーツです。
    質量(g)10
  • フィルターカートリッジ SIBATA(柴田科学)

    フィルターカートリッジ

    SIBATA(柴田科学)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    ・ドライ真空ポンプRocker 300に使われている水分トラップ内の交換用フィルターです。 ・目視で汚れが確認できたり、水分や粉じんが溜まってきたら交換時期になります。
    質量(g)15
  • 水分トラップ 圧力調節器 SIBATA(柴田科学)

    水分トラップ 圧力調節器

    SIBATA(柴田科学)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    ・真空ポンプRocker300型に付属されているスペアパーツです。 ・水分トラップ部には、圧力調節によって真空引きされた結露水を分離回収できます。
    質量(g)266
  • バキュームコントローラー SIBATA(柴田科学)

    バキュームコントローラー

    SIBATA(柴田科学)
    169,800税込186,780
    1個
    33日以内出荷
    ・濃縮装置、蒸留装置の作業工程内での真空度を、設定したレベルに保つための制御装置です。 ・カラー液晶表示 ・タッチパネルとプッシュダイヤルを採用し、真空度数値、ヒステリシス設定が円滑に設定可能です。 ・背面支柱取付クランプにより既存のシャフトアンルなどに容易に固定が可能です。 ・半導体圧力センサーを用いた真空制御装置です。 ・溶媒などの突沸を防ぎ、回収率をアップします。 ・真空ライン用電磁弁の材質はSUS316、シール材はFKM(フッ素系ゴム)を使用し、耐溶媒性に優れています。 ・表示は絶対圧です。
    型式V-303型
  • 手動式真空ポンプ レオナ

    手動式真空ポンプ

    レオナ
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    片手で簡単に吸引することができます。真空ゲージ付きです。
    真空度(kPa)約-85材質PVCチューブ接続口径(Φmm)6.4
  • 真空ポンプ(ベルト駆動型)T-50N ナリカ

    真空ポンプ(ベルト駆動型)T-50N

    ナリカ
    208,000税込228,800
    1個
    22日以内出荷
    付属品真空用ゴム管寸法(mm)230×249×520質量(kg)20電源AC100V口径(Φmm)吸気口径:9排気速度(L/min)50到達圧力(Pa)9.3
  • 小型真空ポンプ ナリカ

    小型真空ポンプ

    ナリカ
    43,600税込47,960
    1個
    9日以内出荷
    4ポールモーター採用で軽量化を実現 真空計搭載
    付属品真空ポンプオイル、径変換アダプタ(口径7mm)寸法(mm)93×240×200質量(kg)約5.5電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50Hz:1430・60Hz:1820排気速度(50/60Hz)(L/min)35/42機構真空オイル逆流防止機構(電磁弁)到達真空度(Pa)約1ローターツーステージ
  • 簡易真空ポンプセット ナリカ

    簡易真空ポンプセット

    ナリカ
    29,400税込32,340
    1セット
    5日以内出荷
    小型の手持ち式真空ポンプです。ゴム製吸排気弁のオリジナル設計になっております。注射筒を中心にして一方から吸気し(真空)、もう一方の管から排気(圧縮)する仕組みになっています。 収納ケース付き。
    付属品収納ケースポンプ容量(mL)50真空度(kPa)約4数量(個)6
  • バキュームコントローラー コントローラーセット SIBATA(柴田科学)

    バキュームコントローラー コントローラーセット

    SIBATA(柴田科学)
    199,800税込219,780
    1セット
    10日以内出荷
    ・真空度を設定した値に保つためのバキュームコントローラーV-303型に、制御に必要な電磁弁ユニットとケーブルが付いたお得なセットです。真空ポンプ等の真空度調整にご使用いただけます。
    セット内容バキュームコントローラーV-303型、外付電磁弁ユニット 小、接続ケーブル
  • サーマレックス(保冷ホース) SIBATA(柴田科学)

    サーマレックス(保冷ホース)

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    ・内部のチューブとその外側を断熱ホースに覆われた一体型の遮温性接続チューブです。 ・外気温度に影響を受け難く保温性に優れているので冷却水等の循環用に利用可能です。特徴・サイズは、内径6mm・外径10mm・発泡厚8mm・全外径26mmになります。 ・材質:シリコンゴム・耐熱温度:-60~200℃
    材質シリコンゴム長さ(m)5内径(Φmm)6.5外径(Φmm)26耐熱温度(℃)-60~200発泡厚(mm)8
  • 耐食型フルPTFE真空ポンプ(セルフドライ機能付き) KNF

    耐食型フルPTFE真空ポンプ(セルフドライ機能付き)

    KNF
    399,800税込439,780
    1個
    8日以内出荷から92日以内出荷
    ヘッド部の電磁弁から外気を取り入れ、ポンプ内に残留した水分を吐出しますので、ポンプ内をクリーンかつドライに保つことができます。
    仕様サーマルプロテクター内蔵材質ポンプヘッド/ PTFE(フッ素樹脂)、ダイアフラム/ PTFE(フッ素コーティング)、バルブ/ FFPM(パーフロロゴム)電源AC100V 50/60Hz到達真空度(kPa)0.8(6Torr)
  • 電源コード ヤマト科学

    電源コード

    ヤマト科学
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
  • 接続コード ヤマト科学

    接続コード

    ヤマト科学
    7,098税込7,808
    1個
    11日以内出荷
  • ACアダプタ電源 ヤマト科学

    ACアダプタ電源

    ヤマト科学
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷

液送/ポンプ類』には他にこんなカテゴリがあります

実験研究用真空ポンプ