絞り込み
ブランド
  • 東京精密
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(37)
  • TIME(31)
  • TESA[測定用品](29)
  • 日本金属電鋳(27)
  • アミッタリ(4)
  • マール社(1)
  • elcometer(1)
  • カノマックス(KANOMAX)(1)
  • 三商(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブル表面粗さ測定機HANDYSURF HANDYSURF本体ユニット 東京精密

    ポータブル表面粗さ測定機HANDYSURF HANDYSURF本体ユニット

    東京精密
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷
    20か国語の表示切替が可能です。高分解能と広測定範囲に対応しています。2.4インチカラーLCDによる優れた操作性です。充実の解析機能により現場でも波形やパラメータの確認が可能です。
    適合X方向・X軸:16mm長さ(mm)評価:0.2~16電源(V)AC100測定子2(μm)測定速度(mm/s)0.5/0.6/0.75/1.0ピックアップE-DT-SM10A又はE-DT-SM49Bを選択
  • ルビーボールスタイラス(DK3・L50)M3 東京精密

    ルビーボールスタイラス(DK3・L50)M3

    東京精密
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷
    対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
    トラスコ品番457-4690
  • 直感操作型表面粗さ測定機 サーフコム TOUCH 東京精密

    直感操作型表面粗さ測定機 サーフコム TOUCH

    東京精密
    66,980税込73,678
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番171-7480適合機種PLUS35、40・TOUCH35、40質量(g)20先端半径(μm)2
  • ルビーボールスタイラス(DK3・L50)M5 東京精密

    ルビーボールスタイラス(DK3・L50)M5

    東京精密
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    対象プローブヘッド 取付けネジM5のVAST系、HSS等です。
    トラスコ品番457-6168
  • ピックアップ ハンディサーフ・サーフコム フレックス 汎用測定用 東京精密

    ピックアップ ハンディサーフ・サーフコム フレックス 汎用測定用

    東京精密
    43,980税込48,378
    1本
    当日出荷
    適合機種E-35B、40A・SURFCOMFLEX-35B、40A
  • ルビーボールスタイラス(DK1.5・L30・ML22.5) 東京精密

    ルビーボールスタイラス(DK1.5・L30・ML22.5)

    東京精密
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷
    対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
    トラスコ品番457-6166
  • 輪郭用触針 ねじれ面測定用・円錐 東京精密

    輪郭用触針 ねじれ面測定用・円錐

    東京精密
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷
    深溝測定用アームDM45531/0102804と組合せて使用します。
    トラスコ品番437-5516
  • 触針 東京精密

    触針

    東京精密
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    C1600,C1700,S1800,S1900対応オプション
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルビーボールスタイラス1 東京精密

    ルビーボールスタイラス1

    東京精密
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
    仕様M3のボールスタイラストラスコ品番689-6768全長L(mm)30仕様1超硬シャフト有効長(mm)22.5サイズ(Φmm)1.5
  • ルビーボールスタイラス(DK0.5・L22) 東京精密

    ルビーボールスタイラス(DK0.5・L22)

    東京精密
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷
    対象プローブヘッド 取付けネジM5のVAST系、HSS等です。
    トラスコ品番457-4691
  • ルビーボールスタイラス(DK2・L40) 東京精密

    ルビーボールスタイラス(DK2・L40)

    東京精密
    20,980税込23,078
    1本
    当日出荷
    対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
    トラスコ品番457-6165
  • ルビーボールスタイラス(DK1.5・L40) 東京精密

    ルビーボールスタイラス(DK1.5・L40)

    東京精密
    20,980税込23,078
    1本
    当日出荷
    対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
    トラスコ品番457-4689
  • ルビーボールスタイラス(DK3・L33) 東京精密

    ルビーボールスタイラス(DK3・L33)

    東京精密
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷
    対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
    トラスコ品番457-6169
  • ルビーボールスタイラス(DK1・L40) 東京精密

    ルビーボールスタイラス(DK1・L40)

    東京精密
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
    トラスコ品番457-6164
  • ZEISS REACH CFX1 DG5・L50 東京精密

    ZEISS REACH CFX1 DG5・L50

    東京精密
    38,980税込42,878
    1本
    当日出荷
    対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
    トラスコ品番457-6173
  • ルビーボールスタイラス(DK0.3・L22) 東京精密

    ルビーボールスタイラス(DK0.3・L22)

    東京精密
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷
    対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
    トラスコ品番457-6174
  • ルビーボールスタイラス(DK0.5・L21.25) 東京精密

    ルビーボールスタイラス(DK0.5・L21.25)

    東京精密
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
    トラスコ品番457-6167
  • ルビーボールスタイラス(DK1・5,L44) 東京精密

    ルビーボールスタイラス(DK1・5,L44)

    東京精密
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷
    対象プローブヘッド 取付けネジM5のVAST系、HSS等です。
    トラスコ品番457-6162
  • ルビーボールスタイラス(DK3・L58) 東京精密

    ルビーボールスタイラス(DK3・L58)

    東京精密
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    対象プローブヘッド 取付けネジM5のVAST系、HSS等です。
    トラスコ品番457-4687
  • ルビーボールスタイラス(DK3・L33.5) 東京精密

    ルビーボールスタイラス(DK3・L33.5)

    東京精密
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    対象プローブヘッド 取付けネジM5のVAST系、HSS等です。
    トラスコ品番457-6171
  • 差し替え粗さ測定子 先端半径2μm 細穴・薄溝 東京精密

    差し替え粗さ測定子 先端半径2μm 細穴・薄溝

    東京精密
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷
    対象検出器 E-DT-S03シリーズ/E-DT-SS01シリーズ/E-DT-SE19シリーズ/E-DT-SSE01シリーズ他詳細はこちらから
    トラスコ品番452-5064
  • 輪郭用触針 汎用測定用・片角 東京精密

    輪郭用触針 汎用測定用・片角

    東京精密
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷
    深溝測定用アームDM45531/0102804と組合せて使用します。
    トラスコ品番437-5519
  • ハンディサーフプラス(5μm・4mN) 東京精密

    ハンディサーフプラス(5μm・4mN)

    東京精密
    219,800税込241,780
    1台
    翌々日出荷
    20ヶ国語の表示切替が可能。 高分解能での測定時の測定レンジ設定が不要。 ハンディ駆動部はワークや測定箇所に応じて3タイプから選択可能。 USBコネクタを搭載し、小型プリンタやUSBメモリ、PCへの接続が可能。 2.4 インチカラーLCD により、視認性が格段に向上。 グラフ表示対応により、現場でも測定結果をパラメータと波形の両方で確認できます。
    用途表面粗さ・輪郭形状の測定仕様測定力(mN)4【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ISO13565 特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線長さ(mm)0.2~16(評価)測定範囲(mm)16(駆動軸 X方向)電源(V)AC100~240(50/60Hz)±10%、単相(付属ACアダプタ)表示部2.4インチカラー液晶パネルプリンタ出力オプション(外付けプリンタユニット)/ 感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm)測定範囲(μm)-210~160(Z方向)充電時間(時間)4 (フル充電で最大約1000 回測定可能)充電方式内蔵バッテリー(ACアダプタ・パソコンのUSB ポート・USB バッテリーにより充電)言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語RoHS指令(10物質対応)対応測定速度(mm/s)0.5, 0.6, 0.75, 1.0先端半径(μm)5
  • 直感操作型表面粗さ測定機 サーフコムタッチ40 2μm(プリンター付) 東京精密

    直感操作型表面粗さ測定機 サーフコムタッチ40 2μm(プリンター付)

    東京精密
    519,800税込571,780
    1台
    当日出荷
    リトラクトタイプで触針へのダメージを軽減します。20か国語の表示切替が可能です。高分解能と広測定範囲対応。7インチワイドタッチパネルで簡単操作できます。
    付属品標準片(E-MC-S109A:日本国内向けミリ表示)、E-MC-S24D:海外向け(ミリ、インチ表示)、校正台(E-WJ-S1045B)、タッチペン(E-M-S112A)仕様測定力(mN):0.75トラスコ品番369-2532電源(V)AC100~A240測定範囲(μm)Z軸/-210~+160測定速度(mm/s)0.5/0.6/0.75/1.0
  • ルビーボールスタイラス(DK1・L14) 東京精密

    ルビーボールスタイラス(DK1・L14)

    東京精密
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
    トラスコ品番457-6172
  • TL3用スタイラス交換皿 東京精密

    TL3用スタイラス交換皿

    東京精密
    82,980税込91,278
    1枚
    当日出荷
    対象プローブヘッド VAST XXT TL3です。
    トラスコ品番457-6163
  • ルビーボールスタイラス(DK2・L58) 東京精密

    ルビーボールスタイラス(DK2・L58)

    東京精密
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷
    対象プローブヘッド 取付けネジM5のVAST系、HSS等です。
    トラスコ品番457-6176
  • ルビーボールスタイラス(DK1・L32) 東京精密

    ルビーボールスタイラス(DK1・L32)

    東京精密
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷
    対象プローブヘッド 取付けネジM5のVAST系、HSS等です。
    トラスコ品番457-6175
  • ルビーボールスタイラス(DK1・L16) 東京精密

    ルビーボールスタイラス(DK1・L16)

    東京精密
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    スタイラスホルダ600341-8367(M5)と組合せて使用します。
    トラスコ品番457-4688
  • 差し替え粗さ形状測定子 細穴・薄溝用 東京精密

    差し替え粗さ形状測定子 細穴・薄溝用

    東京精密
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    対象検出器 E-DT-S01シリーズ/E-DT-SS08シリーズ/E-DT-SE18シリーズ/E-DT-SSE08シリーズ他です。
    トラスコ品番437-5518
  • 小型表面粗さ測定機(本格派・2μM/0.75mN 東京精密

    小型表面粗さ測定機(本格派・2μM/0.75mN

    東京精密
    909,800税込1,000,780
    1台
    翌々日出荷
    使いやすさを徹底的に追求した小型タイプのグローバルスタンダード。 コンパクトながら高い分解能と真直度を誇るSURFCOM TOUCH シリーズ上位モデル。 世界各国で使用できるマルチ言語対応。 USB ポート/micro USB ポートを標準搭載。 SURFCOM TOUCH は測定結果をその場で印刷できる専用プリンタに対応。
    用途表面粗さ・輪郭形状の測定仕様【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ろ波うねり曲線/うねり曲線/ISO13565特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線/転がり円うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線/パワーグラフ長さ(mm)0.1~50(評価)測定範囲(mm)50(駆動軸 X方向)精度0.3 μm/50 mm(真直度)表示部7インチカラー液晶タッチパネルプリンタ出力プリンタ搭載タイプ:標準機能、プリンタ非搭載タイプ:オプション(外付けプリンタユニット)/感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm)データ出力USBメモリ用 USBコネクタ x 2(プリンタ非搭載モデル) x 1(プリンタ搭載モデル)、USB 通信用 micro USBコネクタ x 1測定範囲(μm)±500(Z方向)充電時間(時間)3(フル充電で最大約600 回測定可能)充電方式内蔵バッテリー(ACアダプタにより充電)言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語RoHS指令(10物質対応)対応測定速度(mm/s)0.15, 0.3, 0.6, 1.5, 3 / 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1(切替)上下移動量(mm)(検出器)50
  • ハンディサーフプラス(2μm・0.75mN) 東京精密

    ハンディサーフプラス(2μm・0.75mN)

    東京精密
    279,800税込307,780
    1台
    翌々日出荷
    20ヶ国語の表示切替が可能。 高分解能での測定時の測定レンジ設定が不要。 ハンディ駆動部はワークや測定箇所に応じて3タイプから選択可能。 USBコネクタを搭載し、小型プリンタやUSBメモリ、PCへの接続が可能。 2.4 インチカラーLCD により、視認性が格段に向上。 グラフ表示対応により、現場でも測定結果をパラメータと波形の両方で確認できます。
    用途表面粗さ・輪郭形状の測定仕様測定力(mN)0.75【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ISO13565 特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線長さ(mm)0.2~16(評価)測定範囲(mm)16(駆動軸 X方向)電源(V)AC100~240(50/60Hz)±10%、単相(付属ACアダプタ)表示部2.4インチカラー液晶パネルプリンタ出力オプション(外付けプリンタユニット)/ 感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm)測定範囲(μm)-210~160(Z方向)充電時間(時間)4 (フル充電で最大約1000 回測定可能)充電方式内蔵バッテリー(ACアダプタ・パソコンのUSB ポート・USB バッテリーにより充電)言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語RoHS指令(10物質対応)対応測定速度(mm/s)0.5, 0.6, 0.75, 1.0先端半径(μm)2
  • 直感操作型表面粗さ測定機 サーフコムタッチ35 東京精密

    直感操作型表面粗さ測定機 サーフコムタッチ35

    東京精密
    379,800税込417,780
    1台
    当日出荷
    傾斜面や垂直面などのあらゆる姿勢で測定が可能です。 20か国語の表示切替が可能です。 高分解能と広測定範囲対応。 7インチワイドタッチパネルで簡単操作できます。
    仕様評価長さ(mm):0.2~16 測定範囲(μm)/分解能(μm):-210~+160/0.0007 Z方向(μm):-210~+160トラスコ品番171-7481セット内容標準片、校正台、タッチペン、検査成績書作成プログラム SupportWare2質量(kg)1.6電源(V)AC100測定速度(mm/s)0.5,0.6,0.75,1.0ピックアップE-DT-SM10A(5μm)又はE-DT-SM49B(2μm)を選択
  • 触針 東京精密

    触針

    東京精密
    44,980税込49,478
    1本
    4日以内出荷
    C2600,C2700,S1910,S2800,S2900対応オプション
    仕様測定要領:小穴測定、組合せアーム:DM45530RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型表面粗さ測定機(リトラクト・2μM/0.75mN 東京精密

    小型表面粗さ測定機(リトラクト・2μM/0.75mN

    東京精密
    539,800税込593,780
    1台
    翌々日出荷
    使いやすさを徹底的に追求した小型タイプのグローバルスタンダード。 水平面だけでなく、駆動部を持ちながらの垂直面測定や横トレースによる狭所測定など、さまざまな姿勢での測定に対応するスキッド測定タイプ。 世界各国で使用できるマルチ言語対応。 USB ポート/micro USB ポートを標準搭載。 SURFCOM TOUCH は測定結果をその場で印刷できる専用プリンタに対応。
    用途表面粗さ・輪郭形状の測定仕様【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ISO13565 特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線/パワーグラフ長さ(mm)0.2~16(評価)測定範囲(mm)16(駆動軸 X方向)電源(V)AC100~240(50/60Hz)±10%、単相動作方式リトラクトタイプ表示部7インチカラー液晶タッチパネルプリンタ出力プリンタ搭載タイプ:標準機能、プリンタ非搭載タイプ:オプション(外付けプリンタユニット)/感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm)データ出力USBメモリ用 USBコネクタ x 2(プリンタ非搭載モデル) x 1(プリンタ搭載モデル)、USB 通信用 micro USBコネクタ x 1測定範囲(μm)-210~160(Z方向)充電時間(時間)3(フル充電で最大約600 回測定可能)充電方式内蔵バッテリー(ACアダプタにより充電)言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語RoHS指令(10物質対応)対応測定速度(mm/s)0.5, 0.6, 0.75, 1.0
  • 小型表面粗さ測定機(標準・2μM/0.75mN 東京精密

    小型表面粗さ測定機(標準・2μM/0.75mN

    東京精密
    509,800税込560,780
    1台
    9日以内出荷
    使いやすさを徹底的に追求した小型タイプのグローバルスタンダード 。 水平面だけでなく、駆動部を持ちながらの垂直面測定や横トレースによる狭所測定など、さまざまな姿勢での測定に対応するスキッド測定タイプ 。 世界各国で使用できるマルチ言語対応 。 USB ポート/micro USB ポートを標準搭載。 SURFCOM TOUCH は測定結果をその場で印刷できる専用プリンタに対応。
    用途表面粗さ・輪郭形状の測定仕様【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ISO13565 特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線/パワーグラフ長さ(mm)0.2~16(評価)測定範囲(mm)16(駆動軸 X方向)電源(V)AC100~240(50/60Hz)±10%、単相動作方式標準タイプ表示部7インチカラー液晶タッチパネルプリンタ出力プリンタ搭載タイプ:標準機能、プリンタ非搭載タイプ:オプション(外付けプリンタユニット)/感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm)データ出力USBメモリ用 USBコネクタ x 2(プリンタ非搭載モデル) x 1(プリンタ搭載モデル)、USB 通信用 micro USBコネクタ x 1測定範囲(μm)-210~160(Z方向)充電時間(時間)3(フル充電で最大約600 回測定可能)充電方式内蔵バッテリー(ACアダプタにより充電)言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語RoHS指令(10物質対応)対応測定速度(mm/s)0.5, 0.6, 0.75, 1.0
粗さ測定機