絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

標準検出器(4mN
Mitutoyo(ミツトヨ)¥60,980税込¥67,0781個4日以内出荷標準及び前退避駆動ユニット用穴径(Φmm)最小測定:深さ12以下の場合/7、穴深さ12~22の場合/12測定力(N)0.004先端角度スタイラス形状:90°RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-391先端半径(μm)スタイラス形状:10R
標準検出器(4mN
Mitutoyo(ミツトヨ)1個欠品中横駆動ユニット用穴径(Φmm)最小測定:深さ12以下の場合/7、穴深さ12~22の場合/12測定力(N)0.004先端角度スタイラス形状:90°RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-386先端半径(μm)スタイラス形状:5R
表面粗さ測定機サーフテストSJ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥479,800税込¥527,7801台当日出荷から30日以内出荷大型カラーグラフィックLCDを搭載して操作性が向上しました。多彩な解析と表示機能があります。壁面や上向きでの測定など、あらゆる姿勢での測定に対応できます。ハイトゲージアダプターなどのオプションアクセサリーにより、様々な姿勢とセッティングで測定が行えます。バッテリー、ACアダプターの2電源方式です。用途表面粗さ測定。
触針
東京精密¥44,980税込¥49,4781本4日以内出荷C2600,C2700,S1910,S2800,S2900対応オプション仕様測定要領:小穴測定、組合せアーム:DM45530RoHS指令(10物質対応)対応
小型表面粗さ測定機(リトラクト・2μM/0.75mN
東京精密¥539,800税込¥593,7801台翌々日出荷使いやすさを徹底的に追求した小型タイプのグローバルスタンダード。 水平面だけでなく、駆動部を持ちながらの垂直面測定や横トレースによる狭所測定など、さまざまな姿勢での測定に対応するスキッド測定タイプ。 世界各国で使用できるマルチ言語対応。 USB ポート/micro USB ポートを標準搭載。 SURFCOM TOUCH は測定結果をその場で印刷できる専用プリンタに対応。用途表面粗さ・輪郭形状の測定仕様【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ISO13565 特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線/パワーグラフ長さ(mm)0.2~16(評価)測定範囲(mm)16(駆動軸 X方向)電源(V)AC100~240(50/60Hz)±10%、単相動作方式リトラクトタイプ表示部7インチカラー液晶タッチパネルプリンタ出力プリンタ搭載タイプ:標準機能、プリンタ非搭載タイプ:オプション(外付けプリンタユニット)/感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm)データ出力USBメモリ用 USBコネクタ x 2(プリンタ非搭載モデル) x 1(プリンタ搭載モデル)、USB 通信用 micro USBコネクタ x 1測定範囲(μm)-210~160(Z方向)充電時間(時間)3(フル充電で最大約600 回測定可能)充電方式内蔵バッテリー(ACアダプタにより充電)言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語RoHS指令(10物質対応)対応測定速度(mm/s)0.5, 0.6, 0.75, 1.0
小型表面粗さ測定機(標準・2μM/0.75mN
東京精密¥509,800税込¥560,7801台9日以内出荷使いやすさを徹底的に追求した小型タイプのグローバルスタンダード 。 水平面だけでなく、駆動部を持ちながらの垂直面測定や横トレースによる狭所測定など、さまざまな姿勢での測定に対応するスキッド測定タイプ 。 世界各国で使用できるマルチ言語対応 。 USB ポート/micro USB ポートを標準搭載。 SURFCOM TOUCH は測定結果をその場で印刷できる専用プリンタに対応。用途表面粗さ・輪郭形状の測定仕様【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ISO13565 特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線/パワーグラフ長さ(mm)0.2~16(評価)測定範囲(mm)16(駆動軸 X方向)電源(V)AC100~240(50/60Hz)±10%、単相動作方式標準タイプ表示部7インチカラー液晶タッチパネルプリンタ出力プリンタ搭載タイプ:標準機能、プリンタ非搭載タイプ:オプション(外付けプリンタユニット)/感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm)データ出力USBメモリ用 USBコネクタ x 2(プリンタ非搭載モデル) x 1(プリンタ搭載モデル)、USB 通信用 micro USBコネクタ x 1測定範囲(μm)-210~160(Z方向)充電時間(時間)3(フル充電で最大約600 回測定可能)充電方式内蔵バッテリー(ACアダプタにより充電)言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語RoHS指令(10物質対応)対応測定速度(mm/s)0.5, 0.6, 0.75, 1.0