12ページ目: エアチャック


FA現場のお役立ち情報
1,750件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MHF2 - 薄形エアチャック SMCMHF2 - 薄形エアチャックSMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
MHC2-6 - 支点開閉形エアチャック SMCMHC2-6 - 支点開閉形エアチャックSMC
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
仕様オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し作動方式(D) 複動形チューブ内径(Φmm)6リード線(m)(M) 1オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
25A-MHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪/二次電池対応シリーズ SMC25A-MHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪/二次電池対応シリーズSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
位置検出スイッチ CH91B用 2個入り NKE位置検出スイッチ CH91B用 2個入りNKE
21,980税込24,178
1セット(2個)
6日以内出荷
CH91B用のスイッチです。スイッチを取り付けるための金具も付属しております。
接点構成無接点使用電圧(V)DC24適合品番CH91Bリード線(m)3
小型平行チャック用アタッチメント PISCO(ピスコ)小型平行チャック用アタッチメントPISCO(ピスコ)
4,398税込4,838
1セット
当日出荷から3日以内出荷
用途小型平行チャック用材質/仕上スチール
エアチャック小型平行チャックベーシックタイプ 横モーメント荷重対策:E型止輪付 PISCO(ピスコ)エアチャック小型平行チャックベーシックタイプ 横モーメント荷重対策:E型止輪付PISCO(ピスコ)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
直動式の採用で高精度・長寿命・高把持力を実現しました。 従来の単動式では不可能だった開チャック、閉チャックの両用が可能です。
トラスコ品番195-5014幅(mm)30材質/仕上ボディー:アルミニウム高さ(mm)38.5質量(g)31奥行(mm)15.8使用圧力(MPa)0.3~0.5グリップ力(N)7.2
エアチャック小型平行チャックベーシックタイプ 横モーメント荷重対策:無し PISCO(ピスコ)エアチャック小型平行チャックベーシックタイプ 横モーメント荷重対策:無しPISCO(ピスコ)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
直動式の採用で高精度・長寿命・高把持力を実現しました。 従来の単動式では不可能だった開チャック、閉チャックの両用が可能です。
材質/仕上ボディー:アルミニウム使用圧力(MPa)0.3~0.5
エアチャック小型平行チャックマルチタイプ 横モーメント荷重対策:無し PISCO(ピスコ)エアチャック小型平行チャックマルチタイプ 横モーメント荷重対策:無しPISCO(ピスコ)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
直動式の採用で高精度・長寿命・高把持力を実現しました。 1つのボディで開チャック、閉チャックの両用が可能です。 単動式と複動式を用意しました。
材質/仕上ボディー:アルミニウム使用圧力(MPa)0.3~0.5
近接スイッチブラケット 北川鉄工所近接スイッチブラケット北川鉄工所
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
グリッパで、ジョーの開閉を確認する近接スイッチ取り付け用ブラケットです。
用途ジョーの開閉を確認する近接スイッチ取り付け用
クイックチェンジグリッパ プレート 北川鉄工所クイックチェンジグリッパ プレート北川鉄工所
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
クイックプレートチェンジグリッパの交換プレート部。面盤交換式で多品種少量生産でのロボット活用をサポート。簡単迅速交換でワーク交換に対応。新規ワーク立上げ時間の短縮。ロックナットを緩めるだけの簡単操作で治具交換。手動交換なので後付けが容易。治具交換時のティーチングや調整不要。リードスイッチ取付溝を6箇所備え、プログラム上で使用するセンサを使い分けることで、煩わしいセンサ交換不要。
用途産業用ロボット専用・面盤交換式のロボットハンド繰返し精度(mm)±0.03周囲温度(℃)5~60
クイックチェンジグリッパ 固定ベースユニット 北川鉄工所クイックチェンジグリッパ 固定ベースユニット北川鉄工所
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
クイックプレートチェンジグリッパの固定ベース部。面盤交換式で多品種少量生産でのロボット活用をサポート。簡単迅速交換でワーク交換に対応。新規ワーク立上げ時間の短縮。ロックナットを緩めるだけの簡単操作で治具交換。手動交換なので後付けが容易。治具交換時のティーチングや調整不要。リードスイッチ取付溝を6箇所備え、プログラム上で使用するセンサを使い分けることで、煩わしいセンサ交換不要。
用途産業用ロボット専用・面盤交換式のロボットハンド使用空気圧力(MPa)0.2~0.8周囲温度(℃)5~60
クイックチェンジソフトジョー 北川鉄工所クイックチェンジソフトジョー北川鉄工所
29,980税込32,978
1セット
翌日出荷
ソフトジョー。クイックチェンジマスタジョー NTS-QM309、311で使用可能。4箇所を任意の寸法で成型可能。工具レスでジョー交換。
用途クイックチェンジマスタジョー NTS-QM309、311に取付可能・ソフトジョー。
クイックチェンジハードジョー 北川鉄工所クイックチェンジハードジョー北川鉄工所
54,980税込60,478
1セット
翌日出荷
ハードジョー。クイックチェンジマスタジョー NTS-QM309、311で使用可能。ジョー1個で複数種の把握径を兼用。工具レスでジョー交換。
用途クイックチェンジマスタジョー NTS-QM309、311に取付可能・ハードジョー。
クイックチェンジマスタジョー 北川鉄工所クイックチェンジマスタジョー北川鉄工所
59,980税込65,978
1セット
翌日出荷
クイックチェンジジョー。平行グリッパ NTS309/NTS311のオプション品。簡単ジョー交換。既存の汎用モデルからの改造が可能。今お使いのNTSグリッパの標準マスタジョーをクイックマスタジョーと交換するだけでクイックジョーチェンジグリッパに早変わり。ハードジョー1セットでNTS309ではΦ20からΦ60まで、NTS311ではΦ23からΦ79までのワークに対応。ジョー交換時間の短縮可能。工具レスでジョー交換可能。
用途平行グリッパ NTS-309、NTS311で使用可能。NTSグリッパの標準マスタジョーをクイックマスタジョーと交換するだけでクイックジョーチェンジグリッパに。繰返し精度(mm)±0.02(参考値)使用空気圧力(MPa)0.2~0.8周囲温度(℃)5~60質量(g/個)許容ジョー・ロボット加速度:(3m/s2時)240、(6m/s2時)210、(10m/s2時)150
2爪平行グリッパ NPGTシリーズ 北川鉄工所2爪平行グリッパ NPGTシリーズ北川鉄工所
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
薄型2爪平行グリッパ。薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。チャック製造の技術を生かし、高精度を実現。同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。選べる確認手段や貫通穴搭載モデル(NPGT10)など多彩なオプション。
用途産業用ロボット専用ロボットハンド繰返し精度(mm)±0.008使用空気圧力(MPa)0.2~0.8周囲温度(℃)5~60
3爪平行グリッパ NTB3シリーズ 北川鉄工所3爪平行グリッパ NTB3シリーズ北川鉄工所
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
3爪平行中空グリッパ。エアブロー等の治具取付けに最適な大きな貫通穴。硬質アルマイト処理により長寿命、長期間高精度維持。薄型化、軽量化。ロボットから取り外さずに分解清掃。上面、下面、側面、中間面とフレキシブルな取付。
用途産業用ロボット専用ロボットハンド繰返し精度(mm)±0.015使用空気圧力(MPa)0.2~0.8周囲温度(℃)5~60
3爪平行グリッパ NTS3シリーズ 北川鉄工所3爪平行グリッパ NTS3シリーズ北川鉄工所
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
高品質高耐久のスタンダードモデル。従来品と比べ、切粉対策強化とメンテナンス性向上を実現。高把握力で重量ワークも安定した固定が可能。ロボット可搬重量を制限しない軽量短寸コンパクトボディー。従来品にない低突出しの新型取付け方法を提案。高剛性ボディー採用により把握精度向上を実現。
用途産業用ロボット専用ロボットハンド繰返し精度(mm)±0.01使用空気圧力(MPa)0.2~0.8周囲温度(℃)5~60
2爪平行グリッパ NTS2シリーズ 北川鉄工所2爪平行グリッパ NTS2シリーズ北川鉄工所
86,980税込95,678
1台
翌日出荷
高品質高耐久のスタンダードモデル。従来品と比べ、切粉対策強化とメンテナンス性向上を実現。高把握力で重量ワークも安定した固定が可能。ロボット可搬重量を制限しない軽量短寸コンパクトボディー。従来品にない低突出しの新型取付け方法を提案。高剛性ボディー採用により把握精度向上を実現。
用途産業用ロボット専用ロボットハンド繰返し精度(mm)±0.01使用空気圧力(MPa)0.2~0.8周囲温度(℃)5~60
エアハンド(平行開閉形-リバーシブル) HFKシリーズ AirTACエアハンド(平行開閉形-リバーシブル) HFKシリーズAirTAC
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
クロスローラーガイドを採用。
使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
エアハンド(機械式平行形) HFPシリーズ AirTACエアハンド(機械式平行形) HFPシリーズAirTAC
5,598税込6,158
1個
16日以内出荷
作動方式複動式取付方式標準形使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
エアハンド(180°開閉形) HFRシリーズ AirTACエアハンド(180°開閉形) HFRシリーズAirTAC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から16日以内出荷
作動方式複動式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
平行開閉形エアチャック標準タイプ/小型シリーズ(ダストカバー付) MHZAJ2シリーズ SMC平行開閉形エアチャック標準タイプ/小型シリーズ(ダストカバー付) MHZAJ2シリーズSMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-40TFD SMC平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-40TFDSMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(mm)100
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-40D2 SMC平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-40D2SMC
97,980税込107,778
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(mm)200
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-40D1 SMC平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-40D1SMC
82,980税込91,278
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(mm)160
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-40D SMC平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-40DSMC
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(mm)100
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-32TFD SMC平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-32TFDSMC
64,980税込71,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形開閉ストローク(mm)70
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-32D2 SMC平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-32D2SMC
72,980税込80,278
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形開閉ストローク(mm)160
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-32D1 SMC平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-32D1SMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形開閉ストローク(mm)120
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-32D SMC平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-32DSMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形開閉ストローク(mm)70
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-25D2Z SMC平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-25D2ZSMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(mm)120
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-25D2 SMC平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-25D2SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(mm)120
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-25D1Z SMC平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-25D1ZSMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(mm)100
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-25D1 SMC平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-25D1SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(mm)100

ロータリアクチュエータ/エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります

エアチャック