エアチャックとは先端に取り付けて空気を入れることでこのチャックが膨らみ、壊れやすいワークなどの取り出しや移動、ストッパーなどに使われる空圧機器のことを言います。ゴムが空気によって風船のように膨らむので通常時は軽くとりつけやすいのが特徴です。また、ガラス瓶や缶などといった割れやすかったり変形しやすいものを隙間なくつかむことが出来るので安定して運んだりすることが出来ます。このため工場などで多く使われています。
FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアピッカー Rタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エアピッカー Rタイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
    8,990税込9,889
    1個
    当日出荷
    風船方式の把持により、ソフトに広い面積で接するのでワークにキズをつけません。 柔らかいものや、壊れやすいものをつかむのに最適です。 ゴム部が同心円状に膨らむので一つのサイズで異径のワークをつかむことができ、従来のチャック交換などの段取り切り換えを減らせます。 可搬質量が自重の25倍から100倍あり、他のハンド類に比べ軽量化がはかれます。 円筒状のゴムの中空体が、エアの注入によりドーナツ形に膨らみワークの内側にソフトに広い面積で接触し、ワークをキズつけることなくしっかりとホールドします。 Rタイプは、ゴム部をナイロン糸でラジアル状に補強しています。ワークの内径が小~中のもの、中程度の質量のワークの把持、ハンドリングに適しています。 Tタイプは、ゴム部をナイロンでバイアス状に補強しています。ワークの内径がより大きなもの、重いワークの把持、ハンドリングに適しています。
    用途ワークの取出し、移載、搬送、挿入、シール、ストッパーなど材質(ゴム)糸入りラジアル(クロロプレンゴム)
  • ラバーハンド コガネイ

    ラバーハンド

    コガネイ(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ゴムをふくらまし、ワーク外径把持のグリップタイプ。内径把持のピックタイプをご用意。
    使用流体空気使用温度範囲(℃)0~50給油不可(鉱物油等の雰囲気では使用できません.)
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10D~) SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10D~)

    SMC(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
    チューブ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)8使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力11/内径把持力17
  • 平行移動形エアハンド New-Era(ニューエラー)

    平行移動形エアハンド

    New-Era(ニューエラー)(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアグリッパー BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エアグリッパー

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    風船方式の把持により、ソフトに広い面積で接するのでワークにキズをつけません。 柔らかいものや、壊れやすいものをつかむのに最適です。 ゴム部が同心円状に膨らむので一つのサイズで異径のワークをつかむことができ、従来のチャック交換などの段取り切り換えを減らせます。 ドーナツ形のゴムの中空体が、エアの注入により内側に膨らみワークの外側にソフトに広い面積で接触し、ワークをキズつけることなくしっかりとホールドします。 ワークを外側からソフトにしっかりとホールドします。開口部がないワークや開口部が小さく内側からつかみにくいワークの把持、ハンドリングに最適です。
    用途ワークの取出し、移載、搬送、挿入、シール、ストッパーなど使用空気圧力(MPa)(最大)0.15材質(ボディ)アルミ(アルマイト)材質(ゴム)総ゴム(クロロプレンゴム)
  • 着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ ベアリングASSY New-Era(ニューエラー)

    着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ ベアリングASSY

    New-Era(ニューエラー)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ ベアリングASSYです。
    用途自働機のハンドリングプロツールに。材質ベアリング:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • HMD 薄型広角ハンド 近藤製作所

    HMD 薄型広角ハンド

    近藤製作所(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種類ハンド形式複動式(標準)繰返し精度(mm)±0.2使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)-4~184駆動源(MPa)0.3~0.7
  • エアチャック(平行開閉形)(MHF2-12D~) SMC

    エアチャック(平行開閉形)(MHF2-12D~)

    SMC(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。
    シリンダー径(Φmm)12作動方式複動形

ロータリアクチュエータ/エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります

エアチャック