絞り込み
開閉ストローク(mm)
- 2.4(1)
- 3(1)
- 4(54)
- 5(2)
- 10(3)
- 12(4)
- 20(4)
作動方式
- 単動(51)
- 複動(56)
シリンダー径(Φmm)
- 6
- 8(70)
- 10(303)
- 11(14)
- 12(133)
- 14(9)
- 15(19)
- 16(466)
- 18(8)
- 20(465)
- 25(407)
- 30(13)
- 32(190)
- 40(167)
- 44(5)
- 50(101)
- 63(73)
- 80(53)
- 100(31)
- 125(14)
- シリンダー径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- SMC(56)
- New-Era(ニューエラー)(12)
- CKD(5)
- 近藤製作所(4)
- コガネイ(3)
- AirTAC(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
エアチャックとは先端に取り付けて空気を入れることでこのチャックが膨らみ、壊れやすいワークなどの取り出しや移動、ストッパーなどに使われる空圧機器のことを言います。ゴムが空気によって風船のように膨らむので通常時は軽くとりつけやすいのが特徴です。また、ガラス瓶や缶などといった割れやすかったり変形しやすいものを隙間なくつかむことが出来るので安定して運んだりすることが出来ます。このため工場などで多く使われています。

エアチャック(支点開閉形) (MHC~)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から11日以内出荷・MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 ・MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 ・MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-6~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から11日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油無給油開閉ストローク(両側)(mm)4
エアハンド パラレルタイプ クロスローラベアリング仕様
コガネイ¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から22日以内出荷シリンダ径Φ6~25 防塵カバー付フィンガータイプ。クロスローラ搭載で高剛性。チャッキングやハンドリングに最適。
エアチャック(支点開閉形) (MHC~)
SMC¥369~税込¥406~1個当日出荷から9日以内出荷MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
エアハンド(Y形) HFYシリーズ
AirTAC¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から16日以内出荷使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
エアハンド(平行開閉形-ボールブッシュ軸受) HFZシリーズ
AirTAC¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から16日以内出荷使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70磁石内蔵有無有
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
平行開閉形エアチャック標準タイプ/小型シリーズ(ダストカバー付) MHZAJ2シリーズ
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-6D)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ショートタイプ
New-Era(ニューエラー)¥48,980~税込¥53,878~1個当日出荷から22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ ストローク調整無し ショートタイプ
New-Era(ニューエラー)¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
ハンド(エアー駆動) 超小型薄型軽量ハンド HLG
近藤製作所¥46,930税込¥51,6231個31日以内出荷本体質量わずか47gの最軽量ハンド。本体高さ17.5mmの超薄型。開閉確認センサの取付も可能。シリーズHLG作動方式複動式本体質量(kg)0.047繰返し精度(mm)±0.03大きさ06ASシリンダー径(Φmm)6ロッド径(Φmm)16内容積(cm3)【往復】0.14最適把持力(N)4~8動作ストローク(mm)5駆動源(MPa)【エアー】0.3~0.7
ハンド(エアー駆動) 超小型クロスローラ平行ハンド BSA
近藤製作所¥21,980~税込¥24,178~1個16日以内出荷超小型平行ハンド。全長50mm。幅25mm。薄さわずか10mm の超小型タイプです。小物ワークの搬送組み付けに最適です。取付が容易。側面取付(タップ通し穴)、上面取付(タップ)が可能。複数ワークを同時にクランプする複数個取付が出来ます。クロスローラガイドで高精度滑らか作動。スライド部にクロスローラガイドを採用。予圧をかけてガタの無い、高精度で滑らかな動きを実現しました。シリーズBSA本体質量(kg)0.034繰返し精度(mm)±0.01大きさ006BSシリンダー径(Φmm)6ロッド径(Φmm)3内容積(cm3)0.1動作ストローク(mm)4駆動源(MPa)0.15~0.7
高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSH-F/LSH-G)
CKD¥26,980~税込¥29,678~1個8日以内出荷から13日以内出荷高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。【作業工数削減】高精度位置決め±0.025mm。把持センターを基準とした「位置決め穴」の追加により、微調整なしに再現性の高い取付が可能です。取付調整工数の削減や再現性向上に貢献します。【生産性向上】レールプレート方式を採用することにより、ロボットや設備にハンドをつけたままスイッチ交換を可能にしました。現場での交換工数削減に貢献します。用途ワークのハンドリングに、防じん対策に最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01使用流体圧縮空気フィンガ基本形
高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ(LSH-A)
CKD¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から14日以内出荷高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。用途ワークのハンドリングに最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01使用流体圧縮空気
ツールユニット ピコシンクロ PSTシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥37,980~税込¥41,778~1個22日以内出荷仕様マグネット・スチールレール:なし、ガイド機構:リニアガイドシリンダ内径(Φmm)6使用温度範囲(℃)5~60シリーズPSTスイッチなし最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動耐圧(MPa)1.05使用流体空気リード線(m)1最低使用圧力(MPa)0.3給油不要配管接続口径M3×0.5最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応
MHC2-6 - 支点開閉形エアチャック
SMC¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷仕様オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し作動方式(D) 複動形チューブ内径(Φmm)6リード線(m)(M) 1オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6S3
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6S2
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6S
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6D3
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6D2
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6D1
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6D
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6C3
SMC¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6C2
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6C
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-6S2
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-6D2
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-6D1F
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-6D1
SMC¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
『ロータリアクチュエータ/エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります
- ロータリアクチュエータ
- エアチャック