18ページ目: ガス配管部材

802件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドレン用継手10A 前澤給装工業

    ドレン用継手10A

    前澤給装工業
    6,498税込7,148
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    オーバーフロー配管用の継手。
  • 止水ナット3/4 前澤給装工業

    止水ナット3/4

    前澤給装工業
    4,998税込5,498
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    二温度型ボイラーで高温を使用しない際に止水するナット。
    ねじ径PF3/4
  • CCHM×G3/4継手(10) 前澤給装工業

    CCHM×G3/4継手(10)

    前澤給装工業
    21,980税込24,178
    1袋(10個)
    6日以内出荷
  • LH直循環継手 前澤給装工業

    LH直循環継手

    前澤給装工業
    12,980税込14,278
    1袋(20個)
    6日以内出荷
    ボイラーのオスネジ部(PF1/2)に接続し、架橋ポリエチレン管Φ10に接続する為の継手。
  • LH直循環継手10B×PF1/2 前澤給装工業

    LH直循環継手10B×PF1/2

    前澤給装工業
    15,980税込17,578
    1袋(20個)
    6日以内出荷
    ボイラーのオスネジ部(PF1/2)に接続し、架橋ポリエチレン管10Aに接続する為の継手。
    取付ネジ径PF1/2適合ホース径(Φmm)10
  • CCHクリップB 前澤給装工業

    CCHクリップB

    前澤給装工業
    2,198税込2,418
    1袋(20個)
    6日以内出荷
    クイックファスナー式熱源機の暖房配管接続に用いるCCHジョイントクリップ。
  • CCH×CHMジョイント10(10) 前澤給装工業

    CCH×CHMジョイント10(10)

    前澤給装工業
    11,980税込13,178
    1袋(10個)
    6日以内出荷
  • CCHジョイント 前澤給装工業

    CCHジョイント

    前澤給装工業
    19,980税込21,978
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    クイックファスナー式熱源機と架橋ポリエチレン管に接続するL型継手。
  • CCH止水栓 前澤給装工業

    CCH止水栓

    前澤給装工業
    11,980税込13,178
    1袋(20個)
    5日以内出荷
    クイックファスナー式熱源機に用いる止水栓。
    仕様16Aクイックジョイントオス
  • CCHジョイント 前澤給装工業

    CCHジョイント

    前澤給装工業
    14,980税込16,478
    1袋(20個)
    6日以内出荷
    クイックファスナー式熱源機と架橋ポリエチレン管に接続する継手。
  • CHクリップ 前澤給装工業

    CHクリップ

    前澤給装工業
    2,598税込2,858
    1袋(20個)
    当日出荷
    L-CHジョイント7B/10B/止水栓等とクリップヘッダーのユニオンとを固定する金具。
  • CH止水栓B 前澤給装工業

    CH止水栓B

    前澤給装工業
    6,698税込7,368
    1パック(20個)
    当日出荷
    クリップ式ヘッダーのユニオンに取付ユニオン部で止水する為の継手。
  • CHジョイント 前澤給装工業

    CHジョイント

    前澤給装工業
    7,998税込8,798
    1パック(20個)
    当日出荷
    クリップ式ヘッダーのユニオンを取り付ける樹脂管に接続する為の継手。
  • ヘッダー 前澤給装工業

    ヘッダー

    前澤給装工業
    4,798税込5,278
    1本
    6日以内出荷
    用途暖房配管の高温(80℃)の往き戻りに接続方式クリップ式
  • 防水カバー ニシヤマ[配管・水廻り設備部材]

    防水カバー

    ニシヤマ[配管・水廻り設備部材]
    15,980税込17,578
    1箱(20個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    外壁・基礎部のフレキ管の貫通部の防水処理に使用します。
  • フレキサドル ノーブランド

    フレキサドル

    ノーブランド
    16,980税込18,678
    1箱(100枚)
    6日以内出荷
    床下・天井でのフレキ管の支持に使用します。
  • フレキストッパー ノーブランド

    フレキストッパー

    ノーブランド
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    バスコンジット内に水等が入らないように保護するキャップです。
  • ハンガーサドル ノーブランド

    ハンガーサドル

    ノーブランド
    9,998税込10,998
    1箱(100個)
    6日以内出荷
    床下・天井でのフレキ管・継ぎ手に使用します。
  • フレキ防護板 ノーブランド

    フレキ防護板

    ノーブランド
    25,980税込28,578
    1箱(50枚)
    6日以内出荷
    釘打ち等によるフレキ管の破損に対する保護に使用。
  • よろい管 ネオフレックス

    よろい管

    ネオフレックス
    14,980税込16,478
    1巻(30m)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ホルソーなどの壁貫通工事に対するフレキ管の破損防止に使用。
  • ヘッダー 日本継手(旧:JFE継手)

    ヘッダー

    日本継手(旧:JFE継手)
    39,980税込43,978
    1箱(20個)ほか
    5日以内出荷
    フレキ管の分岐に使用します。
  • 座付エルボ 日本継手(旧:JFE継手)

    座付エルボ

    日本継手(旧:JFE継手)
    95,980税込105,578
    1箱(80個)
    5日以内出荷
    ガス栓を取り付ける際、配管を固定する座付のエルボ。
    呼び15A(R1/2)
  • ネオジョイント 片ねじソケット 日本継手(旧:JFE継手)

    ネオジョイント 片ねじソケット

    日本継手(旧:JFE継手)
    59,980税込65,978
    1箱(20個)ほか
    5日以内出荷
    ねじ側がめすねじです。 おすねじの片ねじソケットと組み合わせてレジューサーとしても使用できます。
    ガスの種類都市ガス機能漏れ検査機能
  • 壁貫通フレキ 未来工業

    壁貫通フレキ

    未来工業
    8,898税込9,788
    1箱(2本)
    翌日出荷
    給水・給湯・暖房・ガス管等の配管をまとめて壁貫通する場合に使用します。 エコキュートの配管に最適です。
    全長(m)1
  • 角材固定具 (ガス式鋲打機用) 未来工業

    角材固定具 (ガス式鋲打機用)

    未来工業
    599税込659
    1箱(10本)
    翌日出荷
    角材等を取付ける場合に使用します。 ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
    適合サイズ(角材)30×30~33
  • コンパネ固定具 (ガス式鋲打機用) 未来工業

    コンパネ固定具 (ガス式鋲打機用)

    未来工業
    469税込516
    1箱(10本)
    翌日出荷
    コンパネ等を取付ける場合に使用します。 ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
    適合厚さ(mm)12~12.5
  • サヤ管クリップ (ガス式鋲打機用) 未来工業

    サヤ管クリップ (ガス式鋲打機用)

    未来工業
    1,998税込2,198
    1箱(20本)
    翌日出荷
    サヤ管の固定(保持)に使用する天井配管にも便利なフタ付のサドルです。 フタをすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。 サイズ25以下は壁空間40mmにも対応できます。 ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
  • キャップ付ワッシャー (ガス式鋲打機用) 未来工業

    キャップ付ワッシャー (ガス式鋲打機用)

    未来工業
    1,498税込1,648
    1箱(100本)
    翌日出荷
    ガス式鋲打機で合板や金属板等を固定する場合に、発生するバリを隠すことができます。
  • 座付L型可とう管ガス栓 都市ガス用 光陽産業

    座付L型可とう管ガス栓 都市ガス用

    光陽産業
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    サイズ1/2使用ガス都市ガス
  • フレキULねじガス栓 都市ガス用 光陽産業

    フレキULねじガス栓 都市ガス用

    光陽産業
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    使用ガス都市ガス色(つまみ部)
  • 検査孔付フレキULねじガス栓(外ねじ) 都市ガス用 光陽産業

    検査孔付フレキULねじガス栓(外ねじ) 都市ガス用

    光陽産業
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    仕様(機器側)Rc1/2、検査孔有り寸法A(mm)102寸法E(mm)F22寸法B(mm)83使用ガス都市ガス色(つまみ部)
  • LA二口コンセントON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用 光陽産業

    LA二口コンセントON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用

    光陽産業
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    コード長さ(m)ガスソフト/(ガステーブル用)1以内、(一般機器用)3以内接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント適合ガス13A、12A使用ガス都市ガス作動時圧損(Pa)250流量(kL/h)1.2air
  • ガスコンセントW露出(二口・フレキ配管用・Rc1/2接続) 都市ガス用 光陽産業

    ガスコンセントW露出(二口・フレキ配管用・Rc1/2接続) 都市ガス用

    光陽産業
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。 取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。 配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。 鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。
    コード長さ(m)(ガスソフト)5以内接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント適合ガス13A、12A使用ガス都市ガス作動時圧損(Pa)412流量(kL/h)1.2air
  • ガスコンセントW露出(二口・鉄管配管用) 都市ガス用 光陽産業

    ガスコンセントW露出(二口・鉄管配管用) 都市ガス用

    光陽産業
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。 取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。 配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。 鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。
    コード長さ(m)(ガスソフト)5以内接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント適合ガス13A、12A使用ガス都市ガスアズワン品番64-5126-36作動時圧損(Pa)412流量(kL/h)1.2air
  • 検査孔付L型ボール可とう管ガス栓 LPガス用 光陽産業

    検査孔付L型ボール可とう管ガス栓 LPガス用

    光陽産業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    つまみ部に防水リングを設けたので、防水性が向上しました。(LIA)IPX5合格 浴室や厨房等の湿気の多い場所にも設置可能です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔部はコンセント型です。市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。 検査孔内部には安全弁が入っています。また、検査孔キャップはOリングでシールしています。
    材質亜鉛製接続Rc1/2×Rc1/2使用ガスLPガス
  • フレキUIねじガス栓 LPガス用 光陽産業

    フレキUIねじガス栓 LPガス用

    光陽産業(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
    材質黄銅製使用ガスLPガス
  • ボールULねじガス栓 LPガス用 光陽産業

    ボールULねじガス栓 LPガス用

    光陽産業
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
    材質亜鉛製寸法A(mm)66.9寸法E(mm)27寸法B(mm)47.1寸法C(mm)96.6(施工後)使用ガスLPガス
  • ガスコンセント(埋込床可変) LPガス用 光陽産業

    ガスコンセント(埋込床可変) LPガス用

    光陽産業
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    Φ70mmホルソーで施工できます。 フレキ配管と鉄管配管の両方に対応可能です。 プレートは亜鉛ダイカスト製でクロムめっきです。
    タイプフレキ配管用接続Rc1/2×Φ9.5コンセント適合機器LPガス消費量10kW以下の機器まで使用ガスLPガス使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)0.9kL/h(air)作動時圧損(Pa)250
  • フレキガスコンセント(埋込床丸穴) LPガス用 光陽産業

    フレキガスコンセント(埋込床丸穴) LPガス用

    光陽産業
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    Φ60mmのホルソーで施工できます。
    タイプフレキ配管用適合機器LPガス消費量10kW以下の機器まで使用ガスLPガス使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)0.9kL/h(air)作動時圧損(Pa)250
  • LB一口自在コンセントON・OFFヒューズガス栓 LPガス用 光陽産業

    LB一口自在コンセントON・OFFヒューズガス栓 LPガス用

    光陽産業
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
    材質亜鉛製接続Rc1/2×Φ9.5コンセント適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用ガスLPガス使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)235

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

ガス配管部材