19ページ目: ガス配管部材

802件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • I型可とう管ガス栓 LPガス用 光陽産業

    I型可とう管ガス栓 LPガス用

    光陽産業
    5,198税込5,718
    1個
    9日以内出荷
    材質黄銅製接続Rc1/2×Rc1/2使用ガスLPガス
  • フレキ&ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用 光陽産業

    フレキ&ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用

    光陽産業
    7,998税込8,798
    1個
    9日以内出荷
    フレキガス栓とヒューズガス栓を一体にしました。 ヒューズガス栓はON-OFF機構付きで中間開栓状態ではガスが流れません。 入口側六角部が自在型なので狭い場所にも容易に施工ができます。 ヒューズガス栓のホースエンドは360°回転しますのでゴム管に無理を与えることなく接続が可能です。 割座金(ホワイト)が同梱されています。 ホースエンドには高気密のガス栓キャップBが付いています。
    材質亜鉛製接続(入口Rc1/2)フレキ側:Rc1/2、ヒューズ側:Φ9.5ホースエンド適合機器フレキ側:45.4kW以下、ヒューズ側:15kW以下使用ガスLPガス使用長さ(m)(ゴム管)フレキ側:-、ヒューズ側:5流量(作動)フレキ側:-、ヒューズ側:1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)フレキ側:-、ヒューズ側:250
  • ねじハンドガス栓 LPガス用 光陽産業

    ねじハンドガス栓 LPガス用

    光陽産業
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    材質鉄製ガスの種類LPG使用ガスLPガス
  • 検査孔付ねじガス栓 LPガス用 光陽産業

    検査孔付ねじガス栓 LPガス用

    光陽産業
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    材質鉄製適合ガスLPG使用ガスLPガス
  • サービスガス栓(無断開閉防止付) 都市ガス用 光陽産業

    サービスガス栓(無断開閉防止付) 都市ガス用

    光陽産業
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
    材質鉄製dRc1 1/4寸法L(mm)100寸法F(mm)55寸法I(mm)85寸法H1(mm)55使用ガス都市ガス寸法H2(mm)36
  • 検査孔付ボールULねじガス栓 LPガス用 光陽産業

    検査孔付ボールULねじガス栓 LPガス用

    光陽産業
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔コンセント型は市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。 検査孔コンセント内部には安全弁が入っています。 また、検査孔キャップはOリングでシールしています。
    材質亜鉛製寸法A(mm)66.9寸法E(mm)27寸法B(mm)47.1使用ガスLPガス
  • 検査孔付フレキULねじガス栓 LPガス用 光陽産業

    検査孔付フレキULねじガス栓 LPガス用

    光陽産業
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
    フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔ゴム管差込み型は、9.5mmのガス用ゴム管が使用できます。
    材質黄銅製寸法A(mm)84.6寸法E(mm)27寸法B(mm)52.6使用ガスLPガス
  • 検査孔付フレキUIねじガス栓 LPガス用 光陽産業

    検査孔付フレキUIねじガス栓 LPガス用

    光陽産業
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔ゴム管差込み型は、9.5mmのガス用ゴム管が使用できます。
    使用ガスLPガス
  • フレキガスコンセント(埋込E付) LPガス用 光陽産業

    フレキガスコンセント(埋込E付) LPガス用

    光陽産業
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    タイプフレキ配管用適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用ガスLPガス使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)343
  • LB二口ペアON・OFFヒューズガス栓 LPガス用 光陽産業

    LB二口ペアON・OFFヒューズガス栓 LPガス用

    光陽産業
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    材質黄銅製接続ホースエンド側:Rc1/2×Φ9.5ホースエンド、コンセント側:Rc1/2×Φ9.5コンセント適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用ガスLPガス使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)ホースエンド側:230、コンセント側:250
  • LB二口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用 光陽産業

    LB二口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用

    光陽産業
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    材質黄銅製接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用ガスLPガス使用長さ(m)(ゴム管)5アズワン品番64-5126-42流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)230
  • LA二口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用 光陽産業

    LA二口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用

    光陽産業
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    材質黄銅製接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用ガスLPガス使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)230
  • LB一口コンセントON・OFFヒューズガス栓 LPガス用 光陽産業

    LB一口コンセントON・OFFヒューズガス栓 LPガス用

    光陽産業
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
    材質黄銅製接続Rc1/2×Φ9.5コンセント適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用ガスLPガス使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)250
  • LB一口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用 光陽産業

    LB一口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用

    光陽産業
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
    材質黄銅製接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用ガスLPガス使用長さ(m)(ゴム管)5アズワン品番64-5126-41流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)230
  • LA一口コンセントON・OFFヒューズガス栓 LPガス用 光陽産業

    LA一口コンセントON・OFFヒューズガス栓 LPガス用

    光陽産業
    6,998税込7,698
    1個
    10日以内出荷
    材質黄銅製接続Rc1/2×Φ9.5コンセント適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用ガスLPガス使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)230
  • LA一口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用 光陽産業

    LA一口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用

    光陽産業
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    材質黄銅製接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用ガスLPガス使用長さ(m)(ゴム管)5アズワン品番64-5126-40流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)210
  • LB二口自在ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用 光陽産業

    LB二口自在ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用

    光陽産業
    8,898税込9,788
    1個
    11日以内出荷
    亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
    材質亜鉛製接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用ガスLPガス使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)216
  • LA二口コンセントON・OFFヒューズガス栓 LPガス用 光陽産業

    LA二口コンセントON・OFFヒューズガス栓 LPガス用

    光陽産業
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷
    亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
    材質亜鉛製接続Rc1/2×Φ9.5コンセント適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用ガスLPガス使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)235
  • LB口コンセントON・OFFヒューズガス栓 LPガス用 光陽産業

    LB口コンセントON・OFFヒューズガス栓 LPガス用

    光陽産業
    7,998税込8,798
    1個
    11日以内出荷
    亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
    材質亜鉛製接続Rc1/2×Φ9.5コンセント適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用ガスLPガス使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)226
  • LB二口ペアON・OFFヒューズガス栓 Lホース LPガス用 光陽産業

    LB二口ペアON・OFFヒューズガス栓 Lホース LPガス用

    光陽産業
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
    材質亜鉛製接続ホースエンド側:Rc1/2×Φ9.5ホースエンド、コンセント側:Rc1/2×Φ9.5コンセント適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用ガスLPガス使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)ホースエンド側:216、コンセント側:235
  • LB二口ペアON・OFFヒューズガス栓 Rホース LPガス用 光陽産業

    LB二口ペアON・OFFヒューズガス栓 Rホース LPガス用

    光陽産業
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷
    亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
    材質亜鉛製接続ホースエンド側:Rc1/2×Φ9.5ホースエンド、コンセント側:Rc1/2×Φ9.5コンセント適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用ガスLPガス使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)ホースエンド側:216、コンセント側:235
  • LB一口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用 光陽産業

    LB一口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用

    光陽産業
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
    材質亜鉛製接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用ガスLPガス使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)216
  • LA一口コンセントON・OFFヒューズガス栓 LPガス用 光陽産業

    LA一口コンセントON・OFFヒューズガス栓 LPガス用

    光陽産業
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
    材質亜鉛製接続Rc1/2×Φ9.5コンセント適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用ガスLPガス使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)196
  • ねじガス栓 都市ガス用 藤井合金製作所

    ねじガス栓 都市ガス用

    藤井合金製作所
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    材質黄銅製使用ガス都市ガス
  • 二口ON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用 藤井合金製作所

    二口ON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用

    藤井合金製作所
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    接続Rc1/2×Φ9.5使用ガス都市ガス
  • ねじガス栓黄色レバー式 ハマイ

    ねじガス栓黄色レバー式

    ハマイ
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    本体は高品質の黄銅鍛造にクロムメッキを施しており、巣漏れ等もなく耐久性に優れております。 PTFEOリングによるシール構造とセルフワイピング効果により、常に円滑な状態が保たれシール性抜群でグリースは不要です。
    材質(本体)C3771(クロムメッキ)接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604/クロムメッキ使用ガスLPガス材質(ステム)C3604材質(ハンドル)ZDC2/電着塗装・黒色材質(ボディ)C3771/クロムメッキ使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3材質(エンドキャップ)C3771/クロムメッキ
  • ねじガス栓(ツマミ) ハマイ

    ねじガス栓(ツマミ)

    ハマイ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    本体は高品質の黄銅鍛造にクロムメッキを施しており、巣漏れ等もなく耐久性に優れております。 PTFEOリングによるシール構造とセルフワイピング効果により、常に円滑な状態が保たれシール性抜群でグリースは不要です。 RBS-306Lは六角レンチ(六角二面幅3mm)でロック、いたずら防止の出来るロック機構付。
    材質(本体)C3771(クロムメッキ)接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE使用ガスLPガス材質(ステム)C3604材質(ハンドル)ZDC2/電着塗装・黒色材質(ボディ)C3771/クロムメッキ使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3材質(エンドキャップ)C3771/クロムメッキ
  • ガス用羽子板 エスコ

    ガス用羽子板

    エスコ
    990税込1,089
    1セット(10本)
    翌日出荷
    種類羽子板
  • アダプター UNF変換真鍮継手(W22⇒UNF) B-右 ヤマト(事務用品)

    アダプター UNF変換真鍮継手(W22⇒UNF) B-右

    ヤマト(事務用品)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    真鍮製です。
    用途配管調整器専用変換継手。トラスコ品番215-4620材質C3604B型式SSM-008流体O2・N2・Ar・CO2品名UNF変換真鍮継手 B-右最高使用圧力(MPa)0.99耐圧力(MPa)0.99適合流体酸素・窒素・アルゴン・空気・炭酸接続サイズW22-14右オス×3/4-16UNF右メス
  • FV556A用プレート シルバー 藤井合金製作所

    FV556A用プレート シルバー

    藤井合金製作所
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
  • ガスホース都市ガス用4分口(13mm) メートル販売 ヨシダ[配管・水廻り設備部材]

    ガスホース都市ガス用4分口(13mm) メートル販売

    ヨシダ[配管・水廻り設備部材]
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
  • LIA認証TU六角長エルボ 高橋産業

    LIA認証TU六角長エルボ

    高橋産業
    3,798税込4,178
    1個
    10日以内出荷
    材質黄銅長さ(mm)111六角(mm)22
  • LIA認証TU六角長ニップル 高橋産業

    LIA認証TU六角長ニップル

    高橋産業
    2,898税込3,188
    1個
    10日以内出荷
    材質黄銅長さ(mm)100六角(mm)22
  • QGP10用ゴムキャップ 光陽産業

    QGP10用ゴムキャップ

    光陽産業
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
  • 丸型防水カバー 芳澤鉛錫

    丸型防水カバー

    芳澤鉛錫
    1,998税込2,198
    1袋(10枚)
    7日以内出荷
    付属品ビス
  • ホースバンド EBM(江部松商事)

    ホースバンド

    EBM(江部松商事)
    6,998税込7,698
    1セット(100個)
    翌々日出荷
  • ガス用ゴム管 EBM(江部松商事)

    ガス用ゴム管

    EBM(江部松商事)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    種別プロパンガス用3分口50mEBM品番843810
  • UB貫通継手 三菱ケミカルインフラテック

    UB貫通継手

    三菱ケミカルインフラテック
    73,980税込81,378
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    適合管さや管:22×2、樹脂管:13A×2
  • エクセルコア 三菱ケミカルインフラテック

    エクセルコア

    三菱ケミカルインフラテック
    61,980税込68,178
    1巻
    7日以内出荷
    長さ(m)50
  • さや管(アイボリー楕円) 三菱ケミカルインフラテック

    さや管(アイボリー楕円)

    三菱ケミカルインフラテック
    21,980税込24,178
    1巻
    7日以内出荷
    種類さや管(アイボリー楕円)長さ(m)50

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

ガス配管部材