絞り込み
呼び径(A)
- 200
- 8(2)
- 10(7)
- 15(9)
- 20(9)
- 25(9)
- 32(9)
- 40(12)
- 50(12)
- 65(9)
- 80(8)
- 100(6)
- 125(2)
- 150(2)
- 250(2)
材質
- スチール(2)
種類
その他(1)
エルボ(1)
呼び径(B)
- 8(1)
ブランド
- 昭和技研工業(2)
スイベルジョイントのスイベル(swivel)とは回転、ジョイント(joint)とは継手を意味します。パイプやホースなど2つの配管を、スイベルジョイントを使って接続することによって、パイプを曲げたりよじったりことなく好きな角度に回転させることが可能。このため、接続部分も気体や液体が詰まることなく流れはスムーズなままです。形は直線型やL字型などがあり、商品によって回転できる角度が異なります。使用用途は、建設機械や油圧装置、ホットプレスやタイヤプレスなどです。
「呼び径(A)」から絞り込む
10(7)
15(9)
20(9)
25(9)
32(9)
40(12)
50(12)
65(9)
80(8)
100(6)

パールスイベルジョイント Cシリーズ(フランジ取付・炭素鋼製) C
昭和技研工業¥479,800~税込¥527,780~1個15日以内出荷から46日以内出荷360°円滑な回転ができます。メインシールにOリングなどのリング状パッキンを使用しているため、安定したシール性能を発揮します。ボディとシャフトの組合せにより、6種類のスタイルがあります。使用する流体や各種用途に応じて、メインシールの材質とグリースを選択することができます。・100℃以上の高温、又は特殊流体での使用の場合は、ご相談下さい。スイベルジョイントとは安定したシール機構で流体を滑らかに輸送します。パール・スイベルジョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を輸送するにあたって、その配管を回転させたり、上下・左右・前後の任意の方向に移動させる必要のあるときに使われます。360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が強く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。シール部には、Oリングその他のリング状パッキンを使用しておりますので、構造が簡単で、内部の圧力流体を全く漏洩することなく安定したシールができます。形状スイベルジョイント最高温度(℃)100接続フランジ最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.1材質(パッキン)NBR
パールスイベルジョイント C型
昭和技研工業¥419,800~税込¥461,780~1個12日以内出荷パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。形状エルボ材質(本体)鋼溶接種類スイベルジョイント最高温度(℃)100接続フランジ(JIS10K)最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.1[21]材質(パッキン)NBR