絞り込み
呼び径(A)
- 250
- 8(2)
- 10(4)
- 15(5)
- 20(5)
- 25(5)
- 32(5)
- 40(7)
- 50(7)
- 65(5)
- 80(5)
- 100(3)
- 125(1)
- 150(1)
- 200(1)
材質
- スチール(1)
種類
エルボ(1)
ブランド
- 昭和技研工業(1)
スイベルジョイントのスイベル(swivel)とは回転、ジョイント(joint)とは継手を意味します。パイプやホースなど2つの配管を、スイベルジョイントを使って接続することによって、パイプを曲げたりよじったりことなく好きな角度に回転させることが可能。このため、接続部分も気体や液体が詰まることなく流れはスムーズなままです。形は直線型やL字型などがあり、商品によって回転できる角度が異なります。使用用途は、建設機械や油圧装置、ホットプレスやタイヤプレスなどです。
「呼び径(A)」から絞り込む
10(4)
15(5)
20(5)
25(5)
32(5)
40(7)
50(7)
65(5)
80(5)
100(3)

パールスイベルジョイント C型
昭和技研工業¥959,800~税込¥1,055,780~1個12日以内出荷パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。形状エルボ材質(本体)鋼溶接種類スイベルジョイント最高温度(℃)100接続フランジ(JIS10K)最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.1[21]材質(パッキン)NBR