絞り込み
呼び径(A)
- 250
- 6(594)
- 8(988)
- 10(1,417)
- 13(706)
- 15(3,092)
- 20(3,803)
- 25(3,507)
- 30(252)
- 32(2,703)
- 40(3,260)
- 50(3,543)
- 65(2,377)
- 75(297)
- 80(2,170)
- 100(2,184)
- 125(1,284)
- 150(1,289)
- 200(716)
- 300(286)
- 呼び径(A)をもっと見る
材質
- その他(18)
- アルミ(4)
- ゴム(26)
- シリコン(2)
- スチール(86)
- ステンレス(106)
- 塩化ビニール(PVC)(29)
- 樹脂(4)
- 鋳鉄(30)
- 青銅(3)
- 黄銅(真鍮)(2)
ブランド
- 淡路マテリア(29)
- ベン(25)
- TOZEN(トーゼン)(24)
- アトムズ(24)
- イノック(22)
- 古林工業(22)
- スリーエム工業(17)
- イシグロ(14)
- セキスイ(12)
- 東栄管機(12)
- 桑名金属工業(11)
- ショーボンド(11)
- 大阪継手バルブ(11)
- KITZ(キッツ)(10)
- ノーブランド(9)
- MIEテクノ(8)
- 倉敷化工(8)
- TRUSCO(8)
- ニチアス(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(60)
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識

レジコン耐圧蓋
タキロンシーアイ(66件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。仕様耐圧材質レジンコンクリート色白耐荷重(kN)12
TSフランジ
セキスイ(14件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷材質PVC形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K)
ニチアス(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1枚当日出荷から4日以内出荷材質無機充填材、アラミド繊維、NBR寸法(mm)1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810、9S:3810×3810使用圧力10K密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など耐油性IRM903油150℃×5h:厚さ増加率3%、引張強さ減少率23%、IRM903油40℃×48h:厚さ増加率4%、引張強さ減少率4%、圧縮率6%、復元率64%圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)
エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様
セキスイ(7件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781枚当日出荷耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
VUインクリーザー
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(10件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状インクリーザータイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
フランジ用全面パッキン (NAジョイントシート)
ニチアス(4件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷から6日以内出荷無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット種別フランジ用全面パッキン材質ノンアスベスト色茶色フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)特性耐油性
ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用
ショーボンド(3件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から5日以内出荷直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。材質ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品
エスロン パッキン EPDM 5K仕様
セキスイ(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1枚ほか当日出荷から6日以内出荷耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。 耐塩素水性、耐薬品性に優れています。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。種別フランジ用全面パッキン材質EPDM厚さ(mm)3種類前面座用使用温度範囲(℃)0~+100JIS規格JIS 5K最高許容圧力(MPa)1.0MPa(at20℃)最高使用温度(℃)100特性耐食性、耐塩素水性、耐薬品性呼び圧力5K
VUソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(10件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から5日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(パッキン・10K)
ニチアス¥2,398~税込¥2,638~1枚当日出荷から8日以内出荷材質無機充填材、アラミド繊維、NBR適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
90°エルボ(ロング)
イノック(2件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から8日以内出荷用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
エビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品
ニチアス(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷から11日以内出荷ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケット PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかからない箇所用途に最適。使用温度範囲(℃)-40~150
エスロン パッキン EPDM 10K仕様
セキスイ¥2,898~税込¥3,188~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷種別フランジ用全面パッキン材質EPDM種類前面座用使用温度範囲(℃)0~+100肉厚(mm)3JIS規格JIS 10K最高許容圧力(MPa)1.0(at20℃)呼び圧力10K
ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用
ショーボンド(2件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781個当日出荷から4日以内出荷直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。用途各種配管の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様
セキスイ(4件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781枚当日出荷から5日以内出荷耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様
セキスイ(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781枚当日出荷から4日以内出荷耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高使用温度(℃)60呼び圧力5K
Dパッキン(PTFE被覆)
ダイコー(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷種別フランジ用全面パッキン材質EPDMゴム、PTEF厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-40~+120最高使用圧力(MPa)0.98使用圧力10K
鉄製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)
岩崎製作所¥51,980税込¥57,1781個当日出荷から82日以内出荷ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。材質スチール製形状ニップル
ステンレス板厚サドルバンド ボルト穴
昭和コーポレーション¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から4日以内出荷固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304
ノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(内パッキン・10K)
日本バルカー¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷各種産業の配管フランジ用、機器用のガスケットとして適しています。水道用器具に対する適正はJIS S 3200-7に基づき確認しています。用途石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。材質非石綿繊維、ゴムバインダー使用温度範囲(℃)-50~183規格JIS規格品使用圧力(MPa)水系流体:3.0[30]、油系流体:3.0[30]、ガス系流体:1.0[10]主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、など印刷文字黒色調ブルー
KITZ製10FCY用互換品スクリーン(特殊金網付)
ノーブランド(1件のレビュー)¥96,980~税込¥106,678~1個当日出荷から12日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去材質SUS304(スクリーン)バルブ型式10FCY材質(バルブ)ねずみ鋳鉄
VU継手異径チーズ
東栄管機¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径チーズタイプVU使用流体排水
コンセントリック・レジューサー
イノック¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から8日以内出荷用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状コンセントリック・レジューサー種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
DV継手チーズ
東栄管機¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース