絞り込み
ブランド
- RS PRO(845)
- CONTEC(コンテック)(269)
- フエニックス・コンタクト(215)
- ROLINE(214)
- WURTH ELEKTRONIK(206)
- Seeed Studio(163)
- Advantech(アドバンテック)(68)
- Adafruit(57)
- Raspberry Pi(46)
- MOXA(42)
- 京セラ(29)
- BULGIN(24)
- Mono Wireless(23)
- M5Stack(23)
- VAN DAMME(20)
- NEC三菱(19)
- AMPHENOL(19)
- BELDEN(17)
- BRADY(16)
- ブランドをもっと見る

GROVE-RGBバックライト液晶モジュール
Seeed Studio¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷GROVEシリーズの16文字2桁表示のLCDモジュールです。バックライトの色をコマンドで変えることができます。英語と日本語のキャラクターセットを備えています。I2Cインターフェースで接続はGROVE規格の4線ケーブル1本です。このケーブルは単に電源と2本のI2C信号線を組にしただけなのでGROVEやArduinoに関係なく汎用的に利用できます。
GROVE-I2C 三軸加速度センサー ADXL345搭載
Seeed Studio¥2,298税込¥2,5281個当日出荷センサーICにADXL345を使用した3軸加速度センサー基板です。インターフェースはI2Cです。
GROVE-I2C 三軸加速度センサー
Seeed Studio¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷センサーICにMMA7660FCを使用した3軸加速度センサー基板です。インターフェースはI2Cです。
GROVE - スターターキット V3
Seeed Studio¥10,980税込¥12,0781セット欠品中各種部品、センサーがモジュール化されたGROVEシステムのArduino用スターターキットです。 基本的なGROVEモジュールのセットです。Arduinoは付属しません。
EdgeBox RPi200(4GB)
Seeed Studio¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷4GBのRAMと16GBのeMMCを搭載した産業用エッジコントローラ Raspberry Pi Compute Module 4(CM4)を搭載した産業用エッジコンピューティングコントローラです。スケーラビリティが高く頑丈な産業用ハードウェアとして設計され、豊富なI/Oリソースが搭載されています。スマートオートメーションや産業用IoT(IIoT)に最適です。 ・最大1.5GHzで動作するRaspberry Pi Compute Module 4(CM4104032)を搭載 ・さまざまな製品に適応しやすいように豊富なインターフェースを搭載 ・工業用の絶縁型DI/DO端子とRS-485インターフェースを搭載 ・ギガビットイーサネット、2.4GHz/5GHz Wi-Fi、4G/LTE通信に対応 ・筐体はフルアルミニウムヒートシンクを用いた耐熱仕様 ・35mmDINレールと壁掛けに対応その他【周辺機器】4× UART(PM_UARTはデフォルトではデバッグシリアルに設定されています)、1× SDIO2.0 (データバス1/4ビットモード、SD Specification 2.0に準拠)、2× I2C、1× I2S、1× SPI、4× PWM、複数のGPIO寸法(mm)124×76×35インターフェース1× RJ45 (10/100M/1000M対応)、2× USB 2.0、1× HDMI 2.0a(最大4kp60fpsまで対応)、2× 絶縁型DI、2× 絶縁型DO、1× 絶縁型RS485、1× RS232、1× mini-PCIe(simカード対応)、1× M.2ソケット(2242 NVME SSDカード対応)、デュアルバンド対応802.11ac Wi-Fi (オプション)メモリー4GB RAM使用CPUBroadcom BCM2711、Quad-core Cortex-A72 64ビットSoC @1.5GHzEMI規格IEC 61000-6-2ワイヤレス通信2.4GHz/5.0GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac、Bluetooth 5.0、BLE保管温度範囲(℃)-20~+75RoHS指令(10物質対応)対応各種認証技術基準適合証明、CE、FCC動作温度範囲(℃)-20~+60ストレージ16GB eMMC、M.2ソケットのNVMe SSD(最大2TBまで)ESD保護4 kV/8 kV with IEC 61000-6-2、IEC61000-4-4
スクリューシールド R3キット
Adafruit¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷Arduinoのピンを、ネジ止めターミナルに引き出すためのキットです 中央にはプロトタイプのエリアがあり、脇には5[V]とGNDのラインも用意されています。寸法(mm)66 × 73 × 10質量(g)35
スイッチ付き電源用USBケーブル
Adafruit¥759税込¥8351個3日以内出荷電源スイッチの付いたUSBケーブルです データの信号線は繋がっていないので通信には使えません Raspberry Piなどの電源管理に便利です寸法(mm)スイッチボックス/60×26×14全長(cm)22RoHS指令(10物質対応)対応
HC-SR04用アクリルブラケット
Cytron¥289税込¥3181個3日以内出荷「HC-SR04」超音波距離センサーを取り付けるためのブラケットで、センサーをモバイルロボットやプロジェクトに簡単に取り付けることができます。適合HC-SR04超音波センサーモジュール寸法(mm)約50×36×3色クリア内容SR04 アクリルブラケット取付穴(mm)M3直径(3.0)×2素材アクリル(保護カバーを剥がしてください)取付穴間(mm)約14
GROVE対応USBドングル・USB-I2CブリッジボードV2
みんなのラボ¥2,198税込¥2,4181袋3日以内出荷パソコンを使ってGROVEデバイス等の制御が簡単にできるUSBメモリサイズのコントローラーです! ArduinoやRaspberryPiのようなワンボードマイコンを介して制御するGROVEデバイスを、本品を使用することでパソコン上のアプリケーションから直接制御することができます。 Microchip社のインターフェースICであるMCP2221Aを使って、手軽に実験ができます。 パソコンからはHIDデバイスとして認識され、C#やPythonを使って直接GROVEデバイス制御できます。 USBメモリサイズなので場所も取らずコンパクトに実験ができます。GROVEコネクタ1個を搭載しており、GPIOまたはI2C制御のGROVEデバイス1個を接続することができます。 ブレッドボードへ接続するケーブルを添付していますので、ブレッドボード上でブレークアウト基板等の接続も可能です。 内部でGPIO-0/1にはLEDが接続されていますのでLチカの実験もすぐに出来ます。 USBコネクタ搭載のWindowsパソコン(Windows7, 10にて動作確認済み) 搭載インターフェース:GPIO-2/3(デジタルIn/Out、アナログIn/Out)またはI2C(マスター)の切り替え ブレッドボード等への接続ケーブルが付属 ジャンパーワイヤー、ブレッドボード(適宜) 本品に対応したGROVEデバイス(特殊プロトコルを使用するGROVEデバイスは除く) 1. Digital In/Outデバイス 2. Analog Inデバイス 3. I2Cデバイス電源3.3Vと5V(USB電源に依存)を切り替えて利用可能
Raspberry Pi用RTCモジュール基板
多摩デバイス¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷シンプルな機能でコストパフォーマンスのよいRTCモジュールRV-8263-C7を搭載 電源電圧:0.9V~5.5V 精度:±20ppm(@+25℃) 190nA(typ)(@+25℃/3.0V)の低消費電流 繰り返しカウントダウンタイマ割り込み、アラーム割り込み、時刻更新割り込みが可能 一回り小さいRV-8263-C8の機能評価用としても利用可能精度±20ppm(@+25℃)電源電圧(V)0.9~5.5基板寸法(mm)19.5×18.5
ATOMS3R カメラキット(8MB PSRAM搭載)
M5Stack¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷液晶画面の替わりにカメラを搭載したAtomS3 AtomS3のディスプレイに替えて0.3MピクセルのGC0308カメラを搭載したIoT開発モジュールです。Wi-Fi機能を内蔵したESP32-S3-PICO-1-N8R8をメインコントローラに、8MBのフラッシュと8MBのPSRAMを搭載しています。そのほかに、5Vを3.3Vに変換する電源管理回路や、3軸BMM150地磁気センサ、6軸BMI270姿勢センサなどを内蔵しています。カメラはガラスカバーで保護されており、画像キャプチャと赤外線伝送制御をサポートしています。UVC(USBビデオクラス)ファームウェアがプリインストールされているため、ドライバ不要のUSBカメラとして機能します。 ファームウェアの書き込み:緑色のLEDが点灯するまでリセットボタンを長押し(約2秒)してから離すと、デバイスはダウンロードモードになり、書き込み待機状態になります。仕様【MCU】ESP32-S3-PICO-1-N8R8【IMU】BMI270【COMPASS】BMM150セット内容AtomS3R CAM 本体×1寸法(mm)24×24×13.5質量(g)7.3出力電圧(V)3.3電源電圧(V)5インターフェース【I/O】G5 / G6 / G7 / G8 / G38 / G39動作温度0℃~+40℃電源供給USB Type-Cカメラ仕様0.3Mピクセル(最大フレームレート 30fps)
ATOMIC Hブリッジドライバベース(DRV8876)
M5Stack¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷DRV8876を使用したHブリッジモータドライバ ATOMシリーズのコントローラ専用に設計されたHブリッジモータドライバです。DRV8876モータドライバチップを内蔵し、9~24Vの入力電圧をDC/DC回路を介してデバイス全体に電力を供給します。また、ADCピンG33に接続された分圧回路により、電源入力をリアルタイムで監視できます。 このドライバは、最大1.5Aの出力電流と2Aのピーク電流を供給できるため、DCモータの正確な速度制御と双方向回転が可能です。 このドライバは、NチャネルHブリッジ、チャージポンプ電圧レギュレータ、電流検出とレギュレーション、電流比例出力、保護回路などを内蔵しています。保護回路には、電源の低電圧誤動作防止(UVLO)、チャージポンプの低電圧(CPUV)、出力過電流(OCP)、デバイス過熱(TSD)保護が含まれます。フォルト状態は、FAULTピンによって示されます。 双方向ブラシDCモーター1個をドライブ可能 電磁障害(EMI)のためのスペクトラム拡散クロック フォールト出力ピン(nFAULT)による自動フォールト回復セット内容Hブリッジモータードライバベース ×1、VH 3.96 - 4P(オス) ×1寸法(mm)48×24×17.5質量(g)15.7型番M5STACK-A092出力電流(A)1.5、ピーク時2入力【ロジック】3.3V保護機能低電圧ロックアウト(UVLO)、チャージポンプ低電圧(CPUV)、過電流保護(OCP)、オートリトライ/出力ラッチオフ(IMODE)、サーマルシャットダウン(TSD)入力電源+9~+24VDCオン抵抗(mΩ)700(High側+Low側)
ATOMIC RS232 Base
M5Stack¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷ATOMシリーズ用のTTL-RS232レベルコンバータ ATOMシリーズマイコンボードを接続して、TTLレベルの信号をRS-232レベルの信号に変換するコンバータです。RS-232はコンピュータと周辺機器間のシリアル通信の業界標準であり、電気的特性とデータプロトコルを正確に定義することにより、シームレスで信頼性の高いデータ伝送を保証します。本モジュールは、MAX232を使用してTTLとRS-232の電圧レベルを双方向に変換します。また、DC/DC降圧電圧レギュレータを内蔵しているため、外部からの12Vを使用してATOMデバイスに電力を供給することができます。 ATOM Matrix、ATOM Lite、ATOMS3 Lite、ATOMS3との互換性あり DC/DC内蔵 双方向通信用途RS232通信、産業用制御ノード仕様【レベル変換IC】MAX232セット内容ATOMIC RS232 Base ×1、VH3.96-4P ×1寸法(mm)24×48×18質量(g)18材質(ケース)プラスチック(PC)ポート【外部】VH-3.96 4Pコンバータタイプ【DC/DC】A0Z1282CI
ATOMS3R-CAM AI Chatbotキット(8MB PSRAM)
M5Stack¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷AIビジョンと音声ベースを搭載したAI音声開発キット ESP32-S3チップを搭載したコントローラATOMS3R-CAMとAtomic Echo Baseの2つのパーツで構成されたAI音声開発キットです。8MBフラッシュメモリと8MB PSRAMの大容量メモリを搭載しています。また、0.3MピクセルのGC0308カメラ、9軸IMU(BMI270+BMM150)、赤外線エミッタなど、豊富な周辺機器を搭載しています。 音声ベースには、ES8311オーディオコーデックチップをベースにしたAtomic Echo Baseを採用し、高忠実度オーディオデコードやマイク/スピーカーを駆動できます。このキットは、XiaoZhi音声アシスタント、OpenAI音声アシスタント、Volcengine音声アシスタントとの連携をサポートしており、スマートホームや組み込み用途に適しています。 ESP32-S3-PICO-1-N8R8を搭載 9軸センサ 8MBフラッシュ、8MB PSRAMを搭載 赤外線エミッターを内蔵 拡張可能なピンとインターフェース 全二重I2S音声 24ビットオーディオコーデック MEMS デジタルマイク D級アンプ(8Ω @1Wスピーカー) 開発環境:ESP-IDF、PlatformIO、Arduino IDE、UiFlow2 音声アシスタント スマートホームセット内容ATOMS3R-CAM×1、Atomic Echo Base ×1寸法(mm)ATOMS3R-CAM:24.0×24.0×13.5、Atomic Echo Base:24.0×24.0×14.14質量(g)ATOMS3R-CAM:7.4/Atomic Echo Base:6.3センサー6軸IMUセンサ(BMI270) 精度:0.05%(加速度)、0.05°/s (角速度) I2Cアドレス:0x68、3軸地磁気センサ(BMM150) 精度:0.3μT BMI270に設置、地磁気データはSensor Hub経由で取得可能マイクロホンMEMSマイクロフォン:MSM381A3729H9BPC、SNR:65 dBアンプ内蔵の有無NS4150B:D級パワーアンプインターフェース拡張インターフェース 底面GPIO:G5/G6/G7/G8/G38/G39、HY2.0-4P拡張ポート使用CPUSoC:ESP32-S3-PICO-1-N8R8(デュアルコアXtensa LX7@240MHz) USB-OTGスピーカー2014キャビティスピーカー:1W @8Ω動作温度(℃)0~+40内蔵カメラGC0308、0.3MP、F2.6、57.6° FOVWi-Fi2.4GHz赤外線ライト赤外線IR:180° 放射距離:12.46m(障害物がない場合)オーディオコーデックES8311:分解能24ビット、I2Sプロトコルストレージ8MBフラッシュ、8MB PSRAM
PWRCANケーブル(50cm 2本セット)
M5Stack¥1,298税込¥1,4281セット3日以内出荷M5Stack用PWRCANモジュール - 13.2(絶縁型CAN/RS485)などに使用されているXT30(2+2)コネクタに対応したケーブルです。 本製品は50cmの2本セットです。ケーブル長(cm)約50
ATOMIC PWMベース(EG27324)
M5Stack¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷Atom Lite、Atom Matrix、AtomS3 Lite、Atom3にマウント可能 シングルチャンネル低レイテンシPWM信号出力 ハイパワーMOSFET、出力容量:12V@100W Grove拡張インターフェース DC/DC(12V to 5V)変換回路を内蔵 取り付けや操作が簡単 開発環境:Arduino、UIFlow仕様【ドライバチップ】EG27324【MOS FET】FDD8447Lセット内容ATOMIC PWM Base ×1、3.96-4P ターミナル ×1寸法(mm)24×48×18質量(g)9.9チャンネル数【駆動】1入力電圧範囲(V)DC12~24インジケータ【電源】赤最大出力電圧(V)12@100W
Contaサーモグラフィー
スイッチサイエンス¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷Panasonic社の8×8の赤外線アレイセンサ(Grid-EYE)AMG8833を搭載したセンサモジュールです。このセンサの測定エリアは、センサ正面(上下左右約60度)の四角錘で、このエリアを8×8ピクセルに分割した2次元画像が得られます。各素子ごとの温度測定範囲は0℃~80℃です。本製品は単体での使用はもちろん、Contaベースシールドに搭載することもできます。ピンヘッダは、はんだ付け済みです。 ※Conta規格とは、ブレークアウト基板の外形/コネクタ/信号配列などに一定の規約を設けることで、各基板間の相互接続性を確保するための規格です。仕様割り込み出力端子、8×8の 赤外線アレイセンサにより2次元画像取得可能温度範囲(℃)検出温度:0~80(各素子)寸法(cm)基板:2×2検知距離(m)人検知が可能な距離:最長7入出力I2Cバスインターフェース動作電圧(V)3.3±0.3スレーブアドレス【I2Cスレーブアドレス】68hと"69h"から選択可能(7ビット表記)【I2Cスレーブアドレスの初期値】68h(7ビット表記)デバイス赤外線アレイセンサAMG8833
Conta照度/近接一体型センサモジュール
スイッチサイエンス¥949税込¥1,0441個3日以内出荷ローム社の照度/近接一体型センサRPR-0521RSを搭載したセンサモジュールです。センサは1.8V系のI2Cバスにも対応していますので、変更したい場合はRPR-0521RSのデータシートを参照してください。 このセンサは可視光と赤外線に対応した照度センサ(ALS)と、100mm程度までの近接センサ(PS)を搭載しています。照度センサは、暗がりから直射日光までの幅広い範囲の照度を測定できます。また、近接センサは、内蔵の赤外線LEDからの反射光により、人や物体が近づいたことを検出できます。 本製品は単体での使用はもちろん、Contaベースシールドに搭載することもできます。ピンヘッダは、はんだ付け済みです。 ※Conta規格とは、ブレークアウト基板の外形/コネクタ/信号配列などに一定の規約を設けることで、各基板間の相互接続性を確保するための規格です。仕様割り込み出力端子、I2Cスレーブアドレスは"38h"(7ビット表記)、波長感度ピークが可視光領域と赤外光領域の2つの照度センサ(ALS)を搭載、1~100mmに対応する光学式の近接センサ(PS)を搭載、ピンヘッダ搭載基板寸法(mm)20×20入出力I2Cバスインターフェース動作電圧(V)2.8~3.6デバイス照度/近接一体型センサRPR-0521RS
Contaアナログ出力温度センサモジュール
スイッチサイエンス¥909税込¥1,0001個3日以内出荷ローム社のアナログ出力温度センサを搭載したセンサモジュールです。 動作電圧は2.4V~5.5Vです。 センサ出力は、電源電圧にかかわらず温度に逆比例したアナログ電圧で出力されます。 本製品は単体での使用はもちろん、Contaベースシールドに搭載することもできます。 ピンヘッダは、はんだ付け済みです。 ※Conta規格とは、ブレークアウト基板の外形/コネクタ/信号配列などに一定の規約を設けることで、各基板間の相互接続性を確保するための規格です。出力アナログ電圧温度範囲(℃)検出温度:-30~+100基板寸法(mm)20×20動作電圧(V)2.4~5.5デバイス温度センサBD1020HFV
I2C用双方向レベルシフタボード
スイッチサイエンス¥459税込¥5051個3日以内出荷I2C通信用のレベルシフトボードです。 Nexperia社製のデュアルNチャンネルFETのBSS138PSを使用しています。 5V系回路と3.3V系回路間でI2C通信をするために使用します。 プルアップ抵抗を実装済みです。
Contaデジタルカラーセンサモジュール
スイッチサイエンス¥909税込¥1,0001個3日以内出荷ローム社のデジタルカラーセンサBH1745NUCを搭載したセンサモジュールで、光の色成分(RGB)を検出し、環境光の照度と色の強度を得ることができます。インターフェースはI2C、動作電圧は2.3V~3.6Vです。センサは1.8V系のI2Cバスにも対応していますので、変更したい場合はBH1745NUCのデータシートを参照してください。本製品は単体での使用はもちろん、Contaベースシールドに搭載することもできます。ピンヘッダは、はんだ付け済みです。 ※Conta規格とは、ブレークアウト基板の外形/コネクタ/信号配列などに一定の規約を設けることで、各基板間の相互接続性を確保するための規格です。仕様割り込み出力端子、I2Cスレーブアドレスは"38h"と"39h"から選択可能(7ビット表記)、I2Cスレーブアドレスの初期値は"39h"(7ビット表記)、赤外線除去フィルタ搭載、ピンヘッダ搭載寸法(cm)基板:2×2入出力I2Cバスインターフェース検出光0.005Lx~40kLx動作電圧(V)2.3~3.6デバイスカラーセンサBH1745NUC
Parani-SD1000用ダイポールアンテナ(3dBi)
SENA Technologies¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷Bluetoothシリアル変換アダプタParani-SD1000用のダイポールアンテナです。 ・RP-SMAプラグ、右ねじ ・3dBi ・適用モデル:Parani-MSP1000、Parani-ESD1000、Parani-SD1000、Parani-UD100、Parani-ESD110V2、Parani-BCD110、Parani-BCD210RoHS指令(10物質対応)対応
Raspberry Pi 5用 FPCディスプレイケーブル(500mm)
Raspberry Pi¥899税込¥9891個3日以内出荷DSIディスプレイをRaspberry Pi 5に接続するためのケーブルです。 ケーブルは、Raspberry Pi 5の2つの4レーンMIPIコネクタのいずれかに接続する必要があります。長さ(mm)500
RGB LCDバックライトモジュール
DFRobot¥369税込¥4061個3日以内出荷バックライトを様々な色に調整可能 RGBカラーモデルに対応 4つのピンはRGB各色と電源に対応寸法(cm)7.32×1.85×0.28消費電力(mW)(制限)75順電圧(V)3.0(最小)、3.2(最大)逆方向電圧(V)5動作温度範囲(℃)-40~+80
Arduino MKR WiFi 1010
Arduino¥9,698税込¥10,6681個当日出荷Wi-Fi/Bluetooth機能を持つIoT向けのArduino Microchip製の低消費電力32ビットマイコンSAMD21とu-blox製の無線モジュールNINA-W102を搭載した、IoT機器向けのArduinoボードです。SAMD21は、最大48MHzで動作するArm Cortex-M0+コアを使用し、256KBのフラッシュと32KBのSRAMを内蔵しています。NINA-W102は、2.4GHz帯のWi-FiとBluetooth機能を実現します。リチウムポリマー充電回路や指向性のあるRGB LEDなども搭載しています。 電源はmicroUSBポートまたはVIN端子から5Vを入力します。ただし、SAMD21は3.3Vで動作するため、デジタルピンやアナログピンには3.3V以上の電圧を加えないようにします。 Arduino IoTクラウドを利用することができ、簡単にIoTアプリケーションを作成することができます。Microchip製のATECC508暗号チップを搭載しているので、安全な通信を確保できます。仕様【搭載マイコン】SAMD21(Microchip、Arm Cortex-M0+、48MHz)【セキュアエレメント】ATECC508【LED_BUILTIN】6質量(g)32モジュール無線/NINA-W102(u-blox)アナログ出力ピン/1(DAC10ビット)電源電圧(V)5(USB/VIN)機能【外部割込み】10(0、1、4、5、6、7、8、9、16/A1、17/A2)通信方式【シリアル】UART、SPI、I2CメモリーCPUフラッシュ/256KB(内蔵)、SRAM/32KB寸法(長さL×幅W)(mm)61.5×25ピン数(ピン)【デジタルI/O】8【PWM】13 (0 .. 8、10、12、18/A3、19/A4)適合バッテリーLi-Po Single Cell、3.7V、1024mAh(min)各種認証技適番号/210-156536※技適マークはパッケージに表示されています。パッケージは廃棄せず保管をお願い致します。アナログ入力ピン/7(ADC8/10/12ビット)動作電圧(V)(回路)3.3クロック周波数32.768kHz(RTC)、48MHzUSBUSBフルスピード(デバイス/ホスト)
Arduino MKR WAN 1310
Arduino¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷低消費電力無線通信のLoRaWANに接続できるArduinoボード コントローラにMicrochip製のSAMD21を使用し、LoRaWANとの接続に村田製作所製のCMWX1ZZABZ LoRaモジュールを搭載したArduinoマイコンボードです。2MBのQSPIフラッシュメモリを搭載し、データロギングやOTA(Over The Air)などが可能です。また、暗号化ICのECC508により、送信する情報を暗号化することも可能です。 遠隔地でLoRaWANを利用可能 LoRaワイヤレスプロトコルを使用して独自のネットワークを実装可能 Arduino Nanoよりさらに強力なプロセッサを搭載 2台のArduino MKR WAN 1300をセットして、リモートLED制御をホストできる仕様【通信地域】EU/US(デフォルト)【セキュアエレメント】ATECC508A【LoRa】CMWX1ZZABZ(村田製作所)幅(mm)25質量(g)32電圧(V)入出力/3.3消費電力最低104μA入力電圧(V)2026/05/07アナログ出力端子:1 (10ビットDAC)機能【外部割込み】10 (0/1/4/5/6/7/8/9/A1/A2)メモリーSAMD21G18A:256KB Flash, 32KB SRAM、CMWX1ZZABZ:192KB Flash, 20KB RAMピン数(ピン)【ビルトインLED】6【PWM】13 (0~8/10/12/A3/A4)直流電流(mA)(I/O端子ごと)7周波数(MHz)搬送:433/868/915適合バッテリーLi-Po Single Cell、3.7V、1024mAh(max)通信規格UART、I2C、SPIアナログ入力端子:7(8/10/12ビットADC)入出力端子デジタル/8クロック周波数プロセッサ:48MHz、RTC:32.768kHzコントローラマイクロ/SAMD21(Arm Cortex-M0+)USBmicroUSB-B
Pmod USBUARTモジュール
DIGILENT¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷USBとUARTを相互に接続できるモジュール FTDI製のFT232Rを使用したUSBからUARTへの相互変換モジュールです。PmodコネクタとmicroUSBコネクタ間でどちらの方向にも3Mbaud以上の転送速度でデータを送受信できます。microUSBコネクタからは3.3VレベルのUART信号を出力します。 microUSBコネクタを搭載 FTDIチップを介してシステムボードに電力を供給 UARTインターフェース付き6ピンPmodコネクタ Digilent Pmodインターフェース仕様タイプ4に準拠寸法(cm)小型基板/2.5×2.0
DS1307搭載リアルタイムクロックモジュール
Adafruit¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷DS1307搭載 RTCモジュール マキシム製のDS1307を搭載したリアルタイムクロックモジュールです。 CR1220コイン型電池ホルダー搭載で、電源が落ちても、時間を計測し続けることが可能です。 マイコンとの通信はI2Cで行います。 データロギング、時計の作成、時間の書き込み、タイマー、アラーム等の作成に利用できます。仕様I2C 7ビットアドレス/0×68寸法(mm)25.8×21.7×5質量(g)2.3内容本体、ピンヘッダ×1個取付穴(mm)直径 2.2、間隔 25
NeoPixel Ring 16連フルカラーシリアルLED
Adafruit¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷フルカラーLED NeoPixelが16個載ったリング状の基板 信号線1本でそれぞれのLEDを別々の色に光らせることができます寸法(mm)外径44.5 × 内径31.75 × 厚み2.5質量(g)3.03消費電流(mA)LED1つにつき/18動作電圧(V)5(最大7)
JST SH4ピンコネクタ付きケーブル(300mm STEmmA QT/Qwiic対応)
Adafruit¥319税込¥3511個4日以内出荷両端にJST-SHメス4ピンコネクタを装備した4線ケーブルです。 センサーやドライバを2.54mmピッチのソケット付きボードやブレッドボードに簡単に接続できます。長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
JST SH4ピンコネクタ付きケーブル(200mm STEmmA QT/Qwiic対応)
Adafruit¥319税込¥3511個3日以内出荷両端にJST-SHメス4ピンコネクタを装備した4線ケーブルです。 センサーやドライバを2.54mmピッチのソケット付きボードやブレッドボードに簡単に接続できます。長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
NeoPixel Ring 12連フルカラーシリアルLED
Adafruit¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷フルカラーLED NeoPixelが12個載ったリング状の基板 信号線1本でそれぞれのLEDを別々の色に光らせることができます質量(g)3.3消費電流(mA)18(LED1つにつき)寸法(外径×内径×厚さ)(mm)37×23×7動作電圧(V)5(最大7)
PowerBoost 500 Basic-5V USB Boost
Adafruit¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷1.8V以上からの電源を5V電源に変換するDC/DCコンバータです。 実際のは5.2V出力されますが、5V動作機器でも使用できます 3.2Vを下回ると赤いLEDが点灯します厚さ(mm)7寸法(mm)28×22×2質量(g)3
Flora RGB Smart Neo Pixel version 2
Adafruit¥1,998税込¥2,1981パック3日以内出荷FloraのフルカラーシリアルLED搭載基板 洋服やスカーフ・ネクタイ・鞄や帽子などの布地に電導糸で縫い付けて使います。 電導線1本で複数の基板のLEDを別々の色で光らせることが出来ます厚さ(mm)2.5電源電圧(V)5~9入数4直径(mm)12.5
TSL2591 デジタル光センサー
Adafruit¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷TSL2591 デジタル光センサのブレイクアウト基板です 可視光だけでなく赤外線光についても計測できます寸法(mm)19×16×1測定範囲188μ-88000Lux質量(g)1.1
TWELITE RED DIP(UFLコネクタ)
Mono Wireless¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷TWELITE DIPシリーズは、超小型の無線マイコンモジュールTWELITE-トワイライトを2.54mmピッチ28ピン(600mil)のDIP型ICの形状にしたものです。ピン配置以外はTWELITE-トワイライトと同じですが、DIP形状のため電子工作がしやすくなっています。 TWELITE DIPシリーズには、標準出力タイプ(1mW級)のTWELITE BLUEと高出力タイプ(10mW級)のTWELITE REDがあり、それぞれにマッチ棒アンテナが実装済みのタイプと未実装のタイプが用意されています。 TWELITE-トワイライトは32ビットマイコンを内蔵し、デジタル/アナログ/シリアルの入出力があり、外部の制御用マイコンを必要とせずに各種センサーやLEDなどを接続して無線通信を行うことができます。使用温度範囲(℃)-30~+85外形(mm)35.7×17.7×3.5電流(mA)送信:23.3(9.14dBm出力時)/14.0(3.0dBm出力時)、受信:14.7送信出力9.14dBm通信速度250kbps(max)各種認証電波認証:ARIB STD-T66無線通信方式2.4GHz、IEEE802.15.4準拠 / TWELITE NETでポイントツーポイント通信と中継機能をサポート受信感度-96dBm動作電圧(V)2.3~3.6対応ソフトウェア「超簡単!TWELITE標準アプリ」をインストール済み
TWELITE RED DIP(マッチ棒アンテナ 完成品)
Mono Wireless¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷TWELITE DIPシリーズは、超小型の無線マイコンモジュールTWELITE-トワイライトを2.54mmピッチ28ピン(600mil)のDIP型ICの形状にしたものです。ピン配置以外はTWELITE-トワイライトと同じですが、DIP形状のため電子工作がしやすくなっています。 TWELITE DIPシリーズには、標準出力タイプ(1mW級)のTWELITE BLUEと高出力タイプ(10mW級)のTWELITE REDがあり、それぞれにマッチ棒アンテナが実装済みのタイプと未実装のタイプが用意されています。 TWELITE-トワイライトは32ビットマイコンを内蔵し、デジタル/アナログ/シリアルの入出力があり、外部の制御用マイコンを必要とせずに各種センサーやLEDなどを接続して無線通信を行うことができます。使用温度範囲(℃)-30~+85外形(mm)35.7×17.7×3.5電流(mA)送信:23.3(9.14dBm出力時)/14.0(3.0dBm出力時)、受信:14.7送信出力9.14dBm通信速度250kbps(max)各種認証電波認証:ARIB STD-T66無線通信方式2.4GHz、IEEE802.15.4準拠 / TWELITE NETでポイントツーポイント通信と中継機能をサポート受信感度-96dBm動作電圧(V)2.3~3.6対応ソフトウェア「超簡単!TWELITE標準アプリ」をインストール済み
TWELITE BLUE DIP(UFLコネクタ)
Mono Wireless¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷TWE-Lite DIP (トワイライト・ディップ)は2.4GHz帯無線機能付きマイコンモジュールTWE-Liteを便利な2.54mmピッチ28ピン(600mil)DIP型にしたものです。アンテナが別途必要です。 UFLタイプのコネクタで外部アンテナを接続します。ポール型、平面型、防水型、小型等、用途に合わせアンテナを選択してご使用いただけます。電流(mA)送信:15、受信:17送信出力+2.5dBm動作温度(℃)-40~85各種認証電波認証:ARIB STD-T66(技適)待機電流0.1μA(ディープスリープ)受信感度-95dBm動作電圧(V)2.3~3.6
TWELITE BLUE DIP マッチ棒アンテナキット(ピンヘッダなし)
Mono Wireless¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷TWE-Lite DIP (トワイライト・ディップ)は2.4GHz帯無線機能付きマイコンモジュールTWE-Liteを便利な2.54mmピッチ28ピン(600mil)DIP型にしたものです。 初心者の方にも簡単にすぐお使いいただけるように「超簡単!TWEアプリ」がインストール済みです。 TWE-Lite DIP (トワイライト・ディップ)はTWE-Liteを2.54mmピッチ28ピン(600mil)DIP型ICの形状にし、専用ソフトウエアを搭載した無線マイコンです。 標準アプリとして「超簡単!TWEアプリ」がインストール済み。 USB経由でソフトウエアを書き込むためのTWE-Lite R(トワイ・ライター)を使用してリモコン専用アプリやシリアル通信専用アプリ等の各種アプリに変更することができます。 ※各種専用アプリケーションについてはメーカーホームページをご確認ください。形状28ピン600milのDIP形状
TWELITE用ハテナ型アンテナ
Mono Wireless¥69税込¥761個3日以内出荷TWELITE-トワイライトのワイヤアンテナ端子タイプはワイヤアンテナが使用できます。安価なワイヤアンテナにより2dBiのアンテナを構成できます。 背が低く、コンパクトな曲げパターンです。背をなるべく低く実装したい場合に適しています。