13ページ目: 産業用PC用品

FA現場のお役立ち情報
2,815件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • nanoシリーズ EtherCATカプラ DC同期対応/8スロット CONTEC(コンテック)

    nanoシリーズ EtherCATカプラ DC同期対応/8スロット

    CONTEC(コンテック)
    30,980税込34,078
    1個
    5日以内出荷
    EtherCATプロトコルに対応したCPUユニットです。8スロットの拡張スロットを備え、必要な機能に合わせて、CONPROSYS nanoシリーズのI/Oモジュールを組み合わせることで自由な構成でEtherCAT SubDeviceを構築することができます。半導体/FPD製造装置、工作機械、テストベンチ、搬送システムなどの用途でご利用いただけます。
  • nanoシリーズ EtherCATカプラ DC同期対応/4スロット CONTEC(コンテック)

    nanoシリーズ EtherCATカプラ DC同期対応/4スロット

    CONTEC(コンテック)
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    EtherCATプロトコルに対応したCPUユニットです。4スロットの拡張スロットを備え、必要な機能に合わせて、CONPROSYS nanoシリーズのI/Oモジュールを組み合わせることで自由な構成でEtherCAT SubDeviceを構築することができます。半導体/FPD製造装置、工作機械、テストベンチ、搬送システムなどの用途でご利用いただけます。
  • アナログ入力 PCIボード 4ch 10MSPS(100nsec) CONTEC(コンテック)

    アナログ入力 PCIボード 4ch 10MSPS(100nsec)

    CONTEC(コンテック)
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
    パソコンにアナログ信号の入力機能を拡張するPCIバス対応ボードです。最高変換速度10MSPS(100nsec)で4チャネル同時サンプリングが可能です。大容量バッファメモリ(256Mデータ)とバスマスタ転送機能により、高速で長時間の連続データ収集が可能です。サンプリング開始・終了の制御は、ソフトウェア、変換データ比較(レベル比較、インレンジ比較、アウトレンジ比較)、外部トリガ、イベントコントローラ出力から選択できます。コネクタは、信号源と直接接続可能なBNCコネクタを採用しています。加えてデジタル入出力各4点も搭載しています(オプションケーブルDT-E3が必要)。Windowsに対応したデバイスドライバを用意しています。
  • Ethernet リモートI/O 測温抵抗体(RTD)7ch CONTEC(コンテック)

    Ethernet リモートI/O 測温抵抗体(RTD)7ch

    CONTEC(コンテック)
    60,980税込67,078
    1個
    5日以内出荷
    Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
  • Ethernet リモートI/O 熱電対 10ch/6ch DO CONTEC(コンテック)

    Ethernet リモートI/O 熱電対 10ch/6ch DO

    CONTEC(コンテック)
    65,980税込72,578
    1個
    5日以内出荷
    Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
  • Ethernet リモートI/O(Daisy-Chain)アナログ入力 16bit 8ch/4ch DO CONTEC(コンテック)

    Ethernet リモートI/O(Daisy-Chain)アナログ入力 16bit 8ch/4ch DO

    CONTEC(コンテック)
    65,980税込72,578
    1個
    5日以内出荷
    Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
  • Ethernet リモートI/O デジタル入出力 8ch DI(カウンタ)/8ch DO(ソース) CONTEC(コンテック)

    Ethernet リモートI/O デジタル入出力 8ch DI(カウンタ)/8ch DO(ソース)

    CONTEC(コンテック)
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
  • Ethernet リモートI/O パワーリレー出力 6ch/6ch DI(カウンタ) CONTEC(コンテック)

    Ethernet リモートI/O パワーリレー出力 6ch/6ch DI(カウンタ)

    CONTEC(コンテック)
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
  • Ethernet リモートI/O デジタル入出力 8ch DI(カウンタ)/8ch DO(シンク) CONTEC(コンテック)

    Ethernet リモートI/O デジタル入出力 8ch DI(カウンタ)/8ch DO(シンク)

    CONTEC(コンテック)
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
  • シュナイダーエレクトリックホールディングス 産業用コンピューター PSA6000シリーズ シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリックホールディングス 産業用コンピューター PSA6000シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    419,800税込461,780
    1個
    4日以内出荷から101日以内出荷
    パワー・性能を追求したモデル。・高いパフォーマンスにより、効率的で将来に備えた運用を実現します。。。省スペース化。・超薄型デザインとVESA取付け対応で、省スペース化とコスト削減を実現します。。。持続可能性&安全性。・環境面とサイバーセキュリティを考慮した設計で、安心してご使用いただけます。
  • RS-232通信データタップ/データスプリッタ(ULI-250/260 シリーズ) Advantech(アドバンテック)

    RS-232通信データタップ/データスプリッタ(ULI-250/260 シリーズ)

    Advantech(アドバンテック)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ULI-250/260シリーズ、通信監視、分流、ポート結合用途に対応。=========================================================。BB-9PCDT(ULI-252D)。※RS-232 通信を中断せず、PC 側または機器側の通信データを選択して監視できるデータタップ。BB-9PMDS(ULI-262D)。※1 台の RS-232 周辺機器(モデムなど)を 2 台の PC で共有するためのデータスプリッタ。BB-232CDT。※RS-232 の送受信データ(Tx/Rx)を同時に取得・監視できるシリアルデータタップ。=========================================================
    動作温度(℃)0~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • FXXG-0008IM-HC 8ポート 10GBASE-T アンマネージドスイッチ 高冷却モデル プラネックスコミュニケーションズ

    FXXG-0008IM-HC 8ポート 10GBASE-T アンマネージドスイッチ 高冷却モデル

    プラネックスコミュニケーションズ
    74,980税込82,478
    1個
    5日以内出荷
    「FXXG-0008IM-HC」は、全ポート10GBASE-T対応の8ポートアンマネージドスイッチです。放熱性能を高めた高冷却設計により、高温環境下でも安定した動作を維持します。さらにサージ・ESD保護設計を採用し、産業用途や長時間稼働環境でも信頼性の高いネットワークを実現します。設定不要のシンプル構成で、LANケーブルを接続するだけで高速・安定した通信が可能です。
    付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、印刷物一式質量(kg)1.54消費電力(W)最大 35電源100~240V AC (50/60Hz)適合規格IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G/5GBASE-T、IEEE 802.3an:10GBASE-T、IEEE802.3x:Flow Control、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×44×187動作環境【温度】0~55℃【湿度】10~90%(結露なきこと)保証期間3年間適合ケーブル【ネットワーク】100BASE-TX:UTP/STP カテゴリ5以上、1000BASE-T:UTP/STP カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:UTP/STP カテゴリ5e以上、5GBASE-T:UTP/STP カテゴリ6以上、10GBASE-T:UTP/STP カテゴリ6A以上(カテゴリ6は最大55m)LEDSYS(緑)×1、PWR(緑)×1、Link/Act 10G/5G(オレンジ/緑)×8、Link/Act 2.5G/1G/100M(オレンジ/緑)×8保管環境【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと)ファン【冷却】静音ファン×3スイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)、5Gbps(全二重)、10Gbps(全二重)ポートRJ-45ポート×8MTBF(時間)【25℃】835,047【40℃】556,698【50℃】417,523
  • スマートセンサー WISE-S100(スタックライト取り付け用) Advantech(アドバンテック)

    スマートセンサー WISE-S100(スタックライト取り付け用)

    Advantech(アドバンテック)
    21,980税込24,178
    1個
    17日以内出荷
    WISE-S100 は、さまざまなスタックライトに簡単に取り付けられるスマート監視センサー。WISE-4000ワイヤレス I/Oと連携することで、機械停止なしで OEE を遠隔確認でき、生産性と稼働効率を向上させる。Wi-Fi 2.4G に加え、LoRaWAN や SUB-G などの LPWAN 通信にも対応し、広いカバレッジと低干渉で多様な現場環境に適合する。現場の環境に左右されにくく、さまざまな設備に導入可能。------------------------------------------------------------------------------------------。・警告灯の総合設備効率(OEE)モニタリングセンサ。・RS-485Modbusデータを直接出力可能。・RS-485対応の無線・有線I/Oソリューションとペアリング可能。------------------------------------------------------------------------------------------
    センサー8動作温度(℃)-25~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高性能基板同軸アンテナ(13-023) スタッフ

    高性能基板同軸アンテナ(13-023)

    スタッフ
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    800-900MHz帯および2GHz帯を対象とした高性能な無指向性ダイポールアンテナ 障害物の裏に回り込みやすい800-900MHz帯の性能を引き出せるよう120mm取りエレメント設計を行っています。 グラウンドプレーンに依存しない設計となっており、高周波コネクタで通信モジュールに接続するだけでアンテナを容易に内蔵化することが可能です。 日本国内のセルラーの主要周波数である800-900MHz帯および1.4~2GHz帯に対応しており、4G/LTEや920MHz帯のLPWA、特定小電力や、GNSSといった多様な用途に適用できます。
    用途主に、スマートトラッキングデバイスで採用されています。小型GPSトラッカーやペットトラッカーなどの位置情報追跡デバイスに基板ダイポールアンテナを組み込み、位置データの送信や追跡、機器の状態監視に活用されています。 その他、物流管理、農業・酪農用端末、LTEルーター・GW、レンタカー・シェアカー・シェアサイクル等のアンテナとして最適です。型式λ/2 モノポールアンテナ(GND不要)使用温度範囲-40~+90℃入力インピーダンス公称50Ω寸法(長さL×幅W)(mm)120×20指向性無指向性RoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)3以下使用周波数(MHz)814~960、1428~2170()ケーブルコネクタU.FL認証マーク技適申請用番号:13-023
  • Wio Terminal用バッテリーベース(650mAh) Seeed Studio

    Wio Terminal用バッテリーベース(650mAh)

    Seeed Studio
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    Wio Terminal用のコンパクトな外部電源 Wio Terminal本体の携帯性とコンパクトさを向上させる650mAhバッテリーの拡張ボードです。リチウムポリマー電池、充電ステータス指示ライト、Groveアナログ/デジタルポート×4、Grove I2Cポート、Grove UARTポートを備えています。さらに背面に、Raspberry Piの40ピン互換GPIOを搭載し、拡張ボードの追加もできます。 充電式650mAhリチウムポリマー電池、バッテリーの充電/放電ステータスLED、バッテリーのオン/オフボタン、LiPoバッテリー用の残量ゲージ(BQ27441-G1A)、USB Type-Cによる充電、過電流保護、ヒカップ(Hiccup)モード/ヒカップ保護、マグネットを内蔵
    仕様内蔵バッテリー、650mAhその他【バッテリーボードモード】緑色LED: board charging.、赤色LED: OTG(battery discharge) enable.、黄色LED: male interface output/input 5V.出力【GPIO】最大電圧:5.15V、最大電流:380mA電源4.75V~5.25Vインターフェース【Grove】Grove Analog/Digital ×4、Grove I2C ×1、Grove UART ×1充電時電流(mA)最大660、【トリクル充電】30
  • Wio Terminal Seeed Studio

    Wio Terminal

    Seeed Studio
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    BLE5.0とWi-Fiに対応したIoT開発用ターミナル ARM Cortex-M4FコアのMicrochip ATSAMD51P19をベースに、BluetoothとWi-Fi用にRealtek RTL8720DNを搭載したIoT機器開発用のターミナルです。Arduino IDEやMicroPythonでプログラミングができます。 本体には、2.4インチLCD、IMU(LIS3DHTR)、マイク、ブザー、microSDカードスロット、光センサー、赤外線送信機(IR 940nm)なども搭載されています。また、Raspberry Pi互換の40ピンGPIOも搭載しているので、簡単にRaspberry Piに接続できます。
    その他【メインMCU】搭載デバイス:ATSAMD51P19、コアプロセッサ:ARM Cortex-M4F、動作速度:200MHz、外部フラッシュ:4MB、動作温度範囲:-40℃~+85℃、【LCD】解像度:320×240、ディスプレイサイズ:2.4インチ、ドライバIC:ILI9341セット内容Wio Terminal、USB Type-C ケーブル、マニュアル材質【エンクロージャー】ABS+PC寸法(mm)【エンクロージャー】72×57×12モジュール加速度:LIS3DHTR、マイク:1.0V-10V、 -42dB、スピーカ:≧78dB @10cm 4000Hz、光センサー:400~1050nm、赤外エミッタ:940nmインターフェースmicroSDカードスロット:16GB、GPIO:40ピン(Raspberry Pi互換)、Grove:2(マルチファンクション)、FPC:20ピン、USB Type-C:電源、USB-OTGワイヤレス通信搭載デバイス:RTL8720DN、KM4 CPU:ARM Cortex-M4F @200MHz、KM0 CPU:ARM Cortex-M0、Wi-Fi:802.11a/b/g/n 1×1、2.4/5GHz、Bluetooth:Support BLE5.0
  • reComputer J3011 Seeed Studio

    reComputer J3011

    Seeed Studio
    149,800税込164,780
    1個
    欠品中
    最大40TOPSのパフォーマンスを発揮するAI開発用コンピュータ Jetson Orin Nano 8GBモジュールを搭載し、最大40TOPSのAIパフォーマンスを発揮するコンパクトなインテリジェントエッジボックスです。NVIDIA Ampere GPUアーキテクチャと64ビット動作を組み合わせたJetson Orin Nanoモジュールは、Jetson Xavier NXモジュールの2倍以上のパフォーマンスを提供します。NVIDIA JetPack 5.1.1 がプリインストールされており、スマートシティ、セキュリティ、産業オートメーション、 スマートファクトリーなどにおけるAI開発を簡素化します。
    その他【AIパフォーマンス】40TOPS、【GPU】32個のTensor コアを備えた 1024コア NVIDIA AmpereアーキテクチャGPU、【ビデオエンコーダー】1~2個のCPU コアで1080p30 をサポート【ビデオデコーダー】1× 4K60 (H.265)、2× 4K30 (H.265)、5× 1080p60 (H.265)、11× 1080p30 (H.265)、【映像】1× HDMI 2.1モジュールJetson Orin Nano 8GB周波数【CPU】 1.5GHz【GPU】 625MHzメモリー8GB 128ビット LPDDR5 68GB/s使用CPU6コア Arm Cortex-A78AE v8.2 64ビットCPU 1.5MB L2 + 4MB L3RoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様【CSI カメラ】2× CSI (2レーン 15ピン)ストレージ128GB NVMe SSD
  • reComputer R1124-10 Seeed Studio

    reComputer R1124-10

    Seeed Studio
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    Raspberry Pi CM4を搭載したIoTゲートウェイ&コントローラ 産業用途向けにコンパクトなケースに収められたRaspberry Piで、制御やIoTゲートウェイとして使用できます。外部とのインターフェースとして、1000Mイーサネット、100Mイーサネット、2つのRS-485、2つのRS-232、2つのDI/DOポート、2つのUSB Type-Aコネクタ、HDMIコネクタなどを備えています。さらに、4G、LoRa、Wi-Fi/BLEによるワイヤレス接続オプションも備えています。
    その他【eMMC】16GB、【RS-485】RS-485(絶縁) ×2スイッチ電源スイッチなし消費電力アイドリング時:2.88W、フルロード時:5.52W使用CPURaspberry Pi CM4(クアッドコアArm Cortex-A72 @1.5GHz)入力電源DC9~36V、2ピン端子台内蔵RAM4GBOSRaspbian、Debian、Yocto、BuildrootなどRoHS指令(10物質対応)対応イーサネット対応10/100/1000Mbps (PoEをサポート) ×1、10/100Mbps IEEE802.3/802.3u ×1USBUSB Type-A 2.0 ホスト ×2、USB Type-C 2.0(OS フラッシュ用) ×1PoE対応IEEE802.3af 標準、12.95W PoE(受電デバイスとして)
  • reComputer J101 Seeed Studio

    reComputer J101

    Seeed Studio
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    NVIDIA Jetson Nano開発者キットと互換のAI開発ボード reComputer J101は、AIアプリケーションのスタートアップや迅速な評価に適したNVIDIA Jetson Nano開発者キットとほぼ同じ機能を1:1で実現したキャリアボードで、サイズも全く同じになっています。 ・Jetson Nanoモジュール(260ピン SODIMM)に対応したデザイン ・NVIDIAの公式Jetson Nano開発者キットのキャリアボードとほぼ同じ機能を1:1で実現 ・Jetson Nanoモジュールのストレージ(16GB eMMC)拡張用SDカードスロットを搭載 ・USB 3.0、USB 2.0、HDMI 2.0、ギガビットイーサネット、Wi-Fi用M.2キーE、RTC、Raspberry Pi互換GPIO 40ピン、MCSIカメラ、I2C、I2S、ファンなど、豊富な周辺機器を搭載 ・包括的な規格に準拠:FCC、CE、RoHS、KC
    その他M.2 Key E ×1、【RTC】RTC 2ピン、RTCソケット(予約)電源5V/3A(USB Type-C)ディスプレイHDMI ×1互換性【モジュール】Jetson NanoシリーズスロットMicroSDカードスロット(48MHz CLK) ×1基板寸法(mm)100×80ファンファン用コネクタ ×1RoHS指令(10物質対応)対応ポート40ピン ×1、12ピン ×1カメラ仕様CSI ×2EthernetGigabit Ethernet (10/100/1000M) ×1USBUSB Type-C (電源用) ×1、USB 3.0 Type-A (5 Gbps) ×1、USB 2.0 Type-A ×2、USB Type-C (デバイスモード) ×1
  • reComputer R1113-10 Seeed Studio

    reComputer R1113-10

    Seeed Studio
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    Raspberry Pi CM4を搭載した適応型エッジIoTコントローラ Raspberry Pi CM4を採用し、産業用のインターフェースとしてEthernet×2、USB×2、RS-485×2、RS-232×2、DI/DO×2および柔軟なワイヤレス接続オプション(4G、LoRa、Wi-Fi/BLE)を備えた適応型エッジIoTコントローラです。
    その他【RS-485】RS-485(絶縁) ×2容量【eMMc】8GB消費電力(W)アイドリング時:2.88、フルロード時:5.52スイッチ【電源スイッチ】なし、【再起動スイッチ】あり使用CPURaspberry Pi CM4(クアッドコアArm Cortex-A72@ 1.5GHz)入力電源DC9~36V(2ピン端子台を使用)内蔵RAM2GBOSRaspbian、Debian、Yocto、BuildrootなどRoHS指令(10物質対応)対応イーサネット対応10/100/1000 Mbps (PoEをサポート) ×1、10/100 Mbps(IEEE802.3/802.3u) ×1USBUSB-A 2.0 ホスト ×2、USB-C 2.0(OS フラッシュ用) ×1PoE対応IEEE 802.3af 標準、12.95W PoE(受電デバイスとして)
  • reComputer J3010 Seeed Studio

    reComputer J3010

    Seeed Studio
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    最大20TOPSのパフォーマンスを発揮するAI開発用コンピュータ Jetson Orin Nano 4GBモジュールを搭載し、最大20TOPSのAIパフォーマンスを発揮するコンパクトなインテリジェントエッジボックスです。NVIDIA Ampere GPUアーキテクチャと64ビット動作を組み合わせたJetson Orin Nanoモジュールは、Jetson Xavier NXモジュールとほぼ同じパフォーマンスを提供します。NVIDIA JetPack 5.1.1 がプリインストールされており、スマートシティ、セキュリティ、産業オートメーション、 スマートファクトリーなどにおけるAI開発を簡素化します。
    その他【AIパフォーマンス】20TOPS、【GPU】16Tensorコアを備えた 512コア NVIDIA AmpereアーキテクチャGPU、【ビデオエンコーダー】1~2 個のCPUコアで1080p30をサポート【ビデオデコーダー】1× 4K60 (H.265)、2× 4K30 (H.265)、5× 1080p60 (H.265)、11× 1080p30 (H.265)、【映像】1× HDMI 2.1モジュールJetson Orin Nano 4GB周波数【CPU】 1.5GHz【GPU】 625MHzメモリー4GB 64ビット LPDDR5 34GB/s使用CPU6コア Arm Cortex-A78AE v8.2 64ビット CPU 1.5MB L2 + 4MB L3RoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様【CSI カメラ】2× CSI (2レーン 15ピン)ストレージ128GB NVMe SSD
  • USB2GPIO(USBドングル版) みんなのラボ

    USB2GPIO(USBドングル版)

    みんなのラボ
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    MCP2200のUSBドングル USBドングルの形状にして、Microchip社製のMCP2200を使いやすくしました。MCP2200は、UARTインターフェースをUSBに変換するUSB-UARTシリアルコンバーターです。MCP2200には、256バイトのEEPROM、8つの汎用入出力ピンがあります。本ドングルにより、8ポート(8ビット)のデジタルGPIOが使えるようになります。 ライブラリや解説書などの詳しい情報はこちらをご参照ください。PythonとC#での活用例を説明しています。
  • USB2SPI(ブレッドボード版) みんなのラボ

    USB2SPI(ブレッドボード版)

    みんなのラボ
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    MCP2210のブレークアウトボード Microchip社製のMCP2210を使いやすくしたブレークアウトボードです。MCP2210は、SPIインターフェースをUSBに変換するUSB-to-SPIマスターコンバーターです。MCP2210には、256バイトのEEPROM、9つの汎用入出力ピンがあります。本ボードにより、SPI(マスター)とデジタルGPIOが使えるようになります。
  • USB2GPIO(ブレッドボード版) みんなのラボ

    USB2GPIO(ブレッドボード版)

    みんなのラボ
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    MCP2200のブレークアウトボード Microchip社製のMCP2200を使いやすくしたブレークアウトボードです。MCP2200は、UARTインターフェースをUSBに変換するUSB-UARTシリアルコンバーターです。MCP2200には、256バイトのEEPROM、8つの汎用入出力ピンがあります。本ボードにより、8ポート(8ビット)のデジタルGPIOとUARTが使えるようになります。 ライブラリや解説書などの詳しい情報はこちらをご参照ください。PythonとC#での活用例を説明しています。
  • UnitV AI Camera(OV7740版) M5Stack

    UnitV AI Camera(OV7740版)

    M5Stack
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    デュアル独立倍精度FPU 8MB 64ビット幅SRAM ニューラルネットワークプロセッサ(KPU)/0.8Tops フィールドプログラマブルI/Oアレイ(FPIOA) AES、SHA256アクセラレータ DMAコントローラ(DMAC) MicroPythonのサポート ファームウェア暗号化のサポート
    仕様【デュアルコア64ビットRISC-V】RV64IMAFDC(RV64GC)CPU/400MHz(ノーマル)【搭載ハードウェアリソース】フラッシュ:16 MB、カメラ:OV7740、ボタン ×2、ステータスLED(RGB)、microSDカードスロット、Grove互換インターフェースセット内容UnitV AI Camera (OV7740版) ×1、20cm 4ピンケーブル ×1、USB Type-Cケーブル ×1寸法(mm)4×2.5×1.5質量(g)4アプリケーション【例】顔認識/検出、物体検出/分類、ターゲットのサイズと座標をリアルタイムで取得、リアルタイムで検出されたターゲットの種類を取得、形状認識、録画
  • Wio Tracker1110開発ボード Seeed Studio

    Wio Tracker1110開発ボード

    Seeed Studio
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    LoRaWANに接続できるIoT機器の開発ボード LoRaやGNSS、Wi-Fi、Bluetoothなどの機能を持つWio-WM1110ワイヤレスモジュールを搭載し、LoRaベースのIoT機器を開発するためのボードです。Wio-WM1110は、Nordic製のnRF52840とSemtech製のLR1110を搭載し、Arduino IDEやLoRaWANプロトコルスタックを使用して開発ができます。 ・低消費電力で高感度のLoRaWANネットワークを構築できます。 ・300以上のSeeed製のGroveセンサーを使用して、さまざまなトラッキングやセンシングに対応できます。 ・温湿度センサーと3軸加速度センサーを搭載し、環境データとモーションデータを取得できます。 ・nRF52840とLR1110のオープンソースを活用して、様々なアプリケーションを作成できます。 ・プログラミングが容易で、開発者にとって使い慣れたArduino IDEの環境を利用できます。
    その他【測位範囲】2~10km(アンテナと環境による)感度-125dBm @125K/SF7、-141dBm @125K/SF12接続GNSS(GPS/BeiDou)、Wi-Fiスニファフラッシュ1MB内蔵RAM256KBプロトコルBluetooth LE、Bluetooth mesh、Thread、Zigbee、802.15.4、ANT 、2.4GHzの独自スタックBluetoothBluetooth 5.3適合周波数863~928MHz供給電圧(V)5 (USB 2.0 Type-C) / 3.7(バッテリーコネクター)最大出力電力20dBm @LoRa、6dBm @Bluetooth
  • Recomputer Case Seeed Studio

    Recomputer Case

    Seeed Studio
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    re_computerシステム用に設計されたケース 一般的なすべてのSBCと互換性があるre_computerシステム用に設計されたケースです。上部に取り外し可能なアクリルカバーが付いており、拡張用の積み重ね可能なケース構造です。 新しくリリースされたODYSSEY(X86J4105、Raspberry Pi、BeagleBone Black、BeagleBone Green、Jetson Nanoなど)を含む最も人気のあるSBCを取り付けるためのネジ穴を設計し、残しました。 NASなどのさまざまなアプリケーションを構築するための無限の可能性を拡張するための積み重ね可能な構造。 NASを作成するためにハードディスクを追加するなど、アプリケーションがより多くのスペースを必要とする場合、スタック可能な構造により、より多くの中間層をスタックして、非常に簡単に部屋を作成できます。
    セット内容アクリルカバー ×1、アルミフレーム ×1、熱放散ベース ×1、サイドパネル ×8、スタンドオフ ×8、ネジ ×12、ドライバー ×1、ボタン ×1、組立マニュアル ×1
  • Raspberry Pi5用アルミケース DFRobot

    Raspberry Pi5用アルミケース

    DFRobot
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    優れた放熱性能 簡単な組み立て ヒートシンクと冷却ファンによるデュアル放熱
    セット内容Raspberry Pi 5用アルミケース×1、銅製ヒートシンク×4、ネジパッケージ×1、3M粘着テープ×2、プラスドライバー×1、六角レンチ(六角レンチ)×1材質アルミニウム合金寸法(mm)95×63×45質量(g)150適合機器Raspberry Pi 5 4GB/8GB
  • Raspberry Pi用ケース(ブラック) HAMMOND

    Raspberry Pi用ケース(ブラック)

    HAMMOND
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    Raspberry Pi 用のケースです。 ケースの外から、各ポートへアクセスが可能です。 Raspberry Pi B+、2B、3Bに対応しています。 Raspberry Pi用のカメラモジュールはケースの中と外、どちらにも取り付け可能です。 プラスチック製
    付属品ゴム足 4個、固定用ビス 6本寸法(mm)98.54×69.49×29.6
  • USB接続リチウムイオン電池充電器 Adafruit

    USB接続リチウムイオン電池充電器

    Adafruit
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    USB端子に直接つながるリチウムイオンポリマー電池専用の充電器 MCP73831Tという充電ICを搭載しています 3.7V出力のリチウムイオンポリマー電池が充電できます
    寸法(mm)30 × 12.5 × 8
  • Waveシールドキット v1.1 Adafruit

    Waveシールドキット v1.1

    Adafruit
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    Waveファイルを再生できるシールドの組み立てキット SPI接続のDACとSD/MMCカードスロットを搭載 非圧縮22KHz,16bit,モノラル Waveファイルを再生可能
    寸法(mm)(組立時)69 × 65 × 13
  • VCNL4010 Proximity/Light sensor Adafruit

    VCNL4010 Proximity/Light sensor

    Adafruit
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB-CAN通信モジュール ノーブランド

    USB-CAN通信モジュール

    ノーブランド
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    USB2.0フルスピード仕様に準拠 ISO/DIS11898仕様に準拠したCAN2.0AとCAN2.0Bプロトコルをサポート CANバスの通信ボーレートは、5kbps~1Mbpsの間で任意に設定可能 USBバス電源または外部電源(DC+9V~+25V、200mA)で駆動 CANバスインターフェースには、絶縁モジュールを採用(絶縁電圧:DC2500V) Windows XP/7/8/10とLinuxをサポート ZCANProテストソフトウェアをサポート、CANバスメッセージの送受信やモニタリングなどの機能を実行可能 コンパクトサイズ、プラグアンドプレイ [応用例] CANバスネットワークの診断とテスト カーエレクトロニクス用途 電力通信ネットワーク 産業用制御機器 高速、大量データ通信
    仕様【工業用】〇【3500V絶縁】〇【車載DBCファイルデコード】ZCANProのDBCデコードをサポート寸法(mm)115×76×30速度データ受信/14000fps、データ転送/インターフェースOPEN5ネジ端子、予備電源:〇ハウジング金属OSWindows/サポート、Linux/サポート終端抵抗外付け(120Ω)チャネル数CAN:1動作温度範囲(℃)-40~+85
  • FlashAir評価ボード エアリオ 余熱@れすぽん

    FlashAir評価ボード エアリオ

    余熱@れすぽん
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    Airio(えありお)はFlashAir評価ボードです。 FlashAirのGPIO機能を使用して、ブラウザからフルカラーLEDを駆動したり、スイッチの値を取得することが可能です。 AirioをSDカードシールドとして使用することで、FlashAirとArduinoを接続することが可能です。
  • SH/Tiny SH7125 CPUボード アルファプロジェクト

    SH/Tiny SH7125 CPUボード

    アルファプロジェクト
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    ルネサスエレクトロニクスのSH/Tinyシリーズ、SH7125搭載のマイコンボードです。 新型MCU全盛の中で既にレガシーと呼ばれるSHシリーズですが、本品はSHシリーズ開発当初から存在する息の長い製品です。もはや定番商品と言って良いでしょう。 SH-2 SH7125採用、最大動作周波数 48MHz(65MIPS) 超小型基板 36mm x 34mm 外部拡張が容易。外部拡張に必要な信号は全て拡張コネクタに引き出してあり、各種デバイスを容易に追加できます。 回路図を全て公開。回路図は全て公開されておりますので、(http://www.apnet.co.jp/product/tiny/stk-7125.html)回路動作の確認やデバッグにお役立ていただけます。また、教育や研修用途にも最適です。 デバッグ評価キットを用意。評価キットにはCPUボード、評価ボード、デバッガソフト、フラッシュ書込みソフトなど、開発に必要なものが同梱されていますので、購入してすぐにSH7125の開発が始められます。
    その他パワーLED(赤) 1個 VCCに接続電源DC5V±10%消費電流(mA)約50メモリーFlashROM:128KB(CPU内蔵)、RAM:8KB(CPUI内蔵)使用CPUSH7125R5F71253N50FPコネクタ拡張コネクタ(28pinx2未実装)、電源コネクタ(B2P-SHF-1AA(JST)未実装)基板寸法(mm)36×34(4層基板)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~75クロック周波数【12MHz発振子】CPUコア:48MHz、バス:24MHz、周辺:24MHz
  • Raspberry Pi 3/4用LoRa HAT(SMA端子/ピンソケットロング実装済) クレアリンクテクノロジー

    Raspberry Pi 3/4用LoRa HAT(SMA端子/ピンソケットロング実装済)

    クレアリンクテクノロジー
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    Raspberry Pi 3と4用のLoRa通信拡張モジュール Raspberry Pi 3や4のGPIOに接続して使用するLoRa通信用の拡張モジュールです。両面スルーホールのユニバーサル基板を採用しているので、基板上に回路を組むことができ、自由度の高い応用が可能です。LoRa通信モジュールには、E220-900T22S(JP)を使用しています。
    モジュール【RFモジュール】LoRa通信モジュール (E220-900T22S(JP))外形寸法(mm)56 × 65電源電圧【動作】3.3~5.5V【推奨】3.5~5.0V対応【ボード】Raspberry Pi 3、4インターフェースUART、モード制御I/O (信号レベルは3.3V TTL)動作温度範囲(℃)-45~+85
  • RL78/G13用スティックライター 日本ニューティーシー

    RL78/G13用スティックライター

    日本ニューティーシー
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    ターゲットに直接プログラムを書き込めるライター ターゲットシステムと4ピンRL78ダウンロードインターフェースで接続することで、ターゲットの電源を利用してパソコンを使用せずに直接RL78/G13にプログラムを書き込むことができます。インターフェースは1-Wire UART通信方式で、768KBのフラッシュメモリを2つ持ち、それぞれにプログラム(Hexファイル)を保存することができます。 本体には、書き込み用ボタン、ターゲットやパソコンとの接続を確認するオレンジLED、フラッシュに保存されているプログラムの有無を確認する緑色LED、動作エラーを表示する赤色LEDなどが搭載されています。 接続されたターゲットシステムから電源を供給して動作 RL78/G13MCUへの書き込みをサポート RL78用HEXプログラムを2つの領域(FW1、FW2)に積載可能 RM-STWR専用のWindowsプログラムをサポート シンプルな4ピンダウンロードインターフェースをサポート
    付属品USBケーブル1本、1ピンミニケーブル4本、日本語マニュアル寸法(mm)80×27×13(ケーブルを除く)インターフェース1-Wire UART通信方式動作電圧3V~5.5Vボーレート115.2kbps/250kbps/500kbps/1MbpsROM768KB×2(Area1、Area2に区分)
  • RL78 48pin 評価ボード(簡易エミュレータ機能内蔵) 日本ニューティーシー

    RL78 48pin 評価ボード(簡易エミュレータ機能内蔵)

    日本ニューティーシー
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷
    RL78/G13開発のためのモジュール ルネサスエレクトロニクスの16ビットマイコンRL78/G13 48ピン用の開発評価用ボードです。ターゲットMCUとRL78用簡易エミュレータを搭載し、e2studioやCS+などの統合開発環境を用いてターゲットMCUのプログラムの開発や書き込み、デバッグを単体で行えます。 また、ターゲットMCU部からRL78用簡易エミュレータ部(E2OB)を切り離し、ケーブルで接続して使用することができます。 ターゲットMCU部は、簡易エミュレータ部に接続したUSBケーブルから電源を供給して動作させたり、外部から電源を供給して単独で動作させることが可能です。 簡易エミュレータ部には、簡易エミュレータ機能動作スイッチ、電源選択スイッチ、エミュレータインターフェースコネクタ、USBコネクタ、ACT LEDなどを搭載しています。 ターゲットMCU部には、ターゲットMCU、エミュレータインターフェースコネクタ、MCU信号用ピンヘッダ、UARTコネクタ、リセットボタン、外部電源用コネクタなどを搭載しています。 DC3.3V~5.5Vで動作 エミュレータコネクタを介して3.3V~5.5Vを供給 USBコネクタから5V電源を供給 J9コネクタにバッテリを接続して3.3Vまたは5Vを供給 リセットスイッチを内蔵 2列2.54ピッチのヘッドピンを左右に各24本配置
  • Arduino用ブートローダ/スケッチライタ(完成品) アイロジック

    Arduino用ブートローダ/スケッチライタ(完成品)

    アイロジック
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    Arduino互換機を内蔵したArduinoISP AVRライタ ArduinoISPを利用したAVRマイコンのフラッシュメモリライタです。Arduino互換機を内蔵しているため単独で動作します。 Arduinoに使われているATmega168/328P(28ピン)だけでなく、安価なATmega88/88V/168Pでのブートローダ、スケッチの書き込みが可能です。 ピン数の少ないATtiny44/84(14ピン),ATtiny45/85(8ピン)ではスケッチの書込みに対応しています。 ICSP端子を搭載しているので、既に基板に実装されたマイコンにも書き込みができます。
  • ESP-WROOM-32ブレッドボード開発基板 Indoor Corgi Elec

    ESP-WROOM-32ブレッドボード開発基板

    Indoor Corgi Elec
    889税込978
    1個
    3日以内出荷
    Wi-Fi、BLE通信モジュールESP-WROOM-32をブレッドボードで使うための基板 Wi-Fi、Bluetoothによる通信を可能にするESP-WROOM-32マイコンモジュールをブレッドボードで使用できるようにするための基板です。ESP-WROOM-32は、世界的に人気の高いArduinoIDEを使って手軽にIoTデバイスの開発ができます。ブレッドボードの中央に挿して使う部分はコンパクトな300mil幅になっているので、他の部品の邪魔になりません。(なお、CMD, CLK, SD0, SD1, SD2, SD3の6ピンは内部フラッシュメモリとの通信に使われ、ユーザーが使うことはあまりないため、外部には出してありません。) リセットとプログラム書き込み切り替えスイッチを搭載可能 ESP-WROOM-32で開発をする場合、リセットとプログラムの書き込みを切り替える機能が必要です。本基板にはあらかじめそれらのスイッチを実装することができるので、別途ブレッドボードに回路を組む必要がありません。 EN信号RC遅延回路付き 他のマイコンなどからEN信号を通してESP-WROOM-32を制御する場合、ノイズの影響を減らすためにRC遅延回路を付けることが推奨されています。(詳しくは、ESP32 Hardware Design Guidelinesをご覧ください) 本基板にはRC遅延回路を実装することができるので、ブレッドボード上に回路を組む必要がありません。 配布形式 基板のみですので、他の部品の入手やはんだ付けなどはご自身で行っていただく必要があります。手作業ではんだ付けできる部品のみを使っています。 電源、USBシリアルモジュール(プログラムをESP-WROOM-32に書き込む場合)も別途ご用意いただく必要があります。
産業用PC用品