絞り込み
ブランド
- Seeed Studio
- RS PRO(848)
- CONTEC(コンテック)(314)
- フエニックス・コンタクト(215)
- ROLINE(214)
- WURTH ELEKTRONIK(206)
- Advantech(アドバンテック)(70)
- Adafruit(57)
- Raspberry Pi(54)
- MOXA(42)
- 京セラ(29)
- BULGIN(24)
- Mono Wireless(23)
- M5Stack(22)
- VAN DAMME(20)
- NEC三菱(19)
- AMPHENOL(19)
- BRADY(17)
- BELDEN(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(55)
特価

Seeed Studio XIAO ESP32C3
Seeed Studio¥1,298税込¥1,4281個当日出荷Wi-FiとBLEを備えた親指サイズのマイコンボード 親指サイズのSeeed Studio XIAOファミリのマイコンボードで、バッテリー充電機能を備え、さまざまなIoT機器の開発に使用できます。コントローラに、最大160MHzで動作する4段階のパイプラインを備えた32ビットのRISC-Vプロセッサを中心に構築されたESP32C3 SoCを採用しています。2.4GHzのWi-Fi/Bluetooth Low Energyに対応し、U.FLアンテナを搭載しているので、100m以上の無線通信が可能です。 そのほか、SoC上には400KBのSRAMと4MBのフラッシュが搭載され、PWMピンとして使用できる11個のデジタルI/Oと、ADCピンとして使用できる4個のアナログI/Oや、IISを含む、UART、IIC、SPIシリアル通信ポートをサポートしています。 ・ポータブルで軽量な親指サイズ:21mm×17.5mm ・低消費電力:最低44μA(ディープスリープモード)で、4つの動作モードが利用可能 ・バッテリーチャージICを搭載し、さまざまなウェアラブル機器やワイヤレスIoTアプリケーションに最適 ・片面コンポーネント設計で、簡単に他の基板に統合可能寸法(mm)21×17.5電源回路動作電圧:3.3V@200mA、充電電流:50mA/100mA、入力電圧(VIN):5V消費電力ディープスリープモード:>44μA、【Wi-Fi 対応】アクティブモード:<75mA、モデムスリープモード:<25mA、ライトスリープモード:<4mA、【BLE対応】モデムスリープモード:<27mA、ライトスリープモード:<10mAメモリー【オンチップメモリ】400KB SRAM、4MB FlashプロセッサーESP32-C3 SoCワイヤレス通信2.4GHz Wi-Fiサブシステム、Bluetooth5.0/BluetoothメッシュインターフェイスUART×1、IIC×1、IIS×1、SPI×1、GPIO(PWM)×11、ADC×4、リセットボタン×1、ブートボタン×1
ミニ振動モーター 2.7mm
Seeed Studio¥209税込¥2301個当日出荷仕様●方式:-●使用電圧:3.0V●RPM:-●トルク:-●定格電力:-●サイズ:-●シャフト径:-●方式:-アズワン品番68-2108-10
Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense
Seeed Studio¥3,398税込¥3,7381個当日出荷カメラモジュールを接続したSeeed Studio XIAO ESP32-S3 2.4GHzのWi-FiとBluetooth LE5.0の無線通信機能を持つXtensaプロセッサESP32-S3R8 SoCを搭載した親指サイズの超小型マイコンボードに解像度1600×1200ピクセルのOV2640カメラセンサを組み合わせた製品です。8MB PSRAMと8MBフラッシュメモリを搭載し、リチウム電池の充電管理機能を備えています。音声感知と音声認識用のデジタルマイクも搭載されています。ウェアラブルデバイスのようなスペースが限られたプロジェクトに適しています。 ・ESP32-S3(最大240MHz動作、32ビットデュアルコアのXtensaプロセッサ)搭載 ・開発環境:Arduino IDE、MicroPython ・2.4GHz Wi-FiとBLE 5.0をサポートし、UFLアンテナを使用すると100m以上の通信が可能 ・解像度1600×1200のOV2640カメラセンサーを使用。OV5640カメラセンサーと互換 ・8MBのPSRAMと8MBのフラッシュを搭載し、外付け32GB FATメモリ用のSDカードスロットをサポート寸法(mm)21×17.5×15(拡張ボード含む)電源入力電圧 (Type-C):5V、入力電圧 (BAT):4.2V、【Webカメラ使用時】消費電力(Type-C):5V/138mA、写真撮影時(Type-C):5V/341mA、消費電力(バッテリー):3.8V/154mA、写真撮影時(バッテリー):3.8V/304mA【音声録音・SDカード書き込み】消費電力(Type-C):5V/46.5mA、写真撮影時(Type-C):5V/89.6mA、消費電力(バッテリー):3.8V/54.4mA、写真撮影時(バッテリー):3.8V/108mA【回路操作時】Type-C:5V@38.3mA、BAT:3.8V@43.2mA(拡張ボード含む)消費電力【スリープ時(電圧3.8Vの場合)】モデムスリープ:~44mA、ライトスリープ:~5mA、ディープスリープ:~3mAセンサーOV2640センサ(1600×1200)、デジタルマイクインターフェースUART ×1、IIC ×1、IIS ×1、SPI ×1、GPIO(PWM) ×11、ADC ×9、ユーザLED ×1、チャージLED ×1、B2Bコネクタ ×1、リセットボタン ×1、電源ボタン ×1メモリー8M PSRAM、8MB FlashプロセッサーESP32-S3R8、Xtensa LX7デュアルコア、32ビットプロセッサ(最大240MHz)ワイヤレス通信2.4GHz Wi-Fi subsystem、BLE:Bluetooth 5.0、Bluetooth mesh最大供給電力(mA)【充電】100
GROVE-4ピンケーブル 20cm(5本セット)
Seeed Studio¥509税込¥5601個当日出荷GROVE用の共通ケーブルです。GROVEモジュールとBasic Shield(GROVEのマザーボード)間などGROVE製品同士を接続するために使う共通仕様のケーブルです。長さ別に5cm、20cm、30cm、40cm、50cmの製品がありますのでカートに入れる際にご確認ください。
GROVE-4ピン-ジャンパメスケーブル 20cm(5本セット)
Seeed Studio¥1,198税込¥1,3181個当日出荷GROVEシリーズのコネクター変換ケーブルで片側はGROVEコネクター、もう片側は1ピンのソケットで2.54mmピッチのピンヘッダーに接続可能です。GROVEモジュールを一般のMCUボードに直接つなぐ場合に使います。
Seeed Studio XIAO ESP32S3
Seeed Studio¥1,698税込¥1,8681個欠品中ESP32-S3を搭載した親指サイズの超小型マイコンボード Seeed Studio XIAOシリーズの親指サイズの超小型マイコンボードです。2.4GHzのWi-FiとBluetooth LE 5.0の無線通信をサポートするEspressif Systems社製のESP32-S3R8チップを搭載しています。高性能で低消費電力が要求されるIoTアプリケーションに最適です。 ・32ビットデュアルコア、最大240MHz動作のXtensaプロセッサESP32S3を搭載 ・2.4GHzのWi-FiとBLE 5.0をサポートし、UFLアンテナを使用すると100m以上の通信が可能 ・4つの電力モードを持ち、ディープスリープモード時の消費電力は14μA ・リチウム電池の充電管理機能 ・開発環境は、Arduino IDEとMicroPythonに対応寸法(mm)21×17.5電源入力電圧 (Type-C):5V、入力電圧 (BAT):4.2V、【回路操作時】Type-C:5V@19mA、BAT:3.8V@22mA消費電力【スリープ時(電圧3.8Vの場合)】モデムスリープ:~25mA、ライトスリープ:~2mA、ディープスリープ:~14μA、【Wi-Fi使用時】~100mA、【BLE使用時】~85mA通信方式2.4GHz Wi-Fiサブシステム、BLE:Bluetooth 5.0、Bluetooth meshインターフェースUART ×1、IIC ×1、IIS ×1、SPI ×1、 GPIO(PWM) ×11、ADC ×9、ユーザLED ×1、チャージLED ×1、リセットボタン ×1、電源ボタン ×1メモリー8M PSRAM、8MB FlashプロセッサーESP32-S3R8、Xtensa LX7デュアルコア、32ビットプロセッサ(最大240MHz)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+65最大供給電力(mA)【充電】100
ミニ振動モーター 2.0mm
Seeed Studio¥209税込¥2301個当日出荷仕様●方式:-●使用電圧:3.0V●RPM:-●トルク:-●定格電力:-●サイズ:-●シャフト径:-●方式:-アズワン品番68-2108-09
Seeed Studio XIAO nRF52840
Seeed Studio¥2,698税込¥2,9681個当日出荷Nordic nRF52840を搭載した超小型/超低電力のIoT開発ボード 親指ほどのサイズですが、オンボードでBluetoothアンテナとバッテリー充電チップを備えているため、IoT機器の開発に最適です。XIAO拡張ボードと互換性があります。 XIAO RP2040と比較すると、XIAO BLEはより豊富なインターフェースを備えています。Arduino IDE、MicroPython、CircuitPython、その他の開発環境でプログラミングができます。 IoTおよびTinyMLAIプロジェクトをより適切にサポートするために、6軸IMUとPDMマイクの両方を搭載した上位バージョンであるSeeed XIAO BLE Senseもあります。その他【I/Oピン】GPIO(PWM)×11、ADC×6セット内容XIAO nRF52840 ×1寸法(mm)21×17.5容量【オンチップメモリ】フラッシュ:1MB / RAM:256KB、【オンボードメモリ】QSPIフラッシュ:2MBインターフェースUART、I2C、SPI、NFC、SWD使用CPUNordic nRF52840(ARM Cortex-M4)無線Bluetooth 5.0、NFC、Zigbee
Seeed XIAO BLE nRF52840 Sense
Seeed Studio¥3,698税込¥4,0681個当日出荷Nordic nRF52840搭載、超小型/超低電力のIoT開発ボード 親指ほどのサイズですが、オンボードでBluetoothアンテナ、バッテリー充電チップ、6軸IMU、PDMマイクを備えているため、IoT機器の開発に最適です。XIAO拡張ボードと互換性があります。 XIAO RP2040と比較すると、XIAO BLEはより豊富なインターフェースを備えています。Arduino IDE、MicroPython、CircuitPython、その他の開発環境でプログラミングができます。その他【I/Oピン】GPIO(PWM)×11、ADC×6セット内容XIAO BLE nRF52840 ×1寸法(mm)21×17.5容量【オンチップメモリ】フラッシュ:1MB、RAM:256KB、【オンボードメモリ】QSPIフラッシュ:2MBセンサーPDMマイク、6軸IMUインターフェースUART、I2C、SPI、NFC、SWD使用CPUNordic nRF52840(ARM Cortex-M4)無線Bluetooth 5.0、NFC、Zigbee
XIAO ESP32C3/C6用2.4GHzロッドアンテナ
Seeed Studio¥569税込¥6261個3日以内出荷XIAO ESP32C3マイコンボード用のミニアンテナ Seeed Studio XIAO ESP32C3及びSeeed Studio XIAO ESP32C6マイクロコントローラボード用のミニアンテナです。2.4GHz帯の無線機能を強化し、頑丈な無指向性機能設計で、最大2.81dBiのゲインを実現します。その他【ビーム幅】全方位色【レドーム】白周波数2400~2500MHz保管温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)最大2.81インピーダンス(Ω)50偏波直線、全方位動作温度範囲(℃)-30~+80VSWR3.0:1最大電力(W)10(25℃)
SenseCAP M2マルチプラットフォームLoRaWAN屋内ゲートウェイAS923(Japan)
Seeed Studio¥21,980税込¥24,1781個当日出荷様々なネットワークサーバーへの接続をサポートするLoRaWANゲートウェイ SenseCAP M2はLoRaWANゲートウェイとして、LoRa/LoRaWANデバイスに長距離の無線ネットワークとデータ送信を提供します。LoRaWANに対応したセンサーなどから送られてくるデータをイーサネットやWi-Fiを介してサーバーやクラウドに送信したり、逆に制御信号をセンサーなどに送ることで、環境モニタリング、スマートビルディング、スマート農業などに活用することができます。 SenseCAP M2は、MediaTek製のルーター制御デバイスMT7628K(MIPS24KEc@580MHz)とSemtech製ベースバンドLoRaデバイスSX1302を搭載しています。Wi-Fiとイーサネット両方のインターネット接続をサポートしています。電源にはDC12V/2Aを使用しますが、ACアダプターは付属していません。ただし、イーサネットで電力を供給できるようにPoE機能が追加されています。 SenseCAP M2は3dBiの高性能アンテナを備え、数kmのLoRaWAN領域で強力な信号を提供します。また、さまざまな環境に適したアンテナにアップグレードできます。その他【TXパワー】最大26dBm感度-125dBm@125kHz/SF7、-139dBm@125kHz/SF12入力電源DC12V/2A、PoE (IEEE 802.3 af)、40V~57V DC、※ACアダプターは付属していません。内蔵RAMDDR2 128MBアンテナLong Range:3dBi External Antenna with Base、Wi-Fi(内部アンテナ)プロセッサーMT7628(MIPS24KEc@580MHz)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)【アンテナ】50Wi-Fi2.4GHz 802.11 b/g/nストレージ32MBイーサネット対応RJ45(10M/100M)、PoE PD対応
Raspberry Pi 5用PCIe-M.2 HAT
Seeed Studio¥1,498税込¥1,6481個当日出荷Raspberry Pi 5用に設計されたPCIeからM.2へのハット Raspberry Pi 5のPCIeコネクタに接続し、M.2対応デバイスを使用するための拡張ボードです。PCIe Gen2×1およびPCIe Gen3×1に対応し、NVMe SSDやHailo8/8L NPU AIアクセラレータ、Google Coral AIアクセラレータを使用することができます。M.2ボードサイズは、2230/2242/2260/2280が使用できます。 ・PCIe Gen2×1およびPCIe Gen3×1をサポート ・ポゴピンから電源供給を追加することにより、安定した高速接続を確保 ・複数のサイズ(2230/2242/2260/2280)をサポート ・microSDカードを妨げないS字型FPCケーブルを採用 ・バックマウント設計電源5V/2A(最大2A : ポゴピン1A+PCIeコネクタ1A)適合サイズ【M.2】2230/2242/2260/2280速度【PCIe速度】PCIe Gen2.0×1、PCIe Gen3.0×1
Grove-I2Cハブ(6ポート)
Seeed Studio¥329税込¥3621個3日以内出荷Groveシステムの6ポートハブ 6個のGroveコネクタを搭載し、複数のGroveデバイスを接続するための拡張ボードです。Groveコネクタの数が少ないコントローラなどに、より多くのGroveデバイスを接続できるようにします。ボードサイズは20mm×40mmです。インターフェースはI2Cですが、LEDなどを複数個同期させて制御する場合にも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
XIAO RA4M1
Seeed Studio¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷ルネサス製32ビットマイコンRA4M1を搭載したXIAO ルネサスエレクトロニクス製のRA4M1を搭載し、XIAOシリーズに新たに加わったマイコンボードです(10機種目)。XIAOシリーズはSeeed社が開発し販売する親指サイズのマイコンボードです。RA4M1は、最大48MHzで動作するARM Cortex-M4コアを採用した32ビットマイコンで、Arduino Uno R4にも採用されています。FPU、256KBのフラッシュメモリ、32KBのSRAMなどを備えています。 ・最大48MHzで動作するRA4M1(R7FA4M1AB3CFM)を搭載 ・14ビットADC、12ビットDAC、CANバス、USB 2.0、RGB LEDを搭載 ・従来のXIAOボードのGPIOに加えて、背面に8本のI/Oピンが追加され合計19ピンを利用可能 ・ハードウェア暗号化、セキュアブート、キーストレージなどのセキュリティ機能を搭載 ・Arduino IDEとの完全な互換性 ・ディープスリープ時の消費電力が45μAなど、4つの動作モードを用意寸法(mm)21×17.8容量【フラッシュメモリ】256KB消費電力45μAインターフェースアナログ×14、デジタル×19、IIC×2、UART×2、SPI×2LEDユーザーLED×1、電源LED×1、RGB LED×1ボタン数リセットボタン×1、BOOTボタン×1互換性【ソフトウェア】Arduino IDE内蔵RAM32KB SRAMプロセッサーRA4M1 (48MHz Arm Cortex-M4、FPU搭載)セキュリティAES128/256動作温度範囲(℃)-20~+70
Lipo Rider Plus リチウム電池充放電ボード
Seeed Studio¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷5V/2.4A出力のリチウム電池充放電ボード ETA Solutions社製のETA9740を搭載したリチウム電池充放電ボードで、3.7Vのリチウム電池を接続し、最大5V/2.4AをUSB Type-Aから出力できます。また、ピンヘッダ端子から3.3V/250mAを出力させることも可能です。USB Type-Cを通して電力を供給すると、最大2Aでリチウム電池の充電を行うことができます。ボード上には4セグメントのインジケータが搭載されているので、電池残量を確認することができます。 ・USB Type-Cにより5V/2Aでの充電 ・USB Type-Aにより5V/2.4Aまで出力可能 ・3.3V/250mAのピンヘッダ出力 ・I/O制御またはスイッチによるシャットダウン出力をサポート ・充電状態インジケータと4セグメント出力インジケータを搭載 ・サイズは2.5cm×4.1cmと極小 ・一層レイアウトで設置がしやすいRoHS指令(10物質対応)対応
Grove-温度/湿度センサ(SHT31)
Seeed Studio¥1,898税込¥2,0881個当日出荷Groveシステムの温度/湿度センサ センシリオン製のSHT31を使用した高精度の温度/湿度センサです。SHT31は、相対湿度誤差±2%以内の精度を持つ湿度センサです。温度計としては、-40℃~+125℃で使用可能で精度は±0.3℃です。寸法(mm)20×40質量(g)4温度精度±0.3℃バッテリーなし動作電圧5V/3.3V湿度精度±2%RoHS指令(10物質対応)対応消費電流100μA動作温度範囲(℃)-40~+125通信インターフェースI2C
GROVE-4ピンケーブル 50cm(5本セット)
Seeed Studio¥1,098税込¥1,2081個当日出荷GROVE用の共通ケーブルです。GROVEモジュールとBasic Shield(GROVEのマザーボード)間などGROVE製品同士を接続するために使う共通仕様のケーブルです。長さ別に5cm、20cm、30cm、40cm、50cmの製品がありますのでカートに入れる際にご確認ください。
reComputer J4012
Seeed Studio¥219,800税込¥241,7801個欠品中NVIDIA Jetson Orin NX 16GBモジュールを搭載したAIコンピュータ NVIDIA Jetson Orin NX/Orin Nanoモジュールを搭載し、リアルタイム分類や物体検出、姿勢推定、セマンティックセグメンテーション、自然言語処理(NLP)などのタスクに対して、高いパフォーマンスで推論を行い、AI製品の高速化と拡張を実現するコンピュータです。 ・100TOPSのAI性能で、かつ低遅延/低消費電力 ・コンパクトで手のひらサイズ ・豊富なインターフェースを搭載 ・128GBのSSD、Linux OS BSP、AIのフレームワークやソフトウェアプラットフォームを搭載その他【GPU】1024コア NVIDIA AmpereアーキテクチャGPU with 32 Tensor Cores、【DLアクセラレータ】NVDLA v2 ×2、【Visionアクセラレータ】PVA v2 ×1、【ビデオエンコーダ】4K60 (H.265) ×1、4K30 (H.265) ×3、1080p60 (H.265) ×6、1080p30 (H.265) ×12性能【AI】100TOPSモジュールJetson Orin NX 16GB周波数【CPU】2GHz【GPU】 918MHzメモリー16GB 128ビット LPDDR5 102.4GB/s使用CPU8-core Arm Cortex-A78AE v8.2 64-bit CPU 2MB L2、4MB L3RoHS指令(10物質対応)対応ストレージ128GB NVMe SSD最大周波数(MHz)【DLA】614
ReSpeaker USB Mic Array v2.1
Seeed Studio¥13,980税込¥15,3781個欠品中マイクアレイ音声ピックアップデバイス ReSpeaker USBマイクアレイは、プラグ&プレイですぐに使用できる音声ピックアップデバイスです。内蔵のオーディオジャックにより、ヘッドフォンやスピーカーを接続できます。 ・XMOSのXVF-3000を搭載 ・高性能デジタルマイクロフォン ×4 ・最大5mまでの遠距離の音声キャプチャをサポート ・360°のピックアップパターンをサポート ・USBオーディオクラス1.0(UAC1.0)をサポート ・オンチップの音声アルゴリズム ・音響アルゴリズム:DOA(到着方向)、AEC(自動エコーキャンセル)、AGC(オートゲインコントロール)、NS(ノイズ抑制) ・プラグ&プレイ対応(Windows10/8/7、Mac、Linux、Android)その他【音響過負荷ポイント】120dBSPLセット内容ReSpeaker USBマイクアレイ ×1、USB Type-A to microUSBケーブル ×1、インストラクションカード ×1直径(Φmm)77質量(g)43.6出力3.5mmオーディオジャック出力ソケット電源MicroUSBまたは拡張ヘッダーからのDC5V感度-26dBFS (無指向性)マイクロホンMEMS MSM261D4030H1CPMバッテリーなしRoHS指令(10物質対応)対応SNR値63dB
Grove-I2Cマルチプレクサハブ(8ポート)
Seeed Studio¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷Grove-I2Cハブ(4ポート)とGrove-I2C(6ポート)の上位バージョン I2Cデバイスは同じバスシステム内で異なるアドレスを使用する必要がありますが、本ボードにはI2CマルチプレクサチップのTCA9548Aを搭載しているので、最大8個の同じアドレスのI2Cデバイスを同じGrove I2Cシステムに接続することができます。時分割多重化技術を採用しているため、一つのコントローラで同じアドレスを持つ8個のI2Cデバイスを制御することができます。動作電圧は、3.3V/5Vです。20cmグローブケーブルが付属しています。 8 Grove I2C ポート 同じI2Cアドレスを持つ複数のデバイスをサポートする 動作電圧:3.3V / 5V
Grove-GPSモジュール(Air530)
Seeed Studio¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷マルチモード衛星測位&ナビゲーションモジュール Arduinoで使用でき、同時に6つ以上の衛星からの電波を受信できる高性能かつ高集積のマルチモード衛星測位&ナビゲーションモジュールです。10m以下の誤差で、悪信号下でも迅速かつ正確に測位ができます。DC/DCコンバータやLDOレギュレータ、LNAアンプ、RFフロントエンド、ベースバンド処理、32ビットRISCベースチップ、RAM、フラッシュストレージ、RTC、電源管理機能などを統合したRFベースバンド設計になっています。カーナビやドローンなどのGNSS測位アプリケーションに適しています。 ・GPS/Beidou/Glonass/Galileo/QZSS/SBASに対応 ・わずか31μAの低消費電力 ・他のモジュールと互換性のあるインターフェース寸法(mm)40×20×13精度【水平測位】2.5m、【速度】0.1m/sインターフェースUART、【I2C】Seeed Studio XIAO & Arduino動作電圧3.3V/5VRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-35~+85
Grove 温湿度センサーV2.0(DHT20)
Seeed Studio¥1,098税込¥1,2081個当日出荷DHT20センサーを使用した温湿度センサー DHT11のアップグレード版のDHT20を使用した温湿度センサーです。以前のバージョンと比較して、温度と湿度の測定精度が高く、測定範囲が広くなっています。I2C出力を備えています。 ・温度精度:±0.5℃、湿度精度:±3%RH(25℃) ・温度の測定範囲:-40℃~+80℃ ・湿度の測定範囲:0%~100%RH ・入力電圧:DC2.5V~5.5V ・デジタル出力、I2Cインターフェース ・完全校正済み ・優れた長期安定性 ・迅速な応答と干渉防止機能温度精度±0.5℃出力信号I2C信号測定温度範囲(℃)-40~+80湿度精度±3%RH(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧2.0V~5.5V湿度測定範囲(%RH)0~100
Grove I2C熱電対アンプ(MCP9600)
Seeed Studio¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷熱電対用デジタルコンバータ K熱電対と組み合わせて使用するように設計された熱電対用のデジタルコンバータです。熱電対はサーミスタに比べて測定範囲が非常に広いのが特徴です。本モジュールのアラート機能は、プログラム可能なアラートピンを使用して、コントローラへの割り込み信号を提供できます。 ・冷接点補償 ・対応機種(NIST ITS-90指定):K型、J型、T型、N型、S型、E型、B型、R型 ・4種類の温度アラート出力をプログラム可能 (1)ホットジャンクションまたはコールドジャンクションの監視 (2)温度 (3)温度の上昇、下降の検出 (4)最大255℃のヒステリシスをプログラム可能 ・温度用のプログラマブル デジタルフィルタ ・低電力寸法(mm)20×40×18質量(g)11バッテリーなしRoHS指令(10物質対応)対応
GROVE-ユニバーサル4ピンコネクタ 90°(10個入)
Seeed Studio¥339税込¥3731袋3日以内出荷GROVE用4ピンコネクターです。(基板取り付け用、ライトアングル型です)1パック10個単位の販売です。2mmピッチなので基板の仕様にはご注意ください。
GROVE-ベースシールド V2
Seeed Studio¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ArduinoとGROVEのブリッジとなるシールド Arduinoに接続すれば、Arduinoのピン配置がわからなくともGROVEコネクタを拡張できます。GROVE側は、すべてのGROVEモジュールと互換性があります。 Arduinoと組み合わせると、メーカーサイトで公開されているサンプルスケッチを使うことで動作を簡単に確認できます。GROVEモジュール上のデバイス固有の細かいプログラムがライブラリ化されているため、簡単な記述でデバイスの機能を動かすことができます。 ほとんどのGROVEモジュールは、メーカーサイト上に使い方の説明があります。サンプルスケッチを使う場合は、説明の対象となるモジュール以外に、複数のモジュールが必要になることがあります。サンプルスケッチを利用する場合は、メーカーサイトであらかじめ周辺のセットアップを確認して必要なものを確認してください。 ・電源互換性(電源トグルスイッチ)あり Groveコネクタはワイヤ4本があり、うち1本はVCCです。ただし全部のマイクロコントローラ・メインボードが5Vの電源電圧を必要とするわけではなく、3.3Vしか必要としないボードもあります。 ベースシールドV2の電源トグルスイッチを操作することで電圧を選択可能です。その他【オンボードGroveコネクタ】アナログ ×4、 デジタル ×7、UART×1、I2C×4を含む16個。寸法(mm)69×53×23質量(g)40
GROVE-バイブレータ
Seeed Studio¥789税込¥8681個3日以内出荷携帯電話に使われるものと同様のバイブレーターです。 実体は小型のDCモーターです。軸に偏芯したおもりがつながれていてモーターを回すだけで機械的に振動します。電源のON/OFF以外に特別な制御はいりません。
GROVE-デジタル温度・湿度センサー
Seeed Studio¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷湿度センサーモジュールDHT11を搭載したセンサー基板です。 出力は校正されており20% - 90%RHの湿度を±5%RHの確度と±1%RHの感度で検知できます。また温度センサーも備えており0~50 ℃の範囲で確度±2℃、感度1℃の検知ができます。インターフェースはDHT11独自仕様の1線式シリアル通信です。 詳しくはデーターシートやサンプルプログラム等で確認してください。
reComputer R1125-10
Seeed Studio¥49,980税込¥54,9781個当日出荷Raspberry Pi CM4を搭載したIoTゲートウェイ&コントローラ 産業用途向けにコンパクトなケースに収められたRaspberry Piで、制御やIoTゲートウェイとして使用できます。外部とのインターフェースとして、1000Mイーサネット、100Mイーサネット、2つのRS-485、2つのRS-232、2つのDI/DOポート、2つのUSB Type-Aコネクタ、HDMIコネクタなどを備えています。さらに、4G、LoRa、Wi-Fi/BLEによるワイヤレス接続オプションも備えています。その他【RS-485】RS-485(絶縁) ×2容量【eMMC】32GB消費電力(W)アイドリング時:2.88、フルロード時:5.52スイッチ【電源スイッチ】なし、【再起動スイッチ】あり使用CPURaspberry Pi CM4(クアッドコアArm Cortex-A72 @1.5GHz)入力電源DC9~36V、2ピン端子台内蔵RAM4GBOSRaspbian、Debian、Yocto、BuildrootなどRoHS指令(10物質対応)対応イーサネット対応10/100/1000Mbps (PoE をサポート) ×1、10/100Mbps IEEE802.3/802.3u ×1USBUSB Type-A 2.0 ホスト ×2、USB Type-C 2.0(OS フラッシュ用) ×1PoE対応IEEE 802.3af 標準、12.95W PoE(受電デバイスとして)
Wio-E5 mini Dev Board
Seeed Studio¥5,298税込¥5,8281個当日出荷長距離伝送が可能なLoRaWANに対応したIoT開発ボード IoT機器用の長距離無線通信プロトコルであるLoRaWANに対応した小型プロトタイピングボードWio-E5 miniとアンテナ、USB Type-Cケーブル、ピンヘッダ―などをセットにしたキットです。Wio-E5 miniに搭載されているWio-E5は、STMicroelectronicsの32ビットマイコンSTM32WLE5JC(ARM Cortex-M4コアとSemtechのLoRa用RFトランシーバSX126xを内蔵)を使用したモジュールです。 ・最大22dBmの送信電力で実現可能な高パフォーマンス ・最大10kmの長距離伝送が可能 ・スリープ中は約2.1μAまで電流を下げ低電力消費を実現 ・RESETボタン、BOOTボタンを搭載 ・FCC、CE、IC、Telec認証取得済みその他【モジュレーション】Long Range、(G)FSK、(G)MSK、BPSKセット内容Wio-E5 mini×1、アンテナ(EU868/US915)×1、USB TypeC(20cm)×1、ステッカー×1、1×12ピン(オス) ピンヘッダー×2寸法(mm)50×23出力最大+20.8dBm @3.3V感度-116.5dBm~-136dBm周波数【動作】868/915MHzインターフェースUSB Type-C、2P-2.54mm Hole、1×12P-2.54mm Header×2、SMA-K、IPEXプロトコルLong RangeRoHS指令(10物質対応)対応消費電流2.1μA (WOR mode)動作温度範囲(℃)-40~+85入力電圧3.7~5.0V
USB-CANアナライザアダプター(USBケーブル付き)
Seeed Studio¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷CANバスデータを解析するためのアダプター パソコンにUSBで接続し、アナライザーソフトウェアを使用することで簡単にCANデータを受信/送信/分析することができ、CANバスネットワークの開発やテスト、管理を行うことができます。 ・CAN2.0A、CAN2.0Bをサポートし、データはテキストまたは Excelファイルとして保存。 ・変換プロトコルを最適化し、受信IDをカスタマイズできます。 ・標準モード、ループモード、静音モード、ループ静音モードを搭載。 ・データを順に更新して確認することができます。セット内容USB-CAN アナライザアダプター ×1、USBケーブル ×1RoHS指令(10物質対応)対応
Seeeduino V4.2
Seeed Studio¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ATmega328 マイコン搭載 Arduino UNO ブートローダ デジタル I/O ピン:14本(うち 6本が PWM 出力) アナログ入力:6チャンネル ISP ヘッダ搭載 Arduino UNOR3 シールド互換 Micro USB による書き込みおよび電源供給 基板上に 3つの Grove コネクタ 3.3V / 5V システム動作電圧切り替えスイッチその他【DC ジャック入力】7~12V、【動作クロック】16MHz長さ(mm)68.6幅(mm)53.4容量【フラッシュメモリ】32KB、【EEPROM】1KB質量(g)26コネクタ【オンボード Grove 】3個内蔵RAM2KB最大電流(mA)【各 I/O ピン当たり DC】40
RS232 Shield
Seeed Studio¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷仕様TIA/EIA-232-F および ITU 規格に準拠またはそれ以上、最大 120 kbit/s で動作、低消費電流、LED インジケータ搭載、DB9 コネクタ(メス)、ハンダ付けエリアあり
RPLiDAR A1M8-R6 360°レーザースキャナ(12m)
Seeed Studio¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷2次元測距レーザースキャナー RPLiDAR A1は、半径6m内で2次元平面で360°全方向の測距スキャンができるレーザースキャナーです。RPLiDAR A1は、基本的にレーザー三角測量システムです。スキャン周波数は、360ポイントをサンプリングするときに5.5Hzで、最大10Hzまで設定できます。生成された2Dポイントクラウドデータを用いて、マッピングやローカリゼーション、オブジェクト/環境モデリングなどに使用できます。 ・毎秒8000回以上で距離データを測定 ・360°全方向レーザー測距スキャン ・スキャンレートは2~10Hzに設定可能 ・プラグ&プレイ対応その他【距離範囲】白い物体:0.15~6m寸法(mm)98.5×70×60質量(g)170角度(°)0~360分解能【距離】<0.5mm、【角度】<1°バッテリーなしサンプリング【頻度】2000~2010HzRoHS指令(10物質対応)対応スキャンレート1~10Hz、5.5Hz(typ)サンプリング周期(ms)0.5
Grove-光センサー v1.2
Seeed Studio¥339税込¥3731個3日以内出荷Groveシステム光センサー アップグレードされた明るさを計測するGroveポートを搭載した光センサーです。アナログモジュールで、さまざまな範囲に変換する電気信号を出力します(使用する制御ボードに搭載されているA/Dコンバータによって範囲が異なる。たとえば、8ビットA/Dコンバータの場合は0~255を出力する)。 ・応答時間:20~30ms ・光検出範囲:最大540nm ・低消費電力その他【フォトトライオード】GL5528(データシート)セット内容Grove 光センサーV1.2 ×1、Groveケーブル ×1寸法(mm)20×20×18質量(g)8ピーク波長(nm)540応答時間20~30msバッテリーなし動作電圧3V~5VRoHS指令(10物質対応)対応動作電流(mA)0.5~3
Grove-デジタルPIRモーションセンサー(12m)
Seeed Studio¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷人間の動きを検出できる赤外線センサー Groveコネクタに接続して使用するPIRセンサーです。PIR(Passive Infrared Ray)センサーは、物体が出す赤外線の変化を検知するセンサーで、人間や動物の動きを感知することができます。動きを検出すると、sig端子から"High"信号を出力します。 ・高感度:"High"または"Low"を迅速に出力します。 ・PIRファミリーの中では低価格のPIRセンサです。 ・プログラムの編集が容易で、追加のライブラリは不要です。 ・Groveインターフェースに対応セット内容Grove-デジタルPIRモーションセンサー ×1、Grovekケーブル ×1寸法(mm)20×20×11.5質量(g)3電圧(V)3~5応答時間< 1sインターフェースGroveバッテリーExclude検出距離(m)3.2~12動作温度範囲(℃)-20~+85
Grove-I2C高精度温/湿度センサー(SHT35)
Seeed Studio¥2,798税込¥3,0781個当日出荷Groveシステムの温度/湿度センサー センシリオン製のSHT35を使用した高精度な温度および湿度センサーボードです。起動や測定時間も速く、通信速度も最大1MHzです。 ・測定誤差:±1.5%RH、±0.1℃ ・完全に較正され、線形化および温度補償されたデジタル出力 ・最大1MHzの通信速度と2つのユーザー選択可能なアドレスを備えたI2Cインターフェース ・プラグ&プレイでGroveポート互換その他【I2Cアドレス】0x45(デフォルト)、0x44(オプション)寸法(mm)20×40×6質量(g)3.1分解能【湿度】0.01%RH温度精度±0.1℃インターフェースI2Cバッテリーなし温度分解能(℃)0.01動作電圧3.3V/5V湿度精度±1.5%RHRoHS指令(10物質対応)対応湿度設定範囲(%RH)0~+100動作温度範囲(℃)-40~+125
Grove-Dust Sensor
Seeed Studio¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷ほこりセンサーです。 大気中にただようおよそ1μm以上の大きさの微粒子を検出し密度に比例した幅のパルス信号を出力します。PM2.5の簡易モニターなどに応用できます。
Grove-16×2 LCDディスプレイ(白文字/青背景)
Seeed Studio¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷表示構成:16文字×2行 表示モード:STN オンボードMCU I2Cバスインターフェース 英語と日本語のフォントをサポート寸法(mm)40×80×13質量(g)42.9バッテリーなしRoHS指令(10物質対応)対応