絞り込み
ブランド
- RS PRO(846)
- CONTEC(コンテック)(268)
- フエニックス・コンタクト(215)
- ROLINE(214)
- WURTH ELEKTRONIK(206)
- Seeed Studio(160)
- Advantech(アドバンテック)(68)
- Adafruit(56)
- Raspberry Pi(44)
- MOXA(42)
- 京セラ(29)
- BULGIN(24)
- Mono Wireless(23)
- M5Stack(21)
- VAN DAMME(20)
- NEC三菱(19)
- AMPHENOL(19)
- BRADY(17)
- BELDEN(17)
- ブランドをもっと見る

WIZnet Inc ネットワークアダプタ
WIZnet Inc¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様コネクタ A:D-sub、9ピン(シリアル)●コネクタ B:RJ45●シリアル-イーサネットゲートウェイ、コネクタ付き. WIZnet WIZ110SRシリアル-イーサネットゲートウェイモジュールの特長は、以下のとおりです。 すばやく簡単にネットワークを実装できる完全なシリアル-イーサネットモジュール W5100 WIZnetチップによる高い安定性と信頼性(フルハードワイヤードTCP/IPスタック) 簡単で強力な設定プログラム 10 / 100 Mbpsイーサネットインターフェイス、最大230 KbpsのシリアルインターフェイスRoHS指令(10物質対応)対応
VESA, Roline
ROLINE¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様取付面:Wall●エクステンションアーム:あり●最大負荷:6kg●高さ:115mm●幅:115mm●VESA構成:100 x 100 mm, 75 x 75 mm●LCD Monitor Arms. Meets today's requirements for LCD screens offering flexibility and ergonomic positioning It offers the possibility to adjust the monitor on 4 turning points (RS ; 542-6378 542-6378 ) To be installed on the wall VESA 75 standard fixing allows universal monitor mounting Adjustments: Mechanical Accommodates standard VESA compliant monitors (100x100mm)to mounting systems with VESA 75 (75x75mm) (See RS ; 380-397 380-397 )
Tripod Star 75
HAMA¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷仕様拡張可能:あり●最大高さ:125 mm●クローズ長さ:42.5 mm●重量:620g●Camera Tripod Star 75. Compact tripod for photo and video use 3-way head with spirit level and quick mounting plate Infinitely adjustable height of centre support Rubber feet Profile thickness: 19.8 mm Incl. Case
Hewlett Packard テープドライブ, フォーマット LTO-6,
HEWLETT PACKARD¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷容量6.25TB、(圧縮された容量)6.25TBフォーマット形式LTO-6RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットアダプタ
RS PRO¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷仕様コネクタ A:USB 2.0●コネクタ B:RJ45 Female●システム要件 IBM互換PentiumR-233 MHz以上のPC又はMacR。64 MB以上のRAM。1つの使用可能なUSBポート。サポートしているオペレーティングシステム WindowsR XP、Vista、7、8、8.1、10又はMac OSR。. RS Pro USB 2.0イーサネットアダプタ. RS Pro USB 2.0イーサネットアダプタです。USBポート経由でコンピュータを10 / 100 Mbpsネットワークに瞬時に接続できるようになるプラグアンドプレイデバイスです。内部カードは不要です。ゲームコンソールに最適なシンプルでユニークなデザインのUSB-LANアダプタです。ワイヤレス機能のない環境で、瞬時にネットワークにアクセスすることができます。USB 2.0 (480 Mbps)に準拠しているため、規格どおりの10 / 100 Mbpsネットワーク速度を確実に実現できます。AE2230アダプタはコンパクトでUSBバスパワーに対応しているため、スペースや電源の心配がありません。. 特長と利点. USB 2.0及びUSB 1.1仕様に準拠 IEEE802.3 (10Base-T)及び802.3u (100Base-TX)規格に準拠 全二重及び半二重動作の両方をサポート リンクアップ及びMagic Packet経由でのサスペンドモードとリモートウェイクアップをサポート USBポートによる給電のみ 診断LED装備 プラグアンドプレイRoHS指令(10物質対応)対応
マウス CherryWired PS/2、USB
Cherry¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様モデル:M5400●ワイヤレス/ワイヤー:ワイヤード●接続タイプ:PS/2、USB●マウスタイプ:Standard●マウストラッキングの方法:Optical●マウスボタン:3●手の向き:Ambidextrous●産業用:あり●スクロールホイール:あり●色:Grey●寸法:121 x 63 x 38mm●高さ:38mm●長さ:121mm●幅:63mmRoHS指令(10物質対応)対応
Startech USB ケーブルアセンブリ コネクタA:USB 2.0 /B:RS422
StarTech.com¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷仕様StarTech Professional RS422 / 485 USBシリアルケーブルアダプタ. COMポート保持機能搭載のStarTech ICUSB422 2 mプロフェッショナルRS422 / 485 USBシリアルケーブルアダプタを使用すると、RS422又はRS485シリアルデバイスをUSB対応コンピュータに接続できます。 このアダプタは、9ピン(DB9)オスシリアルコネクタと、必要なソフトウェアを最小限にし、ポート設定を簡単に行うためのディップスイッチコントロールを備えています。. USB-ストレートスルーRS422 / 485シリアルアダプタ サポートされるボーレート 300 Bd → 921.6 Kbps デバイスが何台接続されていても名前を変更可能 COMポート番号の保持 RS422又はRS485の設定可能ポートのサポート ユニークなATTAハードウェアによるRS-485 ATTA (Auto Transceiver Turn Around)のサポート USB 1.1との後方互換性 ケーブル一体型のアダプタで外部ケーブルが不要 2つのインターフェイスモード: 4線RS422 (TxD+/-、RxD+/-)及び2線RS485 (DATA+、DATA-) RS485のコリジョン検知のための伝送エコー. このシリアルアダプタは、USB駆動なので、かさばる外部電源アダプタは不要です。 COMポート番号保持により、割り当てられたポート設定が保存され、アダプタの脱着時にホストコンピュータでの設定はほとんど不要です。. 用途:. シリアルRS422 / 485デバイスをノートPC又はタブレットPCのUSBポートに接続するのに最適 セキュリティデバイス制御(キーパネル、カメラ、カードリーダー) POSシステムの適応と拡張 テスト及び監視機器との通信RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB 2.0、【ジェンダー】MaleコネクタBRS422ジェンダー【コネクタB】Male
SENNHEISER SC75 BIN USB MS
ゼンハイザー¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷仕様3.5 mmジャック、フォーム製耳パッド、合成皮革カバーを備えたヘッドセット 取り外し可能なUSBケーブル、インライン通話コントロール付き キャリーポーチ クイックガイド 安全ガイド. Sennheiser SC 75 USB MSヘッドセット. SennheiserのCulture Plus Mobile SC 75 USB MSは、USBと3.5 mmジャックのどちらでも接続できる両耳式の有線ヘッドセットです。ヘッドセットの3.5 mmジャック及び取り外し可能なUSBケーブルでスマートホン、タブレット、PCと接続します。. Skype for Business認定 デュアル接続 3.5 mmジャックとUSBのどちらでも接続可能 Sennheiser品質のクリアな声 ノイズキャンセリングマイク ユニークで現代的なデザイン フレキシブルなヘッドバンドと合成皮革のパッド 2イン1仕様のイヤークッション コミュニケーションとマルチメディアに特化 インライン通話コントロールユニット 曲げられるブームアーム Sennheiser AcTUVeGardテクノロジー 切り替え可能なNoise at Workリミッタ. 騒々しいオフィスで仕事をしていると、ShennheiserのCulture Plus SC 75 USB MS ヘッドセットの音声品質の良さを実感できるでしょう。ノイズキャンセリングマイクと高帯域サウンドにより、一言一言が話す側にも聞く側にも切れ味の良いクリアな音でRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 3Dプリンタ用フィラメント 黒 1.75mm CARBON-P
RS PRO¥6,498税込¥7,1481個当日出荷仕様印刷技術 = FDMプリント素材 = CARBON-P機械仕様 = なし色 = Black重量 = 300g直径 = 1.75mmCARBON-Pは実質的に反らないので、このフィラメントはヒートベッドなしでも出力できます。 ヒートベッドがある場合の推奨温度は±35-60 ℃です。. RS 3Dプリンタ用CARBON-Pフィラメント. CARBON-Pフィラメントは、20 %カーボンファイバ強化PET-G素材のフィラメントです。 PET-Gの2倍の硬いフィラメントが得られ、耐衝撃性が強化されて、耐熱性(HDT)が80 ℃まで向上します。 つや消し表面など、その他の特長を備えているCARBON-Pは、RCの部品、ドローン、自動車などの幅広い種類の用途に最適です。. 20 %カーボンファイバ強化PET-G 極めて頑丈 耐衝撃性と耐熱性を強化 反りがなく伸び縮みしない つや消し表面 研磨性(追加情報*を参照). 追加情報:. *CARBON-Pで出力するときは、硬化処理されたスチールノズルの使用を検討してください。 カーボンファイバは研磨性があるため、通常の黄銅ノズルは早期に摩耗します。 CARBON-Pは、あらゆる一般的なデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用できます。 保管: 涼しく乾燥した場所(15-25 °℃)で、紫外線から遠ざけます。 これにより、保管寿命が向上します。
RS Pro 3Dプリンタ用フィラメント 黒 1.75mm PET-G
RS PRO¥6,398税込¥7,0381個当日出荷仕様印刷技術 = FDMプリント素材 = PET-G機械仕様 = なし色 = Black重量 = 500g直径 = 1.75mmRS 3Dプリンタ用PETGフィラメント. PET-Gは、強力で透明度が高く、無臭での出力が簡単な3Dプリント用フィラメントです。 これらの利点だけでなく、高耐衝撃性と優れた柔軟性も備え、実質上収縮ゼロのこのPET-Gは、PLAとABSの両方の利点兼ね備えた優れた素材です。 このフィラメントは疎水性で、水を吸収しません。 PET-Gは多くの優れた特長を備えた、あらゆるフィラメント詰め合わせに最適なフィラメントです。. 高透明性 強力で柔軟 ほぼ「ゆがみ」なし 水を吸収しない疎水性 食品が接触しても大丈夫 臭いのない造形. ヒートベッドの推奨温度: ±35-60 ℃ さまざまな表面へ接着可能 PET-Gは、一般的なあらゆるデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用可能. 保管場所: 涼しく乾燥した場所(15-25 ℃)で、紫外線から遠ざけます。 これにより、保管寿命が大きく向上します。
RS Pro 3Dプリンタ用フィラメント 半透明青 1.75mm PET-G
RS PRO¥6,198税込¥6,8181個当日出荷仕様印刷技術 = FDMプリント素材 = PET-G機械仕様 = なし色 = 半透明青重量 = 500g直径 = 1.75mmRS 3Dプリンタ用PETGフィラメント. PET-Gは、強力で透明度が高く、無臭での出力が簡単な3Dプリント用フィラメントです。 これらの利点だけでなく、高耐衝撃性と優れた柔軟性も備え、実質上収縮ゼロのこのPET-Gは、PLAとABSの両方の利点兼ね備えた優れた素材です。 このフィラメントは疎水性で、水を吸収しません。 PET-Gは多くの優れた特長を備えた、あらゆるフィラメント詰め合わせに最適なフィラメントです。. 高透明性 強力で柔軟 ほぼ「ゆがみ」なし 水を吸収しない疎水性 食品が接触しても大丈夫 臭いのない造形. ヒートベッドの推奨温度: ±35-60 ℃ さまざまな表面へ接着可能 PET-Gは、一般的なあらゆるデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用可能. 保管場所: 涼しく乾燥した場所(15-25 ℃)で、紫外線から遠ざけます。 これにより、保管寿命が大きく向上します。
RS Pro 3Dプリンタ用フィラメント Clear 1.75mm PET-G
RS PRO¥6,198税込¥6,8181個当日出荷仕様印刷技術 = FDMプリント素材 = PET-G機械仕様 = なし色 = Clear重量 = 500g直径 = 1.75mmRS 3Dプリンタ用PETGフィラメント. PET-Gは、強力で透明度が高く、無臭での出力が簡単な3Dプリント用フィラメントです。 これらの利点だけでなく、高耐衝撃性と優れた柔軟性も備え、実質上収縮ゼロのこのPET-Gは、PLAとABSの両方の利点兼ね備えた優れた素材です。 このフィラメントは疎水性で、水を吸収しません。 PET-Gは多くの優れた特長を備えた、あらゆるフィラメント詰め合わせに最適なフィラメントです。. 高透明性 強力で柔軟 ほぼ「ゆがみ」なし 水を吸収しない疎水性 食品が接触しても大丈夫 臭いのない造形. ヒートベッドの推奨温度: ±35-60 ℃ さまざまな表面へ接着可能 PET-Gは、一般的なあらゆるデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用可能. 保管場所: 涼しく乾燥した場所(15-25 ℃)で、紫外線から遠ざけます。 これにより、保管寿命が大きく向上します。
FLEXLAN ZCシリーズ用ACアダプタ 48V
CONTEC(コンテック)(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷ZCA1200用入力:100~240VAC、出力:+48VDC 0.5AのACアダプタ。適合機種ZCA1200出力DC48V 0.5A入力電圧範囲(V)AC100~240
RS-232C 8ch 分配ケーブル
CONTEC(コンテック)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷Low Profileバス対応COMボードのCN1(68ピン0.8mmピッチコネクタ)と接続し、9ピンD-SUBコネクタ[M(雄) タイプ] に分配。タイプシールド(ストレート)使用コネクタ(モジュール側)0.8mmピッチ、68-pin(オス)
組込タイプ無線LANボード(親局/子局)
CONTEC(コンテック)¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から3日以内出荷IEEE802.11n/a(W52/W53/W56)/b/gの4規格準拠。さまざまな電源環境に対応。 ステーション(子局)やアクセスポイント(親局)、リピータに切り替え可能。VLAN、仮想AP機能搭載。用途に応じてコンテック製オプションアンテナを接続可能。タイプアクセスポイント(親局)、ステーション(子局)、リピーター適合規格IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b(無線LAN)適合周波数(GHz)2.4、5
無線LANアクセスポイント(親局)同時接続タイプ
CONTEC(コンテック)¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷5GHz帯(11ac/n/a)と2.4GHz帯(11n/b/g)を同時使用可能。筐体内にアンテナを内蔵、設置環境や美観を考慮したコンパクトデザイン。タイプアクセスポイント(親局)適合規格IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b、(PoE対応)IEEE802.3af 準拠(無線LAN)適合周波数(GHz)2.4、5
USB対応絶縁型双方向デジタル入出力ユニット(128ch)
CONTEC(コンテック)¥109,800税込¥120,7801個欠品中フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応) 128点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ) 128点を搭載。使用コネクタ0.8mmピッチ、100-pin(メス)×2点数128点(双方向点数)応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様USB2.0動作電圧(V)(入力)DC24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
CONPROSYS nano シリーズ デジタル入力(8ch、外部電源)
CONTEC(コンテック)¥5,798税込¥6,3781個33日以内出荷電流シンク/ソース出力対応の入力8点1コモンを搭載。外部回路電源12 - 24Vで使用可能。使用温度範囲(℃)-20~60入力点数8点使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様CONPROSYS nano スロット動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク・ソース出力両対応)
CONPROSYS nano シリーズ アナログ入力(8ch)
CONTEC(コンテック)¥11,980税込¥13,1781個欠品中1 モジュールでシングルエンド電圧入力8ch、差動電圧入力4ch、差動電流入力4ch に切り替え可能。使用温度範囲(℃)-20~60分解能12-bit(ADC)使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台入力レンジ±10V、±5V、±2.5V、0~10V、±20mAバス仕様CONPROSYS nano スロット入力チャネル数8ch、4ch(差動)
920MHz無線4ch アナログ入力ターミナル
CONTEC(コンテック)¥42,980税込¥47,2781個27日以内出荷入力されたアナログ信号を920MHz帯域の無線でデータ通信するアナログ入力ターミナル。ワイヤレスI/Oシリーズのイーサネットゲートウェイ(親機)にデータを送信。10bit分解能、入力レンジは±10Vアナログ入力を4ch搭載。 ※必ずワイヤレスI/Oシリーズのイーサネットゲートウェイ(親機)と組み合わせてご使用ください。※ドライバライブラリは、コンテックホームページよりダウンロードしてください。※日本国内でのみご利用いただけます。使用温度範囲(℃)-20~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×64×24分解能10-bit(ADC)使用コネクタスクリュー端子台14-pin×1入力レンジ±10Vバス仕様920MHz入力チャネル数4ch
M2Mコントローラシリーズコンパクトタイプ
CONTEC(コンテック)¥87,980税込¥96,7781台当日出荷OPC UAサーバー機能搭載 Webモニタリング Webタスクスクリプト デジタル入出力、アナログ入力、カウンタ、シリアル通信等のI/Oインターフェイスを搭載 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応電源(V)DC12(内蔵)出力点数2点入力点数4点分解能12-bit(ADC)通信機能CDSデータ送信(https)、OPC UAサーバー、Modbusスレーブ、CNCリンクカウンタ2ch入力レンジ0~20mA通信ポートEthernet(LAN)応答速度(入力)200μsec(max.)プログラミングCONPROSYS VTC動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク・ソース出力両対応)入力チャネル数2ch(差動)
CPS スタックI/O リレー接点出力
CONTEC(コンテック)¥31,980税込¥35,1781台3日以内出荷独立コモンリレー出力(c接点)搭載 リレーによるバス絶縁 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 2ピース端子台、DINレール設置採用 動作確認用LED搭載サイズCONPROSYS 1U出力点数4点使用コネクタ4×5.08mmピッチ、3-pin、2ピース端子台応答速度(出力)20msec(max.)(ON)、20msec(max.)(OFF)バス仕様CONPROSYSスタック動作電圧(V)(出力)~AC240、~DC24回路(出力)リレー接点出力(1極c接点)
CONPROSYSスタック デジタルI/O
CONTEC(コンテック)¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ) 入力信号のすべてを割り込み入力として使用可能 ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載 出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオードを内蔵サイズCONPROSYS 1U出力点数8点入力点数8点使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様CONPROSYSスタック動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (シンク出力対応)
CONPROSYSスタック デジタルI/O 電源内蔵
CONTEC(コンテック)¥23,980税込¥26,3781台欠品中フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ) フォトカプラ駆動用電源(12VDC 30mA)を内蔵 入力信号のすべてを割り込み入力として使用可能 ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載 出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオードを内蔵サイズCONPROSYS 1U電源(V)DC12(内蔵)出力点数8点入力点数8点使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様CONPROSYSスタック動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (シンク出力対応)
CONPROSYSスタック RS422/485 2ch
CONTEC(コンテック)¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷S-422A/485シリアル通信、最高921,600bpsに対応 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 2ピース端子台、DINレール設置採用サイズCONPROSYS 1U伝送速度(bps)15~921600使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台チャネル数2ch×RS-422A、485(非同期)バス仕様CONPROSYSスタック
M2Mゲートウェイシリーズコンパクトタイプ
CONTEC(コンテック)¥70,980税込¥78,0781台当日出荷マルチベンダー対応。各社PLC、Modbus機器に対応 最大10系統、100個のグループレジスタのデータとリンク 計測・アップロード Webモニタリング メッセージ通信機能 Ethernet Hub機能搭載
産業用ボード
MOXA¥24,980~税込¥27,478~1個63日以内出荷CP-104EL-Aは、4 RS-232CシリアルポートをサポートするスマートPCI ExpressマルチポートシリアルボードでPOS、ATMアプリケーションに適した設計がされています。 産業オートメーションエンジニアおよびシステムインテグレータにとってトップ選択できる製品でありWindows、Linux、更に、Unixまで含む多くの異なるオペレーティングシステムで動作し最大921.6Kbpsの高速データ通信をサポートします。 また、CP-104EL-Aは、広範囲にわたるシリアル周辺機器を確実にサポートするフルモデム コントロール信号を提供します。 更に、CP-104ELは、PCI Express×1に分類されあらゆるPCI Expressスロットで使用することができます。寸法(mm)67.21×103規格EN55022、EN55024、EN61000-3-2、EN61000-3-3、EN61000-6-2、IEC-61000-4-2、 IEC 61000-4-3、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5、IEC 61000-4-6、IEC 61000-4-8、IEC 61000-4-11、FCC Part 15 Class Bポート数4対応OSWindows 7/2008/Vista/2003/XP (x86/x64), Windows 2000, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND通信方式16C550C互換、PCI Express x1インターフェースRS-232C消費電力(mA)805(3.3V)相対湿度5~95%動作/保管温度(℃)0~55/-20~85コネクタDB44メス保護(サージ)15KV ESDサージ保護 搭載通信速度50bps~921.6KbpsRoHS指令(10物質対応)対応パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)なし、偶数、奇数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF、(I/O アドレス / IRQ)BIOSにより割当て再生紙使用マーク適合
片端96ピンコネクタ付シールドケーブル
CONTEC(コンテック)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から4日以内出荷ケーブル96芯シールドケーブル(48ペア)使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ、PCR-E96FA(本多通信工業(株))相当品導体サイズ(AWG[mm2])30
片側100ピンコネクタ付フラットケーブル
CONTEC(コンテック)¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷から53日以内出荷ケーブル100芯フラットケーブル使用コネクタ100ピン0.8mmピッチコネクタ(M(雄))タイプ、HDRA-E100MA1(本多通信工業(株))相当品導体サイズ(AWG[mm2])30
非絶縁高速双方向デジタル入出力ボード
CONTEC(コンテック)¥54,980税込¥60,4781個当日出荷質量(g)130使用温度範囲(℃)0~50出力点数32点(ソフトウェアにて、入力32点/入出力各16点/出力32点を選択)入力点数32点(ソフトウェアにて、入力32点/入出力各16点/出力32点を選択)消費電流(mA)700(Max.)(DC5V)外形寸法(高さH×長さL)(mm)176.41×106.68使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)DMAチャネル数2ch(入出力各1ch)
低価格高速型GP-IB通信ボード
CONTEC(コンテック)¥37,980税込¥41,7781個欠品中質量(g)110使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)400(Max.)(DC5V)アズワン品番64-8864-21データ転送速度1.5Mbyte/secデータ転送8ビットパラレル、3線ハンドシェイク型チャネル数1ch、IEEE-488.1、IEEE-488.2(GPIB)規格準拠外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)DMAチャネル数2ch
絶縁型高精度アナログ入力ボード
CONTEC(コンテック)¥67,980税込¥74,7781個5日以内出荷使用温度範囲(℃)0~50分解能16-bit使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)