特価
本日3月26日(木)は、ガレージ機器・整備設備カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャッキアタッチメント サイド用 モノタロウジャッキアタッチメント サイド用モノタロウ(175件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
ジャッキポイントを保護するアタッチメントです。サイドからのジャッキアップに適しています。
用途サイドからのジャッキアップに適合注文コード:70335274、75090444材質PU(ポリウレタン樹脂)、炭素鋼質量(g)300寸法(直径Φ×高さH)(mm)51×39溝幅(mm)8(最狭部)溝深さ(mm)14関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ラバーパッドDX Meltec(大自工業)ラバーパッドDXMeltec(大自工業)(17件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
車体を保護する ガレージジャッキ 汎用タイプ
用途ジャッキパッド材質合成ゴムブラック質量(g)240寸法(Φ×高さH)(mm)約125×25
車載ジャッキヘルパー EMERSON(エマーソン)車載ジャッキヘルパーEMERSON(エマーソン)(166件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
車載されているパンタジャッキに取り付ける事で、電動インパクトレンチやエアーインパクトレンチで、ジャッキアップ/ダウンが可能になる為、車載ジャッキを電動ジャッキのように、ご使用頂くことが出来ます。
取付可能対象パンダジャッキ:1枚/丸タイプ(口金の厚さ/8.5mmまで、穴の大きさ/10mm以上)、2枚/角タイプ(口金の間隔/16.5mm以上、穴の大きさ/10mm以上)材質合金鋼差込角(mm)12.7六角対辺(mm)21
ガレージジャッキ用サドルパッド 大橋産業(BAL)ガレージジャッキ用サドルパッド大橋産業(BAL)(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質ゴム質量(g)250本体寸法(mm)Φ130×17
ジャッキスタンドラバークッション Meltec(大自工業)ジャッキスタンドラバークッションMeltec(大自工業)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
大切な車のジャッキアップポイントを保護する! ジャッキスタンド使用時に車両の干渉部分を保護します。 3tジャッキスタンド FA-82用です。
用途ジャッキ使用時の車キズ防止材質合成ゴム質量(g)約125適合品番【メルテックジャッキ】FA-82本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×51×44
ラバーパッド Meltec(大自工業)ラバーパッドMeltec(大自工業)(52件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ジャッキアップ時に、車体をキズ付けない為のパッド。 車に優しいゴム製
用途ガレージジャッキ受け皿(サドル)専用ラバーパッド材質ゴム寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×19内寸法(mm)122質量(g)約223
ジャッキアダプター 大橋産業(BAL)ジャッキアダプター大橋産業(BAL)(47件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
薄型・溝広タイプで、サイドステップのジャッキポイントに適合させるアダプタ。ジャッキポイントの曲がり、滑りを防止。
高さ(mm)(アダプタ部)37寸法(Φ×mm)60×54溝幅(mm)13質量(g)465付属品スナップピン材質ポリアミド溝深さ(mm)22
ジャッキアタッチメント サイド用 Meltec(大自工業)ジャッキアタッチメント サイド用Meltec(大自工業)(91件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
車のサイドからのジャッキアップが行える
適合F-26、F-47、F-70、FJ-01、Mono619(モノタロウブランド)、FA-20・FA-21・FA-22・FA-23・FA-24・FA-25・FA-30・FA-31・SF-260・SF-700・FB-100・FB-200・F-85・F-90・FA-10外径×高さH(Φmm×mm)50×37質量(g)360材質PU(ポリウレタン樹脂)
ジャッキオイル Meltec(大自工業)ジャッキオイルMeltec(大自工業)(7件のレビュー)
839税込923
1本(200mL)
当日出荷
油圧ジャッキに最適。 ジャッキ用高級潤滑油。 油圧ポンプ以外にもケーブルカッター、エアツール等にもご使用頂けます。
用途オイルの補充や交換にご使用ください。粘度32
車載ジャッキソケット SSPOWER車載ジャッキソケットSSPOWER(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
面倒な手回し車載ジャッキを簡単&スピーディにできます。
用途ジャッキアップ作業の時間短縮に。差込角(mm)12.7(1/2")適合ジャッキ取付口リングタイプトルク(N・m)耐:570
ジャッキパッド フロアジャッキ用 汎用タイプ 溝付き 滑り止め 車体保護用 ラバー製 エリックパッド アルカン 互換品 メディアカバーマーケットジャッキパッド フロアジャッキ用 汎用タイプ 溝付き 滑り止め 車体保護用 ラバー製 エリックパッド アルカン 互換品メディアカバーマーケット
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
車体の保護に便利な、ガレージジャッキ用の汎用タイプです。サイドのジャッキポイントで持ち上げる際、車体の耳部分を潰さず効率的に作業できます。溝付き設計で滑りにくく、安定した作業が可能です。【適合サイズ】台座よりパッドの直径が15mm以上大きいものをお選びください。【対応確認済】ARCANアルカンアルミジャッキ2tアルミジャッキ3tルミ&スチールハイブリッドジャッキ2.5t(HJ2500)アルミ&スチールハブリッドジャッキ3t(HJ3000JP)スチールジャッキ 3.25tアルカンHJ2500アルカンHJ3000JP
材質ラバー寸法(mm)商品直径×高さ×裏側直径:126×25×115質量(g)約245
ジャッキ用アダプター プラス 大橋産業(BAL)ジャッキ用アダプター プラス大橋産業(BAL)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
No.1350 ジャッキアップ用アダプター に『浅溝』をプラス『深溝』と『浅溝』で、あらゆるジャッキアップポイント形状に対応サイドステップのジャッキアップポイントに適合させるアダプタージャッキアップポイントの曲がり、滑りを防止
付属品スナップピン材質ポリアミド寸法(mm)Φ60×55高さ(mm)アダプタ部:38質量(g)360溝幅(mm)深溝:13、浅溝:17対応機種【フロアジャッキ】No.1335 No.1336 No.1339 No.1365 No.1366 No.2101 No.2102 No.2103 No.2104(No.1395【製造終了品】にも使用できます。)【ジャッキスタンド(キーパーマン)】No.923 No.924 No.925(No.920/921/922【製造終了品】にも使用できます。)
ジャッキ用オイル(ISOVG10) 大橋産業(BAL)ジャッキ用オイル(ISOVG10)大橋産業(BAL)(10件のレビュー)
759税込835
1本(200mL)
当日出荷
純正オイルです。
粘度ISO VG10
長崎ジャッキ専用ジャッキオイル 長崎ジャッキ長崎ジャッキ専用ジャッキオイル長崎ジャッキ(10件のレビュー)
4,298税込4,728
1缶(1L)
3日以内出荷
これ1本でエアー・手動両方使用可能です。
ジャッキパッド JTCジャッキパッドJTC(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
直径(Φmm)106高さ(mm)28関連資料(0.25MB)
ジャッキアタッチメント サイド用 Meltec(大自工業)ジャッキアタッチメント サイド用Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
車のサイドからのジャッキアップが行える
用途ジャッキ使用時の車キズ防止材質合成ゴム質量(g)約370適合品番【メルテックジャッキ】FA-10・20・21・22・23・24・25・30・31・F-26・47・70・85・90・FJ-01・FB-100・200・SF-260・700本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×60×45
サイド掛けジャッキアダプター EMERSON(エマーソン)サイド掛けジャッキアダプターEMERSON(エマーソン)(17件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
深さの違う2種類の溝により、複数のジャッキポイントに対応。一度に複数の車種でジャッキアップをスピーディーに対応
Rキャスター 1.5t・2t用 マサダ製作所Rキャスター 1.5t・2t用マサダ製作所(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
用途マサダ製作所補修用リヤキャスタ-適合型式SJ-15H-3,SJ-20S-3,ASJ-18M-2S,ASJ-20ML
前車輪 1.5t・2t用 マサダ製作所前車輪 1.5t・2t用マサダ製作所(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
用途マサダ製作所補修用前車輪幅(mm)30穴径(Φmm)20.1外径(Φmm)90適合型式SJ-15H-3、SJ-20S-3、SJ-20LL-2、ASJ-18M-2S、ASJ-20ML
ジャッキサポート 重量1.2kg(1台あたり) Meltec(大自工業)ジャッキサポート 重量1.2kg(1台あたり)Meltec(大自工業)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
乗り上げるだけで約65mm車高UP!ジャッキアップの補助や下回り作業に。ローダウン車やエアロパーツ装着車に最適!2台入り
材質[本体]PP(ポリプロピレン)質量(kg)約1.2(1台)耐荷重(kg)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約430×85×230
ジャッキアタッチメント エナジーギアジャッキアタッチメントエナジーギア
1,198税込1,318
1個
当日出荷
サイド専用。ジャッキUPポイントを保護するアタッチメントです。
用途車のメンテナンス幅(mm)105質量(kg)0.36BK高さ(mm)145奥行(mm)55
Rキャスター 5t用 マサダ製作所Rキャスター 5t用マサダ製作所
12,980税込14,278
1個
当日出荷
用途マサダ製作所補修用リヤキャスタ-適合型式SJ-50H,ASJ-50M,ASJ-50ML
ジャッキプレート エスコジャッキプレートエスコ
1,670税込1,837
1セット(4枚)
翌日出荷
入数:4枚。平面にジャッキを置くことができます。ハンドルは手で持ちやすい形状。
材質高密度ポリエチレン (HDPE)厚さ(mm)22寸法(mm)220×162能力(t)(1個あたり)2質量(g/個)260
リヂッドプレート KOTOリヂッドプレートKOTO
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
ステップパネルをリヂットプレートのミゾに入れる為、ジャッキポイントを傷つけることなく、確実に安全な作業ができます。 車を傷つけることなく、すべる心配のない特殊材料を使用しているので、永く安心してご使用いただけます。
質量(kg)1.25使用範囲(mm)65~79ケース寸法(mm)190×110×45
ジャッキプレート KOTOジャッキプレートKOTO
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
ジャッキプレートを乗せるだけで、お手持ちのガレージジャッキが幅広くご使用できます。 ステップパネル等をジャッキプレートのミゾに入れる為、ジャッキポイントを傷つける事無く確実に安全な作業ができます。 出来る限り高さを抑えた設計になっています。 FR車のデフ使用を考慮し、ワンタッチ置くだけの簡単構造です。
質量(kg)1.25寸法D1(mm)150寸法D2(mm)100ケース寸法(mm)180×170×60寸法T1(mm)50寸法T2(mm)30寸法G1(mm)10寸法G2(mm)15
ジャッキパット YUANBOジャッキパットYUANBO
3,898税込4,288
1個ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
材質ゴム厚さ(mm)44径(Φmm)138
エアージャッキ用接続パイプ(角型マフラー用) DSエアージャッキ用接続パイプ(角型マフラー用)DS
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
エアージャッキ用接続パイプ角型マフラーにピッタリ!!
全長(mm)180直径(Φmm)【中央部】63質量(g)350接続部径(Φmm)27
ジャッキ用アダプター エスコジャッキ用アダプターエスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
付属品:スナップピン。ジャッキアップポイントの曲がり、滑りを防止。サイドステップのジャッキアップポイントに適合させるアダプター。『深溝』と『浅溝』で、あらゆるジャッキアップポイント形状に対応。No.1335/No.1336/No.1366/No.1339(EA993LB-3E)の品番に対応キーパーマンシリーズ(No.923/924/925)(No.920/921/922【製造終了品】)にも使用できます。
高さ(mm)アダプタ部:38質量(g)360溝幅(mm)深溝:13 浅溝:17適合品番EA993LB-2L、-3E、-11、EA993DF-2A、-3A、EA993DE-4A(旧)EA993DE-4、(旧)DF-2、(旧)-3用溝深さ(mm)深溝:23 浅溝:8サイズ(mm)60×55(H)
前車輪 5t用 マサダ製作所前車輪 5t用マサダ製作所
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
用途マサダ製作所補修用前車輪適合型式ASJ-50M,ASJ-50ML
Truck wheel clamp 900x390x280mm-tire max RS PROTruck wheel clamp 900x390x280mm-tire maxRS PRO
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
RS Pro 自動車ホイールクランプ RS Pro ホイールクランプは、車両を固定する簡単かつ効率的な方法です。 RS Pro のこのクランプはスチール製で、防錆処理された黄色で塗装されています。この調整式ホイールクランプは、ジョイント ARM 、ホルダージョー、フットレスト x 2 、ハンドル x 2 を備え、人間工学に基づいた使いやすいロックを実現しています。このクランプには、走行前にタイヤをパンクさせて安全対策を強化するためのスパイクが含まれています。このクランプは、直径 12 → 20 インチのホイールサイズにロックするように設計されており、自動車、トレーラー、トラックなどのさまざまな車両に最適です。ホイールに接続すると、クランプを取り外さない限り、車両を動かすことができなくなり、このホイールクランプは盗難防止に最適です。 特長と利点 ホイールクランプ スチール製で、頑丈で耐摩耗性に優れたクランプを実現しています 黄色で塗装されており、識別が容易です このクランプは防錆保護機能を備えているので、あらゆる気象環境で使用できます ジョイント ARM とホルダージョーにより、簡単に取り付けられます フットレスト x 2 とハンドル x 2 が 2 本あり、簡単にアクセスできます。また、この工具は移動可能です クランプが付いている動いて試みられたら車のタイヤが吹くことを保障する加えられた盗難防止の抑制としてタイヤのスパイクを吹出しなさい 直径 12 ~ 20 インチのホイールリムに適合し、自動車、キャラバン、トレーラー、トラックなどの各種車両に適合します 用途 優れた盗難防止機能により、ホイールクランプの普及が進んでいます。家庭用及び産業用スペースで使用されるホイールクランプは、無人の状態で車両の安全を確保するよう車両を物理的に固定することで、ユーザーが安心して使用できるようにします。それらは車、キャラバン、モーターホーム、トレーラーおよびトラックに選択を提供するために色々なタイヤのサイズ入って来。 寸法 長さ: 900 mm 幅 390 mm 高さ: 280 mm 重量: 10 kg ホイールリム直径: 12 ~ 20 インチ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様材質 = スチール色 = 黄
ジャッキ関連品