絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 日軽金アクト(1)
  • BIG RED(1)
能力(t)
  • 2.5
  • 0.15(1)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3(2)
  • 0.8(1)
  • 1(4)
  • 1.5(1)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 30(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
能力(t)から絞り込む
0.25(1)
0.3(2)
0.8(1)
1(4)
1.5(1)
2.5
3(1)
5(1)
10(1)
30(1)
カースロープ 分割タイプ モノタロウカースロープ 分割タイプモノタロウ(110件のレビュー)
8,298税込9,128
1セット(2本)
当日出荷
本体は2分割に出来ますので持ち運びに便利で収納もしやすいです。 オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。 ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
用途前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために耐荷重(kg)2500(1セット)適合タイヤ幅:270mm以内材質ガラス繊維+PP長さ(mm)(スロープ)600質量(kg)10.2(2台)・5.1(1台)外形寸法(mm)915×300×210リフト量(mm)170傾斜角度(°)0~4(逓増)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(5.4MB)
プラスチックスロープ台 2個セット BIG REDプラスチックスロープ台 2個セットBIG RED
15,980税込17,578
1セット(2個)
6日以内出荷
材質プラスチック製質量(kg)4(1個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×325×210耐荷重(t)2.5/一対タイヤ幅(mm)最大240
日軽連結式ロードマット 日軽金アクト日軽連結式ロードマット日軽金アクト
89,980税込98,978
1枚
欠品中
敷鉄板に対し敷設に重機が必要無く1人~2人で設置が可能です。 運搬・敷設コストが削減出来ます。 連結時、車輛総重量8tまで対応可能です。
用途ガス管、水道管工事の際、人や車を安全に通過させる渡し板に。材質/仕上アルミ合金幅(mm)380高さ(mm)50耐荷重(t)2.5

パッド/スロープ/ドーリー』には他にこんなカテゴリがあります

カースロープ