絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ETHOS Design(エトスデザイン)(1)
- IZUMI(2)
- JTC(8)
- MICHELIN(ミシュラン)(2)
- PROXMETER(1)
- SIGNET(シグネット)(10)
- SK11(2)
- TRUSCO(2)
- ノーブランド(1)
- 八興(1)
- 旭産業(エアーゲージ)(3)
- 東洋金属(コンドル)(6)
エコロジープロダクト

スペアホース タイヤゲージグリップタイプ用 チャック付
(94件のレビュー)¥819~税込¥901~1本当日出荷モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ)専用スペアホースです。用途交換用適合モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:01078148/男前モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:17211608/モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:74413824材質ホース:合成ゴム・チャック:真鍮・スチールタイプクリップチャック最高使用圧力(MPa)0.8取付ねじG1/4管用平行オネジ常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気適合タイヤバルブ米式バルブ(オープンバルブ可)販売区分業務用
ミシュランダイヌゲージ用スペアホース(チャック付)
MICHELIN(ミシュラン)(49件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ミシュランダイヌゲージ専用のスペアホースです。仕様スペアホース1.5m+チャック付適合3803適合機種TG-91・TG-1991・TG-1975長さ(mm)1500質量(g)240
ATG-001用エアーチャッククリップ
SK11(15件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷適合本体ATG-001幅(mm)36高さ(mm)27質量(g)30奥行(mm)13最高使用圧力(MPa)1.0取付ねじサイズG1/4おねじ
ゲージボタル用クリップ
旭産業(エアーゲージ)(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷裏面マグネットで簡単取付け!ゲージボタルをひっかけることができます。タイプゲージボタル収納用マグネット付
タイヤゲージ(STG)用ホース
PROXMETER(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷PROXMETERSTG-1006B、STB-1006L、STG-1012L用交換用ホース。ホース長さ300mm適合STG-1006L、STG-1006B、STG-1012L全長(mm)300
クリップチャック 部品
TRUSCO¥559税込¥6151個当日出荷トラスコ品番208-3955材質/仕上真鍮、ラバー質量(g)27品名クリップチャック(米・英式兼用タイプ)アズワン品番64-8713-48
タイヤゲージ用ISOホイール対応チャック(LDC-306)
SIGNET(シグネット)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷SIGNETタイヤゲージ(46967)用オプション品。 ISOホイールに対応することができます。質量(g)180寸法(幅W×奥行D)(mm)376×30
ホース
JTC¥3,998税込¥4,3981個当日出荷JTC4058・JTC4058L・JTC4236・JTC4058LJ・JTC4058J・JTC4236J・JTC4236LJ用共通ホース用途Oリング付
究極エアゲージ用45°チャック
ETHOS Design(エトスデザイン)(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷究極エアゲージはバイクに使いやすいように特化した90度チャックを採用しております。しかし、一部のバイクには、90°に曲がったエアバルブが存在し、車にも究極エアゲージを使用したいとのご要望からオプションにて新発売。
タイヤゲージ用グリップハンドル
SIGNET(シグネット)¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷SIGNETタイヤゲージ(46967、49966)用グリップハンドルです。質量(g)260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×92×25
CGゲージ用エアーチャック(オープン)
東洋金属(コンドル)(3件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷CGゲージ専用のオープンチャックです。用途CGゲージ用パーツ適合本体CG1、CG2、CG3
ぬきボタルゲージ (測定・減圧用)
八興¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷タイヤ空気圧の測定・減圧ができます。 目盛が大きくΦ80mmです。 光る蓄光目盛(PAT)を採用しています。 ボタン式で手元での微調整(減圧)ができます。
『タイヤゲージ・空気入れ』には他にこんなカテゴリがあります
タイヤ・足回り の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら