カテゴリ
絞り込み
電圧(V)
- 10(1)
- 12(7)
- 13(1)
- 24(6)
- 90~242(10)
- 100(341)
- 100~110(15)
- 100~200(37)
- 100~240(583)
- 100~242(10,656)
- 100~254(38)
- 100~265(5)
- 100~277(12)
- 182~240(1)
- 200(348)
- 200~240(4)
- 200~242(1,309)
- 200~254(19)
- 230(1)
- 242(172)
消費電力(W)
- 5未満(55)
- 5~10未満(367)
- 10~20未満(2,426)
- 20~30未満(4,768)
- 30~40未満(4,187)
- 40~50未満(2,538)
- 50~60未満(1,103)
- 60~70未満(620)
- 70~80未満(426)
- 80~90未満(682)
- 90~100未満(30)
- 100~200未満(168)
- 200~300未満(53)
- 300~400未満(2)
- 400~500未満(3)
- 500~600未満(3)
- 600~700未満(1)
ブランド
- DAIKO(大光電機)(88)
- ENDO(遠藤照明)(162)
- HotaluX(ホタルクス)(88)
- Luci(ルーチ)(48)
- ODELIC(オーデリック)(214)
- Panasonic(パナソニック)(6,923)
- アイリスオーヤマ(17)
- エコリカ(11)
- コイズミ照明(129)
- シャープ(14)
- トライト(13)
- ハーフェレ(31)
- 三菱電機(4,986)
- 岩崎電気(530)
- 日動工業(39)
- 日立(96)
- 星和電機(SEIWA)(46)
- 東京メタル(22)
- 東芝ライテック(638)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5,802)
グリーンマーク認定(148)
グリーン購入法適合(5,355)
再生紙使用マーク適合(146)
価格
価格で絞り込む
施設・屋外照明は発光ダイオードを用いたランプやライトなどの照明器具のことです。少ない電力で高輝度、長寿命であるLED照明器具は省エネかつリーズナブルなアイテム。カバーがセットになったタイプのベースライトやバータイプのLEDなどさまざまな形状があり、色や明るさなど豊富な種類から選ぶ事ができます。またLEDバーを交換することも可能。明るい昼白色のランプは視野が良好なため工場の倉庫などの作業現場でもおすすめです。また電球を保護するためのカバーなど豊富なアイテムを組み合わせて使用することもできます。

LEDベースライト 逆富士型 40形
オーム電機(2件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1台翌々日出荷100-242V電圧対応。省エネ長寿命付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×59×200取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905エコロジー商品省エネ・長寿命
40WX2灯(1灯兼用)安定器 100~240V
TRI.ENG(38件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷超ランプフリー 入力電圧100~240Vに対応。小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。 1灯用としても使用可能!!付属品専用ハーネス規格40W2灯用電圧(V)100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×49×27適合ランプFHF32 ・FL40SS/37 ・FLR40S-EX/36 ・FPL36 ・FPL55 ・FHP32・FHP45 ・FML36 ・FML55
反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用 LT-FK24-T-W
オーム電機(8件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181台当日出荷付属品ランプご挿入防止治具色本体/白消費電力(W)適用光源/40定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz本体質量(g)約1500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
LEDベースライト トラフ形 40形
オーム電機(1件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1個翌々日出荷奥行80mmのコンパクトデザイン。100-242V電圧対応。省エネ長寿命付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書タイプ省エネ定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDライトバー TENQOOシリーズ 直付形
東芝ライテック¥5,498~税込¥6,048~1台当日出荷から92日以内出荷仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白種類一般タイプ定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
LEDベースライト トラフ形 20形
オーム電機(2件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷奥行80mmのコンパクトデザイン。100-242V電圧対応。光源色は昼光色。省エネ長寿命付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書外形寸法(mm)(約)幅632×高さ58×奥行80定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83光源色昼光色取付ピッチ(mm)M10ボルト…450、ネジ…550エコロジー商品省エネ・長寿命
40形 ライトバー
Panasonic(パナソニック)¥6,698~税込¥7,368~1本4日以内出荷から62日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明平均演色評価数(Ra)83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)調光の可否不可入数(本)1エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDライト
サンワダイレクト¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷USBポートで充電できるタイプの小型LEDライトです。 ACアダプタ、モバイルバッテリー、PCなどにUSBポートに直付けすることで簡単に充電できます。 懐中電灯として利用可能なヘッド部分もズーム機能付きで、ヘッド部分を上下させることで照射範囲を広げたり、狭めたりすることができます。 ON/OFFスイッチ付きで5種類の照射モードを選べます。1回押す⇒ヘッドライト強点灯、2回押す⇒ヘッドライト弱点灯、3回押す⇒ヘッドライト点滅(フラッシュ)、4回押す⇒COBライト強点灯、5回押す⇒COBライト弱点灯、6回目⇒OFF 強力なマグネット付きで、手作業する際には固定して使用するときのも最適です。 吊り下げできる折りたたみフックが付いています。 ズーム機能付き(4X)で、近距離から遠距離まで幅広く照らします。 野外でも使用できる防雨タイプです。 キャンプや夜釣りなどのアウトドアや作業現場などの業務や散歩や停電、災害などの緊急用にも幅広く使えます。仕様照度範囲:望遠した時は、0~110m 絞った時は、0~33m 側面のLEDは、0~18m LEDレンズ直径:17mm LED電源:USB給電(USBAコネクタ オス)最大:180LM 使用時間(寿命年数):約50000時間1LED 強⇒180ルーメン2LED 弱⇒50ルーメン3LED点滅⇒150ルーメン4COB 強⇒180ルーメン5COB 弱⇒50ルーメン6COB OFF⇒0ルーメン 照度範囲:110m・望遠した時の範囲は、0~110mまで・絞った場合の範囲は、0~33mまで・側面は、0~18mまで 電流材質アルミニウム電源リチウムイオンバッテリー:1200mAh消費電力約3W連続使用時間約3時間定格出力3.7V保存温度(℃)-10~+45本体寸法W32xD113xH26mm充電時間約4時間バッテリー容量(Ah)1.2コネクタUSB Aコネクタオス動作温度(℃)-20~+60保存湿度(%)5~95バッテリー容量(mAh)1200光束(Lm)約COB LED:約180ルーメン面発光LED:約180ルーメン防水仕様IPX4LED寿命(時間)50000時間入力電圧DC5Vエコロジー商品省エネ
wasser LED電球 GX53
TAIGASHOJI(大河商事)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷超コンパクト、GX53口金専用の交換型LED電球。約100°の照射角。6Wの消費電力で630Lmの明るさ。 ※白熱球約60W相当の明るさ。約40,000時間の照射が可能。選べる2タイプの光色。電球色(2700K)。リビングなどをリラックス空間に演出。あたたかみのあるオレンジ色のライト。昼白色(5000K)。自然光に近い、いきいきとしたニュートラルな明るさ。カチッとはめて、クルッと回すだけの楽々設置。長寿命のLED光源なので、メンテナンスを頻繁に行うことができない、高所などにもおすすめです。※GX53電球のみの販売になります。必ずソケット側の仕様を確認してからご購入ください。用途オフィス、リビング、学校、キッチン、和室、廊下材質アルミ、PC質量(g)約95電圧(V)AC100(50Hz)※屋内用消費電力(W)約6外径×高さH(Φmm×mm)約74×30口金GX53-1光束(Lm)630演色指数(Ra)80照射角度(°)約100エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDライト 防水IP65対応
サンワダイレクト¥10,980税込¥12,0781個当日出荷防水・防塵規格IP65に対応しており、雨の日や屋外での作業にも最適なLED作業灯です。最大7500ルーメンの明るさで、作業現場を明るく照らします。LEDは半透明なケースで、最大約10m先まで照射することができます。5枚羽根で開いて前面照射、閉じて広範囲に照射できます。クリップやマグネット、フック、引っ掛け穴など、使用シーンに合わせて多彩な設置ができます。上下左右角度調整が可能で、細かい作業もラクラクです。連結コンセント付きで、本製品を含めて最大8台まで連結して使用できます。質量(kg)約1.2定格電圧(V)AC100口金E26コード長さ(m)約5定格周波数(Hz)50/60使用範囲(mm)クリップ:50定格消費電力(W)約71全光束(Lm)7500色温度(K)約6500保証期間購入日より6ヶ月防塵防水性能IP65寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)LE展開状態/約348×334×111、LE折りたたみ状態/約120×172×116設置場所屋内・屋外兼用光色昼光色エコロジー商品省エネ
天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1台翌々日出荷から62日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
トラフ1灯型器具 LED40形直管専用 LT-FT14-T-W
オーム電機(6件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781台当日出荷付属品ランプご挿入防止治具消費電力(W)適用光源/20定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz本体質量(g)約900適合品番(専用ランプ)06-2981/06-2982寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1265×50色(本体)白
LEDコンパクトクリップライトSAKUTO
TAKAGI(高儀)¥4,498税込¥4,9481個翌日出荷光革命!開閉で照射範囲が変わる 閉じて広範囲照射(最大約300°)開いて前面照射 。頑丈なスチール製クリップ 。屋内用 。電源コード約5m付き 。サイド連結コンセント付き用途暗い所や夜間の作業に付属品本体×1 、取扱説明書×1定格電圧AC100V口金【本体(CLT-45SLA)】E26寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本体(CLT-45SLA)】(ランプ折りたたみ時)250×100×260/(ランプ全開時)250×280×380定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)45全光束(Lm)【付属ランプ(LL-45SA)】5000光色【付属ランプ(LL-45SA)】昼光色(約6,500k)
リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台翌々日出荷から62日以内出荷適合ガード(別売):FK42533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)230高さ(mm)70備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合調光の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
高天井用LED照明 HILシリーズ 400W形/250W形相当
エコリカ(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から3日以内出荷水銀灯 250W~400W形相当 天井用LED照明です。 コンパクト&軽量設計。 250W相当では全光束10000lm、400W相当では全光束15000lmと十分な明るさ。 天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。 IP65適合の防塵・防水仕様に加え、信頼性試験を実施しており、品質と安全性を確保しております。 配光角は70°/110°の2種類からお選びいただけます。 取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。用途工場や倉庫、体育館、商業施設の250Wもしくは400W相当水銀灯の置き換え、新設に付属品直付器具、チェーン仕様【ノイズ対策】CISPR15/VCCI Class B種別LED投光器使用温度(℃)-20~+50定格寿命(時間)約50000平均演色評価数Ra80保護等級IP65色温度(K)5700使用環境屋内使用専用保証期間3年設置方式直付け、チェーンRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿型・防雨型 Dスタイル
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1セット当日出荷から3日以内出荷定格電圧(V)100~242器具・セットセット色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)131光源寿命40000時間(光束維持率85%)防水保護等級IP23調光の可否不可
逆富士2灯型器具 LED40W形直管専用 LT-FL24-T-W
オーム電機(2件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281台当日出荷消費電力(W)適用光源/40定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.7寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1265×185×74器具・セット器具
LEDシームレス照明用 3PパワーコードL1000
トライト¥1,398税込¥1,5381本当日出荷AC100~200V入力パワーコードです。 LEDシームレス照明が最大10mまで連結可能です。用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明仕様3Pプラグトラスコ品番818-6575材質PVC長さ(mm)1000色白色質量(g)83均等荷重(kg)0.83
iD 互換コネクタ(本体:旧、LB:新)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷仕様旧本体と現行ライトバー接続用材質コネクタ1:本体接続用、コネクタ2:ライトバー接続用、電線:エコ電線質量(kg)0.01
天井直付型 40形 一体型LEDベースライト iスタイル ストレートタイプ 笠なし型
Panasonic(パナソニック)¥7,698~税込¥8,468~1台翌々日出荷から62日以内出荷適合ガード(別売):FK41533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合調光の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
天井直付型・据置取付型 LED投光器 広角タイプ配光 防雨型・防噴流型・耐塵型
Panasonic(パナソニック)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から3日以内出荷材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵周囲温度(℃)-20~35RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60グリーン購入法適合電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
LDL40X2富士型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381台当日出荷ランプ別売り適合(ガード)FK42533質量(kg)2.5材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)取付方式天井直付型消費電力(W)36定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40ランプLDL40S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×69器具・セット器具のみ色温度(K)5000安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)140光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)80材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)定格光束(Lm)5040調光の可否×子品番【器具】NNF42001J LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ
東芝ライテック(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1セット当日出荷から32日以内出荷材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否×電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
USB BARライト
ルートアール¥1,098税込¥1,2081個当日出荷コレクションケースや棚下を広く明るく照らすことができる長さ17cmのLEDライトです。 USB電源、または、パソコンのUSBポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にスイッチがあります。 取り付け用両面テープ、鉄板、マグネットが付属します。付属品取り付け用両面テープ、鉄板、マグネット、保証書仕様LED素子数:12寸法(mm)170×13×7(突起部含まず)質量(g)約20(ケーブル/コネクタ含まず)消費電力(W)約2.6保証期間ご購入後3ヶ月間ケーブル長(cm)約150(中間スイッチ付き)電源側端子仕様USB A(オス) 5Vエコロジー商品省エネ
高天井用照明
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台翌々日出荷DNシリーズ。工場・倉庫におすすめの軽量・リーズナブルなタイプです。既存器具と比較しても同等の重さ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプ400形と比較して約74%の節電仕様(LED・電源ユニット)内蔵取付直付型タイプ落下防止ワイヤー付取付方式可能傾斜天井(°):片側30本体アルミ色温度(K)5000ランプの種類LED光源寿命40000時間アーム亜鉛鋼板光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明)調光の可否調光(ライコン別売)可能配光タイプ拡散調光範囲約5~100(%)連続エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト iDシリーズ 40形 直付型 Dスタイル W150
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781台当日出荷集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。材質鋼板(白色粉体塗装)長さ(mm)1250幅(mm)150タイプ天井直付型電力(W)150エコロジー商品省エネ
LDL40X2反射笠付型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷ランプ別売り適合(ガード)FK41534材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色)質量(kg)2.7材質(本体)亜鉛鋼板(白色)取付方式天井直付型消費電力(W)36定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40ランプLDL40S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87色温度(K)5000安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)137.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4940トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)80子品番【器具】NNF42230 LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿型・防雨型 iスタイル
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷質量(kg)1.6定格電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1520エコロジー商品省エネ
IDシリーズ 直付型 40形 反射笠付型 防湿・防雨形
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1セット当日出荷から3日以内出荷質量(kg)3材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)Ra83グリーン購入法適合
LEDユニット
東芝ライテック¥2,498税込¥2,7481個当日出荷消費電力(W)4.0定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)93色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)540調光方式なしグリーン購入法適合調光の可否不可
LEDベースライト 逆富士形 20形
オーム電機¥6,398~税込¥7,038~1個翌々日出荷100-242V電圧対応。省エネ長寿命付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書タイプ省エネ外形寸法(mm)(約)幅632×高さ59×奥行200定格電圧(V)AC 100~242(50/60Hz)本体質量(g)1270平均演色評価数(Ra)83光源色昼光色取付ピッチ(mm)M10ボルト…450、ネジ…550調光方式なし調光の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
一体型LEDベースライト iDシリーズ 40形 直付型 反射笠付型
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。材質鋼板(白色粉体塗装)長さ(mm)1225幅(mm)150タイプ天井直付型エコロジー商品省エネ
IDシリーズ 直付型 40形 iスタイル 防湿・防雨形
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1セット当日出荷から3日以内出荷質量(kg)2.6材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×1240×86色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
LED標示灯
Panasonic(パナソニック)¥999~税込¥1,099~1台当日出荷LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。 点滅によるランプ切れの心配がありません。 蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。 点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 両反射笠
HotaluX(ホタルクス)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から翌々日出荷器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。 また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)用途事務所、工場、倉庫、等の照明電源電圧(V)100~242器具・セットセット色温度(K)5000生産国日本光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否不可エコロジー商品省エネ
...
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
施設・屋外照明 の新着商品
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 オプション取付可能タイプ 150幅 環境先進タイプ MY-B4405A7/N AHTN三菱電機税込¥31,878¥28,980
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 オプション取付可能タイプ 150幅 環境先進タイプ MY-B4405A7/W AHTN三菱電機税込¥31,878¥28,980
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 オプション取付可能タイプ 150幅 環境先進タイプ MY-B4505A7/N AHTN三菱電機税込¥31,878¥28,980
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 オプション取付可能タイプ 150幅 環境先進タイプ MY-B4505A7/W AHTN三菱電機税込¥31,878¥28,980
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 オプション取付可能タイプ 150幅 環境先進タイプ MY-B4705A7/N AHTN三菱電機税込¥35,178¥31,980



















































![高天井LEDランプ スワン[測定用品] 高天井LEDランプ スワン[測定用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)