768件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)から絞り込む
  • LEDライト サンワダイレクト

    LEDライト

    サンワダイレクト
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    USBポートで充電できるタイプの小型LEDライトです。 ACアダプタ、モバイルバッテリー、PCなどにUSBポートに直付けすることで簡単に充電できます。 懐中電灯として利用可能なヘッド部分もズーム機能付きで、ヘッド部分を上下させることで照射範囲を広げたり、狭めたりすることができます。 ON/OFFスイッチ付きで5種類の照射モードを選べます。1回押す⇒ヘッドライト強点灯、2回押す⇒ヘッドライト弱点灯、3回押す⇒ヘッドライト点滅(フラッシュ)、4回押す⇒COBライト強点灯、5回押す⇒COBライト弱点灯、6回目⇒OFF 強力なマグネット付きで、手作業する際には固定して使用するときのも最適です。 吊り下げできる折りたたみフックが付いています。 ズーム機能付き(4X)で、近距離から遠距離まで幅広く照らします。 野外でも使用できる防雨タイプです。 キャンプや夜釣りなどのアウトドアや作業現場などの業務や散歩や停電、災害などの緊急用にも幅広く使えます。
    仕様照度範囲:望遠した時は、0~110m 絞った時は、0~33m 側面のLEDは、0~18m LEDレンズ直径:17mm LED電源:USB給電(USBAコネクタ オス)最大:180LM 使用時間(寿命年数):約50000時間1LED 強⇒180ルーメン2LED 弱⇒50ルーメン3LED点滅⇒150ルーメン4COB 強⇒180ルーメン5COB 弱⇒50ルーメン6COB OFF⇒0ルーメン 照度範囲:110m・望遠した時の範囲は、0~110mまで・絞った場合の範囲は、0~33mまで・側面は、0~18mまで 電流材質アルミニウム電源リチウムイオンバッテリー:1200mAh消費電力約3W連続使用時間約3時間定格出力3.7V保存温度(℃)-10~+45本体寸法W32xD113xH26mm充電時間約4時間バッテリー容量(Ah)1.2コネクタUSB Aコネクタオス動作温度(℃)-20~+60保存湿度(%)5~95バッテリー容量(mAh)1200光束(Lm)約COB LED:約180ルーメン面発光LED:約180ルーメン防水仕様IPX4LED寿命(時間)50000時間入力電圧DC5Vエコロジー商品省エネ
  • JE3.6V13W-N Panasonic(パナソニック)

    JE3.6V13W-N

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1個
    当日出荷
  • iD 互換コネクタ(本体:旧、LB:新) Panasonic(パナソニック)

    iD 互換コネクタ(本体:旧、LB:新)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    仕様旧本体と現行ライトバー接続用材質コネクタ1:本体接続用、コネクタ2:ライトバー接続用、電線:エコ電線質量(kg)0.01
  • LEDシームレス照明用 3PパワーコードL1000 トライト

    LEDシームレス照明用 3PパワーコードL1000

    トライト
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    AC100~200V入力パワーコードです。 LEDシームレス照明が最大10mまで連結可能です。
    用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明仕様3Pプラグトラスコ品番818-6575材質PVC長さ(mm)1000白色質量(g)83均等荷重(kg)0.83
  • 天井直付型・据置取付型 LED投光器 広角タイプ配光 防雨型・防噴流型・耐塵型 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・据置取付型 LED投光器 広角タイプ配光 防雨型・防噴流型・耐塵型

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵周囲温度(℃)-20~35RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60グリーン購入法適合電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDシームレス照明 トライト

    LEDシームレス照明

    トライト
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。 連結部外付けのため施工便利です。 日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
    用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明仕様屋内専用セット内容連結パーツ1個、エンドキャップ1個、取付けクリップ2個、皿タッピングビス2個材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)25シルバー高さ(mm)33電源(V)AC100~200エコロジー商品省エネ
  • LEDライト 防水IP65対応 サンワダイレクト

    LEDライト 防水IP65対応

    サンワダイレクト
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    防水・防塵規格IP65に対応しており、雨の日や屋外での作業にも最適なLED作業灯です。最大7500ルーメンの明るさで、作業現場を明るく照らします。LEDは半透明なケースで、最大約10m先まで照射することができます。5枚羽根で開いて前面照射、閉じて広範囲に照射できます。クリップやマグネット、フック、引っ掛け穴など、使用シーンに合わせて多彩な設置ができます。上下左右角度調整が可能で、細かい作業もラクラクです。連結コンセント付きで、本製品を含めて最大8台まで連結して使用できます。
    質量(kg)約1.2定格電圧(V)AC100口金E26コード長さ(m)約5定格周波数(Hz)50/60使用範囲(mm)クリップ:50定格消費電力(W)約71全光束(Lm)7500色温度(K)約6500保証期間購入日より6ヶ月防塵防水性能IP65寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)LE展開状態/約348×334×111、LE折りたたみ状態/約120×172×116設置場所屋内・屋外兼用光色昼光色エコロジー商品省エネ
  • USB BARライト ルートアール

    USB BARライト

    ルートアール
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    コレクションケースや棚下を広く明るく照らすことができる長さ17cmのLEDライトです。 USB電源、または、パソコンのUSBポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にスイッチがあります。 取り付け用両面テープ、鉄板、マグネットが付属します。
    仕様LED素子数:12付属品取り付け用両面テープ、鉄板、マグネット、保証書寸法(mm)170×13×7(突起部含まず)質量(g)約20(ケーブル/コネクタ含まず)消費電力(W)約2.6保証期間ご購入後3ヶ月間ケーブル長(cm)約150(中間スイッチ付き)電源側端子仕様USB A(オス) 5Vエコロジー商品省エネ
  • JE4.8V13W-N Panasonic(パナソニック)

    JE4.8V13W-N

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
  • USB BARライト ルートアール

    USB BARライト

    ルートアール
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    人気の30灯USB LEDバーライトシリーズにまぶしさを抑え、光が広がる拡散カバータイプモデルです。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にスイッチがあります。 取り付け用両面テープ・マグネットが付属します。
    仕様LED素子数:30付属品両面テープ、マグネット、保証書質量(g)約33(本体のみ)消費電力(W)約4電源USB A(オス 5V)寸法(cm)33.2×1.6×0.9(突起部含まず)ケーブル長(cm)約150(中間スイッチ付き)エコロジー商品省エネ
  • 天井直付型・据置取付型 LED投光器 ワイド配光 防雨型・防噴流型・耐塵型 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・据置取付型 LED投光器 ワイド配光 防雨型・防噴流型・耐塵型

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)昼白色保護等級IP65色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵周囲温度(℃)-20~35光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)70電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • JE8.4V30W-N Panasonic(パナソニック)

    JE8.4V30W-N

    Panasonic(パナソニック)
    479税込527
    1個
    当日出荷
  • LEDライト コンセント式 サンワダイレクト

    LEDライト コンセント式

    サンワダイレクト
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
    家庭用コンセントの電源を使用した屋内・屋外で使用できるセンサーライトです。省エネ、長寿命のLEDタイプです。電源コードは5mのロングタイプです。ご家庭の玄関や倉庫、ガレージなどの防犯対策や作業時のライトとしても使用可能です。防水規格もIP65で屋外での雨に濡れる場所でも安心してご使用できます。ライトはそれぞれ、角度・左右の向きを調整可能です。点灯時間を5秒~5分まで調整ができます。ライトが点灯開始する周囲の明暗を調整ができます。センサーを検知する範囲を調整ができ、隣家や道路など検知範囲が設定できます。取付けはクランプ固定、もしくは本体の壁側に付属しているネジで設置可能です。
    使用温度範囲(℃)約-20~45電源AC電源ケーブル長(m)約5(防雨プラグ仕様)色温度(K)約5000保証期間購入日より6ヶ月防塵防水性能IP65センサー感知方式人感赤外線方式光束(Lm)約1200LED寿命(時間)約40000感知距離(m)センサーL(近距離感知)約6、H(遠距離感知)約12照度角3m/180°、6m/120°、12m/90°エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDセンサーライト ソーラー充電式 2灯 サンワダイレクト

    LEDセンサーライト ソーラー充電式 2灯

    サンワダイレクト
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    1200ルーメンの高輝度LEDが、玄関やガレージ、倉庫などの暗がりをしっかり照らします。ソーラーパネル分離型で5mのケーブル付き、日当たりの良い場所にパネルを設置でき、効率よく充電できます。人感センサーが動きを検知して自動点灯し、常灯。防犯モードの切り替えも可能です。左右のライトとセンサーが可動式で、照射方向を自由に調整できるため、設置場所に合わせた照明が行えます。100%点灯と50%点灯の2段階の明るさ調整ができ、環境や用途に応じた使い分けが可能です。フラッシュ点灯による防犯効果と自動省エネモードで、夜間の見守りとバッテリー管理を両立します。防水仕様のため、軒下や屋外でも安心して使用でき、家庭や店舗、工場の出入り口など幅広く活躍します。本体とソーラパネルはネジ穴もしくはクランプ固定式で、設置場所に応じた柔軟な固定が可能です。
    セット内容ソーラーパネル、固定クランプ2個、L型金具2個、壁面固定用ネジ一式材質ABS樹脂、PC質量(g)735サイズ(cm)約幅17.7×奥行き16.4×高さ12.5消費電力(W)13使用温度範囲-20度Cから45度Cケーブル長(m)5連続使用時間最大約2.5時間・50%常時点灯:約2.5時間・100%常時点灯:約1.2時間色温度5600Kから6500K充電時間約13.5時間注:毎日2時間の日照時間で計算寿命LED:約30000時間保証期間購入日より6ヶ月防塵防水性能有(IPX4)LED粒数(粒):60バッテリー容量(mAh)3600光束(Lm)最大1200調光方式2段階 100%:1200ルーメン 50%:600ルーメンエコロジー商品省エネ
  • JE3.6V9W-N Panasonic(パナソニック)

    JE3.6V9W-N

    Panasonic(パナソニック)
    479税込527
    1個
    当日出荷
  • ベースライト/長形BL/40形本体 DAIKO(大光電機)

    ベースライト/長形BL/40形本体

    DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    4日以内出荷
    材質本体:鋼板 白塗装RoHS指令(10物質対応)対応傾斜天井取付角度(°)45まで対応可(縦付/横付)エコロジー商品省エネ
  • 特殊工具 岩崎電気

    特殊工具

    岩崎電気
    739税込813
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ルーチ・オリレガ Luci(ルーチ)

    ルーチ・オリレガ

    Luci(ルーチ)
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    構造冷却方法 自然空冷、突入電流防止回路内蔵 温度保護回路内蔵、過電流・過電圧保護回路内蔵 力率改善回路内蔵入力電圧(V)AC100~AC242 50/60Hz使用環境屋内用定格出力電圧(V)24
  • LEDシームレス照明用 延長コード トライト

    LEDシームレス照明用 延長コード

    トライト
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    直角・折り返し部分の連結に便利です。 シームレス用延長ケーブルです。
    トラスコ品番195-4736長さ(mm)500質量(g)32電圧(V)AC90~242寸法(縦×横×高さ)(mm)87×202×47使用場所屋内専用
  • LED一体型ベース照明 ライトユニット4000lm昼白色 固定出力 HotaluX(ホタルクス)

    LED一体型ベース照明 ライトユニット4000lm昼白色 固定出力

    HotaluX(ホタルクス)
    7,098税込7,808
    1台
    当日出荷
    高い省エネ性能とスタイリッシュな器具構造を実現しました。
    用途屋内用。トラスコ品番397-0047材質ポリカーボネート長さ(mm)1220幅(mm)70高さ(mm)90電圧(V)100~242消費電力(W)24.7定格寿命(時間)40000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)161.9明るさ(Lm)4000適合器具LED一体型ベース照明Nuシリーズライトユニット昼白色エコロジー商品省エネ
  • ベースライト/長形BL/20形本体 DAIKO(大光電機)

    ベースライト/長形BL/20形本体

    DAIKO(大光電機)
    2,298税込2,528
    1台
    4日以内出荷
    材質本体:鋼板 白塗装RoHS指令(10物質対応)対応傾斜天井取付角度(°)45まで対応可(縦付/横付)エコロジー商品省エネ
  • LEDライト カラビナ付き 充電式 サンワダイレクト

    LEDライト カラビナ付き 充電式

    サンワダイレクト
    4,198税込4,618
    1個
    欠品中
    USBポートで充電できる手のひらサイズのLEDライトです。面発光COB LEDライト搭載で、広範囲を一度に照らせます。鞄の中や勤務先の引き出し、散歩の時など、1個持っておけば必ず役に立ちます。防水規格のIPX5を取得し、キャンプや夜釣りなどのアウトドアや、災害時などの緊急用にも使用が可能です。ON/OFFスイッチ付きで、明るさは3段階に切替可能。赤色点灯/点滅モードも搭載しています。使用シーンに応じて、3色の調色も可能です。吊り下げできるカラビナフック付きです。マグネット付きで、作業時にハンズフリーで手元を照らすことができます。繰り返し充電して使えるので、電池の買い替えが不要です。バッテリー残量が分かるインジケータ付きです。保管に便利な収納袋付き。LED本体に被せることで手元灯に使うこともできます。
    材質PC、ABS質量(g)約78消費電力(W)最大4.44電源リチウムイオンポリマー連続使用時間(時間)最長 約15、最短 約3光源COB×1色温度(K)2700/3500/4500/6500保証期間購入日より6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.4×2.75×6充電時間(時間)約1.5コネクタType-C(充電用)バッテリー容量(mAh)1200光束(Lm)明るさ/低 約35、中 約110、高 約350、最大 約500、赤色LED時 約6作業範囲(m)照度:6~24防水性IPX5エコロジー商品省エネ
  • 天井直付型・据置取付型 LED投光器 広角タイプ配光 防雨型・防噴流型・耐塵型 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・据置取付型 LED投光器 広角タイプ配光 防雨型・防噴流型・耐塵型

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)質量(kg)3.3電球色電圧(V)100/200消費電力(W)32.7全光束(Lm)4200保護等級IP65色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)128.4光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵周囲温度(℃)-20~35色(本体)ミディアムグレーメタリック光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)80電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDシームレス照明 トライト

    LEDシームレス照明

    トライト
    6,198税込6,818
    1本ほか
    当日出荷
    軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部は外付けになっているため、施工が容易です。 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。 取付クリップは確実に取付けてください。 最大10mまで連結可能です。
    用途T5管置き換えに、間接照明・棚下照明にセット内容直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2材質本体:A6063、カバー:PC高さ(mm)34.5電源(V)AC100~200
  • トライト LEDシームレス照明色温度6500K トライト

    トライト LEDシームレス照明色温度6500K

    トライト
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    付属品直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)25シルバー高さ(mm)34.5色温度(K)6500エコロジー商品省エネ
  • LEDシームレス照明用 延長コードL200 トライト

    LEDシームレス照明用 延長コードL200

    トライト
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    直角部分の連結に便利です。
    用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明トラスコ品番818-6576材質PVC長さ(mm)200白色質量(g)20均等荷重(kg)0.2
  • LEDベースライト DAIKO(大光電機)

    LEDベースライト

    DAIKO(大光電機)
    2,398税込2,638
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 防湿・密閉形 LED灯器具 FHF32形 高出力形×1灯相当品 星和電機(SEIWA)

    防湿・密閉形 LED灯器具 FHF32形 高出力形×1灯相当品

    星和電機(SEIWA)
    31,980税込35,178
    1台
    33日以内出荷
    材質本体:ポリカーボネイト(前面カバーグレア対策)、外蓋:合成樹脂、フィルター:合成樹脂、取付金具:ステンレス、電源ケーブル:VCT0.75mm2×3芯 2m付質量(kg)1.4使用温度範囲(℃)-20~+40定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)22.8-23.0-23.3(100-200-242V)定格入力電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)83保護等級IP55光源(適合)白色LED 23W定格入力電流(A)0.230-0.1251-0.110(100-200-242v)光源色昼白色タイプ(相関色温度5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:125.0-123.9-122.3光源寿命60,000 時間グリーン購入法適合定格光束(Lm)2850耐雷サージ4kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDユニット ODELIC(オーデリック)

    LEDユニット

    ODELIC(オーデリック)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 高演色LEDミラーライト Panasonic(パナソニック)

    高演色LEDミラーライト

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    肌や髪の色を美しく引き立て、化粧室をより明るく華やかな印象に。 標準タイプ 顔をしっかり照らすだけでなく、ベース照明としての明るさも確保。
    用途病院・福祉施設・オフィス・学校・店舗の化粧室長さ(mm)620質量(kg)1.4取付壁面(横向き)取付専用タイプ標準タイプ電圧(V)100消費電力(W)11.7ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率70%)色(カバー)プラスチック:乳白、プラスチックサイド:ホワイトつや消し明るさFL20形器具相当演色指数(Ra)93電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • LEDライト サンワダイレクト

    LEDライト

    サンワダイレクト
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    クランプ固定式で、デスクなどに挟んで設置して使用できるLEDデスクライトです。 台座の底面には、マグネットが装着されており、貼り付けて使用することもできます。 ライト本体を正面に置き、本や雑誌を読むときにも便利に使えます。 本体に充電電池を内蔵しており、USBに接続していない状態でも最大4時間のLED点灯可能 普段はデスクワークで、ケーブルを抜いてベッドサイドなど、さまざまなシーンで使用できます。 スタンドの根元から先端のLED部分までは角度調整が自由なフレキスブルアーム 5段階の色調整が可能。白色から温かみのある電球色まで好みの色温度に設定できます。 明るさ調整は5段階調整が可能です。 光のオン・オフや調光設定は触れるだけで操作できるタッチセンサー方式。
    ホワイト
  • LEDシームレス照明 トライト

    LEDシームレス照明

    トライト
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    点灯には必ず別売りの3Pパワーコードが必要です。
    材質アルミニウム電源(V)AC100~200エコロジー商品省エネ
  • ベースライト 日動工業

    ベースライト

    日動工業
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    食品加工の厨房や畜舎照明など水のかかる環境に。 耐衝撃性に優れたポリカーボネイト製。低誘虫性で衛生的。冷凍室など-20℃の低温環境でも使用可能。 LEDユニットとベースが一体型の密閉構造で水やホコリを完全ブロック!
    用途軒下、日除け、スポーツ施設、畜産業、工場、店舗消費電力(W)(100V)53、(200V)52付属品ベース取付金具×2、アンカープラグ(樹脂製)×6、取付用ビス×6(M5×40タッピングトラス)、ゴムパッド×2、吊下げワイヤー×2タイプ屋外型・業務用定格電流(A)(100V)0.53、(200V)0.27電線長さ(m)0.5(切放し)色温度(K)5000照度(Lx)(1m)1900、(2m)570、(3m)270、(4m)160、(5m)110寿命球:40000時間使用環境温度(℃)-20~40エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)136.0、(200V)138.6使用場所屋外型・業務用アズワン品番64-5061-15入力電圧範囲(V)90~264光色昼白色ビーム角度(°)1/2:100、1/10:160演色指数(Ra)82(高演色LED)入力電源(V)100/200(50/60Hz)定格光束(Lm)7210調光の可否
  • LOOX ロッカスイッチ 黒 D15MM 2M ハーフェレ

    LOOX ロッカスイッチ 黒 D15MM 2M

    ハーフェレ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    スイッチの片側を押し込むと、反対側を押し込むとライトオフになります。
    トラスコ品番851-4321材質プラスチック取付下穴Φ12mmに埋め込み質量(g)34ケーブル長(m)2
  • LEDライン照明 アイリスオーヤマ

    LEDライン照明

    アイリスオーヤマ
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    定格電圧(V)100-100仕様屋内向け定格寿命(時間)40000色温度(K)3000
  • sB 高光束 L1200 白 4000K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 高光束 L1200 白 4000K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵
    用途適合調光器と組み合わせて使用その他【光束維持】40,000時間(光束維持率85%)材質【取付板】亜鉛鋼板カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.5取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要消費電力(W)30.6定格電圧(V)100~242本体アルミ(ホワイト)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1200×64色温度(K)4000 (白色)エネルギー消費効率(Lm/W)150.3入力電流(A)(100V時) 0.31光束(Lm)4600使用場所屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83
  • ルーチ・シルクス K Luci(ルーチ)

    ルーチ・シルクス K

    Luci(ルーチ)
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
  • ルーチ・PWMライトコントローラー Luci(ルーチ)

    ルーチ・PWMライトコントローラー

    Luci(ルーチ)
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    出力1ch定格DC12-24V(定電圧電源使用のこと)制御方式PWM制御(0~100%)出力電流(A)最大5使用環境屋内用入力電流(A)最大5
  • シルクス用アウタークリップ Luci(ルーチ)

    シルクス用アウタークリップ

    Luci(ルーチ)
    559税込615
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    材質ポリカーボネート 透明
  • 高温用天井直付型LED 高天井用照明器具 Panasonic(パナソニック)

    高温用天井直付型LED 高天井用照明器具

    Panasonic(パナソニック)
    64,980税込71,478
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    先端SSL商品(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)※LEDを中心とする次世代半導体照明。耐熱性、耐久性の高い強化ガラスを採用し、さまざまな環境でご使用いただけます。複合環境にも対応!軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境や、複合的な環境でもご使用可能です。1台に機能を集約し、器具選定がかんたんに。従来品の機能統合により4環境に対応した1品種に集約。選定が簡単になりました。電源別置型でメンテナンスをかんたんに。電源を別置きにすることで電源部のメンテナンスが容易に。また、灯具部分を軽量化し、建物への負荷を軽減しました。耐オイルミスト性に優れた強化ガラス仕様。JISKS2241(※金属の切削加工および研削加工に用いる切削油剤の規定。60℃(※水銀灯700形器具相当の場合は60℃、マルチハロゲン灯400形器具相当の場合は65℃、水銀灯400形器具相当の場合は70℃ただし電源ユニットにつきましては40℃(一時的に50℃)までの環境に設置してください)の高温から-20℃の低温環境まで幅広く使用でき、長寿命光源LEDでメンテナンスフリーを実現しています。保護等級はIP65を確保。
    用途軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境電圧(V)100~242本体アルミ保護等級IP65光源LED内蔵色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED昼白色ワイヤーアーム亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)グリーン購入法適合パネル飛散防止膜付強化ガラス配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ・長寿命

施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります

その他LEDベースライト