絞り込み
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: 施設・屋外照明

施設・屋外照明は発光ダイオードを用いたランプやライトなどの照明器具のことです。少ない電力で高輝度、長寿命であるLED照明器具は省エネかつリーズナブルなアイテム。カバーがセットになったタイプのベースライトやバータイプのLEDなどさまざまな形状があり、色や明るさなど豊富な種類から選ぶ事ができます。またLEDバーを交換することも可能。明るい昼白色のランプは視野が良好なため工場の倉庫などの作業現場でもおすすめです。また電球を保護するためのカバーなど豊富なアイテムを組み合わせて使用することもできます。
5,103件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ三菱電機
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242定格固定出力色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
iD800 D150 防湿防雨 SUS Panasonic(パナソニック)iD800 D150 防湿防雨 SUSPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1セット
予約販売
電圧(V)100~242消費電力(W)6仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:(出力固定型)、LED内蔵、電源ユニット内蔵材質(本体)ステンレス(高反射白色粉体塗装)、(取付金具)ステンレス質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)-10~35保護等級IP23防湿光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
6日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵適合ガード:FK21554 (ステンレス)、FK21534 (鋼材)材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)質量(kg)本体:1.8質量(g)ランプ:125電流(A)0.35電圧(V)100~242消費電力(W)12定格電力(W)11管径(Φmm)25.5口金29.9光源LDL20×1寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×632×114色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型、出力固定型エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光束(Lm)器具:950、ランフ:1200LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)84IP等級IP23 防湿
LED一体形ベースライト(一般用途) スクエアライト 埋込型 三菱電機LED一体形ベースライト(一般用途) スクエアライト 埋込型三菱電機
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242演色指数(Ra)85
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 逆富士タイプ 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 逆富士タイプ三菱電機
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242定格初期照度補正色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 トラフタイプ 2灯用 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 トラフタイプ 2灯用三菱電機
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000ランプの種類LDL40×2光源色昼白色演色指数(Ra)83
直管LEDランプベースライト プルスイッチ付 連続調光型 反射笠付 ランプ別売 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプベースライト プルスイッチ付 連続調光型 反射笠付 ランプ別売Panasonic(パナソニック)
9,298税込10,228
1セット
4日以内出荷
仕様ランプ別売、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>適合(ガード)FK41534材質本体/亜鉛鋼板(白色)、反射笠/亜鉛鋼板(白色)質量(kg)2.7消費電力(W)36定格電圧(V)100~242光源LDL40×2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87エネルギー消費効率(Lm/W)134.1光束(Lm)4830演色指数(Ra)80
LB40形6900Lm低温用昼白色-40 Panasonic(パナソニック)LB40形6900Lm低温用昼白色-40Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1個
予約販売
LB40形5200Lm低温用昼白色-25 Panasonic(パナソニック)LB40形5200Lm低温用昼白色-25Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
予約販売
LB40形2500Lm防湿防雨昼白SUS Panasonic(パナソニック)LB40形2500Lm防湿防雨昼白SUSPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
LB40形2000Lm防湿防雨昼白色 Panasonic(パナソニック)LB40形2000Lm防湿防雨昼白色Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
予約販売
iD40形 本体埋込黒板灯 Panasonic(パナソニック)iD40形 本体埋込黒板灯Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
仕様天井埋込型、連結金具:FSK41999(別売)、水平天井埋込専用、連結の場合は連結金具が必要です。長さ(mm)1261幅(mm)244材質/仕上本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)120
iD40形 本体直付黒板灯 Panasonic(パナソニック)iD40形 本体直付黒板灯Panasonic(パナソニック)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
仕様NNLK42591用・NNLK41518用、既設吊具の施工ボルト(240ピッチ、400ピッチ)、電源穴に対応します。材質/仕上アダプタ:鋼板(高反射白色粉体塗装)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)78×810×25適合器具NNLK42591、NNLK41518
LDL40X2反射笠付型防湿防雨SUS Panasonic(パナソニック)LDL40X2反射笠付型防湿防雨SUSPanasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1個
予約販売
グリーン購入法適合
LDL40X2富士型防湿防雨SUS Panasonic(パナソニック)LDL40X2富士型防湿防雨SUSPanasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
グリーン購入法適合
LDL40X2富士型防湿防雨 Panasonic(パナソニック)LDL40X2富士型防湿防雨Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
予約販売
グリーン購入法適合
LDL40X1富士型防湿防雨 Panasonic(パナソニック)LDL40X1富士型防湿防雨Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
グリーン購入法適合
LDL40X2直付スクールコンフォルーバ Panasonic(パナソニック)LDL40X2直付スクールコンフォルーバPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
長さ(mm)1261幅(mm)238高さ(mm)75器具・セット器具のみグリーン購入法適合調光の可否
LDL40X2クリーンR直付箱型連調 Panasonic(パナソニック)LDL40X2クリーンR直付箱型連調Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
グリーン購入法適合
LDL40X2富士型シンプルセルコン Panasonic(パナソニック)LDL40X2富士型シンプルセルコンPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
予約販売
LB110形13400Lm省エネ昼白色 Panasonic(パナソニック)LB110形13400Lm省エネ昼白色Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>材質/仕上ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)タイプ省エネタイプ電圧(V)200~242消費電力(W)70.5全光束(Lm)13400色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)13400演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否
iD 110形LED本体埋込 Panasonic(パナソニック)iD 110形LED本体埋込Panasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
仕様天井埋込型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質/仕上本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54
LDL40X2反射笠付型連続調光タイプ Panasonic(パナソニック)LDL40X2反射笠付型連続調光タイプPanasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1セット
6日以内出荷
適合【ガード】FK41534、【ライトコントロール】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21505 (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21502 (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)材質亜鉛鋼板質量(kg)2.7消費電力(W)44定格電圧(V)AC100~242光源LDL40×2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87色温度(K)5000安定器定格出力型(約25~100%連続調光型)エネルギー消費効率(Lm/W)105.6光束(Lm)4650LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)適合ランプ2500 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K、2500 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K、2500 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/19/21P-K、2600 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26、2600 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24、2600 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23、3800 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K、3800 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K、3800 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/35P-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/29/34P-K、昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N/29/31-9、白色(4000K)高演色形:LDL40S・W/29/29-9、電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L/29/25-9、昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/29-9P、半導体工場用(黄色):LDL40T・Y/17/21-S演色指数(Ra)84
直管型LED用ベースライト ベースライト ユニティ直管型LED用ベースライト ベースライトユニティ
2,998税込3,298
1台
7日以内出荷
用途屋内専用入力電圧(V)100・200仕様FLR20W1灯型 C1適合ULL-D06**ランプ1本専用器具タイプトラフ色(本体)
IDシリーズ 直付型 40形ステンレス 反射笠付型 防湿・防雨形 Panasonic(パナソニック)IDシリーズ 直付型 40形ステンレス 反射笠付型 防湿・防雨形Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1セット
予約販売
質量(kg)3.3材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)Ra83グリーン購入法適合
IDシリーズ 直付型 40形 Dスタイル W150 防湿・防雨形 Panasonic(パナソニック)IDシリーズ 直付型 40形 Dスタイル W150 防湿・防雨形Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1セット
予約販売
質量(kg)2.9材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
直管形LEDランプ専用器具 下面開放(埋込型) 40形/20形 エコリカ直管形LEDランプ専用器具 下面開放(埋込型) 40形/20形エコリカ
12,980税込14,278
1台ほか
4日以内出荷
直管形LEDランプ専用器具 下面開放(埋込)型 LEDを新規導入される方や改装時、劣化した器具を交換したい方には専用器具をお勧めいたします。 直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのままご使用いただけます。面倒な改造が不要です。
形状下面解放(埋込型)定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13接続方式直結方式器具・セット器具のみ保証期間1年外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可
直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ブラケット Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ブラケットPanasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1セット
6日以内出荷
電圧(V)100~242消費電力(W)12器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)灯数1演色指数(Ra)84IP等級IP23防湿調光の可否
直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 笠なし型 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 笠なし型Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1セット
6日以内出荷
材質(本体・反射板)高反射白色紛体塗装鋼管、(パネル)帯電防止アクリル質量(kg)2.9電圧(V)100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×1245×116器具・セットセット品光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)Ra84IP等級IP23防湿調光の可否
露出BOX取付金具 Panasonic(パナソニック)露出BOX取付金具Panasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1台
4日以内出荷
質量(kg)0.6適合品番NNY20730 LZ2、NNY20731 LZ2、NNY20720 LZ9、NNY20721 LZ9、NNY20710 LZ9、NNY20711 LZ9、NNY20503 LR2、NNY20502 LR9、NNY20501 LR9、NNY20500 LR9
専用電源ユニット Panasonic(パナソニック)専用電源ユニットPanasonic(パナソニック)
8,398税込9,238
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
グリーン購入法適合
LED器具20タイプベッド灯 東芝ライテックLED器具20タイプベッド灯東芝ライテック
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
LED器具 東芝ライテックLED器具東芝ライテック(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
予約販売
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア 埋込形 乳白パネル 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア 埋込形 乳白パネル東芝ライテック
19,980税込21,978
1セット
6日以内出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可材質鋼板/白、下面カバー:アクリル/乳白色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア LEDバータイプ バッフルタイプ 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア LEDバータイプ バッフルタイプ東芝ライテック
23,980税込26,378
1セット
6日以内出荷から62日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白LED寿命(時間)40000調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 反射笠/直付下面開放 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 反射笠/直付下面開放東芝ライテック
8,598税込9,458
1セット
7日以内出荷から27日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ウォールライト Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ウォールライトPanasonic(パナソニック)
83,980税込92,378
1セット
6日以内出荷
リニア32 L900 4000K PWM調光 ENDO(遠藤照明)リニア32 L900 4000K PWM調光ENDO(遠藤照明)
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
仕様専用ユニット電源電源内蔵長さL(mm)900色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト配光角度(°)69×63調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否
リニア32 L1200 3500K 非調光 ENDO(遠藤照明)リニア32 L1200 3500K 非調光ENDO(遠藤照明)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
仕様専用ユニットタイプ40W電源電源内蔵長さL(mm)1200色温度(K)3500光源色温白色配光角度(°)69×63演色指数(Ra)82調光の可否
埋込下面開放 T8 40W×2 ENDO(遠藤照明)埋込下面開放 T8 40W×2ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
仕様器具本体Cチャンネル回避型取付埋込電源ユニット別売灯数2適合モジュールRAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW埋込穴(Φmm)220×1235調光の可否
施設・屋外照明