修理・メンテナンス用スタンド :「自転車 収納」の検索結果
関連キーワード
自転車の清掃やディレーラー調整などのメンテナンスに最適な省スペース多目的スタンド
ボトムブラケットを支え、前輪タイヤを挟むだけの簡単装着
付属のベルクロテープを利用し保持力アップ
ロード、MTB、軽快車など幅広く使用可能
軽量でコンパクトに折り畳むことができ、収納や持ち運びにとても便利
寸法(mm)(展開時)高さ370×奥行260×前後(前輪受け除く)265、(収納時)長さ430×幅260×厚さ100
色ブラック
質量(g)1300
耐荷重(kg)25
1個
¥4,398
税込¥4,838
8日以内出荷
U字型パイプにシートポストを差し込みサドルを引掛けるだけの収納スタンドとしても使用可能な簡易整備スタンド従来モデルに高さ調節機能を追加し、対応フレームサイズを拡大しました。持ち運びもコンパクトになり利便性が向上U字型パイプは肉厚発泡ウレタンでカバーされ傷つきを防止脚部は簡単に折り畳むことができ持ち運びに便利
用途一般的なスポーツ自転車用です。
幅(mm)650
高さ(mm)1050
奥行(mm)450
耐荷重(kg)15
本体質量(kg)2.9
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
BBとダウンチューブを固定、屋外展示や一時置きに最適な折り畳み式スタンド。BB受け部にBBを載せ、ダウンチューブ受け部とベルクロで固定する展示スタンド。前輪を地面に接地させ、サポートアームでハンドルの動きを防止。ベルクロは交換可能で、サイズが合えばお好みのベルトに変更可能。脚部は折り畳み式でコンパクト収納、持ち運びやすい設計。レース会場や屋外での一時置き台としても最適。後輪が浮いた状態で固定されるため、注油などの軽整備も可能
材質アルミ・鉄
色シルバー
質量(g)720
サイズ(mm)幅490 ×奥行350×高さ380
1台
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
安定性と作業性を重視した新型振れ取り台
下部が重い設計で、ホイールセット時の安全性強化
148mmまでの幅広いホイールに対応(BOOST規格対応)
29x2.1インチのタイヤ付きホイールにも対応
簡単にホイールの抜き差しができ、作業性アップ
ゲージ部は左右どちらにも取り付け可能
土台にはテーブルなどに固定可能な孔付き
本体からゲージ類を外して土台に置き、樹脂カバーを被せることで持ち運びや収納に便利
12mmと15mmのスルーアクスル対応アダプタが付属
付属品12/15mmスルーアクスル対応アダプタ
寸法(mm)250×33(ゲージ収納時220)×420
質量(kg)4
色シルバー
適合サイズ(mm)ハブ幅: 148
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

メンテナンススタンド 自転車用
モノタロウ
¥6,598
税込¥7,258
屋内での使用を前提に考えた設計になっています。どっしりとした安定性を保つため、フレームはすべて鉄でできています。また脚は不要時の収納性を考えて、本体を持ち上げるとすぼめられるようになっています。クランプの高さは床面から1.41mの位置で固定されています。
自転車はシートポストあるいはトップチューブをクランプされ、作業しやすい位置になるよう、好きな角度で固定することができます。最大直径65mmまでのパイプをつかむことのできるクランプは、わずか1本のレバーだけでクランプの開閉と開き幅の微調整の両方の操作が行える、便利な設計になっています。
標準装備の工具皿は上側の支柱に装着され、取り外した部品や工具などを置いておくのに便利です。工具皿の周囲には多数の孔やスロットが設けられており、工具一式を保持しておくのに便利です。
材質鉄
質量(kg)8.0(部品皿含む)
色グレー
高さ(mm)クランプ/1410(固定)
耐荷重(kg)30まで
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)660×600
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

スタンド 自転車用 後輪ハブ固定タイプ
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
後輪ハブ軸を左右から挟み込むスタンダードなスタンド。
最も一般的に見られる、後輪ハブ軸を左右から挟み込んで後輪を持ち上げ、自立させるタイプのスタンドです。
本体は鉄パイプでできており、その弾力を利用してがっちりと後輪ハブ軸を挟み込みます。クイックレバー側(左側)のカップリングは自由に回転させることができ、クイックレリーズのレバーがどこにあっても切り欠きを合わせてしっかりと保持できるようになっています。
本体は折りたたみ式で、開く方向によって225mm/365mmの2段階に高さ調節することができます。高い方が一般的な26インチ/700cサイズのホイール用で、低い方がBMXや折り畳み車などの小径車用です。不要時にはごく薄く折り畳むことができます。
自由な角度(高さ)で固定することはできませんが、その代わりにいちいち微調整したりノブを緩めたり締め直したりする必要がなく、ぱっと開くだけで使用することができます。結果的にこちらの方が素早く使用できます。
材質鉄
質量(kg)0.7
色黒
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)展開時/380×305×285
適合サイズ20・26インチ/700C
収納寸法(L×W×H)(mm)420×305×40
アズワン品番64-9556-28
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
後輪ハブ軸を左右から挟み込んで後輪を持ち上げ自立させるタイプのスタンド
特殊な幅広クイックレバーを持つカンパニョーロ、フルクラム、ボントレガー専用モデルとして2種類のカップリングを付属し、コンポや車種に合わせて選択可能
クイックレバー側(左側)のカップリングは自由に回転させることができ、クイックレリーズのレバーがどこにあっても切り欠きを合わせて逃げることが可能
本体は折りたたみ式で、開く方向によって225mm(BMXや折り畳み車などの小径車用)/365mm(一般的な26インチ/700cサイズのホイール用)の2段階に高さを調節すること可能
幅広クイックレバー対応
付属品カップリング2種:レッド(高)、ブルー(低)
材質スチール
色ブラック
質量(g)700
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(展開時)380×305×285、(収納時)420×305×40
アズワン品番64-9556-36
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
『サイクルハウス・サイクルスタンド』には他にこんなカテゴリがあります
- サイクルハウス
- ディスプレイ用スタンド
- 駐輪用スタンド
- 修理・メンテナンス用スタンド
- 振取台
- 固定型スタンド
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。