絞り込み
ブランド
  • Allied Vision(50)
  • CCS(シーシーエス)(110)
  • Kenko(ケンコートキナー)(194)
  • MODERNSOLID(ウィンテクノ)(75)
  • omron(オムロン)(96)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(58)
  • Panasonic(パナソニック)(37)
  • SFC(エス・エフ・シー)(125)
  • SVS-VISTEK(35)
  • VSテクノロジー(68)
  • オムロンセンテック(31)
  • サンワサプライ(49)
  • シグマ光機(644)
  • ツクモ工学(81)
  • ミラック光学(150)
  • 中央精機(796)
  • 日進電子工業(54)
  • 東芝テリー(37)
  • 興和オプトロニクス(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,257)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ステージ/画像処理とは、ステージはカメラやセンサの精密な位置決めに用いる装置です。直線で調整を行うステージと回転ステージがあります。また直線で調整を行うステージについては、一軸で位置調整を行うものと、二軸・三軸で位置調整を行うタイプのものがあるため、どのような調整を行いたいかによってステージを選ぶことができ、身近なところでは顕微鏡にも利用されています。接眼レンズやカメラや観察のための照明も画像処理のカテゴリーに含まれます。
FA現場のお役立ち情報
3,119件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハロゲンランプ 7158 フィリップス

    ハロゲンランプ 7158

    フィリップス(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    定格電力(W)150定格電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランプ JCR 岩崎電気

    ランプ JCR

    岩崎電気(4件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)12口金GZ6.35適合ソケットHS-60T、HS-310
  • ランプ JCR 河北ライティングソリューションズ(KLS)

    ランプ JCR

    河北ライティングソリューションズ(KLS)(4件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
  • ブレッドボード OBシリーズ シグマ光機

    ブレッドボード OBシリーズ

    シグマ光機
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    表面処理に黒アルマイト処理を施した、アルミプレートです。防振台や光学実験台の上に置き、光学系の各ユニットを省スペースに配置・構築できます。
  • ハロゲンランプ 7388 フィリップス

    ハロゲンランプ 7388

    フィリップス
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    定格電力(W)20定格電圧(V)6口金G4
  • USB3.0 ケーブル オムロンセンテック

    USB3.0 ケーブル

    オムロンセンテック(1件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • ハロゲンランプ 7027 フィリップス

    ハロゲンランプ 7027

    フィリップス(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ハロゲンランプ 5761 フィリップス

    ハロゲンランプ 5761

    フィリップス
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
  • ハロゲンランプ 7023 フィリップス

    ハロゲンランプ 7023

    フィリップス(2件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッド シグマ光機

    ロッド

    シグマ光機
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ロッド ROシリーズ シグマ光機

    ロッド ROシリーズ

    シグマ光機
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ステンレス製の支柱(ロッド)です。
  • CS to Cマウントアダプター オムロンセンテック

    CS to Cマウントアダプター

    オムロンセンテック(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    対応機種CSマウントモデル
  • 高演色Z-LIGHT 山田照明

    高演色Z-LIGHT

    山田照明
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    さまざまな現場の要求に応えるまさにプロ向けの作業灯です。
    付属品専用クランプ(黒色、取付可能厚55mmまで)材質アルミ/樹脂/亜鉛ダイキャスト質量(kg)2.3色ブラック消費電力(W)19スイッチロータリースイッチによる7段階調光電源アダプタ不要AC100Vコンセント入力コード長さ(m)2.4平均演色評価数Ra97光源LED 19.0W ※FL30W相当エネルギー消費効率(Lm/W)固有:71.9LED寿命(時間)40000定格光束(Lm)1367
  • 2/3型 固定焦点レンズ 興和オプトロニクス

    2/3型 固定焦点レンズ

    興和オプトロニクス(3件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷
    十分な周辺光量を確保 優れたコストパフォーマンス 小型で軽量、強固なボディ
    寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント
  • ランプ モリテックス

    ランプ

    モリテックス(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • GigE Vision カメラ オムロンセンテック

    GigE Vision カメラ

    オムロンセンテック
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1台
    当日出荷から65日以内出荷
  • USBカメラケーブル 東芝テリー

    USBカメラケーブル

    東芝テリー(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    長さ(m)3
  • 17型スクエア液晶モニター グリーンハウス

    17型スクエア液晶モニター

    グリーンハウス
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    17型スクエアカラーLED液晶ディスプレイ、ブルーライトカット機能搭載
    付属品専用電源ケーブル(1.5m) 、HDMIケーブル(1.5m) 、アナログ映像信号ケーブル(1.5m) 、オーディオケーブル(1.5m)、スタンド 、台座、取扱説明書、保証書質量(kg)約2.5(スタンドあり)色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大18(省電力モード時:0.5以下)、スタンダードモード:8.4(ENERGY STAR 標準)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370× 203 × 397(スタンドあり)輝度250cd/m2最大解像度1280 × 1024 (SXGA)保証期間5年間視野角上下160° 左右170°応答速度20ms(Over Drive機能オン時:14ms(GTG))入力端子【映像】アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、HDMI端子×1(HDCP対応)スピーカーステレオスピーカー(2.5W+2.5W)搭載グリーン購入法適合パネル17型TNパネル(ノングレア)入出力端子音声入力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1、音声出力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1最大表示色1677万色(フルカラー)
  • USB3Visionカメラ オムロンセンテック

    USB3Visionカメラ

    オムロンセンテック
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1台
    当日出荷から35日以内出荷
    USB3.0出力小型CMOSカメラ。 高画素・高速CMOSセンサーを搭載。 小型、剛健、取り付けやすい筐体設計。
    種類カメラ本体対応USB3Vision
  • ハロゲンランプ 6423 フィリップス

    ハロゲンランプ 6423

    フィリップス(3件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
  • 1.5メガピクセル対応CCTVレンズ CBC(computar)

    1.5メガピクセル対応CCTVレンズ

    CBC(computar)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジリングスパナー NRSシリーズ シグマ光機

    ネジリングスパナー NRSシリーズ

    シグマ光機
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷
    色々なサイズのネジリングに対し、1本で対応できるネジリング専用のスパナーです。光学素子やネジリングを傷つけることなくしっかり素子をホルダーに固定できます。
  • チョコ停ウォッチャー2 INABA(因幡電機産業)

    チョコ停ウォッチャー2

    INABA(因幡電機産業)
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    当日出荷
    付属品本体・取り付け台・ボタン電池・コネクタ・取説・WindowsPC用専用ビデオプレーヤー(SDカード挿入時、自動コピー)仕様(録画ファイル)MOV(H.264)形式、(録画動作)自動周期録画で記録メディアに繰り返し(上書き)記録、トリガー入力時に現録画ファイルとその前後のファイルに上書き禁止措置、(録画ファイルタイプ)ロック無ファイル/not-locked file は繰り返し記録で上書き消去、ロックファイル/locked fileはトリガーでロック(保護)寸法(mm)82×83×26(突起部含まず)種類画像センサ使用温度範囲(℃)0~50センサーCMOSマイクロホン無指向性マイク内蔵機能リアルタイム・クロック内蔵(日付、時間)解像度1080P(1920×1080)、720P(1280×720)、最大30fps表示LED2.4インチTFT LCD入力端子コネクタ型端子台/AWG18を電源及びトリガー入力用に2ブロックフォーカスF=2.0・85°対応フォーマットH.264/AVC codecオーディオ機能高感度マイク/スピーカー内蔵画素数最大500万画素(25650×1920)アズワン品番64-7704-31記録メディアSDカード MAX32GB(別売)入力電源(V)DC5~48フレームスピード(fps)最大30トリガ入力リレー・クローズ(ドライ接点入力)
  • ルーペ付アームスタンド 山田照明

    ルーペ付アームスタンド

    山田照明
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    当日出荷
    LEDを採用した無影設計 中心部の大型レンズで影なく、くっきり拡大
    付属品クランプ Z-A9(黒色)付属(取付可能厚55mmまで)、ACアダプター付属材質アルミ/樹脂/鋼/ガラスレンズ質量(kg)1.5消費電力(W)9.2スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。コード長さ(m)1.8平均演色評価数Ra80発光色白色光源LED 9.2W ※白熱灯60W相当色温度(K)色温度固定型:4000エネルギー消費効率(Lm/W)固有:79LED寿命(時間)40000定格光束(Lm)727
  • シャープカットフィルター HOYA

    シャープカットフィルター

    HOYA
    ¥9,898税込¥10,888
    1枚
    当日出荷
    50MM□標準品 シャープカットフィルターには、L-37からR-66まで15種類があります。 L、Y、O、Rの記号は、それぞれColorless、Yellow、Orange、Redというフィルターの色調を表わし、2桁の数字は透過限界波長を表わします。
    用途一般撮影用厚さ(mm)2.5寸法(mm)50×50
  • 取付金具 東芝テリー

    取付金具

    東芝テリー
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷
    材質(本体)アルミニウム合金表面処理(本体)黒色アルマイト処理
  • 接写リング VSテクノロジー

    接写リング

    VSテクノロジー
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • 非常用標識用リモコン 東芝

    非常用標識用リモコン

    東芝
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    メンテナンス時に使用すると、点検結果を画面にて確認ができるリモコンです。
    トラスコ品番251-2498長さ(mm)1790幅(mm)600寸法(mm)60取付単4乾電池X2本付電源単4乾電池×2本付属コード長さ(m)USBケーブル0.5縦(mm)179横(mm)48
  • M16P1・M6P1変換スペーサー SP-121シリーズ シグマ光機

    M16P1・M6P1変換スペーサー SP-121シリーズ

    シグマ光機
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ポストシステム用の取付アダプタです。
  • USBカメラ ホーザン

    USBカメラ

    ホーザン
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷
    高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ 高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。 カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。 市販のCマウントのレンズが使えます。 ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
    質量(g)200種類カメラ本体消費電力(W)0.35電源DC5V(USB)コード長さ(m)1.8センサータイプ1/2.5型有効画素数最大2592×1944(500万画素)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×46.5(突起物含まず)動作環境OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0コネクタUSB 2.0(出力)撮像素子1 / 2.5" CMOSイメージセンサ記録ファイル形式静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI画素数静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5105-27RoHS指令(10物質対応)対応フレームスピード(fps)最大30レンズマウントCマウント
  • USB3Vision カメラ オムロンセンテック

    USB3Vision カメラ

    オムロンセンテック
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    当日出荷から95日以内出荷
    種類カメラ本体レンズマウントCマウント
  • 50角ホルダー Kenko(ケンコートキナー)

    50角ホルダー

    Kenko(ケンコートキナー)(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    当日出荷
    50角フィルター各種をレンズ前面に取り付ける事が出来る専用ホルダーです。 ねじ込み式のホルダー押え枠でフィルターをしっかりと保持することが可能。 基本ネジ径は52mm。その他口径のレンズに取り付けたい場合はステップアップリング、ステップダウンリングを別途購入し取り付けて下さい。
  • マグネットスタンド 中央精機

    マグネットスタンド

    中央精機
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    磁石により吸着するマグネットスタンドです。吸着のON/OFFはレバーを回転させておこないます。 中央部にはM16P1タップ穴があり各種スタンドを取り付けることができます。M4タップ穴を利用してステージを取り付けることができます。 吸着力は研磨面に対しての値です。
    質量(kg)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2/3型 メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス

    2/3型 メガピクセル対応レンズ

    興和オプトロニクス
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷
    メガピクセルカメラの性能を最大限に発揮 画像の歪みが少なく、画像処理用データの取り込みに最適 2/3型、1/1.8型、1/2型カメラに対応 画像全体における明るさの変化が少ない フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備
    寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント
  • ロッドスタンド シグマ光機

    ロッドスタンド

    シグマ光機
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • トリポットマウント オムロンセンテック

    トリポットマウント

    オムロンセンテック
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
  • カメラスタンドSL700 SFC(エス・エフ・シー)

    カメラスタンドSL700

    SFC(エス・エフ・シー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。耐荷重2.5kg。
  • FA用CCTVレンズ VSテクノロジー

    FA用CCTVレンズ

    VSテクノロジー
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    操作Manual(絞り・フォーカス)
  • カメラリンクケーブル(POCLタイプ) 3M(スリーエム)

    カメラリンクケーブル(POCLタイプ)

    3M(スリーエム)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷から40日以内出荷
    方向ストレート
  • USBカメラ ホーザン

    USBカメラ

    ホーザン
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    価格と性能を両立した300万画素のUSBカメラ PCに接続して使用するUSBカメラです。 高感度・高フレームレートを低価格で実現しました。 本体にはカメラネジがついていますので、アームへの取り付けが可能です。
    質量(g)180電源(V)DC5(USB)消費電力(W)0.35コード長さ(m)1.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×46.6(突起物含まず)動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit)コネクタ出力:USB 2.0アズワン品番65-0314-20RoHS指令(10物質対応)対応
...

『メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

ステージ台特集
おすすめ人気ランキング
ステージ/画像処理