ステージ/画像処理とは、ステージはカメラやセンサの精密な位置決めに用いる装置です。直線で調整を行うステージと回転ステージがあります。また直線で調整を行うステージについては、一軸で位置調整を行うものと、二軸・三軸で位置調整を行うタイプのものがあるため、どのような調整を行いたいかによってステージを選ぶことができ、身近なところでは顕微鏡にも利用されています。接眼レンズやカメラや観察のための照明も画像処理のカテゴリーに含まれます。
定格電力(W)150
定格電圧(V)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
仕様(録画ファイル)MOV(H.264)形式、(録画動作)自動周期録画で記録メディアに繰り返し(上書き)記録、トリガー入力時に現録画ファイルとその前後のファイルに上書き禁止措置、(録画ファイルタイプ)ロック無ファイル/not-locked file は繰り返し記録で上書き消去、ロックファイル/locked fileはトリガーでロック(保護)
付属品本体・取り付け台・ボタン電池・コネクタ・取説・WindowsPC用専用ビデオプレーヤー(SDカード挿入時、自動コピー)
寸法(mm)82×83×26(突起部含まず)
種類画像センサ
使用温度範囲(℃)0~50
センサーCMOS
マイクロホン無指向性マイク内蔵
機能リアルタイム・クロック内蔵(日付、時間)
解像度1080P(1920×1080)、720P(1280×720)、最大30fps
表示LED2.4インチTFT LCD
入力端子コネクタ型端子台/AWG18を電源及びトリガー入力用に2ブロック
フォーカスF=2.0・85°
対応フォーマットH.264/AVC codec
オーディオ機能高感度マイク/スピーカー内蔵
画素数最大500万画素(25650×1920)
アズワン品番64-7704-31
記録メディアSDカード MAX32GB(別売)
入力電源(V)DC5~48
フレームスピード(fps)最大30
トリガ入力リレー・クローズ(ドライ接点入力)
1台
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
表面処理に黒アルマイト処理を施した、アルミプレートです。防振台や光学実験台の上に置き、光学系の各ユニットを省スペースに配置・構築できます。
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ
高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。
カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。
市販のCマウントのレンズが使えます。
ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
質量(g)200
種類カメラ本体
消費電力(W)0.35
電源DC5V(USB)
コード長さ(m)1.8
センサータイプ1/2.5型
有効画素数最大2592×1944(500万画素)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×46.5(突起物含まず)
動作環境OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0
コネクタUSB 2.0(出力)
撮像素子1 / 2.5" CMOSイメージセンサ
記録ファイル形式静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI
画素数静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素)
アズワン品番64-5105-27
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームスピード(fps)最大30
レンズマウントCマウント
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
価格と性能を両立した300万画素のUSBカメラ
PCに接続して使用するUSBカメラです。
高感度・高フレームレートを低価格で実現しました。
本体にはカメラネジがついていますので、アームへの取り付けが可能です。
質量(g)180
電源(V)DC5(USB)
消費電力(W)0.35
コード長さ(m)1.8
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×46.6(突起物含まず)
動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit)
コネクタ出力:USB 2.0
アズワン品番65-0314-20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
さまざまな現場の要求に応えるまさにプロ向けの作業灯です。
付属品専用クランプ(黒色、取付可能厚55mmまで)
材質アルミ/樹脂/亜鉛ダイキャスト
質量(kg)2.3
色ブラック
消費電力(W)19
スイッチロータリースイッチによる7段階調光
電源アダプタ不要AC100Vコンセント入力
コード長さ(m)2.4
平均演色評価数Ra97
光源LED 19.0W ※FL30W相当
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:71.9
LED寿命(時間)40000
定格光束(Lm)1367
短焦点での低ディストーション化を実現。
画像の歪みが少なく、画像処理用のデータの取り込みに最適。
2メガピクセル対応、小型かつ高性能・高品質。
耐振性・耐衝撃性に優れた機構を採用。
広い撮像範囲の確保
従来品と比較し、画角約15%拡大(※メーカー従来品と比較)
2メガピクセルカメラ対応
周辺、中心ともに解像力を向上
イメージサイズ2/3型のカメラ使用時に200万画素の解像力を実現
周辺光量の増加を実現(JCシリーズと比較)
画像処理システムの最適化に対応
フォーカスとアイリスにロック機構を標準装備
耐振動/衝撃設計
使用温度範囲(℃)-10~+50
操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動
フォーカス0.1m~∞
マウントCマウント
カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。耐荷重2.5kg。
関連資料寸法図
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
色々なサイズのネジリングに対し、1本で対応できるネジリング専用のスパナーです。光学素子やネジリングを傷つけることなくしっかり素子をホルダーに固定できます。
17型スクエアカラーLED液晶ディスプレイ、ブルーライトカット機能搭載
色ブラック
パネル17型TNパネル(ノングレア)
最大解像度1280 × 1024 (SXGA)
最大表示色1677万色(フルカラー)
視野角上下160° 左右170°
輝度250cd/m2
応答速度20ms(Over Drive機能オン時:14ms(GTG))
入力端子【映像】アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、HDMI端子×1(HDCP対応)
入出力端子音声入力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1、音声出力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1
スピーカーステレオスピーカー(2.5W+2.5W)搭載
消費電力(W)最大18(省電力モード時:0.5以下)、スタンダードモード:8.4(ENERGY STAR 標準)
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370× 203 × 397(スタンドあり)
質量(kg)約2.5(スタンドあり)
保証期間5年間
付属品専用電源ケーブル(1.5m) 、HDMIケーブル(1.5m) 、アナログ映像信号ケーブル(1.5m) 、オーディオケーブル(1.5m)、スタンド 、台座、取扱説明書、保証書
グリーン購入法適合
1台
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
可視域において分光透過率が平坦なフィルターで、400nmから700nmの間で10nmごとの透過率の平均値により命名してあります。例えばND-50とは平均透過率が50%であることを表わします。特定波長のエネルギーを選択的に吸収することなく光の強さをコントロールするため、カラー撮影の際の露光量調節に最適で、その他各種測定器の光量調節などに用いられています。
用途エレクトロニクス用、光量調節用
材質ガラス
寸法(mm)50×50
光学素子に付着した油脂やミストなどの汚れを取り除く時に使用する溶剤です。揮発性が高いので、拭取り後に拭きムラが残りにくいクリーナーです。レンズペーパーに軽く浸み込ませてご使用ください。保護コートつきのミラーや誘電体多層膜のミラー、レンズなどに使用することができます。SLC-300は手押しポンプ式で適量づつクリーナーを出すことができます。SLC2-300はワンタッチキャップで密閉性にすぐれています。※本製品は第四種・第一石油類危険等級Ⅱに指定されています。※本製品は、航空機内への持込や航空機輸送が禁止されています。※金ミラーや保護コートなしのアルミミラーには使用しないでください。※ミラー表面に拭き傷が残ります。
仕様容量:300cc、ヘプタン(異性体混合物):95%、静電防止剤:5%、容器タイプ:ワンタッチキャップ
アズワン品番61-6999-08
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
紫外域を透過し、可視域を吸収し、わずかに近赤外域を透過する暗黒色のフィルターガラスです。数字は、最高透過率になる波長を表わしています。主として紫外線のみを取り出すときに用い、水銀燈の代表的スペクトル線である253.7nmや365nmの波長を選択的に透過させることに利用します。
用途紫外線装置用
厚さ(mm)2.5
寸法(mm)50×50
USB3Vision インタフェースの高速伝送(5Gbps)に対応した、摺動耐久性に優れた可動配線用ケーブルです。
細さと優れた可動(摺動)耐久性を両立しました。
<コネクタの組み合わせ>
ボード側:スタンダードAストレート(スクリューロック無)
カメラ側:マイクロBストレート(スクリューロック有)
コネクタスタンダードA・マイクロB
色ケーブル:黒、コネクタ:黒
ケーブル外径(Φmm)6.3
適合固定部および可動部
性能可動性能:摺動屈曲:1000万回以上・曲げ半径R:50mm
使用温度範囲(℃)-20~75
定格電圧(V)ケーブル:30
最小曲げ半径(mm)固定時/推奨:35以上、稼働時/推奨:100以上
材質(シース)耐油PVC
難燃性VW-1
ケーブルUL758 Style 20276
定格温度(℃)ケーブル:80
伝送距離(m)標準2
材質にポリカーボネートを使用したメモリシールです。はさみ等で容易に切断が可能ですので、任意の長さでの使用が可能です。レール等に使用することでレール上のキャリア等の位置の目安となります。メモリ数字が0~1000のものと、1000~2000までのものがあります。
材質ポリカーボネート
目盛間隔1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
メンテナンス時に使用すると、点検結果を画面にて確認ができるリモコンです。
トラスコ品番251-2498
長さ(mm)1790
幅(mm)600
寸法(mm)60
取付単4乾電池X2本付
電源単4乾電池×2本付属
コード長さ(m)USBケーブル0.5
縦(mm)179
横(mm)48
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
LEDを採用した無影設計
中心部の大型レンズで影なく、くっきり拡大
付属品クランプ Z-A9(黒色)付属(取付可能厚55mmまで)、ACアダプター付属
材質アルミ/樹脂/鋼/ガラスレンズ
質量(kg)1.5
消費電力(W)9.2
スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。
コード長さ(m)1.8
平均演色評価数Ra80
発光色白色
光源LED 9.2W ※白熱灯60W相当
色温度(K)色温度固定型:4000
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:79
LED寿命(時間)40000
定格光束(Lm)727
50MM□標準品
シャープカットフィルターには、L-37からR-66まで15種類があります。
L、Y、O、Rの記号は、それぞれColorless、Yellow、Orange、Redというフィルターの色調を表わし、2桁の数字は透過限界波長を表わします。
用途一般撮影用
寸法(mm)50×50
厚さ(mm)2.5
十分な周辺光量を確保
優れたコストパフォーマンス
小型で軽量、強固なボディ
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)
使用温度範囲(℃)-10~+50
操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動
対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型
マウントCマウント
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
ステージ/画像処理 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。