ステージ/画像処理 :「ホールセンサ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中央精機X軸マイクロステージ
エコ商品
超小型で非常に軽量なX軸方向の微動ユニットです。小型センサ、マイクロオプティクス、ピンホールなど精密位置決め用途に広く利用いただけます。移動ガイドにシャフトスライドを使用していますので滑らかで安定した動きが得られます。ステージ面中央の穴は透過になっています。
種類Xステージ 移動ガイドシャフトスライド クランプ- 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度0.05
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機XY軸マイクロステージ
エコ商品
超小型で非常に軽量なXY軸方向の微動ユニットです。小型センサ、マイクロオプティクス、ピンホールなど精密位置決め用途に広く利用いただけます。移動ガイドにシャフトスライドを使用していますので滑らかで安定した動きが得られます。ステージ面中央の穴は透過になっています。
種類xyステージ 移動ガイドシャフトスライド 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.05mm
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機X・Y小型ステージ
エコ商品
20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにV溝とクロスローラを採用し非常に高精度な移動が可能です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)30 テーブル幅(mm)30 耐荷重(N)14.7 送り方式送りねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)0.32 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.0005 センサーリミットセンサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC 分解能0.001mm 適合ケーブルACB-STS2 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.008 使用モータPK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相) 送りねじリード(mm)0.5 位置決め精度(mm)0.015 ロストモーション(mm)0.0005 最高速度(mm/s)8(8000pps時) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷

中央精機小型回転ステージ
エコ商品
20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにアンギュラベアリングを使用しています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)19.6 移動ガイドボールベアリング 仕様(心振れ)0.02mm 質量(kg)0.18 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC 分解能0.015° 平行度(mm)0.075 適合ケーブルACB-STS2 RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)Φ30 移動方向回転方向 面振れ(mm)0.06 使用モータPK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相) 移動量(°)360 位置決め精度(°)0.18 ロストモーション(°)0.02 最高速度(°/s)75(5000pps時) 繰返し精度(°)±0.003 材質(テーブル)アルミ合金
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。15mm移動と50mm移動のタイプがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
移動方向X軸1方向 種類Xステージ 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 センサーリミットセンサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC 分解能0.001mm 適合ケーブルACB-STS2 耐荷重(N)19.6 送り方式送りねじ 使用モータPK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相) 送りねじリード(mm)0.5 最高速度(mm/s)8(8000pps時) テーブル幅(mm)30 テーブル長さ(mm)30 材質(テーブル)アルミ合金
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機Zステージ
2mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。1mm移動と5mm移動のタイプがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
耐荷重(N)CK1799CU1799:9.8(1kgf) 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)0.18 付属品検査合格証、六角穴付ボルトM2 2本 材質アルミ合金 移動方向Z軸1方向 移動量(mm)±7.5 ステージ寸法(mm)30×30 使用モータPK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相) 分解能(mm)0.001 送りねじリード(mm)0.5 移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.008 位置決め精度(mm)0.015 繰返し精度(mm)±0.001 ロストモーション(mm)0.005 最高速度(mm/s)5(5000pps時) 表面処理黒アルマイト梨地 センサーリミット:ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC 適合ケーブルACB-STS2 種類zステージ
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷