ステージ/画像処理 :「ステージ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
249件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式で、装置組込用途に適したブロックステージです。
1個
15,980 税込17,578
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式で、装置組込用途に適したブロックステージです。
1個
7,798 税込8,578
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シグマ光機自動回転ステージ
エコ商品
ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。
用途計測・検査・評価装置用の位置決めに適した自動ステージです。 仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無、同心度:30μm 材質(ステージ)アルミ・アルミニウム青銅 種類回転ステージ 分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half) RoHS指令(10物質対応)対応 送り方式ウォームギヤ 面振れ(mm)0.02 移動量(°)反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止 ロストモーション(°)0.05 バックラッシ(°)0.08 原点センサ
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5相ステッピングモータドライバを内蔵した1軸のステージコントローラです。 RS232Cインターフェイスによる外部制御と、フロントパネルのジョグスイッチ、外部I/Oによるジョグ駆動が可能です
質量(kg)0.4 電源電圧(V)DC24、1.3A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×90×125 保存温度(℃)-20~60 消費電力(VA)32 周囲湿度(%RH)20~80 動作温度(℃)5~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

高剛性一体型ガイドから、セパレート型へ進化し、低価格・高剛性・軽量化を実現しました。
1個
14,980 税込16,478
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。
仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無 材質(ステージ)アルミ・アルミニウム青銅 種類回転ステージ 分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half) 電源電圧(V)DC5~24±10% 消費電流(mA)15以下 RoHS指令(10物質対応)対応 送り方式ウォームギヤ 移動ガイドベアリング方式 移動量(°)反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止 ロストモーション(°)0.05 原点センサ
1個
90,980 税込100,078
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイクロメーターヘッドを移動するステージ側に、マイクロあてをステージ下面側に取り付けた垂直面取付に特化したZ軸ステージです。
1個
21,980 税込24,178
欠品中
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高剛性一体型ガイドから、セパレート型へ進化し、低価格・高剛性・軽量化を実現しました。
1個
22,980 税込25,278
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高剛性一体型ガイドから、セパレート型へ進化し、低価格・高剛性・軽量化を実現しました。
1個
12,980 税込14,278
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。
1個
75,980 税込83,578
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。
1個
50,980 税込56,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。
1個
43,980 税込48,378
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
1個
54,980 税込60,478
欠品中
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステージ本体とZ軸ブラケットを一体化したZ軸ステージです。
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
1個
37,980 税込41,778
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
1個
21,980 税込24,178
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボールガイドのXY軸ステージとフラットZ軸ステージを組合せたステージです。
1個
91,980 税込101,178
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボールガイドのX軸ステージとZ軸ステージを組合せたステージです。
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールガイドのX軸ステージとZ軸ステージを組合せたステージです。
1個
47,980 税込52,778
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールガイドのX軸とフラットZ軸ステージを組合せたXZ軸ステージです。
1個
98,980 税込108,878
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールガイドのX軸とフラットZ軸ステージを組合せたXZ軸ステージです。
1個
77,980 税込85,778
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。
1個
109,800 税込120,780
欠品中
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。
1個
80,980 税込89,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。
1個
58,380 税込64,218
欠品中
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
1個
28,980 税込31,878
欠品中
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ボールガイドのX軸ステージとZ軸ステージを組合せたステージです。
1個
94,980 税込104,478
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールガイドのX軸ステージとZ軸ステージを組合せたステージです。
1個
84,980 税込93,478
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボールガイドのXY軸ステージとフラットZ軸ステージを組合せたステージです。
1個
159,800 税込175,780
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールガイドのXY軸ステージとフラットZ軸ステージを組合せたステージです。
1個
139,800 税込153,780
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールガイドのXY軸ステージとフラットZ軸ステージを組合せたステージです。
1個
109,800 税込120,780
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボールガイドのXY軸ステージとフラットZ軸ステージを組合せたステージです。
1個
82,980 税込91,278
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールガイドのX軸とフラットZ軸ステージを組合せたXZ軸ステージです。
1個
119,800 税込131,780
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールガイドのXY軸ステージとフラットZ軸ステージを組合せたステージです。
1個
219,800 税込241,780
欠品中
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボールガイドのX軸ステージとZ軸ステージを組合せたステージです。
1個
74,980 税込82,478
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボールガイドのX軸とフラットZ軸ステージを組合せたXZ軸ステージです。
1個
72,980 税込80,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールガイドのX軸とフラットZ軸ステージを組合せたXZ軸ステージです。
1個
65,980 税込72,578
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボールガイドのX軸とフラットZ軸ステージを組合せたXZ軸ステージです。
1個
59,980 税込65,978
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ製のステージ本体にクロスローラガイドを使用した軽量で高精度な直動ステージです。
1個
45,980 税込50,578
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)