ステージ/画像処理 :「回転軸 ロック」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
高安定型キネマティックミラーホルダーにメーカーオリジナルのロック機構(NOMI LOCK TM を搭載しています。
光ファイバーコリメーターハウジング(FC-12.7PC/APC)を固定し、出射されるコリメートビームの角度を調整するホルダーです。小型のハウジングに合わせた小型のホルダーで、光学系のコンパクト化に役立ちます。Φ12.7mmのミラーホルダーとしても、使用できます。小型化されても光ファイバーのコネクタの着脱が容易にできるように設計されています。調整ネジには0.15mm細目ネジを採用していますので、高分解能のコリメートビームの角度の微調整ができます。FC-25.4(PC/APC)には、キネマティックミラーホルダー(MHG-MP25-NL)がご利用いただけます。※光学ベンチやロッドスタンドで使用する場合、光ファイバーコリメーターの中心とホルダーの取付中心(光軸)に6mmのずれが生じます。このため、ホルダーの固定にはポストスタンド(PST)を使用することをお勧めいたします。
仕様【<光ファイバーコリメーターホルダー>共通仕様】主要材質:ステンレス、表面処理:無、【個別仕様】適応デバイスサイズ:Φ12.7mm、適応デバイス深さ:4mm、調整軸数:2軸、調整範囲 あおり:±3°、調整範囲 回転:±3°、分解能 あおり:約0.41°/回転、分解能 回転:約0.41°/回転、質量:0.058kg
アズワン品番61-6998-98
1個
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
ステージ/画像処理 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。