FA現場のお役立ち情報
3,174件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Zブラケット 40mm×40mm用 中央精機Zブラケット 40mm×40mm用中央精機
4,998税込5,498
1台
欠品中
Xステージを取り付けてZステージとして使用したり、移動麺を縦方向から横方向に変換することや回転ステージを取り付けて回転軸を90°変換することが可能です。T型のブラケットは正面、裏面のどちらにも取付が可能です。また荷重の中心がブラケットの外形の外に出ないため大きな偏荷重となりません。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地質量(kg)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
X軸ねじ式ステージ 中央精機X軸ねじ式ステージ中央精機
9,998税込10,998
1個ほか
5日以内出荷
X軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Xステージ送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
X軸スリムステージ 90×90 中央精機X軸スリムステージ 90×90中央精機
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型軽量のステージです。操作部取付位置はセンター、サイド、逆サイドがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージテーブル長さ(mm)90テーブル幅(mm)90耐荷重(N)78.4送り方式CMH-15F(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)0.45感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.003移動量(ツマミ1回転)0.5mm
X軸スリムステージ 125×125(鉄製) 中央精機X軸スリムステージ 125×125(鉄製)中央精機(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
5日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型のステージです。操作部取付位置はセンター、サイド、逆サイドがあります。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類Xステージテーブル長さ(mm)125テーブル幅(mm)125耐荷重(N)245送り方式MHN1-25T(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)2.5感度0.003mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.03目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.05、ピッチ剛性:0.05、ロール剛性:0.03移動量(ツマミ1回転)0.5mm
X・Y・Z軸ねじ式ステージ 中央精機X・Y・Z軸ねじ式ステージ中央精機
33,980税込37,378
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
XYZ軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
L型取付ブラケット 中央精機L型取付ブラケット中央精機
9,498税込10,448
1台
5日以内出荷
ステージ面が垂直なZステージ(LV-643など)の載物台として、また、回転ステージ(RS-611など)の回転軸を水平方向に変える時などに使用します。側面板の固定方法でL型、逆L型の両方に使用可能です。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地質量(kg)0.18RoHS指令(10物質対応)対応
DT X軸ステージ 40×60 中央精機DT X軸ステージ 40×60中央精機
14,980税込16,478
1台
当日出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)60耐荷重(N)39.2送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.31感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.04目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.6、ロール剛性:0.2移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT X・Y軸ステージ 40×140(粗微動ハンドル) 中央精機DT X・Y軸ステージ 40×140(粗微動ハンドル)中央精機
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。 送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。 カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。 任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)140耐荷重(N)39.2送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)1.19感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動片ハンドル移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINONCF-ZAシリーズ 富士フイルムイメージングシステムズマシンビジョンカメラ用レンズ FUJINONCF-ZAシリーズ富士フイルムイメージングシステムズ
74,800税込82,280
1個
9日以内出荷
周辺光量比90%以上を実現(1.1型、F4.0の場合。)フジノンレンズ独自の高解像性能「4D High Resolution」FUJIFILM独自のメカ機構を採用した「耐振動・耐衝撃」設計大型センサ対応ながらコンパクト外形Φ54mmを実現高い操作性/統一されたデザイン高い利便性(落下防止ネジ、ヘッドレスネジ)高い信頼性/トレーサビリティ
操作方法アイリス:Manual、フォーカス:ManualマウントC-mountRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
マイクロSD 32GB INABA(因幡電機産業)マイクロSD 32GBINABA(因幡電機産業)
9,390税込10,329
1個
当日出荷
産業用途向けmicroSDカードメーカー専用パッケージループ&トリガーモードで長時間連続使用の場合、SDカードに常時書き込みをしますので、民生用ではなく産業用を選択されることをおすすめしています。
適合機種IB-ECT002、IB-MCT001容量32GB
スポット照明専用アナログ電源 CCS(シーシーエス)スポット照明専用アナログ電源CCS(シーシーエス)
83,858税込92,244
1個
13日以内出荷
スポット照明(HLV3/HLV2シリーズ)専用のアナログ電源。イーサネット通信、パラレル通信による外部制御が可能。
付属品取扱説明書、3Pアース極付きACコード(2m)適合【出力定格】HLV2シリーズ、HLV3シリーズスポット照明(スポット照明の種類を自動認識)幅(mm)130高さ(mm)119.6材質(本体)アルミ・樹脂質量(g)700 max周波数(Hz)50/60適合規格CE、RoHS方式定常発光使用温度(℃)0~40表面処理紺アルマイト漏洩電流3.5mA 以下(AC264V、60Hz、無負荷時)消費電力38VA max出力電圧(V)(定格)DC5.5入力電圧(V)AC100~240(+10%-15%)保存温度(℃)-20~60冷却方式自然冷却出力電流(mA)100 max./チャネル(スポット照明の最大入力電流に応じて出力)突入電流(A)15(AC100V時)、36(AC240V時)コールドスタート時駆動方式定電流方式調光方式電流可変制御チャネル数2使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)照光形状スポット形保存湿度(%RH)20~85(結露なきこと)
HD203用リモコン オムロンセンテックHD203用リモコンオムロンセンテック
7,998税込8,798
1台
当日出荷
カメラ背面のピンジャックと接続し、オンスクリーン表示での各種設定が可能になります。
仕様Φ3.5ステレオピンジャック対応機種DVI/SDI全般
アナログ電源(定電圧) CCS(シーシーエス)アナログ電源(定電圧)CCS(シーシーエス)
135,000税込148,500
1個
13日以内出荷
大容量 300Wの定電圧アナログ電源256段階調光で設定可能 照明出力は1チャネル/4コネクタ(メタルコネクタ×2、EL コネクタ×2)に対応。 外部制御は1台でパラレル、シリアル、アナログ制御の3つを搭載。 照明に合わせて最適な出力が選べる、調光レンジ切り替えで調光設定を最適化。
仕様EIA-485通信設定 ID:IDスイッチにより設定(00~03)/接続台数4台まで、終端抵抗:IDスイッチにより設定(ID=00時のみ終端抵抗ON)、エラー検出:デジタル「Err」表示/内部AC電源異常によりエラー出力/出力停止、外部制御コネクタ:エラー出力端子(OC/OE)/フォトカプラ絶縁/オープンコレクタ出力/アラート時オープン(負荷電流10mA以下)/エラーステータス(シリアル通信)付属品3Pアース極付ACコード(2m)×1、取扱説明書×1適合照明(定格):24V300W幅(mm)97高さ(mm)110材質(本体)鋼板質量(g)2300以下周波数(Hz)50/60規格(CEマーキング)安全規格EN61010-1適合、EMC規格EN61326-1 ClassA適合、電気用品安全法:特定電気用品(直流電源装置)技術基準適合方式定常発光(遅延typ. 0.1S)使用温度(℃)0~40表面処理t1.0(カバー)、t1.6(シャーシ)、N3レザートーン漏洩電流3.5mA以下(AC264V、60Hz、無負荷時)定格入力電圧(V)AC100-240(±10%-15%)制御【調光】手動/外部スイッチ(MODE)切替、出力電圧範囲可変/調光レンジ切替スイッチ(RANGE)により3段階切替、手動:設定スイッチによる256段階、スイッチ2秒押下で調光値固定、外部:パラレル通信/8bit調光値設定(B0-B7)、書き込み信号(WR)、シリアル通信/EIA-485通信によるコマンド入力、アナログ入力/アナログ電圧(0V~+5V)、電源起動時に設定スイッチ押下で、外部制御方式の選択可能【点灯】パラレルビット入力:点灯信号(OFF)、シリアル通信:EIA-485通信によるコマンド入力保存温度(℃)-20~60冷却方式強制冷却消費電力(VA)410振動加速度:19.6m/sec2、周波数:10~55Hz、周期:3分、掃引サイクル:XYZ軸各1時間突入電流(A)20/40(1次/2次値、AC100V時)、40/40(1次/2次値、AC240V時)※コールドスタート時駆動方式定電圧方式出力電圧可変範囲(V)調光レンジ切替スイッチにより3段階切替、12~24※無負荷時、15~24※無負荷時、18~24※無負荷時過電流保護定格電流の105%以上で動作復帰は電源再投入による過電圧保護定格電圧の120%~155%で動作復帰は電源再投入による調光方式電圧可変制御チャネル数1使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)20~85(結露なきこと)
クランプカメラスタンド SFC(エス・エフ・シー)クランプカメラスタンドSFC(エス・エフ・シー)
20,980税込23,078
1台
16日以内出荷
t15~50mm厚までにしっかりクランプ固定ができるカメラスタンド。小型のカメラやバーコードリーダーなどの設置に適しております。アームの高さ初期位置調整や前後調整、回転調整ができ、作業者の使いやすい位置に設置しやすい製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 高輝度センシングバー照明 防塵防水 OPB-X-IPシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 高輝度センシングバー照明 防塵防水 OPB-X-IPシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
43,980税込48,378
1個
8日以内出荷
・FALUX sensing+対応・高輝度センシングバー照明。防塵防水。・従来機器にない幅30mmサイズをラインアップ。斜光照明をはじめバックライト照明としても使用できます。・従来の15mm幅の照明との比較で最大10倍の明るさアップを実現しました。
GigE カメラ BG シリーズ 東芝テリーGigE カメラ BG シリーズ東芝テリー
72,980税込80,278
1個
4日以内出荷
BG300Mシリーズは、Gigabit Ethernetインターフェースを採用した一体型CMOSカメラです。映像出力・カメラ制御にGigabit Ethernetインターフェース規格IEEE802.3abを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。
解像度3.0M/2,048 × 1,536フレームスピード(fps)35画素サイズ(μm)2.25 × 2.25デバイス【撮像】1/3型GS-CMOS (IMX900)
LED投光器高天井灯 エコーディア(ecodear)LED投光器高天井灯エコーディア(ecodear)
53,980税込59,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
IP65の防水性能と固定アームを装備し、屋内外を問わず多彩な取り付けに対応が可能となりました。初期導入費用も1年で償却可能です。吊り下げるだけの簡単取付です。落下防止ワイヤー付属しています。投光器アーム仕様で屋外投光器利用も可能です。アーム可動範囲は最大180°です。
用途倉庫や看板の照明として多彩な取り付け用に。電源(V)AC 90~305発光色昼白色光源LED寿命球:65000時間
小型カメラホルダ 中央精機小型カメラホルダ中央精機
7,598税込8,358
1台
3日以内出荷
三脚ねじ(呼び1/4)のついた自由雲台に、Φ12mmのシャフトを付けた製品です。※2025年1月より販売開始
仕様自由雲台+シャフトねじ【三脚ねじ】呼び 1/4(1/4インチ)シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応シャフト取付径(Φmm)12
レベル傾斜ステージ 中央精機レベル傾斜ステージ中央精機
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
細かな調整が可能なマイクロメータ式の2軸傾斜ステージです。傾斜の支点をステージ中央にすることにより水平出しが容易になりました。顕微鏡・干渉計の試料台に最適です。
種類傾斜ステージRoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向移動量(°)±2
LEDバックライト OKWLEDバックライトOKW
5,998税込6,598
1個
47日以内出荷
コントロールノブOKYシリーズLED照明タイプ用のLED光源
用途チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
ハロゲンランプ<片口金形>15V50W 口金GZ6.35 岩崎電気ハロゲンランプ<片口金形>15V50W 口金GZ6.35岩崎電気
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ハロゲンサイクルにより管球の黒化がなく、明るさ・色温度は寿命を通じて安定しています。
トラスコ品番535-3263定格電圧(V)15定格消費電力(W)150定格寿命(時間)500
ACアダプター TAKEX(タケナカエンジニアリング)ACアダプターTAKEX(タケナカエンジニアリング)
5,198税込5,718
1台
3日以内出荷
電源電圧 : AC100V・50/60Hz出力電圧/電流 : DC12V 500mA (無負荷時:DC12.4±5%)スイッチング方式採用により、安定した出力電圧。出力側をリード線式にすることで、汎用的なACアダプターとして使用可能。
質量(g)約85出力電圧(V)定格負荷時:DC12.0±5%、無負荷時:DC12.4±5%電源電圧(V)AC100・50/60Hz使用周囲温度(℃)-10~+50消費電力(VA)16(最大負荷時)外観樹脂(黒)負荷電流(mA)500(定格負荷)
モニターマウント LAMP(スガツネ工業)モニターマウントLAMP(スガツネ工業)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
チルト方向とスイベル方向に任意の位置でフリーストップします。レバー操作により、任意の位置で補助ロックがかかるので、微振動によるモニターの垂れ下がりを防止します。タッチパネルモニターにも最適です。万が一、補助ロック時に強い負荷がかかっても、補助ロックが一時的に外れる破損しにくい構造です。ワンタッチで着脱できます。ホワイトが新しく加わりました。
用途工作機械、OA機器、医療機器用液晶モニターなどRoHS指令(10物質対応)対応
1型 12メガピクセル・赤外対応レンズ 興和オプトロニクス1型 12メガピクセル・赤外対応レンズ興和オプトロニクス
254,200税込279,620
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
1型最大12MP 3.1μm ※限定した波長域による数値となります。可視~近赤外(450nm~2000nm)の広帯域に対応。フォーカスシフト補正超低分散(XD)ガラスを使用することで色収差を大幅に低減。低ディストーション設計フローティング機構を採用し、あらゆる被写体距離でも最高に近い性能を発揮。
使用温度範囲(℃)-10~50操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動マウントC マウントRoHS指令(10物質対応)対応
2/3型小型・防水・耐振動・耐衝撃設計レンズ JC5MCシリーズ 興和オプトロニクス2/3型小型・防水・耐振動・耐衝撃設計レンズ JC5MCシリーズ興和オプトロニクス
50,980税込56,078
1個
9日以内出荷
業界最小クラスの小型軽量レンズである JC5MC シリーズの耐環境モデル耐振動・耐衝撃性能に加え、耐水・防塵性能を追加
使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)Φ33×27.1フィルターサイズ(mm)M30.5×P0.5解像度(中央、周辺)160lp/mm, 100lp/mm操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動F値F2.8~F16マウントC マウントRoHS指令(10物質対応)対応
2/3型小型・耐振動・耐衝撃設計レンズ JC5MCシリーズ 興和オプトロニクス2/3型小型・耐振動・耐衝撃設計レンズ JC5MCシリーズ興和オプトロニクス
43,300税込47,630
1個
当日出荷から9日以内出荷
従来品と比較し約50%のサイズダウンにより、業界最小クラスの小型軽量化を実現しました。※LM5M2との全長比較耐振動性・耐衝撃性に優れた機構設計
使用温度範囲(℃)-10~50フィルターサイズ(mm)M30.5×P0.5解像度(中央、周辺)160lp/mm, 125lp/mm操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動F値F2.8~F16マウントC マウントRoHS指令(10物質対応)対応
ベースプレート BSPSシリーズ シグマ光機ベースプレート BSPSシリーズシグマ光機
4,398税込4,838
1個
12日以内出荷
【M6/インチ用】防振台や光学実験台などへ各ユニットを取り付けることができます。【M2用】M2タップを施したブレッドボード(OBB)を取付けることができます。
スタンドベース・スタンドクランプ RC-10シリーズ シグマ光機スタンドベース・スタンドクランプ RC-10シリーズシグマ光機
1,798税込1,978
1個
12日以内出荷
狭いスペースにロッドスタンドを固定する場合に使用するベースです。
ポストスタンド PST-12.5シリーズ シグマ光機ポストスタンド PST-12.5シリーズシグマ光機
1,298税込1,428
1個
12日以内出荷
ポストスタンドは、防振台や光学実験台に直接構築することができます。低光軸の光学ユニットを自由に配置することができます。
紫外赤外カットフィルター NHOTMシリーズ シグマ光機紫外赤外カットフィルター NHOTMシリーズシグマ光機
4,598税込5,058
1個
12日以内出荷から122日以内出荷
赤外線と紫外線を反射または吸収させ、可視光のみ透過させる、ダイクロイックフィルターです。
スタンドベース/スタンドクランプ RC-10Aシリーズ シグマ光機スタンドベース/スタンドクランプ RC-10Aシリーズシグマ光機
1,798税込1,978
1個
12日以内出荷
狭いスペースにロッドスタンドを固定する場合に使用するベースです。マグネット付きのロッドスタンドベースと、このスタンドベースを固定する省スペース型のクランプからなります。
コンパクトプリズムホルダー PADシリーズ シグマ光機コンパクトプリズムホルダー PADシリーズシグマ光機
6,398税込7,038
1個
当日出荷から12日以内出荷
キューブビームスプリッターを固定するためのホルダーです。
小型固定式レンズホルダー TLHシリーズ シグマ光機小型固定式レンズホルダー TLHシリーズシグマ光機
3,098税込3,408
1個
当日出荷から20日以内出荷
レンズが固定できる、最もスリムなレンズホルダーです。
キネマティックミラーホルダー MHGTシリーズ シグマ光機キネマティックミラーホルダー MHGTシリーズシグマ光機
5,598税込6,158
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
従来からのキネマティックミラーホルダー(MHG)の設計を見直すことで、さらなる低価格を実現しました。
2軸シャッターコントローラ SSH-Cシリーズ シグマ光機2軸シャッターコントローラ SSH-Cシリーズシグマ光機
15,498税込17,048
1個
14日以内出荷
SSHの電磁シャッターを駆動させるためのコントローラです。
仕様ケーブル長:2m、コネクター(コントローラ側):ワンタッチロック式プラグ(4ピンオス)、コネクター(シャッター側):ワンタッチロック式丸型プラグ(4ピンオス)アズワン品番61-6997-38
オフセットレスキネマティックミラーホルダー MHIシリーズ シグマ光機オフセットレスキネマティックミラーホルダー MHIシリーズシグマ光機
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
ミラーの厚みが変わってもミラー反射面がロッドの軸からオフセットしないキネマティックミラーホルダーです。
ジンバル式上操作型ミラー・ビームスプリッターホルダー BSHLシリーズ シグマ光機ジンバル式上操作型ミラー・ビームスプリッターホルダー BSHLシリーズシグマ光機
22,980税込25,278
1個
12日以内出荷
調整ネジの操作方向を上にすることで、ホルダーの調整に取られるスペースをホルダーの周りから無くしました。ホルダー同士を近接させて設置することができ、光学系を非常にコンパクトに納めることができます。
シャッターケーブル SSH-CA2シリーズ シグマ光機シャッターケーブル SSH-CA2シリーズシグマ光機
5,498税込6,048
1個
当日出荷から12日以内出荷
自動シャッターホルダーとシャッターコントローラとを接続するケーブルです。
可変スリット シグマ光機可変スリットシグマ光機
179,800税込197,780
1個
13日以内出荷
2枚の精密なブレード(鋭い刃)を対向させ、そのブレードのすき間を可変できるようにしたスリットです。分光装置やシュリーレン光学系、回折実験などに使われます。
精密ピンホール・スリット シグマ光機精密ピンホール・スリットシグマ光機
15,980税込17,578
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
薄い金属箔に400μm以下の小さな穴やスリットを開けたものです。

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

ステージ/画像処理