絞り込み
ブランド
- 中央精機(797)
- ミラック光学(134)
- SFC(エス・エフ・シー)(125)
- CCS(シーシーエス)(106)
- omron(オムロン)(96)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(69)
- ツクモ工学(69)
- VSテクノロジー(64)
- 日進電子工業(53)
- Allied Vision(50)
- サンワサプライ(48)
- Kenko(ケンコートキナー)(45)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(36)
- SVS-VISTEK(35)
- オムロンセンテック(32)
- 神津精機(28)
- キコー技研(23)
- 東芝テリー(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

XYθ軸ステージ(Φ40)
ツクモ工学¥92,980税込¥102,2781個42日以内出荷・3軸ステージ(XYθ軸ステージ)は、3軸方向の微動調整が可能な多軸調整ステージです。・XY軸での位置決めと、θ軸回転での360°方向の微動調整が可能です。・ステージに取り付けたモノの位置決めが精度良くできるため、光学用途以外(測定・分析用の治具など)にも有用です。用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、3自由度(3軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・精密ステージを選定するために、調整できる仕様について試行・検討する用途。質量(kg)0.33耐荷重(N)19.6 [2 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□40移動量(mm)【XY】±6.5、【θ(°)粗動 360、微動 ±5
ネジ送りステージ<X軸>
ツクモ工学¥12,980~税込¥14,278~1個42日以内出荷・X軸ネジ送りステージは、ショートストロークの微動調整に優れたX軸ステージです。・クランプで移動調整の固定・開放をして、調整ネジでステージを移動します。X11-001、X11-002のクランプは、M2ナベネジです。・駆動方式はネジ式 (P=0.5mm) 、移動ガイドはアリ溝式を採用しています。・小型・軽量な構造は、組込用途にも適しています。・材質は、三価クロムメッキの真鍮です。用途・ステージに取り付けたものについて、X軸(1軸)の位置調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応
ラックピニオンステージ<X軸>
ツクモ工学¥19,980~税込¥21,978~1個42日以内出荷・X軸ラックピニオンステージは、ロングストロークの粗動調整に優れたX軸ステージです。・移動用ツマミを回すと、20mm/回転で素早く移動します。・クランプで移動調整の固定・開放をして、調整ネジでステージを移動します。・駆動方式はラック・ピニオン機構(真鍮・ステンレス)、移動ガイドはアリ溝式(アルミ)を採用しており、ロングストロークの素早い調整ができます。・材質は、アルマイト仕上げのアルミニウム、三価クロムメッキの真鍮、ステンレスです。用途・ステージに取り付けたものについて、X軸(1軸)の位置調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応
超高速・オートフォーカスコードリーダ
omron(オムロン)¥519,800~税込¥571,780~1個3日以内出荷移動体の高速読み取りから不鮮明なコードの安定読み取りまであらゆる生産ラインに対応仕様X-Modeあり
超高速・オートフォーカスコードリーダ
omron(オムロン)¥519,800税込¥571,7801個3日以内出荷移動体の高速読み取りから不鮮明なコードの安定読み取りまであらゆる生産ラインに対応。ケーブルや取り付け金具は付属していません。I/Oケーブルやインタフェースデバイスは、MicroHAWK V430-FシリーズやV440-Fシリーズと同じものを使用できます。X-Modeは、印字グレードの低いコードやDPMなどにも適用可能です。仕様X-Modeありタイプ赤色照明タイプ視野超深度・長距離画素数230万画素
245MP モノクロカメラ CXP12 ローリングシャッタ
SVS-VISTEK¥4,698,000税込¥5,167,8001個42日以内出荷SHRシリーズは、業界最高クラスの解像度と低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。熱最適化された堅牢筐体、高精度センサーアライメント、レンズシェーディング補正機能を兼ね備えております。IMX811(245MPモノクロ・ローリングシャッタセンサー)搭載。I/F:CXP12, M72マウント。安定動作のために外部電源:SVS-PS-12S-12V-18W-USの利用を推奨いたします。用途CXP12RoHS指令(10物質対応)対応
245MP カラーカメラ CXP12 ローリングシャッタ
SVS-VISTEK¥4,698,000税込¥5,167,8001個42日以内出荷SHRシリーズは、業界最高クラスの解像度と低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。熱最適化された堅牢筐体、高精度センサーアライメント、レンズシェーディング補正機能を兼ね備えております。IMX811(245MPカラー・ローリングシャッタセンサー)搭載。I/F:CXP12, M72マウント。安定動作のために外部電源:SVS-PS-12S-12V-18W-USの利用を推奨いたします。用途CXP12RoHS指令(10物質対応)対応
127MP カラーカメラ CXP12 グローバルシャッタ
SVS-VISTEK¥2,898,000税込¥3,187,8001個42日以内出荷SHRシリーズは、業界最高クラスの解像度と低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。熱最適化された堅牢筐体、高精度センサーアライメント、レンズシェーディング補正機能を兼ね備えております。IMX661(127MPカラー・グローバルシャッタセンサー)搭載。I/F:CXP12, M72マウント。安定動作のために外部電源:SVS-PS-12S-12V-18W-USの利用を推奨いたします。用途CXP12RoHS指令(10物質対応)対応
151MP モノクロカメラ CXP6 ローリングシャッタ
SVS-VISTEK¥3,198,000税込¥3,517,8001個42日以内出荷SHRシリーズは、業界最高クラスの解像度と低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。熱最適化された堅牢筐体、高精度センサーアライメント、レンズシェーディング補正機能を兼ね備えております。IMX411(151MPモノクロ・ローリングシャッタセンサー)搭載。I/F:CXP6, M72マウント。安定動作のために外部電源:SVS-PS-12S-12V-18W-USの利用を推奨いたします。用途CXP6RoHS指令(10物質対応)対応
151MP モノクロカメラ 10GigE ローリングシャッタ
SVS-VISTEK¥2,998,000税込¥3,297,8001個42日以内出荷SHRシリーズは、業界最高クラスの解像度と低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。熱最適化された堅牢筐体、高精度センサーアライメント、レンズシェーディング補正機能を兼ね備えております。IMX411(151MPモノクロ・ローリングシャッタセンサー)搭載。I/F:10GigE, M72マウント。安定動作のために外部電源:SVS-PS-12S-12V-18W-USの利用を推奨いたします。用途10GigERoHS指令(10物質対応)対応
151MP カラーカメラ CXP6 ローリングシャッタ
SVS-VISTEK¥3,198,000税込¥3,517,8001個42日以内出荷SHRシリーズは、業界最高クラスの解像度と低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。熱最適化された堅牢筐体、高精度センサーアライメント、レンズシェーディング補正機能を兼ね備えております。IMX411(151MPカラー・ローリングシャッタセンサー)搭載。I/F:CXP6, M72マウント。安定動作のために外部電源:SVS-PS-12S-12V-18W-USの利用を推奨いたします。用途CXP6RoHS指令(10物質対応)対応
25MP モノクロカメラ CXP6 グローバルシャッタ
SVS-VISTEK¥1,398,000税込¥1,537,8001個42日以内出荷HRシリーズは、25M以上の高解像・低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。Onsemi Python25K(25MP モノクロ・グローバルシャッタセンサー)搭載。I/F:CXP6, M58/Fマウント。用途CXP6RoHS指令(10物質対応)対応
25MP カラーカメラ CXP6 グローバルシャッタ
SVS-VISTEK¥1,398,000税込¥1,537,8001個42日以内出荷HRシリーズは、25M以上の高解像・低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。Onsemi Python25K(25MP カラー・グローバルシャッタセンサー)搭載。I/F:CXP6, M58/Fマウント。用途CXP6RoHS指令(10物質対応)対応
61MP モノクロカメラ CXP6 ローリングシャッタ
SVS-VISTEK¥1,498,000税込¥1,647,8001個42日以内出荷HRシリーズは、25M以上の高解像・低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。IMX455(61MP モノクロ・ローリングシャッタセンサー)搭載。I/F:CXP6, M58/Fマウント。用途CXP6RoHS指令(10物質対応)対応
61MP カラーカメラ CXP6 ローリングシャッタ
SVS-VISTEK¥1,498,000税込¥1,647,8001個42日以内出荷HRシリーズは、25M以上の高解像・低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。IMX455(61MP カラー・ローリングシャッタセンサー)搭載。I/F:CXP6, M58/Fマウント。用途CXP6RoHS指令(10物質対応)対応
61MP カラーカメラ 10GigE ローリングシャッタ
SVS-VISTEK¥1,498,000税込¥1,647,8001個42日以内出荷HRシリーズは、25M以上の高解像・低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。IMX455(61MP カラー・ローリングシャッタセンサー)搭載。I/F:10GigE, M58/Fマウント。用途10GigERoHS指令(10物質対応)対応
65MP モノクロカメラ 10GigE グローバルシャッタ
SVS-VISTEK¥1,598,000税込¥1,757,8001個42日以内出荷HRシリーズは、25M以上の高解像・低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。GMAX3265(65MP モノクロ・グローバルシャッタセンサー)搭載。I/F:10GigE, M58/Fマウント。※PoE非搭載モデル用途10GigERoHS指令(10物質対応)対応
65MP カラーカメラ CXP6 グローバルシャッタ
SVS-VISTEK¥1,698,000税込¥1,867,8001個42日以内出荷HRシリーズは、25M以上の高解像・低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。GMAX3265(65MP カラー・グローバルシャッタセンサー)搭載。I/F:CXP6, M58/Fマウント。用途CXP6RoHS指令(10物質対応)対応
65MP カラーカメラ CXP12 グローバルシャッタ
SVS-VISTEK¥1,898,000税込¥2,087,8001個42日以内出荷HRシリーズは、25M以上の高解像・低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。GMAX3265(65MP カラー・グローバルシャッタセンサー)搭載。I/F:CXP12, M58/Fマウント。用途CXP12RoHS指令(10物質対応)対応
65MP カラーカメラ 10GigE グローバルシャッタ
SVS-VISTEK¥1,698,000税込¥1,867,8001個42日以内出荷HRシリーズは、25M以上の高解像・低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。GMAX3265(65MP カラー・グローバルシャッタセンサー)搭載。I/F:10GigE, M58/Fマウント。※PoE非搭載モデル用途10GigERoHS指令(10物質対応)対応
2MP モノクロカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大2247fps Fマウント
SVS-VISTEK¥1,298,000税込¥1,427,8001個57日以内出荷EoSens シリーズは、高速撮像能力に特化したハイスピードカメラです。LUXIMA社LUX19HS(2.0MP モノクロ・グローバルシャッタセンサー)搭載し、最大2247fpsでの撮影が可能。 I/F: CXP12, Fマウント。 PoCXP対応。用途CXP12RoHS指令(10物質対応)対応
2MP モノクロカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大2247fps Cマウント
SVS-VISTEK¥1,298,000税込¥1,427,8001個57日以内出荷EoSens シリーズは、高速撮像能力に特化したハイスピードカメラです。LUXIMA社LUX19HS(2.0MP モノクロ・グローバルシャッタセンサー)搭載し、最大2247fpsでの撮影が可能。 I/F: CXP12, Cマウント。 PoCXP対応。用途CXP12RoHS指令(10物質対応)対応
2MP カラーカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大2247fps Fマウント
SVS-VISTEK¥1,398,000税込¥1,537,8001個57日以内出荷EoSens シリーズは、高速撮像能力に特化したハイスピードカメラです。LUXIMA社LUX19HS(2.0MP カラー・グローバルシャッタセンサー)搭載し、最大2247fpsでの撮影が可能。 I/F: CXP12, Fマウント。 PoCXP対応。用途CXP12RoHS指令(10物質対応)対応
2MP カラーカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大2247fps Cマウント
SVS-VISTEK¥1,298,000税込¥1,427,8001個57日以内出荷EoSens シリーズは、高速撮像能力に特化したハイスピードカメラです。LUXIMA社LUX19HS(2.0MP カラー・グローバルシャッタセンサー)搭載し、最大2247fpsでの撮影が可能。 I/F: CXP12, Cマウント。 PoCXP対応。用途CXP12RoHS指令(10物質対応)対応
1.1MP カラーカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大3674fps Fマウント
SVS-VISTEK¥1,298,000税込¥1,427,8001個57日以内出荷EoSens シリーズは、高速撮像能力に特化したハイスピードカメラです。LUXIMA社LUX13HS(1.1MP カラー・グローバルシャッタセンサー)搭載し、最大3674fpsでの撮影が可能。 I/F: CXP12, Fマウント。 PoCXP対応。用途CXP12RoHS指令(10物質対応)対応
1.1MP カラーカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大3674fps Cマウント
SVS-VISTEK¥1,298,000税込¥1,427,8001個57日以内出荷EoSens シリーズは、高速撮像能力に特化したハイスピードカメラです。LUXIMA社LUX13HS(1.1MP カラー・グローバルシャッタセンサー)搭載し、最大3674fpsでの撮影が可能。 I/F: CXP12, Cマウント。 PoCXP対応。用途CXP12RoHS指令(10物質対応)対応
21MP モノクロカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大230fps Fマウント
SVS-VISTEK¥1,798,000税込¥1,977,8001個57日以内出荷EoSens シリーズは、高速撮像能力に特化したハイスピードカメラです。Gpixel社Gsprint4521(21MP モノクロ・グローバルシャッタセンサー)搭載し、最大230fpsでの撮影が可能。 I/F: CXP12, Fマウント。 PoCXP対応。用途CXP12RoHS指令(10物質対応)対応
21MP カラーカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大230fps Fマウント
SVS-VISTEK¥1,898,000税込¥2,087,8001個57日以内出荷EoSens シリーズは、高速撮像能力に特化したハイスピードカメラです。Gpixel社Gsprint4521(21MP カラー・グローバルシャッタセンサー)搭載し、最大230fpsでの撮影が可能。 I/F: CXP12, Fマウント。 PoCXP対応。用途CXP12RoHS指令(10物質対応)対応
10MP モノクロカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大463fps Fマウント
SVS-VISTEK¥1,598,000税込¥1,757,8001個57日以内出荷EoSens シリーズは、高速撮像能力に特化したハイスピードカメラです。Gpixel社Gsprint4510(10MP モノクロ・グローバルシャッタセンサー)搭載し、最大463fpsでの撮影が可能。 I/F: CXP12, Fマウント。 PoCXP対応。用途CXP12RoHS指令(10物質対応)対応
8.1MP モノクロカメラ GigE グローバルシャッタ
Allied Vision¥199,800税込¥219,7801個57日以内出荷Alvium G1シリーズは GigE規格に対応した、小型で高性能な産業用カメラです。優れた費用対性能比と高画質が魅力です。IMX546(8.1MPモノクロ・グローバルシャッタ)搭載。I/F:GigE, Cマウント。用途GigERoHS指令(10物質対応)対応
8.1MP カラーカメラ GigE グローバルシャッタ
Allied Vision¥199,800税込¥219,7801個57日以内出荷Alvium G1シリーズは GigE規格に対応した、小型で高性能な産業用カメラです。優れた費用対性能比と高画質が魅力です。IMX546(8.1MP カラー・グローバルシャッタ)搭載。I/F:GigE, Cマウント。用途GigERoHS指令(10物質対応)対応
2.4MP モノクロカメラ GigE グローバルシャッタ
Allied Vision¥99,980税込¥109,9781個57日以内出荷Alvium G1シリーズは GigE規格に対応した、小型で高性能な産業用カメラです。優れた費用対性能比と高画質が魅力です。IMX392(2.4MPモノクロ・グローバルシャッタ)搭載。I/F:GigE, Cマウント。用途GigERoHS指令(10物質対応)対応
2.4MP カラーカメラ GigE グローバルシャッタ
Allied Vision¥99,980税込¥109,9781個57日以内出荷Alvium G1シリーズは GigE規格に対応した、小型で高性能な産業用カメラです。優れた費用対性能比と高画質が魅力です。IMX392(2.4MPカラー・グローバルシャッタ)搭載。I/F:GigE, Cマウント。用途GigERoHS指令(10物質対応)対応
1.6MP モノクロカメラ GigE グローバルシャッタ
Allied Vision¥109,800税込¥120,7801個57日以内出荷Alvium G1シリーズは GigE規格に対応した、小型で高性能な産業用カメラです。優れた費用対性能比と高画質が魅力です。IMX273(1.6MPモノクロ・グローバルシャッタ)搭載。I/F:GigE, Cマウント。用途GigERoHS指令(10物質対応)対応
1.6MP カラーカメラ GigE グローバルシャッタ
Allied Vision¥109,800税込¥120,7801個57日以内出荷Alvium G1シリーズは GigE規格に対応した、小型で高性能な産業用カメラです。優れた費用対性能比と高画質が魅力です。IMX273(1.6MP カラー・グローバルシャッタ)搭載。I/F:GigE, Cマウント。用途GigERoHS指令(10物質対応)対応
12.2MP カラーカメラ GigE ローリングシャッタ
Allied Vision¥109,800税込¥120,7801個57日以内出荷Alvium G1シリーズは GigE規格に対応した、小型で高性能な産業用カメラです。優れた費用対性能比と高画質が魅力です。IMX226(12.2MP モノクロ・ローリングシャッタ)搭載。I/F:GigE, Cマウント。用途GigERoHS指令(10物質対応)対応
12.2MP モノクロカメラ GigE ローリングシャッタ
Allied Vision¥109,800税込¥120,7801個57日以内出荷Alvium G1シリーズは GigE規格に対応した、小型で高性能な産業用カメラです。優れた費用対性能比と高画質が魅力です。IMX226(12.2MP モノクロ・ローリングシャッタ)搭載。I/F:GigE, Cマウント。用途GigERoHS指令(10物質対応)対応
5MP カラーカメラ GigE ローリングシャッタ
Allied Vision¥86,980税込¥95,6781個57日以内出荷Alvium G1シリーズは GigE規格に対応した、小型で高性能な産業用カメラです。優れた費用対性能比と高画質が魅力です。AR0521SR(5MP モノクロ・ローリングシャッタ)搭載。I/F:GigE, Cマウント。用途GigERoHS指令(10物質対応)対応
5MP モノクロカメラ GigE ローリングシャッタ
Allied Vision¥84,980税込¥93,4781個57日以内出荷Alvium G1シリーズは GigE規格に対応した、小型で高性能な産業用カメラです。優れた費用対性能比と高画質が魅力です。AR0521SR(5MP モノクロ・ローリングシャッタ)搭載。I/F:GigE, Cマウント。用途GigERoHS指令(10物質対応)対応